22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパクトサイズながら、キットを組み立てる際に部品を置けるスペースの付いた工作用マットです。簡易スケール付きで、長さをそろえてワイヤーを切るなどの用途に便利です。その他、電子工作や色々な製品分解時などに最適です。※静電気対策製品ではありません
寸法(mm)【部品置き場】長方形:50×24(3個)、長方形:104×24(1個) 寸法(幅W×奥行D)(mm)280×200 寸法(cm)簡易スケールメモリ:26
1台
1,198 税込1,318
当日出荷

EIGERTOOL(アイガーツール)磁気付耐熱シリコン作業マット
電子機器の修理・分解やはんだ作業の際に役立つシリコンマット。 シリコンゴムの耐熱温度は500℃! 断熱 耐腐食 絶縁 毒成分もありません。 裏面にマグネット付きで大活躍。 丸めて収納が可能です。
寸法(mm)400×300 質量(g)490
1個
3,490 税込3,839
当日出荷

はんだ付け用途に適しており、半導体分野の組立やEUC回路の修理などにも使用できます。目盛付きなので長さを計ることができます。
アズワン品番3-8671-01
1枚
26,300 税込28,930
翌々日出荷

卓上導電マット エンジニア 動画あり
スナップボタン付きで、お使いのアース接続コードが使用できます。 ゴムシートなので形状に合わせてカットできます。 A4&A3サイズの静電気対策に。
用途電子部品組立作業台 静電気対策がされていない作業台 厚さ(mm)2 スナップ径(mm)(接地用)10
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

静電気を嫌う環境においてテーブルや床に敷いて静電気の発生を抑えるもので、材質がRoHS指令2.0(10物質)に適合した無毒性NBRであるため安心してお使いいただけます。 また制電機能が長期にわたり持続し、長時間使用しても端のめくり上がりが少ないのが特徴です。 市販のカッターなどで簡単にご希望サイズにカットが出来ます。
用途静電気が製品に直接ダメージを与える精密部品関連はもちろん、薬品や食品、印刷など広く静電気により巻き上げられる埃を防ぎたい場所で活躍します。 材質(抗静電層)NBR、(導電層)NR+SBR+NBR 厚さ(mm)2 モスグリーン 硬度(ショア A)(抗静電層)60~75、(導電層)70~80 比重(抗静電層)1.45、(導電層)1.62 伸び(%)(抗静電層)≧350、(導電層)≧200 表面抵抗率(Ω)(抗静電層)、106~109(導電層)、103~105 引張強度(MPa)(抗静電層)≧10、(導電層)≧3 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1巻
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

傾斜のある部品置きがあり、細かな部品の一時保管に便利です。マットサイドの穴にドライバーやピンセットを立てて保管することが可能です。はんだ付け用途に使用可能です。
材質シリコン 耐熱温度(℃)200(瞬間最高耐熱温度:400) 表面抵抗値(Ωcm)10^7以下 アズワン品番4-1654-01 幅×厚さ(mm)450×295×8
1枚
19,100 税込21,010
当日出荷

耐薬品性・耐熱性に優れており、実験台や作業場の上に敷いて使用できます。お好みのサイズにカットして使用できます。汚れた際に拭き取りしやすく便利です。
材質シリコンゴム 使用温度範囲(℃)-30~+230
1個
1,070 税込1,177
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

表面は軟化点170~180℃の耐熱性に優れたナイロン。 裏面には滑りにくいPVC素材を接合し、防水性に優れた二層構造。
寸法(mm)900×900 長さ(m)0.9 幅(m)0.9 材質420ナイロン
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性にすぐれたシートです。 厚生省告示第85号適合品。厳しい衛生管理が要求される食品産業用に最適。 無味無臭の安定した素材性能。 各種薬品にも強い耐性。 廃棄は法律により認可された廃棄物焼却炉などの安全な施設での焼却が可能。 ISO9001認証取得対象商品。 環境ホルモン対策品
用途電子機器部品 耐熱用パッキング 食品産業用パッキング 化学薬品産業パッキング 厚さ(mm)2 材質シリコン 硬度50 乳白色 タイプゴムシート 耐熱性225℃×70h時硬さ変化(タイプAデュロメータ):+2引張強さ変化率(%):-14切断伸変化率(%):-16 JIS規格GFH5350 比重1.2 耐熱温度(℃)-30~+150 引張強度(MPa)7.9 硬さ(デュロメータA)48 切断時伸(%)310 圧縮永久ひずみ(%)12 (175℃×22h) 耐油性(%)35(150℃×70h) RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ホーザンESD卓上マット
エコ商品
卓上サイズの導電性カラーマット。 フタル酸系4物質を含むRoHS規制10物質に対応。 既設の導電性カラーマット上に敷くことで汚れの防止にもなります。 ハサミやカッターで自分好みの形状にカットすることができます。 アースをとることで一時的な静電気対策スペースを確保できます。 作業スペース、対象物にあわせて選べる3サイズ。
径(Φmm)ホック:7 RoHS指令(10物質対応)対応 ESD保護(ESD管理値)1×10^4≦Rp≦1×10^8
1枚
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カッターマット 再生PVC製 5層タイプ グリーン色 モノタロウ 動画あり
カッター作業時に使用する事で作業テーブルの傷の心配がなくなります。 両面に1cm角の方眼デザインが印字されています。 厚みは3mmの5層構造。
用途カッターナイフで薄い紙類または紙状・布状のものを切断・裁断する時に。 机の傷つき防止に。 デスクマットの代用品に。 材質再生PVC
1枚
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワークや作業台表面の傷防止に役立ちます。
用途作業台や棚のマットに 仕様各種サイズカット可能 材質軟質塩化ビニール 厚さ(mm)2
1枚
8,998 税込9,898
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1枚
479 税込527
当日出荷

導電性カラーマット エンジニア 動画あり
IC工場・電子部品組立工場等のフロア、作業台に最適の導電性カラーマット
厚さ(mm)2 表面抵抗値(Ω)1×108~1010(グリーン層)1×103~105(ブラック層) 幅(m)1
1枚
3,298 税込3,628
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1巻
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

瞬間耐熱温度1300℃以上、最低酸素指数55~62と不燃特性に優れています。 直接炎に触れても赤熱するだけで融着・粘着を起こしません。
用途溶接・溶断作業時の火花の飛散防止に。 材質パイロメックスR JIS規格JIS A 1323A種試験 合格品 瞬間耐熱温度(℃)1300
1枚
12,300 税込13,530
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

導電性、静電防止。
用途デスクマット、フロアマット、カーテン。 タイプCRクロゴム 硬さタイプA・60 耐熱性硬さ変化/タイプA・18、引張強さ変化率/-10%、切断時伸び変化率/-40%<試験条件100℃×72h> 引張強度(MPa[kgf/cm2])12.5 {128} 切断時伸(%)310 圧縮永久ひずみ(%)35<試験条件100℃×72h> 体積変化(%)[耐油性](JIS#1)+13、(JIS#3)+92<試験条件100℃×72h> 体積固有抵抗率(Ω・cm)(耐熱老化前)1.2×102、(耐熱老化後)0.5×102/試験条件100℃×72h
1枚
259 税込285
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

アーテック(学校教材・教育玩具)工作マットA
両方使えてとっても便利。 表:カッターマット、裏:ねんど板。
仕様カッターマット:10mm方眼 材質プラスチック、ゴム 寸法(mm)316×259
1個
428 税込471
当日出荷

銅管のろう付け時のバーナ炎の遮断に。火炎温度1000℃対応。
火炎温度(℃)1000 寸法(長さL×幅W)(mm)300×500 アズワン品番65-2353-37
1枚
9,498 税込10,448
当日出荷

はんだ付けやスプレーの散布等様々な用途で使用可能。。ESD対策品の抵抗値測定用絶縁シートとしてもお使いいただけます。
材質フッ素樹脂含浸ガラスクロス 質量(g)200 外形寸法(幅W×奥行D)(mm)450×330 取扱説明書(2.02MB) 絶縁性能点間抵抗 2×10^12Ω≦Rp シート端の黒い部分(タグ含む)は絶縁ではありません。
1個
3,998 税込4,398
翌日出荷

RS PRORS PRO ゴムマット
エコ商品
長さ = 668mm。幅 = 515mm。カラー = 黒。。作業台ラバーマット 切断は、多くのプロセスの自然な部分です。したがって、妥協なしに使用する表面を保護する素材を使用することが Crucial です。このソリューションは切断マットで、多くのプロフェッショナルはこのマットを必携のアクセサリとして認識しています。特に表面を寿命化したい場合に最適です。これらのマットは、あらゆる商業 / 家庭生活環境に適しています。RS は、ウォン高の RS Pro 作業台ラバーマットを自信を持ってお届けしますこのマットは、サイズが 668 x 515 x 3 mm で、精密リブと Durable 、優れた品質の天然ゴム及びスチレン - ブタジエンゴム製です。これらのリブの切断技術により、コンポーネントや工具がベンチトップ上で転がるのを防止します。細かいリッジ(全長に沿って動く)を備えた独自の設計により、部品や工具がベンチトップで移動するのを防止します。この切断マットは、さまざまな産業及び用途に対応し、小さい切削作業が必要になります。こうした産業には、電気技術者、歌いメーカー、配管工、宝石職人、プリンタ、 そして家の技術の熱狂者。カットマットは、はんだ付けなど、必ずしも切断を使用しない用途で、滑り止めテーブル Protector として使用されています。カットマットにはグリッドラインもあり、あらゆる精密作業に役立ちます。お手頃な価格でトップブランドに劣らない品質の製品を使用できると、メーカーが販売する製品はエンジニアから好評を得ています。 特長と利点 細めのリブ付き Durable Mat 天然ゴム、スチレンブタジエンゴム製 厚みのある / 幅広のリブ付きゴム 668 x 515 x 3 mm マットは長期間使用できるため、長期的な投資となります このマットは持ち運び可能です。つまり、どこにでも持ち運ぶことができます この切断マットは汎用性が高く、商業環境及び家庭環境で使用できます メーカーのエンジニアがマットをテストしました 用途 電気技術者のプロジェクト 配管工 切断が頻繁に行われるワークショップ 宝石類メーカーはこの技術の切断マットを認める ホームクラフト(ファブリック)プロジェクト よくある質問 カッティングマットのクリーニング方法を教えてください。 定期的で一貫した清掃により、カッティングマットの寿命を延ばすことができます。そのためには、プロジェクトの後で、粘着糸くずを使用して、マットの上に置いてください。柔らかい布を使用してマットを穏やかに拭くために穏やかな食器洗い洗剤を加えることができるが完全に洗い流して確実である。 カッティングマットはどのように保管しますか. ベストプラクティスは、それを保管して、直射日光や熱から離して置くことです。マットが脆くなるおそれがあるため、極端な温度を避けてください。 カッティングマットの寿命はどのくらいですか. マットがきちんと気遣われたら誰も答えがないが、来る年の間容易に持続するべきである。必ず定期的に清掃し、温度管理された環境に保管してください。 カッティングマットまたはセルフヒーリングに強い臭いがある場合はどうすればよいですか. 利用できる多くの方法があるが、それは水のあらゆるガロンのための白い酢の 1/4 のコップの割合で酢と水組合せを使用して助言している 1 つを働いているようである。それを少なくとも 30 分またはより長く保ち、次によく換気された場所で乾燥し、直接日光でそれを貯えないことを確かめなさい。この簡単な方法で臭いを除去する必要がありますが、それでも問題が発生する場合は、この方法を繰り返します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,398 税込4,838
7日以内出荷

高さ = 4mm。。ゴム製作業台マット 切断は、多くのプロセスの自然な部分です。したがって、妥協なしに使用する表面を保護する素材を使用することが Crucial です。このソリューションはラバーマットで、特に表面を有効活用したい場合は、必携のアクセサリとして多くの専門家から認識されています。この設定は、工具チェストの引き出しなど、商業 / 家庭内のあらゆる生活状況に適合します。RS は、ウォン高の RS Pro ゴム製滑り止めライナーマットを自信を持って発売しています。このマットは、多くの人がポータブルマットとして使用しているブラックカラーの製品です。滑り止めゴムは、サイズが 2845 x 450 x 4 mm で、かび、型、蛾に対して卓越した効果を発揮します。この切断技術により、ベンチトップでのコンポーネントや工具のスリップを防止します。このゴムは、さまざまな業界や小規模の切断作業が必要な用途に適しています。実用的な使用法は、作業場、ガレージの床、自宅、ボートでよくわかります。このゴムは高い安全性を備えているので、はんだ付けなど、必ずしも切断を使用しない用途では、滑り止めテーブル Protector として使用できます。ゴム製滑り止めマットにはグリッドラインが付いているため、あらゆる精密作業に役立ちます。お手頃な価格でトップブランドに劣らない品質の製品を使用できると、メーカーが販売する製品はエンジニアから好評を得ています。 特長と利点 このライナーは、カビ、カビ、蛾に対しても効果を発揮します 寸法: 2845 x 450 x 4 mm ゴム製フロアマットには大型ロールが付属しています マットは長期間使用できるため、長期的な投資となります このマットは持ち運び可能です。つまり、どこにでも持ち運ぶことができます 滑り止めマットは多目的で、商業環境や家庭環境で使用できます メーカーのエンジニアがマットをテストしました ゴムは、コスト効果の高いマットオプションです 用途 電気技術者のプロジェクト 配管工 切断が頻繁に行われるワークショップ 宝石類メーカーはこの技術の切断のマットを認める ホームクラフト(ファブリック)プロジェクト よくある質問 カッティングマットのクリーニング方法を教えてください。 定期的で一貫した清掃により、カッティングマットの寿命を延ばすことができます。そのためには、プロジェクトの後で、粘着糸くずを使用して、マットの上に置いてください。柔らかい布を使用してマットを穏やかに拭くために穏やかな食器洗い洗剤を加えることができるが完全に洗い流して確実である。 カッティングマットはどのように保管しますか. ベストプラクティスは、それを保管して、直射日光や熱から離して置くことです。マットが脆くなるおそれがあるため、極端な温度を避けてください。 カッティングマットの寿命はどのくらいですか. マットがきちんと気遣われたら誰も答えがないが、来る年の間容易に持続するべきである。必ず定期的に清掃し、温度管理された環境に保管してください。 カッティングマットまたはセルフヒーリングに強い臭いがある場合はどうすればよいですか. 利用できる多くの方法があるが、それは水のあらゆるガロンのための白い酢の 1/4 のコップの割合で酢と水組合せを使用して助言している 1 つを働いているようである。少なくとも 30 分以上保管してから、換気の良い場所で乾燥させ、直射日光下で保管しないようにしてください。この簡単な方法で臭いを除去する必要がありますが、それでも問題が発生する場合は、この方法を繰り返します。
1個
5,398 税込5,938
7日以内出荷