51件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
作業性がよく、発煙も少ない。
用途電気・電子機器の配線、接続に タイプRMA 含有量(%)(フラックス)3 合金組成(Wt%)Sn(錫)60%、Pb(鉛)40% 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1巻
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

鉛フリーはんだ。
用途電気・電子機器の配線、接続に。 タイプRMA 含有量(%)(フラックス)3 融点(℃)221 合金組成(Wt%)Sn99、Ag0.3、Cu0.7 RoHS指令(10物質対応)対応 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1巻
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Sn-Ag系ハンダは、耐蝕Eビット使用時の腐食や焼き付きが少ない鉛フリーハンダです。また、Sn-Cu系に比べ融点が低くリフロー作業に適しています。
成分Sn-3Ag-0.5Cu 比重7.4 固相/液相温度(℃)217/220 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

SPARKLE ESCは、鉛フリーはんだ用に新たに開発されたやに入りはんだです。 大幅に濡れ性が向上し、鉛フリーはんだでも従来のSn-Pb系やに入りはんだ並みの作業性を実現しました。 これからの環境対策に向け、鉛フリーはんだの導入をスムーズに行えます。 優れた濡れ性:濡れ広がり、スルーホールへのはんだ付けに対して優れた効果が得られます。 優れた切れ性:ツノ、ブリッジが発生し難く狭ピッチ部品の修正にも適しています。 優れた信頼性:高作業性を実現しながらもJIS A級に該当し、はんだ付け後も優れた耐腐食性・高絶縁性を示します。
形状単芯やに入りはんだ タイプRA 含有量(%)フラックス:3ハロゲン:0.44 絶縁抵抗(Ω)5×1012以上 合金組成(Wt%)Sn-3.0Ag-0.5Cu 広がり率(%)79
1巻(0.5kg)
13,980 税込15,378
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

従来の共晶はんだと同等のはく離強度です。 はんだ付け作業が迅速にでき、残渣に吸収性や腐食性が全くなく電気絶縁性にも優れている理想的ヤニ入りはんだです。 ヤニの成分に塩素、臭素系の活性剤を含まずはんだ付け後の洗浄が全く不要です。
用途鉛フリー環境におけるはんだ付け作業などに。 比重0.73(20℃) 引火点(℃)-12 沸点(℃)79~100 融点(℃)217 合金組成(Wt%)すず:96.5%、銀:3%、銅:0.5% RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

RMAタイプで高作業性・高信頼性を実現!タクト短縮と不良低減に貢献します。 作業性に優れた高信頼性ヤ二入りはんだです。 ポイント・スライド等の自動はんだ付けロボットから光ビームはんだ付け装置など、様々な工法にスムーズに対応することができます。 優れた低飛散性 ― はんだコテ、光ビームと加熱手段を問わず、はんだやフラックスの飛散がほとんどありません。 高速作業で確実なはんだ付けが可能 ― スライドはんだ付けでは未はんだ、ブリッジの発生が有りません。コテ先移動スピードを従来品よりも早くする事ができます。 高い汎用性 ― ポイント、スライド、光ビーム等あらゆる加熱手段に適応できます。 美しい仕上がり ― はんだ付け後のフラックス残渣は無色透明で美しく仕上がります。 長期にわたる高信頼性 ― はんだ付け後に劣化や腐食が全くなく、旧米国連邦規格RMAタイプに相当する高信頼性を有します。
成分Sn60%、Pb40% 形状単芯ヤニ入りはんだ(JIS規格) 等級フラックス:RMA 絶縁抵抗(Ω)1×1013以上(JIS規格) 取得規格クロライド&ブロマイド合格乾燥度試験合格(JIS規格)銅鏡試験合格(JIS規格)銅板腐食試験合格(JIS規格) 広がり率(%)91(Sn60) (JIS規格) 塩素含有量(%)0.05(JIS規格) 水溶液抵抗(Ω・cm)1.5×105以上 電圧印加耐湿性(Ω)1×1013以上(JIS規格) 含有量(wt%)フラックス:3.04
1巻(0.5kg)
8,598 税込9,458
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

従来品であるESCの作業性、濡れ性、はんだ・フラックスの飛散を改良した製品です。 コテ先温度を低く設定してもはんだ付けが良好であり、コテ先の寿命を長く保てます。 また、はんだ付け後の残渣が無色透明に近く、外観が良好です。
タイプRA 抵抗(Ω)1×1011以上 合金組成(Wt%)Sn-3.0Ag-0.5Cu 広がり率(%)79 含有量(%)フラックス:3ハロゲン:0.44
1巻(0.5kg)
13,980 税込15,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

鉛フリーはんだ付けに対応できる製品です。
質量(g)45 仕様ヤニ入り 質量(kg)0.045 化学組成Sn96.5%-Ag3%-Cu0.5% 融点(℃)217~220
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

無洗浄タイプヤニを使用しています。 人体に有害な鉛を含まず地球環境に優しいSn/Cu/Ni系はんだです。 流動性が良好です。
用途プリント基板の後付け、修正に最適。 質量(kg)0.5 仕様合金組成/Sn-0.7Cu-0.05Ni+Ge、フラックス:030、JISAA級 質量(g)500 タイプR 比重7.4 伸び(%)48 引張強度(MPa)32 融点(℃)227 比熱(J/kg・K)220 広がり試験(%)230℃/-240℃/77250℃/77260℃/78280℃/78 電気抵抗試験(μΩm)0.13 銅食われ試験(分)約2 クリープ強度破断時間(重りが落下するまでの時間)300hrs ヒートショック試験(cycles)1000 マイグレーション試験(hrs)1000 ウイスカ発生試験(hrs)1000
1巻
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コスト重視の鉛フリーハンダ。 ぬれ性を重視したフラックスを採用し、作業性の低下は最小限にとどめています。 Sn-3Ag-0.5Cuのハンダから切替えた場合でも設備の新規導入や作業方法の大幅な変更は不要です。
成分Sn99%、Ag0.3%、Cu0.7% 固相/液相温度(℃)217/226 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1巻
9,998 税込10,998
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

旧アメリカ連邦規格QQ-S-571に準拠する信頼性の高いやに入りはんだです。はんだ付け時のはんだボールやフラックス飛散が少なく、フラックス残渣が無色透明のため、はんだ付け後きれいに仕上がります。また、フラックスは耐腐食性、高絶縁性を有しております。
抵抗(Ω)1×1012以上 含有量(%)フラックス:3ハロゲン:0.12 合金組成(Wt%)Sn-3.0Ag-0.5Cu 広がり率(%)76
1巻(0.5kg)
13,980 税込15,378
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ファインピッチ・パーツの極小化・脱フロンに応えるマイクロソルダリング用無洗浄タイプ。 静電気対策ボビン使用。
成分Sn60%、Pb40% 比重8.5 固相/液相温度(℃)183/190
1巻
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

接合部の高信頼性を追及した、無洗浄タイプ高性能ヤニ入りハンダ! フラックス残渣が完全非腐食性ですので、ハンダ付け後の基板の洗浄作業が全く不要です。 残渣は非電導性、非吸湿性に極めて優れ経年不良の発生がなく高密度実装の基板に最適です。 活性の持続性が長く、優れた広がり率とハンダのぬれ性により作業の迅速化が図れます。 有機アミン系特殊活性ロジン(非塩素系)使用。JIS-AA級、MIL-RMA規格対応。
成分Sn:60%、Pb:40% JIS規格AA級 絶縁抵抗(Ω)3×1013(常態)5×1012(加湿後) 融点(℃)183~90 水溶液抵抗(Ω・cm)1×105 含有量(wt%)1.7無洗浄FLAX
1個
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス鋼までハンダ付けできる無洗浄タイプ 高性能ヤニ入りハンダ! フラックス残渣は非腐食性ですので、経年変化による不良の発生がありません。 活性の持続性が抜群で、従来ハンダ付けできなかったステンレス等にも優れた広がり 率とハンダのぬれ性を発揮します。 残渣は非電導性、非吸湿性に優れ安定しています。 有機アミン系特殊活性ロジン(非塩素系)使用。JIS-A級
成分Sn:60%、Pb:40% JIS規格A級 絶縁抵抗(Ω)2×1013(常態)2×1012(加湿後) 融点(℃)183~190 水溶液抵抗(Ω・cm)6×104 含有量(wt%)2.7無洗浄FLAX
1個
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

低銀仕様。鉛フリーはんだ付けに対応できる製品です。
仕様ヤニ入り 化学組成Sn99%-Ag0.3%-Cu0.7% 融点(℃)216~227
1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

高品質・高純度ではんだ付けに対応しています。
仕様ヤニ入り 質量(g)70 長さ(m)約34 線径(Φmm)0.6 化学組成Sn60%-Pb40% 融点(℃)183-190
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

鉛フリーはんだ・鉛入りはんだ ともに”共晶はんだ”を用意。はんだがスッと溶けて流れるので、作業がしやすい。はんだ付け後の表面が滑らかで美しく、強度があるので信頼性が高い。作業に合わせて選択できる線径Φ0.3mm~Φ1.6mm。使い切りやすい1m巻きはんだ※Φ1.6mm は50cm 巻き。無洗浄タイプのフラックス入り
用途粘り気があり、板金作業や金属加工にオススメのはんだです。 成分スズ63%、鉛37% タイプフラックス無洗浄 分類フラックスROM1 融点(℃)183
1セット(1個)ほか
309 税込340
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

高信頼性、高品質のやに入りはんだです。電子機器等の母材に対して優れたはんだ付性を有しています。
用途はんだ付け タイプRA 含有量(%)フラックス:1.8、ハロゲン:0.7 合金組成(Wt%)60Sn-40Pb
1巻
25,980 税込28,578
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

鉛フリーはんだ・鉛入りはんだ ともに”共晶はんだ”を用意。はんだがスッと溶けて流れるので、作業がしやすい。はんだ付け後の表面が滑らかで美しく、強度があるので信頼性が高い。作業に合わせて選択できる線径Φ0.3mm~Φ1.6mm。使い切りやすい1m巻きはんだ※Φ1.6mm は50cm 巻き。無洗浄タイプのフラックス入り
用途JEITA(一般社団法人電子情報技術産業協会)推奨のはんだで、鉛フリー化当初から使用されており、 多くのモノづくりの現場で採用された 鉛フリーはんだです。 成分鉛フリーはんだ タイプフラックス無洗浄 分類フラックスROM1 融点(℃)227 組成スズ99%/銅0.7%/ニッケル0.05%(ゲルマニウム0.01%以下添加)
1セット(1個)ほか
319 税込351
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

goot(太洋電機産業)高密度実装用はんだ
高品質・高純度ではんだ付けに対応しています。
仕様ヤニ入り 質量(g)11 長さ(m)約5.5 線径(Φmm)0.6 化学組成Sn60%-Pb40% 融点(℃)183-190
1個
359 税込395
当日出荷

飛散防止タイプのフラックスを使用した鉛フリーはんだです。
用途はんだ付け 含有量(%)フラックス:3.18、ハロゲン:0.07 合金組成(Wt%)Sn-3.0Ag-0.5Cu RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
32,980 税込36,278
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

新設計の静電気対策ボビンを採用しています。 銅ビット使用時の腐食が少ない鉛フリーハンダです。
質量(kg)0.1 成分Sn:99.3% 、Cu+Ni:0.7% 質量(g)100 比重7.4 固相/液相温度(℃)227/227 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンパクトで扱いやすいです。 初心者から熟練者まで、良好な仕上がりを実現します。 ・短時間でぬれ広がり、ツノ立ちも生じません。 ・飛散が少なく、高品質なはんだ付けが可能です。 ・環境に優しい鉛フリー製品です。
用途電子部品・電子機器の接続に。 仕様ハロゲン元素含有の有無:有、鉛フリーはんだ対応:対応、フラックスタイプ:JIS-A、MIL-RMA、水溶液比抵抗値:1000Ωm以上 材質/仕上合金組成(すず:96.5%、銀:3.0%、銅:0.5%) 質量(g)100 含有量(%)ハライド:0.11mass、フラックス:3mass 融点(℃)217-220
1巻
3,998 税込4,398
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

goot(太洋電機産業)高密度実装用はんだ
RoHS
有害な鉛を含まない環境にやさしいはんだです。
仕様ヤニ入り 質量(g)9 長さ(m)約5.2 線径(Φmm)0.6 化学組成Sn残部-Cu0.7%-Ni0.05%-Ge0.01%以下 融点(℃)227 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
439 税込483
当日出荷

コストパフォーマンスの高い製品です。 環境に優しい鉛フリーやに入りはんだです。 ・短時間でぬれ広がり、ツノ立ちも生じません。 ・飛散が少なく、高品質なはんだ付けが可能です。 ・環境に優しい鉛フリーはんだです。
用途電子部品・電子機器の接続に。 仕様ハロゲン元素含有の有無:有、鉛フリーはんだ対応:対応、フラックスタイプ:JIS-A、MIL-RMA、水溶液比抵抗値:1000Ωm以上 材質/仕上合金組成(すず:99.3%、銅:0.7%) 含有量(%)ハライド:0.11mass、フラックス:3mass 融点(℃)227
1巻
3,898 税込4,288
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

千住金属工業バラ_GAO-ST
RoHS
フラックス・ヒュームと刺激臭を徹底的に抑え良好なはんだ付けが可能です。
用途精密電気・電子機器の配線・接続。 仕様フラックス含有量:3mass% 材質合金組成(すず:96.5%、銀:3.0%、銅:0.5%) RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
23,980 税込26,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

有害な鉛を含まない環境にやさしいはんだです。ニッケルの微量添加により安定した合金層を形成、成長を抑制、引け巣の少ない美麗な表面光沢を得られます。
仕様ヤニ入り 質量(g)500 化学組成Sn残部-Cu0.7%-Ni0.05%-Ge≦0.01% 融点(℃)227 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

goot(太洋電機産業)鉛フリー 45G
はんだ付け後の残渣信頼性が優れ、無洗浄化がはかれます。ハロゲン成分の意図的含有がありません。塩素、臭素、フッ素、ヨウ素がそれぞれ1000ppm以下です。(JEITA規格)。鉛フリーはんだ付けに対応できる製品です。
仕様ヤニ入り 質量(g)45 化学組成Sn96.5%-Ag3%-Cu0.5% 融点(℃)217~220
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

有害な鉛を含まない環境にやさしいはんだです。
仕様ヤニ入り 質量(g)70 長さ(m)約42 線径(Φmm)0.6 化学組成Sn残部-Cu0.7%-Ni0.05%-Ge0.01%以下 融点(℃)227 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

難母材対応の環境に優しい飛散防止型の鉛フリーはんだです。 ステンレス(SUS304)・ニッケル等の難母材に対しても、はんだ付けが可能です。
用途難母材・各種メッキ部品への配線・接続。 材質合金組成(すず:96.5%、銀:3.0%、銅:0.5%) 規格MIL-RA級(フラックス) JIS規格B級(フラックス) 融点(℃)217~220 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
18,980 税込20,878
当日出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ハロゲンフリー規格(Cl<900pppm、Br<900ppm Total<1500ppm)を満たした、低飛散タイプです。 人体に有害な鉛を含まず地球環境に優しいSn/Cu/Ni系はんだです。
用途プリント基板の後付け、修正に最適 線径(Φmm)0.6 仕様フラックス:032、JIS A級 適合鉛フリーはんだ×1 トラスコ品番145-5060 材質合金組成(すず:残部、銅:0.7%、ニッケル:0.05%、ゲルマニウム:0.01%以下) 質量(g)500 融点(℃)227
1巻
9,798 税込10,778
当日出荷

スッと溶け強度があり、作業性と信頼性にすぐれた共晶はんだで、。融点も低いため、初めてはんだ付けをする方にもおすすめです。
成分フラックス入り(ROM1) 長さ(m)10 融点(℃)183 関連資料(3.24MB) 組成スズ 63% / 鉛 37%
1個
1,198 税込1,318
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フラックスやハンダの飛散がなく精密電子機器類のハンダ付けや自動ハンダ付けラインに最適。 作業効率抜群の洗浄レスタイプ高級フラックス入り線ハンダ。 絶縁抵抗値の高い高信頼性のA等級フラックス入りハンダ。
用途精密電子機器の後付修正 ロボットハンダ付作業 等級RMA 含有量(%)フラックス:2.8ハライド:0.11 錫(%)60% 合金組成(Wt%)Sn:60、Pb:40 広がり率(%)酸化銅板:91
1巻
9,998 税込10,998
翌日出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様銅配管用錫99.2%、銅0.7%、ニッケル0.05%、ゲルマニウム0.01%以下500g巻フラックス入RoHS規制対応品 線径(Φmm)0.6 アズワン品番64-7832-66 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
12,300 税込13,530
翌日出荷

環境と健康への配慮から鉛を含まないはんだでありながら、。スッと溶け強度があり、作業性と信頼性にすぐれた共晶はんだです。
成分フラックス入り(ROM1) 長さ(m)10 融点(℃)227 関連資料(3.24MB) 組成スズ 99% / 銅 0.7% / ニッケル 0.05%(ゲルマニウム 0.01%以下添加)
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

JEITA*推奨のはんだで、鉛フリー化当初から使用されており、。多くのモノづくりの現場で採用された鉛フリーはんだです。
成分フラックス入り(ROM1) 長さ(m)10 融点(℃)217~220 関連資料(3.24MB) 組成スズ 96.5% / 銀 3% / 銅 0.5%
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


鉛フリーはんだ・鉛入りはんだ ともに”共晶はんだ”を用意。はんだがスッと溶けて流れるので、作業がしやすい。はんだ付け後の表面が滑らかで美しく、強度があるので信頼性が高い。作業に合わせて選択できる線径Φ0.3mm~Φ1.6mm。使い切りやすい1m巻きはんだ※Φ1.6mm は50cm 巻き。無洗浄タイプのフラックス入り
用途JEITA(一般社団法人電子情報技術産業協会)推奨のはんだで、鉛フリー化当初から使用されており、 多くのモノづくりの現場で採用された 鉛フリーはんだです。 成分鉛フリーはんだ タイプフラックス無洗浄 分類フラックスROL1 融点(℃)217-220 組成スズ 96.5% / 銀 3% / 銅 0.5%
1セット(1個)ほか
369 税込406
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)