小さくて難しいチップ部品のはんだ付けが練習できるミニ基板と部品のセット。6個のチップLEDとチップ抵抗をはんだ付けした後は、LEDライトとして使用できます。
さらに基板を折り取って1個だけでも使うことができるので、練習後の基板も有効に活用できます。
チップ部品なんてどうやってはんだ付けするの・・そんな疑問もバッチリ解消。
はんだ付けの手順を図解で詳しく説明。更に予備部品も付属しているので、失敗しても安心。
折り取り用穴が空いているので、1~6個まで好きな数量を点灯させることができます。
種類工作キット
基板寸法(mm)20×30
抵抗(チップ)2012サイズ(2×1.25mm)
中央職業能力開発協会が実施している技能検定試験「3級電子機器組立て(電子機器組立作業)」実技試験の練習ができる基板です。
技能検定用基板の材質、厚み、穴径、ランド形状を忠実に再現していますので、部品を用意するだけで実践に則した練習ができます(目標作業時間60~90分)。
各ランドからはパターンも引き出してありますので、より実践に近い練習ができます。
抵抗は一直線に並ぶので、リードの曲げ状態を比較できます。
角形チップ部品の取付用にX-Y方向を表記しています。
ラグ端子用の穴を設けているので、3mm板ラグをネジ止めすれば、「ひっかけからげ」の練習もできます。
材質(基板)紙フェノール
板厚(mm)1.6
基板寸法(縦×横)(mm)95×95
仕様はんだ付け可能な部品リスト:抵抗(15.24mmピッチ)×20個、IC(DIP14ピン)×3個、電解コンデンサ(2.54mmピッチ)×4個、セラミックコンデンサ(5.08mmピッチ)×8個、角形チップ抵抗(3225サイズ)×13個、ラグ端子(Φ3.2mm)×10個
穴径(Φmm)(基板固定穴)3.2×4個、(板ラグ取付け用穴)3.2×10箇所
仕上処理フラックス
簡単!楽しいハンダ付け電子工作キット。
LED点滅回路で動作します。
電池入り。(CR2032コイン電池)
種類工作キット
セット内容基板(雪だるま CEM3、金フラッシュ)×1枚、LED(赤、緑、黄色 各1個)×3個、抵抗(100Ω・カラーコード=茶/黒/茶/金)×3個、抵抗(47Ω・カラーコード=黄/紫/橙/金)×2個、NPNトランジスタ(2SC1815互換品)×2個、電解コンデンサ(47μF)×2個、スイッチ(スライドスイッチ)×1個、コイン電池ホルダ(CR2032用)×1個、コイン電池(CR2032)×1枚、説明書
1個
¥1,498
税込¥1,648
欠品中
種類両面
ピッチ(mm)2.54
材質(基板)FR-4(ガラスエポキシ)
フルカラーLEDを好みの色で点灯・点滅できる、LED点灯基板キットです。
ボリュームを回して25色の発光色から好きな色を選んで点灯させることができ、さらに、常時点灯と0.25~60秒の間の9段階(※)の点滅間隔を選べます。
(※点滅間隔は0.25・0.5・1・2・3・5・10・30・60秒の9段階から選択。2~60秒を選んだ場合のLED点灯時間は1秒です。)
種類工作キット
基板寸法(mm)25×35
消費電流(mA)約30
電源電圧(V)DC3.5-5(要安定化)
入力感度約2V(min)
再生紙使用マーク適合
1個
¥949
税込¥1,044
当日出荷
16bitD/Aコンバータによる最大8和音で奏でる美しいメロディが12曲収録されたキットです。開始、停止の制御端子付きなので各種スイッチ、センサーと組み合わせて使うことができます。
種類工作キット
LED6灯バーLED(点灯パターン4種)
出力スピーカー8Ω(音量調整可)
電源電圧(V)DC3(DC2.6~5可)
動作モード4種(1曲、昇順、降順、ランダム)
端子制御/START(開始)、STOP(停止)
動作電流(mA)約150(DC3V時)
待機電流15μA~2mA(DC3V時)
音声12曲(音程調整可)
基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)59.7×63.5×12
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
チップ部品はんだ付けに挑戦。工作によく使われる1608mmサイズのチップ抵抗とチップLED、合計145個をはんだ付けします。順番につながっている抵抗やLEDにはんだ不良があるとLEDが点灯しないため、はんだの成功、失敗を確認できます。部品間隔が狭いものや、いろいろな向きへの取り付けにも挑戦できます。また工作キットで見かける、はんだジャンパーの練習もできます。部品は余分に入っていますので安心です。
電源(V)3.5~5
消費電流(mA)150
基板寸法(mm)73×60
1個
¥899
税込¥989
9日以内出荷
ループコイル使用で高感度!ブザーとLEDでお知らせ!金属を検出する仕組みを解説した説明書付き。
このキットは金属に反応してブザーを鳴らす「金属探知機」です。
検出部にループコイルを使用した高感度設計で、かべの中の鉄骨なども見つけることができます。
金属を検出するしくみや電子回路の働きなども学べる説明書付きです。
コインを見つける宝探しゲームなど、色々な遊び方を考えてみましょう!
取り付けをまちがえやすい抵抗とダイオードは台紙に貼り付けていますので、部品の付け間違いを軽減できます。
「はんだ付けトラの巻」と「はんだ付け練習基板」入りで、はんだ付け初心者も安心して工作を楽しめます!
使用工具はんだごて、はんだごて台、ヤニ入り糸はんだ、ニッパー、マイナスドライバー
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)完成時:62×18×150
消費電流(mA)待機時:約2、検出時:最大約15
使用電池単4乾電池×3本(別売)
組立時間2~3時間程度
適合年齢(歳)10以上
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
コンパクトに折りたためていつでもどこでも使える!!組立はライト部分だけなので制作が簡単な短時間教材!LED24球使用でとても明るく明るさが2段階に切り換えできる!
仕様(学習内容)はんだ付けの方法
セット内容本体×1、USBケーブル×1、LED基板×1、練習用基板×1、LED×24、はんだ×1、ねじ×4、練習用導線×5
高さ(mm)折り畳み時伸ばした時の最大:約260(接地面からライト部分)
質量(g)190
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)60×130×75
1個
¥1,810
税込¥1,991
当日出荷
LEDの明るさや点滅間隔を簡単に調節できる、LED点灯基板キットです。
赤色LED(Φ5mm)が1個付属しています。
組み込みしやすい小型基板です。
同じ型番のLEDを最大3個まで取り付けられます。
調光・点滅A・点滅B・ランダム点滅の4つのモードから好みの1つを選んで組み立てます。
調光:ボリュームで明るさを調節
点滅A:ピカッピカッっと点滅し、ボリュームで点滅間隔を調節
点滅B:ジワージワーと点滅し、ボリュームで点滅間隔を調節
ランダム点滅:キャンドルの炎のゆらぎのように明暗が不規則に変化
種類工作キット
基板寸法(mm)25×35
消費電流(mA)約15(最大)
電源電圧(V)DC3-4.5(要安定化)
再生紙使用マーク適合
1個
¥949
税込¥1,044
当日出荷
ラインを読み取ってその通りに走る車ができる!基板のはんだ付けから練習できる!単3アルカリ電池2本使用(別売)
セット内容基板×1、電池ボックス×1、導線(赤黒)×1、タイヤ×2、タイヤ用ゴム×2、モーター×2、両面シール×3、タイヤ用小ねじ×2、ボルト×1、六角ナット×1、六角袋ナット×1、IC(集積回路)×1、ICソケット×1、スイッチ×1、LED×4、コンデンサ×2、トランジスタ×2、フォトレジスタ×2、半固定抵抗×2、カーボン抵抗(51Ω)×4、カーボン抵抗(10Ω)×2、カーボン抵抗(1kΩ)×2、カーボン抵抗(3.3kΩ)×2、はんだ×1
材質FR4、PP、ゴム
寸法(mm)180×130×40
アズワン品番64-8932-33
1セット
¥1,328
税込¥1,461
当日出荷
ピッチ(mm)2.54
センサーに金属が近づくと発振音を変化させてお知らせします。ポケットに入れた100円玉を探知できる感度があります。部品数も少なく、配線パターンも太いため、電子工作の入門として最適なキットです。金属探知機キットの原理を再現した最小構成の回路で実験にもお勧めです。
種類工作キット
出力圧電ブザー(金属の有無で発振音変化)
センサーインダクター
電源電圧(V)DC9(DC6~9可)
動作時間約250時間(006P型 アルカリ電池)
動作電流(mA)約2
基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×59×18
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
音声録音再生ボードに録音用・再生用の各スイッチとマイク、スピーカをセットしたシンプルなボイスレコーダーモジュールです。録音時間は最大で約30秒と、従来の機種の3倍になりました(メーカー比) 。
録音内容は電源が切れても保持。お試し用のボタン電池も付属していますので、買ってすぐにご使用いただけます。メッセージカードやぬいぐるみへの組み込みなど、色々な用途に使用できます。
種類工作キット
使用電池LR1130ボタン電池 3コ (動作確認用として購入時に付属)
寸法(mm)モジュール基板/40×35、各スイッチ基板/15×19、スピーカ/Φ39
電池寿命新品の電池で1日20回再生した場合に約1年
録音時間約30秒
再生紙使用マーク適合
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
両面プリント基板のハンダ付け練習にぴったりの入門用電子工作キット。組み立てた後は「マイクレベルメーター」「電子オルゴール」「フルカラーLED調光」の3つの機能が動作します。ハンダ付けが初めての方むけに、メイン回路とは独立したフリーエリアと練習用部品がついています。抵抗、コンデンサ、LED、ICなど様々な部品のハンダ付けが体験可能でチップ部品のハンダ付けもあります。
仕様●電源:単3形アルカリ電池×2(別売)DC3.0V(DC2.6~4.0V)●消費電流:最大60mA●機能1:マイクレベルメーター●▼入力:コンデンサマイク(基板上に実装)●▼レベル表示:赤色LED 5点●▼マイク感度調整:半固定抵抗で調節 ※測定・表示は簡易的な機能です。●機能2:電子オルゴール(ボタンを押している間メロディ再生)●▼出力:圧電ブザー(基板上に実装)●機能3:フルカラーLED調光●▼LED:フルカラーLED Φ5mm・調光方式:赤/緑/青 各色個別に半固定抵抗で輝度調節 ※完全に消灯するこ
アズワン品番65-8121-63
1セット
¥2,198
税込¥2,418
欠品中
DIP型のICが合理的に誰でも使える小型ユニバーサル基板
ピッチ(mm)2.54
パターンシングルパターン
穴径(Φmm)1
仕上半田レベラ仕上
仕様(銅箔)35μ片面
取付穴径(Φmm)3.5
種類片面
コンパクトに折りたためていつでもどこでも使える!!新指導要領対応教材ライトを自分仕様に改良できるセット!電源供給は乾電池とUSBの2タイプ 単3電池 3本使用(別売)/USB(ケーブル付属)学習内容:電子部品の働き(CdS、スイッチ、LED、トランジスタ、コンデンサ) エネルギーの変換(電気→光) はんだ付けの方法
セット内容本体×1、USBケーブル×1、LED基板×1、練習用基板×1、LED×24、はんだ×1、ねじ×4、練習用導線×5、基板×1、電子パーツ×1、電線(より線)×4、電線(単線)×2、すずメッキ線×1、絶縁チューブ×1、はんだ×1、取り付けネジ×2
材質ABS、PS
高さ(mm)伸ばした時の最大高さ:約260(接地面からライト部分)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)折り畳み時:60×130×75
1セット
¥2,710
税込¥2,981
3日以内出荷
耐電圧:AC500V(1分間)
絶縁抵抗:DC100V 100MΩ以上
主絶縁材:フェノール積層板(UL94HB)
端子金具:黄銅スズメッキ
極数8P
種類その他
極数(P)8
材質(主絶縁)フェノール積層板(UL94KB)、(端子金具)黄銅スズメッキ
絶縁抵抗(MΩ)DC100V 100以上
耐電圧(V/min)AC500
1個
¥551
税込¥606
当日出荷
はんだつけの練習に最適!
センサーで光を感知し、LEDが点灯
LEDが点灯後、約20秒後ブザーが作動します
省エネ対策として活用
はんだ付けパーツ数13個
仕様●商品サイズ:96×60×24mm●セット内容:基板×1、電子部品台紙×1、ブザー×1、ケース×1、EVA絶縁シート×1、はんだ×1、コイン電池 (CR2032)×1●材質:基板、PP●重量(g):38●梱包形態:ヘッダー付き袋入り
アズワン品番68-1986-79
1セット
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
ポータブルオーディオプレーヤーなど、普段はヘッドホンやイヤホンで聞いている音楽を、周りにいるみんなで楽しめるステレオパワーアンプ内蔵のスピーカシステムです。
乾電池式なので持ち運び出来ます。
初心者にうれしい練習セット付き!
はんだ付けの方法をていねいに説明した「はんだ付けトラの巻」と「はんだ付け練習基板」入り。
いきなり製品を作らず事前に練習ができるので、初めてはんだ付けをする方でも安心して取り組めます。
付属のコードでプレーヤーと接続するだけで、音楽を鳴らすことができます。
本体基板を切り離すことで、スピーカを離して設置することができます。
用途エネルギー変換の教材として、中学校技術教材にオススメです
仕様部品点数:48(うち電子部品は16)、はんだ付け:有り
付属品ステレオミニプラグ付コード
使用工具ドライバー(プラス),ニッパー,ラジオペンチ,はんだごて
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)165×67×45
消費電流(mA)待機時:約7mA
電池寿命(時間)約70(平均消費電流35mAの場合で、アルカリ乾電池連続使用時)
使用電池単3乾電池×3本(別売)
組立時間1~2時間
周波数特性(-3dB)50~180kHz
適合年齢(歳)10以上
最大出力(mW)(THD=10%時)180+180
再生紙使用マーク適合
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
はんだ付けの練習に!電池残量チェッカーキット
単2・単3・単4の3種類の電池に対応!
仕様●商品サイズ:70×40×8mm●セット内容:基板×1、電子部品台紙×1、はんだ×1●材質:PCB、鉄(メッキ)●重量(g):17●梱包形態:ヘッダー付き袋入り
アズワン品番68-1986-84
1セット
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
コマを回すことで発生する遠心力を利用した「遠心スイッチ」搭載のコマの工作キットです。
遠心スイッチがONになると発光ダイオードが点灯し、メロディICの音が流れます。コマが安定して回るように、バランサーで調整することが可能です。
安定して回るポイントを見つけ、美しい光の輪とメロディをお楽しみください。
「はんだ付けトラの巻」と「はんだ付け練習基板」入りで、はんだ付け初心者も安心して工作を楽しめます!
備考はんだ付け作業有り
電源単4乾電池×2本(別売)
使用工具ドライバー(プラス)、ニッパー、ラジオペンチ、はんだごて
消費電流(mA)約23
対象10歳以上
基板寸法(mm)Φ100
工作時間1~2時間程度
再生紙使用マーク適合
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ミニ・グランドピアノはマイコンで音を作り出すピアノキットです。
自分で鍵盤を弾くことができる「演奏モード」と内蔵された曲を自動演奏する「オルゴールモード」を搭載しています。
演奏モードではファ↓~ファ↑までの2オクターブの音域で黒鍵も弾くことができます。また自分が弾いた曲を記憶させリプレイすることもできます。
オルゴールモードでは15の曲を内蔵しており、その曲をくり返し演奏させたり各曲を順に演奏することもできます。
演奏モード、オルゴールモードともに音色を変えることもでき、「ピアノ」、「80'sゲームサウンド」、「シリンダーオルゴール」、「クラリネット」の4つの音色を楽しむことができます。
「はんだ付けトラの巻」と「はんだ付け練習基板」入りで、はんだ付け初心者も安心して工作を楽しめます!
仕様音階範囲:2オクターブ(半音階付)、部品点数:電子部品71点、成型品・ネジ28点、はんだ付け:有り
使用工具ドライバー(プラス),ニッパー,ラジオペンチ,カッター,はんだごて
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)完成時:140×163×123(演奏時)
使用電池単3形乾電池×3本(別売)
消費電流ピアノカバーを閉じている時:約50μA、電源ON待機時:約74mA、演奏時平均:約120mA
適合年齢(歳)10以上
再生紙使用マーク適合
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
関連キーワード