156件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
芯棒にスプリングが入っています。尚バネ荷重は、蝶番の取付穴位置で測定しています。
用途OA機器・通信機器・計測機器等 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オールステンレス鋼製で、耐食性に優れています。
材質ステンレス鋼(SUS304) 種類スプリング丁番 仕上光沢バレル研磨
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス鋼製スプリング丁番 HG-BF3-2型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
オールステンレス鋼製で、耐食性に優れています。ばね反力によって、自動的に扉が閉まるタイプ(常閉仕様:SC) と、開くタイプ(常開仕様:SO)があります。ばねの端部は手が触れにくい処理をしています。
質量(g)41
1個
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

オールステンレス鋼製のスプリング蝶番です。
材質ステンレス鋼(SUS304) 材質/仕上ステンレス鋼<SUS304>/(本体)バレル研磨 種類スプリング蝶番 仕上光沢バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カウンターのくぐり戸に押しても引いても開きます!
材質 幅(mm)43 板厚(mm)1 ねじ穴数6
1袋(2枚)
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

50万回開閉試験をクリアしています。スプリングの力で、扉が自動的に閉まります。スプリングの強さを調節できます。ステンレス鋼仕様は、軸・ばねを含めステンレス鋼(SUS304)製です。ばね無しの蝶番と併用するとさらに強さを調節できます。別注でホワイト・ゴールド・ブロンズ仕上、R10の面取加工も対応できます(最小ロット2ヶ)。
付属品SA120-5314-05、SA180-5814-05:十字穴付皿タッピンねじ 種類スプリング丁番 付加機能ばね力調整機能付 RoHS指令(10物質対応)対応 本体幅(mm)80
1個
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ばね付きの蝶番です。従来品に比べ、スプリングへの負荷を減らし耐久性をアップしています。また、スプリング先端は体裁面に突出しないため、安全性に優れています。主材質は耐食性に優れたSUS304です。
用途OA機器・通信機器・計測機器等 材質/処理(ヒンジピース(A)(B))SUS304/バレル研磨(スプリング)SUS304(シャフト)SUS304/潤滑めっき(カラー)SUS303 耐久性(ばね耐久回数)100万回以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

面付けタイプ。スウィング式の木製扉に。両開き用。
用途蝶番 材質(本体) 付属品取付けビス付き
1袋(2個)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス鋼製スプリング丁番 HG-SHL型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
メーカー100万回開閉試験をクリアしています。オールステンレス鋼製で、耐食性に優れています。軸部にカラーを入れることで、バネの擦れを軽減し、耐久性に優れます。
材質(本体1、本体2)ステンレス鋼(SUS304)、(カラー)ステンレス鋼(SUS303)、(捩りばね)ステンレス鋼(SUS304)、(軸)ステンレス鋼(SUS303) 種類スプリング丁番 仕上(本体1、本体2)光沢バレル研磨 羽根厚さ(mm)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)30 寸法L(mm)51 寸法t(mm)1.5 耐荷重(kg)6(縦2ヶ使用時) 寸法D1(Φmm)3 寸法D2(Φmm)6.5 寸法W(mm)38 寸法P1(mm)25 寸法P2(mm)32 表面仕上げ光沢バレル研磨 商品タイプ穴あき タキゲンコード10638
1個
189 税込208
当日出荷

ばねの耐久性が優れているので、頻度の多い使用に適しています。 ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・車両などの操作盤 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げ光沢バレル研摩
1個
653 税込718
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(kg)6(縦2ヶ使用時参考扉) 質量(g)35 寸法L(mm)51 寸法t(mm)1.6 寸法D1(Φmm)3 寸法D2(Φmm)6.5 寸法W(mm)38 寸法P1(mm)25 寸法P2(mm)32 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード10134
1個
152 税込167
当日出荷

面付けタイプ。スウィング式の木製扉に。片開き用。
用途蝶番 材質(本体) 付属品取付けビス付き
1袋(2個)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(kg)2(縦2ヶ使用時参考扉) 質量(g)10 寸法L(mm)25 寸法t(mm)1.2 寸法D1(Φmm)3 寸法D2(Φmm)5.8 寸法W(mm)32 寸法P1(mm)20 寸法P2(mm)14 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード10136
1個
101 税込111
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)スプリング付蝶番(L=20)
材質冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(kg)1(縦2ヶ使用時参考扉) 質量(g)1.5 寸法L(mm)20 寸法t(mm)0.5 寸法D1(Φmm)1 寸法D2(Φmm)2.2 寸法W(mm)14 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード10137
1個
96 税込106
5日以内出荷

扉が180°開くため収納物の出し入れが容易です。
用途ダストボックス・収納庫 材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)420 表面仕上げバレル研磨 タキゲンコード806230
1個
4,330 税込4,763
4日以内出荷

ステンレス スプリング蝶番 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)ステンレス スプリング蝶番
RoHS
オールステンレス鋼製で、耐食性に優れています。軸部にカラーを入れることで、バネの擦れを軽減し、耐久性に優れます。HG-SHL150とHG-SHL200は、回転軸に食品機械用グリス(NSF H1登録品)を使用しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,048 税込2,253
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スプリング入りで扉が自動に開きます。
用途一般機器 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 種別設備・機械 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
119 税込131
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ステンレススプリング蝶番(穴アキ)
RoHS
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 スプリング入りで扉が自動に開きます。
用途一般機器 材質ステンレス鋼板(SUS-304) 種別設備・機械 仕上研磨仕上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
179 税込197
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カウンターのくぐり戸に押しても引いても開きます!
材質 幅(mm)44 ねじ穴数6
1袋(2枚)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スプリング入りなので開きっぱなしにならず、自然と閉まる方に戻っていきます。
材質ステンレス(SUS304) 表面処理鏡面バフ研磨仕上げ 取付け方法木ねじ(別売)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 スプリング入りで扉が自動に開きます。
用途一般機器 材質ステンレス鋼板(SUS-304) 種別設備・機械 仕上研磨仕上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
189 税込208
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)スプリング蝶番
RoHS
スプリングの力で、扉が自動的に閉まります。スプリングの強さを調節できます。ステンレス鋼仕様は、軸・ばねを含めステンレス鋼(SUS304)製です。ばね無しの蝶番と併用するとさらに強さを調節できます。別注でホワイト・ゴールド・ブロンズ仕上、R10の面取加工も対応できます(最小ロット2ヶ)。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,598 税込7,258
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

バネの力で開いても、自動的に元の位置に戻る丁番です。ステンレス製なのでサビに強いです。
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HG-SHL型と反対方向にばね反力が働きます。オールステンレス鋼製で、耐食性に優れています。軸部にカラーを入れることで、バネの擦れを軽減し、耐久性に優れます。
材質/仕上本体1・本体2:ステンレス鋼(SUS304)/光沢バレル研磨、カラー・軸:ステンレス鋼(SUS303)/素地軸、捩りばね:ステンレス鋼(SUS304)/- RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
1,088 税込1,197
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ST150-6314-05 ステンレス鋼製スプリング丁番 ST150-6 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
50万回開閉試験をクリアしています。スプリングの力で、扉が自動的に閉まります。スプリングの強さを調節できます。扉を加工せずに、枠との隙間を少なくできます。
材質ステンレス鋼(SUS304) 付属品十字穴付皿タッピンねじ 質量(g)336 種類スプリング丁番 仕上素地 付加機能ばね力調整機能付 耐荷重N(kgf)400(40)/2ケ、600(60)/3ケ 本体長さ(mm)153 羽根厚さ(mm)2.5 RoHS指令(10物質対応)対応 本体幅(mm)78.2
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

バネの力で開いても、自動的に元の位置に戻る丁番です。ステンレス製なのでサビに強いです。
材質ステンレス 厚さ(mm)1.2
1個
519 税込571
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外観がスッキリとしたスプリング蝶番です。 取付は、取付穴に蝶番本体をセット後、プランジャーを蝶番本体の奥まで差し込んでください。
用途OA機器・通信機器・計測機器等 材質ポリアミド(PA) 幅(mm)40 厚さ(mm)6.5 全長(mm)46 穴径(Φmm)6.2 下穴径(Φmm)6.2 耐荷重(kg)(2個使用時)2 取付け方法取付穴に蝶番本体をセット後、プランジャーを蝶番本体の奥まで差し込んでください。 ねじ穴数4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
319 税込351
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

WAKI(和気産業)バネ丁番片開
扉を開け放すとバネの力で閉まります(片閉)
用途くぐり戸・網戸等
1個
428 税込471
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

WAKI(和気産業)バネ丁番両開
内・外どちらから開けてもバネの力で閉まります。
用途くぐり戸・網戸等 材質鉄仕上げ・焼付塗装 付属品木ネジ2.7×1.6mm(6本入)
1個
649 税込714
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)アルミ合金製スプリング蝶番
RoHS
アルミ合金製のスプリング蝶番です。72-1-NM型はトルクが発生しないトルクフリータイプです。
材質アルミニウム合金 種類スプリング丁番 仕上アルマイト処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

COSRADO(コスタード)は、スペイン語で"素敵な笑顔"。 軽量でおしゃれな目に優しいリーディンググラスです。 便利なハネ上げ老眼鏡。 ブルーライトを約35%カットし、細かい文字やパソコン、スマホの 操作にも最適で、バネ丁番採用のため着け心地も快適。 携帯に便利なソフトケースも付属しています。
サイズ(mm)【レンズ横】約:53【ブリッジ】約:15【テンプル】約:138【天地】約:33 質量(g)約27 素材【レンズ】アクリル【フロント、テンプル】ポリカーボネイト 仕様バネ丁番 付属品ソフトケース ブルーライトカット率0.35 色(柄)クリアブルー
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)アルミ合金製スプリング蝶番
RoHS
アルミ合金製のスプリング蝶番です。72-1-NM型はトルクが発生しないトルクフリータイプです。
材質アルミニウム合金 質量(g)66 種類スプリング丁番 仕上アルマイト処理 本体長さ(mm)65 羽根厚さ(mm)4.5 RoHS指令(10物質対応)対応 本体幅(mm)55
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)HEWI スプリング丁番
常閉常開の設定が可能です。取付ねじが外側から見えないように工夫しています。スペーサー 33602-99(受注対応品)で対応扉厚を2 mm単位で調整できます。
長さ(mm)75 シリーズHEWIシリーズ 材質ポリアミド/鋼/黄銅(真鍮) 幅(mm)73 質量(kg)(最大扉質量)25 ※3ヶ使用時 ホワイト
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)面付スプリング蝶番
RoHS
スプリングの力で、扉が自動的に閉まります。スプリングの強さを調整できます。
用途ジム等のロッカー、トイレ 材質アルミニウム合金 質量(g)135 仕上アルマイト処理 耐荷重N(kgf)196(20)/2個、294(30)/3個 肩幅(mm)1000以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,798 税込9,678
4日以内出荷

COSRADO(コスタード)は、スペイン語で"素敵な笑顔"。 軽量でおしゃれな目に優しいリーディンググラスです。 便利なハネ上げ老眼鏡。 ブルーライトを約35%カットし、細かい文字やパソコン、スマホの 操作にも最適で、バネ丁番採用のため着け心地も快適。 携帯に便利なソフトケースも付属しています。
仕様バネ丁番 付属品ソフトケース 質量(g)約27 色(柄)クリアブラウン サイズ(mm)【レンズ横】約:53【ブリッジ】約:15【テンプル】約:138【天地】約:33 素材【レンズ】アクリル【フロント、テンプル】ポリカーボネイト ブルーライトカット率0.35
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

栃木屋スプリング蝶番
エコ商品、RoHS
芯棒にスプリングが入っています。開く方向にスプリングの力が掛かっている蝶番です。従来品よりバネ荷重を抑えました。
用途OA機器・通信機器・計測機器等 材質ステンレス 長さ(mm)25 幅(mm)32 タイプオールステンレススプリング型 板厚(mm)1.2 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
329 税込362
7日以内出荷

ステンレス製で耐食性に優れています。 B-1046の強力ばね圧型です。
用途船舶・車両・食品機械 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げ光沢バレル研磨
1個
485 税込534
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

栃木屋大型スプリング蝶番(高荷重型)
エコ商品、RoHS
従来品に比べて強力なスプリングが組み込まれている蝶番になります。スプリングの材質にはばね荷重の大きい鉄製を使用しています。また、処理はめっき加工と異なる処理を行い、スプリングの靭性低下を防いでおります。従来のスプリング蝶番には無いスプリングの無負荷範囲を設けました。これにより取付を容易に行うことが出来ます。
用途建築機械用扉、大型工作機械用扉、大型ゴミ箱の開閉蓋等 材質ヒンジピース(A)Hinge Piece(A):SUS304,ヒンジピース(B)Hinge Piece(B)SUS304,スプリング Spring:S,シャフト Pin:SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応 自重(g)425 グリーン購入法適合
1個
3,890 税込4,279
7日以内出荷

  • おすすめ人気ランキング
  • ばね