材質鉄
種類ばね座金(スプリングワッシャー)3号
表面処理生地
材質鉄
種類ばね座金(スプリングワッシャー)3号
表面処理ユニクロ
材質ステンレス
種類ばね座金(スプリングワッシャー)3号
材質鉄
種類ばね座金(スプリングワッシャー)3号
表面処理クロメート
材質鉄
種類ばね座金(スプリングワッシャー)3号
表面処理三価ホワイト
材質鉄
種類ばね座金(スプリングワッシャー)3号
表面処理生地
材質鉄(または標準)
表面処理パーカー(黒染め)
規格JIS
材質/仕上鉄/ユニクローム
種類スプリングワッシャー
表面処理ユニクローム
材質/処理バネ鋼/ユニクローム
パック単位の小口販売です。
材質ステンレス(SUS304)
種類スプリングワッシャー
材質鉄
種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号
表面処理亜鉛黒
材質ステンレス
種類ばね座金(スプリングワッシャー)3号
パック単位の小口販売です。
材質ステンレス(SUS304)
種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号
材質鉄
種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号
表面処理ユニクロ
材質鉄
種類ばね座金(スプリングワッシャー)3号
表面処理ドブ
材質鉄
種類ばね座金(スプリングワッシャー)3号
表面処理ニッケル
材質鉄
色黒
種類ばね座金(スプリングワッシャー)3号
表面処理3価ブラック
材質/仕上鉄/クロメート
種類スプリングワッシャー
表面処理クロメート
材質/処理バネ鋼/クロメート
パック単位の小口販売です。
材質/仕上鉄/ユニクローム
種類スプリングワッシャー
表面処理ユニクローム
呼び寸法M33
材質鉄(または標準)
表面処理クロメート
材質鉄(または標準)
呼び寸法M33
表面処理生地(または標準)
材質鉄
種類ばね座金(スプリングワッシャー)3号
表面処理ユニクロ
材質鉄
種類ばね座金(スプリングワッシャー)3号
表面処理3価ホワイト
材質鉄
種類ばね座金(スプリングワッシャー)3号
表面処理三価ホワイト
種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号
表面処理3価ホワイト
材質鉄
種類ばね座金(スプリングワッシャー)1号
表面処理3価ホワイト
材質鉄
色黒
種類ばね座金(スプリングワッシャー)1号
表面処理3価ブラック
材質鉄
色黒
種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号
表面処理3価ブラック
材質リン青銅
種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号
呼び寸法M3
外径D(Φmm)5.9
表面処理3価ホワイト
厚さt(mm)(最小)0.7
内径d(Φmm)3.1
幅b(mm)(最小)1.1
1箱(5000個)
¥9,598
税込¥10,558
翌日出荷
材質鉄
種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号
表面処理3価ホワイト
呼び寸法M8
内径d(Φmm)8.2
厚さt(mm)(最小)2.5
外径D(Φmm)15.6
材質鉄
種類ばね座金(スプリングワッシャー)3号
表面処理生地
幅b(mm)(最小)3.3
1箱(12000個)
¥59,980
税込¥65,978
8日以内出荷
水平構面の床倍率を確保できる木造用の鋼製ブレースです。1.横架材間隔0.9~5.5mに対応した水平構面の床倍率を確保できる水平用ブレースです。(床組形状比1:4以下)。2.適用範囲内の任意の床組の床倍率を床倍率一覧表から選択できます。3.水平ブレース床は連続して配置することができます。4.火打や構造用合板など、平成13年国土交通省告示第1347号に定める床組を併用する場合は、それぞれの床倍率を加算することができます。5.ハウスプラス確認検査(株)による評価を受けています。
材質端部金物:SGH400 (JIS G 3302)、ブレース用羽子板ボルト 板部:SS400 (JIS G 3101) ボルト部:SNR400B (JIS G 3138)
タイプ延長仕様(両ねじボルトセット)
表面処理端部金物:Z27+カチオン電着塗装、ブレース用羽子板ボルト:カチオン電着塗装
用途SKH-EA型本体固定用
セット内容ゴム足(3個)/六角ナット 3種 M4(6個)/ばね座金 2号 4S(3個)/平座金 みがき丸 4S(3個)/六角ボルト M4×25mm(3本)
対応機種SKH-EA型シリーズ
1個
¥899
税込¥989
23日以内出荷
関連キーワード