520件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スプリングクランプ BeHAUS 動画あり
ワンタッチではさめるスプリング式クランプ 品物を傷めない先端樹脂のコーティング
用途切断、接着、釘打ちの際の材料の固定に 種類スプリングクランプ 仕上(先端・グリップ)樹脂コーティング
1個ほか
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

対象物を傷つけにくいスイベルパッド。 クイックリリースレバー。 耐久性の高いガラス繊維入り樹脂ボディー。
種類スプリングクランプ 材質(本体)ガラス繊維入り樹脂
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
3,498 税込3,848
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

可動式くわえ口:角度のあるものをしっかり固定。スプリング式で作業がラク!
用途工作・模型作りの補助に。接着時の材料固定に。
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スプリングの反力により操作感が良く、また扉を外す際も同様の反力でローレットつまみ部分を跳ね上げることにより脱却が判断でき、作業性が向上します。 つまみ部分を扉の脱着位置に固定しているため、つまみが扉から完全に外れてしまうことはなく、スピーディに作業を行えます。 フローティングナットの採用により筐体の雌ねじのタップ加工や、扉側の取付け穴加工が容易になります。 パネル穴明けが角穴のため、扉への装着の際に生じやすいローレットの空転を防止します。(注:ナット止めのため、扉と筐体の隙間が5~~6mm必要です)
用途配分電盤・制御盤 ねじの呼びM5 材質(本体)ステンレス鋼(SUS304) 材質(取付部)ステンレス鋼(SUS304) 取付部おねじ 質量(g)13 種類丸形 表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨 タキゲンコード3192
1個
662 税込728
当日出荷

1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(3個)ほか
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合本体ミニルーター(No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473) シャフト径(Φmm)2.35 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10枚)ほか
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

三次元測定機、投影機、画像測定機、顕微鏡等の測定作業において、測定物をテーブル上に保持する小型のクランプです。 丸棒などの異形物や小さい精密製品等は口金部のV溝により、容易に保持出来ます。 クリップ式のレバーで簡単にクランプでき、保持力の強弱はバネ部の操作にて調整可能です。 上蓋を上下交換することにより、口開きの調整が出来ます。
材質SUS403 精度平行度:0.01以下、直角度:0.015以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
48,980 税込53,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小槌や小さな玄能で軽く叩くだけで(ワンタッチ)すぐにはずせます。 グリップエンドに17mm角の突起をもうけていますので、スパナ等で強力な増し締めが可能です。 キャップ部分が可傾式(約20度)なので勾配があっても締付け・押さえが楽に出来ます。
種類Lクランプ・F型クランプ フレーム(mm)15.5×7.5 付属品キャップ
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。 チャンネルの開口部が上向きでも支持できます。(但し、適合フランジ厚は、7~24mmになります。)
適合チャンネル:D1タイプ、D2タイプ、D3タイプ、D41タイプ 適合フランジ厚(mm)7~28 適合フランジ幅(mm)100~400
1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・カバー部分とフラスコ部分が分離するガラス製の丸底セパラブルフラスコです。 ・化学反応や生物反応など幅広い用途があります。 ・4か所あるSPC規格の接続部には各種センサーの取り付けや試料の添加、ガスの導入・排気などに利用できます。 ・カバーとフラスコが分離することで固体や粘性の高い試料の出し入れ、洗浄も楽にできます。 ・ねじ止め式またはばね式クランプによってセパラブルカバーと組み合わせて使用します。
材質ほうけい酸ガラス 型式200mL 口数4 ツバ内径(Φmm)55 主管SPC-15 側管SPC-15×3
1個
43,980 税込48,378
3日以内出荷

TAKAGI(高儀)バネクランプ
挟む物を傷付けにくいゴムパッド付き/バネ式で作業がラク!/様々な用途で使用可能
用途木工・大工作業、撮影の備品に/一般クラフト、袋留めに 全長(mm)80 質量(g)100 開口幅(mm)38
1個
329 税込362
当日出荷

1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

・セパラブルフラスコとカバーを保持するクランプです。 ・ばね式、小型のクランプです。
TGK品番371-50-07-01 材質燐青銅にクロムメッキ 型式バネ式 全高(mm)32
1箱(3個)
1,498 税込1,648
当日出荷

ナイロン樹脂製のスプリングクランプです。可動式口金で素材をしっかりと挟むことができます。
本体/ブラック、口金/オレンジ
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途に合わせて使える、錆びにくいステンレス素材のシングルピン。
1箱(55本)ほか
2,698 税込2,968
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【WF SPRING CLAMP MAGNET】 強力なマグネットが付いた小ぶりな優秀クランプです。メモを挟んだり、コードなどをまとめて固定したいときにも使える小さくてかわいいクランプです(開口幅15mm)。
用途生活雑貨 材質ポリアミド・磁石・スチール 幅(mm)44 高さ(mm)37 奥行(mm)15 規格XS
1個
579 税込637
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

【WF SPRING CLAMP SUCTION CUP】 耐荷重2kgの吸盤が付いた少し小さいタイプのクランプです。小さくても本格的な吸盤タイプのクランプ汎用性が高く、キッチンツールやタオル・グローブなどを挟んで収納できる便利グッズです(開口幅15mm)。ポップなカラーはキッチンや水回りを華やかに彩ります。
用途生活雑貨 材質ポリアミド・塩化ビニル樹脂・スチール
1個
579 税込637
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

軽い力で自在に動くガススプリング式モニター用アーム、画面の前後移動ができる4軸タイプ、耐荷重 2~6.5kg、17~27インチの画面サイズに対応 力いらずで楽に高さを調整、細かく角度調節できる4つの関節、ガイドでケーブルの絡みを防止、ハンドル固定で転倒に強い、デスク上のスペースを有効活用、VESA規格対応、3種類のネジを付属、安心の3年間保証対象製品 簡単、自在に調節できる!ガススプリング式モニター用アーム 細かい文字や数字を操作するから、画面を近づけて見たい、でも、動画の鑑賞などは画面を離してゆったり見たい… そんなユーザーには画面の前後移動が可能な4軸タイプがオススメです。 画面を前後移動することで、その都度作業に適した位置に画面を動かし、快適な環境を作ることができます。 表計算ソフトや、2D、3Dグラフィックソフトのヘビーユーザーやパソコン操作はいつも快適な環境にしたいと言うこだわり派のユーザーに最適です。 ご家庭での使用の他に、お客様と画面を共有したい対面販売の店舗などにも使用できます。
セット内容ディスプレイ取り付け用ネジ(M4×8、M4×12、M5×12)×各4個、六角棒レンチ&マイナスドライバー(3mm)、六角棒レンチ&プラスドライバー(5mm) 、ワッシャー×4個、取扱説明書/保証書 質量(kg)約2.1 ホワイト タイプデスク取付 取付方式クランプ式 適合規格VESAマウントインターフェース規格(FPMPMI)75mm/100mm 耐荷重(kg)2~6.5 ※2kg未満の液晶ディスプレイは使用できません。 天板寸法(mm)取付可能天板:厚さ10mm~80mm、奥行100mm以上、幅95mm以上 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)117×478×570 保証期間3年間 液晶モニター1 対応インチサイズ17~27まで RoHS指令(10物質対応)対応 可動範囲(°)チルト:上90/下45、パン:左90/右90、回転:左180/右180
1個
6,298 税込6,928
当日出荷

こだわりのデュアルディスプレイ環境を構築したい、4軸2アーム。軽い力で画面を自在に動かせるガスプリング式アーム。デスク上のスペースを有効活用。しっかり固定するから転倒に強い。縦位置での使用も可能。ケーブルをスッキリまとめられる、ケーブルガイド付き。
取付方式クランプ式
1個
8,198 税込9,018
6日以内出荷

モニターの位置を自由に調整でき、デスクのスペースを有効活用!17インチ~49インチサイズのモニターに対応する高耐荷重ガススプリング式のカウンターバランス シングルモニターアームです。
用途17インチ~49インチサイズのモニターに対応する高耐荷重ガススプリング式のカウンターバランス シングルモニターアームです。モニター下のスペースを有効活用してデスクの上を広く使うことができます。軽い力で動かせるガススプリング式です。モニターの位置を自在に動かせて、お好みのポジションにセットできます。モニターを1台設置できるシングルアームタイプです。可動域の広い5軸可動のアームタイプです。VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm)に準拠したモニターに対応しています。モニター背面にVESAマウントを取り付け、モニターアームのフックにひっかけ、ネジで固定するだけで設置できます。天板への固定は通常天板下に手を入れて行いますが、本製品は上から簡単に固定できる仕様です。デスクの天板に挟んで固定するクランプ式と、天板に穴を開けてボルトを通して固定するグロメット式の2通りの取り付け方法が選べます。モニターの使用角度が決まったら、接続部のネジをしっかりと締めて固定してください。※モニターが上を向く場合は、モニターの後ろにあるバネを調節してください。モニターからのケーブルをすっきりまとめることができる、アームと一体型のケーブルホルダー付きです。モニター取り付け後の可動がスムーズなのが特長の製品です。ガススプリングの強さを調節することで、上下可動の硬さを調節することができます。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 セット内容ベース×1、アーム上×1、アーム下×1、VESAマウント×1、コの字プレート×1、グロメット用下プレート×1、ケーブルホルダー×1、アジャスター×1、スペーサー×1 材質アルミ、スチール、プラスチック 質量(kg)約3.6 ブラック 耐荷重(kg)約2~約20 方式可動:ガススプリング式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約558×約132×約575 適合サイズ17インチ~49インチ 固定方法クランプ式/グロメット式 天板厚さ(mm)【取り付け可能】クランプ(挟んで固定):12~50、グロメット(穴に通して固定):12~50 軸数5軸 可動範囲パン:左90度/右90度、ローテーション:左180度/右180度、チルト:上50度/下20度 画面仕様取り付け画面数:1画面 対応VESA規格VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm)
1個
13,980 税込15,378
欠品中

モニターの位置を自由に調整でき、デスクのスペースを有効活用!17インチ~49インチサイズのモニターに対応する高耐荷重ガススプリング式のポールマウントタイプ シングルモニターアームです。
用途17インチ~49インチサイズのモニターに対応する高耐荷重ガススプリング式のポールマウントタイプ シングルモニターアームです。モニター下のスペースを有効活用してデスクの上を広く使うことができます。軽い力で動かせるガススプリング式です。モニターの位置を自在に動かせて、お好みのポジションにセットできます。モニターを1台設置できるシングルアームタイプです。可動域の広い5軸可動のアームタイプで、高さが調節しやすい支柱付きです。VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm)に準拠したモニターに対応しています。モニター背面にVESAマウントを取り付け、モニターアームのフックにひっかけ、ネジで固定するだけで設置できます。天板への固定は通常天板下に手を入れて行いますが、本製品は上から簡単に固定できる仕様です。デスクの天板に挟んで固定するクランプ式と、天板に穴を開けてボルトを通して固定するグロメット式の2通りの取り付け方法が選べます。モニターの使用角度が決まったら、接続部のネジをしっかりと締めて固定してください。※モニターが上を向く場合は、モニターの後ろにあるバネを調節してください。モニターからのケーブルをすっきりまとめることができる、アームと一体型のケーブルホルダー付きです。モニター取り付け後の可動がスムーズなのが特長の製品です。ガススプリングの強さを調節することで、上下可動の硬さを調節することができます。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 セット内容ポール×1、ベース×1、アーム上×1、アーム下×1、VESAマウント×1、コの字プレート×1、グロメット用下プレート×1、ケーブルホルダー(A)×1、ケーブルホルダー(B)×1、スペーサー×1、M8×25ネジ×1、M8×50ボルト×1、M8×130ボルト×1、六角レンチ(小)×1、六角レンチ(大)×1、M4×12ネジ×4、M5×12ネジ×4、ワッシャー×4 材質アルミ、スチール、プラスチック 質量(kg)約3.69 ブラック 耐荷重(kg)約2~約20 方式可動:ガススプリング式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約556×約132×約555 適合サイズ17インチ~49インチ 固定方法クランプ式/グロメット式 天板厚さ(mm)【取り付け可能】クランプ(挟んで固定):約12~約50、グロメット(穴に通して固定):約12~約50 軸数5軸 可動範囲パン:左90度/右90度、ローテーション:左180度/右180度、チルト:上50度/下20度 画面仕様取り付け画面数:1画面 対応VESA規格VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm)
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷

材質SUS304 仕上ヘアーライン 付属品M6×20ステン十字穴ボルト・ナット2本 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三菱電機株式会社製汎用ACサーボアンプと三菱電機エンジニアリング製中継端子台の接続ケーブルです。 専用ケーブルの為親和性信頼性が高く、ケーブル自作の作業時間短縮が可能です。
用途三菱電機株式会社製汎用ACサーボアンプと三菱電機エンジニアリング製中継端子台の接続ケーブルです。 適合端子台型式DG2SV1TB
1本
10,980 税込12,078
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,898 税込3,188
8日以内出荷

1個
1,598 税込1,758
10日以内出荷

1個
2,998 税込3,298
8日以内出荷

1個
2,198 税込2,418
10日以内出荷

無負荷状態でもクランプは確実なグリップを発揮します。 パネルなどの表面に傷を付けないよう、ウレタンゴムを片面に装着しています。
用途型枠・木製パネル・梁の吊り上げ施工作業。 仕様スプリング式締め付けロック機構付、2点吊り用 トラスコ品番368-4130 質量(kg)4 寸法L(mm)196~276 寸法H(mm)213 寸法D(mm)40 寸法H2(mm)148
1台
39,980 税込43,978
8日以内出荷

ブローブ止め。スチール製。スプリング式クランプおよびハンドル付。
用途EA770TB-33~-40用。 寸法(mm)6 最高温度範囲(℃)500
1個
4,000 税込4,400
8日以内出荷

木製パネル、特にツーバイフォー(2×4)住宅パネルの吊上げ施工、また木質梁の吊り上げ・移動に最適。 スプリング式締め付けロック機構で、無負荷状態でもクランプは確実なグリップ。 吊上げ荷重に比例して、グリップがより強固に増加する機構。 パネル等の厚みに合せてクランプ範囲4段階調整式。 遠隔操作で締め付けロックの解除ができ、高所での危険な取り外し作業が不要。(遠隔操作用ロープ1.5m付) 片面のスパイク付ウレタンパッドがガッチリとグリップし、尚一層安全確実。 パネル等の表面に傷を付けないよう、ウレタンゴムを片面に装着。 吊クランプ2台と適合天秤1台をセットで用意しました。
1個
59,980 税込65,978
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

吊クランプ2台と適合天秤1台をセットでお求めの場合は、上記組み合わせにてシステムを組んでおります。
セット内容(吊クランプ品番)PSC100×2台、(天秤品番)PSB508×1台
1セット
89,980 税込98,978
6日以内出荷

1個ほか
35 税込39
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

カバー部分とフラスコ部分が分離するガラス製のセパラブルカバー用の球形をした丸底フラスコです。化学反応や生物反応など幅広い用途があります。セパラブルカバーと分離することで固体や粘性の高い試料の出し入れ、洗浄も楽にできます。ねじ止め式またはばね式クランプによってセパラブルカバーと組み合わせて使用します。
1個ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

カバー部分とフラスコ部分が分離するガラス製のフラスコ用カバーです。化学反応や生物反応など幅広い用途があります。共通すり合わせ規格の接続部には各種センサーの取り付けや試料の添加、ガスの導入排気などに利用できます。ねじ止め式またはばね式クランプによってセパラブルフラスコと組み合わせて使用します。
仕様平面すり合わせタイプつば面:平面摺り枝管:テーパー摺り合せジョイント 材質硼珪酸ガラス1 高さ(mm)116 ツバ外径FD(Φmm)115 ツバ内径(Φmm)85
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・カバー部分とフラスコ部分が分離する、ガラス製のセパラブルフラスコ用カバーです。 ・化学反応や生物反応など幅広い用途があります。 ・SPC規格の接続部には各種センサーの取り付けや試料の添加、ガスの導入・排気などに利用できます。 ・ねじ止め式またはばね式クランプによってセパラブルフラスコと組み合わせて使用します。
ツバ内径(Φmm)85 ツバ外径(Φmm)115 材質ほうけい酸ガラス 寸法a(mm)105 主管SPC-24
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Phoenix Contact 2 段 Terminal Block は、スプリングケージ接続方式とワイヤサイズ 28-10 を採用しています。スプリングケージ接続方式 取り付けタイプ: NS 35/7.5、NS 35/15この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●色:青●適合電線サイズ:28→ 10 AWG●シリーズ:STTB●結線方法:スプリングクランプ●定格電流:32A●モデル番号:STTB 4-PV BU●コード番号:201-5972 アズワン品番65-7745-73
1袋(50個)
119,800 税込131,780
7日以内出荷

Phoenix Contact 2 段 Terminal Block は、スプリングケージ接続方式とワイヤサイズ 28-12 を備えています。スプリングケージ接続方式 取り付けタイプ: NS 35/7.5、NS 35/15この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●色:青●適合電線サイズ:28→ 12 AWG●シリーズ:STTBS●結線方法:スプリングクランプ●定格電流:26A●モデル番号:STTBS 2,5-PV BU●コード番号:201-5966 アズワン品番65-7535-85
1袋(50個)
109,800 税込120,780
7日以内出荷

カバー部分とフラスコ部分が分離するガラス製のセパラブルカバー用の球形をした丸底フラスコです。化学反応や生物反応など幅広い用途があります。セパラブルカバーと分離することで固体や粘性の高い試料の出し入れ、洗浄も楽にできます。ねじ止め式またはばね式クランプによってセパラブルカバーと組み合わせて使用します。
仕様平面すり合わせタイプつば面:平面摺り 材質硼珪酸ガラス1 ツバ外径FD(Φmm)115 ツバ内径(Φmm)85
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)