20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サビに強いステンレス製です。便利な目盛付です。塗り壁材料を鏝板に載せるのに便利です。
用途建築・左官作業(センイ壁・接着・ペンキすくい等) 園芸・農作業(土・砂・肥料・農薬散布等) 幅(mm)160 高さ(mm)480 質量(g)300 奥行(mm)80 寸法・規格(mm)450
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

園芸や日曜大工にも最適です。左官、塗装、他園芸や日曜大工にも使用できます。
用途左官用、塗装用等に使用。 寸法・規格(mm)450(パイプ柄) サイズ(mm)直径×柄長:160×360
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

計量メモリ付(分量が一目でわかる) 軽いパイプ柄(疲れにくく強度も抜群) 余裕の300ml(大きなスコップは不要)
容量(mL)最大約300 材質グリップ:ABS樹脂、ひしゃく:ステンレス 寸法(mm)510×155×90、【ひしゃく】155×155×45 グリーン/シルバー 質量(g)267 柄長さ(mm)380
1個
1,098 税込1,208
欠品中

TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]TONBO 水ひしゃく
柄と本体が一体成型なので丈夫です。
材質ポリプロピレン(PP) ブルー 耐熱温度(℃)-10~120
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽いパイプ柄 すべりにくいグリップ(ABS樹脂) 軽量メモリ付(100、150、200、250、300mL)
用途肥料・農薬・除草剤散布、左官作業などの用途に 材質(カップ部)ステンレス、(グリップ)ABS樹脂 容量(mL)330 全長(cm)約50
1個
1,598 税込1,758
欠品中

ヒシャク部分の材料はSUS-304・102度の円錐形のため、一斗缶・バケツなどからのすくい取り作業に最適です。
用途トロ舟・缶物・バケツなどから、モルタル・接着剤・防水材・ペンキ・園芸用砂・土・肥料などをすくい取る作業、その他あらゆる建築用のご使用に 材質本体:SUS304、パイプ柄:ステンレス、ビス:木柄はクロームメッキビス、口金:アルミダイキャスト トラスコ品番851-0899 長さ(mm)500 直径(Φmm)160 質量(g)300
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

ヒシャク部分の材料はSUS-304・102度の円錐形のため、一斗缶・バケツなどからのすくい取り作業に最適です。
用途トロ舟・缶物・バケツなどから、モルタル・接着剤・防水材・ペンキ・園芸用砂・土・肥料などをすくい取る作業、その他あらゆる建築用のご使用に 材質本体:SUS304、パイプ柄:ステンレス、ビス:木柄はクロームメッキビス、口金:アルミダイキャスト トラスコ品番851-0900 長さ(mm)500 直径(Φmm)160 質量(g)270
1個
2,598 税込2,858
翌日出荷

安全・安心なプラスチック製品なので、家庭用から業務用までご利用いただいております。 ヒシャク本体がポリエチレン製のため、有機溶剤にも使用出来ます。
容量(L)3.7 ブラック 材質(体)ポリエチレン、(柄)ラワン 寸法(mm)Φ210×140 質量(g)634 柄長さ(mm)1200
1個
2,698 税込2,968
欠品中

薄塗り材、繊維壁、プラスター、ジョリパット等の材料を鏝板に載せるのに便利です。ステンレス製!パイプ柄タイプ
用途塗り壁材料を掬う作業に。 全長(mm)490 質量(g)215
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

穀物や液体を移したり、水やり等幅広い用途に使用可能です。腐食を防ぐアルマイト加工処理品。
用途噴霧作業補助用品 材質アルミニウム 材質(柄部)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

丈夫なスチール製のひしゃくです。
材質(すくい部)スチール、(柄)パイン材 トラスコ品番789-8509 幅(mm)135 シルバー 質量(g)240 容量(L)0.7 間口W×奥行D×高さH(mm)135×480×60
1個
959 税込1,055
当日出荷

SUS304(18-8)の杓子です。木柄付きです。
材質(柄部)木製、(ひしゃく部)SUS304 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軽さ重視の為、粘土が少ない材料のすくいなどに最適です!※粘土の硬い材料、重い材料等のすくいには適していません。ステンレス製で軽量で使いやすく、錆びにくくて錆びやすい物のすくいなどにも便利です。
用途錆びが出やすい物のすくいなどに 材質ステンレス 全長(mm)580 容量(mL)(すりきれ)約0.9 質量(g)190 柄径(Φmm)20 口径(mm)140
1本
879 税込967
当日出荷

材質に柔軟性の高い、EVA、LLDPEを用い、建築現場でのハードな使用にも耐えるプロ仕様の左官バケツです。 内側には目盛りがついています。
用途左官バケツとして 材質LLDPE+EVA グリーン
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プラスチック製で耐久性に優れています。
容量(mL)1000 材質プラスチック ライトブルー
1個
689 税込758
当日出荷

職人様の声によって生まれた【モルタルすくい鏝 バケツ用】。コテ板に直線を施しているため、バケツの側面にフィットします。コテ板先端が丸みを帯びているため、バケツやトロ船を傷つけません。柄の長さを短く設定しているため底面にアプローチしやすいです。隅まで無駄なくすくえます。
用途バケツ内のモルタルなどをすくうのに最適です。 材質鏝板・鏝首:ステンレス/柄:天然木 寸法(mm)220×110×100 質量(g)176 タイプ#5相当 刃厚(mm)1 柄長さ(mm)110
1丁
1,298 税込1,428
4日以内出荷

使いやすい軽量タイプで、耐薬品性にも優れ幅広い用途に使用できます。
材質ポリエチレン
1個ほか
849 税込934
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ドラムサイズ(直径×深さ)(mm)Φ420(口径)×500 幅(mm)(取手)520 質量(kg)3 トラスコ品番851-0833
1個
33,980 税込37,378
当日出荷

壁材のねりあわせ、畑の土堀、側溝の清掃作業に使えます。 カラーコーティングパイプを使用しています。
頭部寸法(mm)175×165 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)