パレットを引っ張る時に便利なフック付の引っ張り棒です。奥にある荷物を取り出す時やしゃがまないといけない時の負担を軽減します。ステンレス製なので錆にくいです。
用途パレットなどを引っ張る時に。
材質ステンレス(SUS304)
軸径(Φmm)10
色シルバー
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
本体三価クロメート仕様で環境対応をしております。グリップ部には、強度の強い塩化ビニールを使用しています。
用途ロフトの階段扉の開閉時。シャッターの開閉時。ヒッカケ棒として手が届かない様々なところに。
材質本体(パイプ)/STKM-11A(JIS)
表面処理三価クロメート
こんなお得な商品も!

取手 マンホール・グレーチング用
モノタロウ
¥599~
税込¥659~
マンホールやグレーチングなどのふたあけに・・・チョー便利!!
材質S‐50C
全長(mm)350
質量(g)310
仕上ニッケルメッキ
先端厚さ(mm)5.5
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
こんなお得な商品も!

取手 マンホール・グレーチング用
モノタロウ
¥599~
税込¥659~
グレーチングや浄化槽のフタ、マンホールのフタなどを安全にラクに持ち上げることができます。
材質S-50Cスチール
仕上ニッケルメッキ
こんなお得な商品も!

ベルト引っ掛けツール
モノタロウ
¥798
税込¥878
丸軸を使用したフックがベルト交換をスムーズにし、新品ベルトを傷つけにくくします。幅広で交換しにくい1本タイプ(サーペンタイン)ロングベルトの交換が素早くできます。全長660mmと長く、1BOX車などのエンジンルームが奥深い車種に有効です。
用途エンジンベルトの交換、配線、配管の引き上げやガイド。
その他オートテンショナー式ドライブベルト(1本タイプ)の交換作業にベルトテンショナーレンチ(ATE175)とセットで使うと更に使いやすくなります。
適合主に国産・輸入車の乗用車用Vベルト及びVリブドベルト(7山以上)
トラスコ品番823-0756
質量(g)200
寸法L(mm)660
寸法d(mm)6
寸法D(mm)34
寸法l(mm)540
1本
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
駐車場や店舗のシャッター開閉に便利!
コンパクト・スリム・軽量、小形ペン型のフィッシャー。ポケット、腰袋に収納可能なペンサイズフィッシャー。伸縮部は丈夫で錆に強いステンレス製。ケーブルの引き寄せ押し出しに便利な先端形状
用途軽索引用
全長(cm)(伸長時)93(収納時)16.5
質量(g)33
径(Φmm)(竿)8
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
グレーチングやマンホール蓋をスムーズに持ち上げロングタイプ
材質SS材・ニッケルクロームメッキ仕上
寸法(mm)600×150×8
全長(mm)600
色シルバー
質量(g)393
タイプロングタイプ
耐荷重(kg)500(垂直吊り)
太さ(mm)Φ8
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
材質フック部:亜鉛ダイカスト 、 握り部:PP被覆パイプ
仕上フック部:サチライトクロム 、 握り部:グレー
1本
¥6,898
税込¥7,588
翌々日出荷
自動車や機械器具のドライブベルト類の取付時に使用する専用補助工具です。このベルト引っ掛けツールを使用すれば1本式のドライブベルトの取付や取外しが簡単に行えるので作業時間の短縮が可能です。エンジンルームのVベルトやタイミングベルトの点検作業もできます。フックの形状が丸軸なのでベルト交換の際に新品ベルトを傷つけにくいです。
用途自動車や機械器具のドライブベルト類の取付時に
軸径(Φmm)6.5
全長(mm)690
高さ(mm)25(先端)
グリップ径(Φmm)30
軸間距離(mm)20
1本
¥798
税込¥878
当日出荷
材質手鉤先:ステンレス 手鉤パイプ:18-8ステンレス: 柄:エラストマー樹脂
適合機種(化粧蓋)MT-5シリーズ、MT-24Pシリーズ、MWPT-5シリーズ、MSA・MCAシリーズ、MSAOS・MCAOSシリーズ、(一般用)DMHAシリーズDMHBシリーズ、MPTシリーズ、MSA・MCAシリーズ、MPCシリーズ , MPC-K2、MWP、MWLシリーズ、MPW、MSD、MCシリーズ、MS・MRシリーズ、S・Rシリーズ、H-NK-8シリーズ、H-NK-12シリーズ※MF-1ロングタイプも使用できます。(MSA・MCA、MSAOS・MCAOSシリーズは除く)※MF-14も使用できます。
1組(2本)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
最も一般的な手鉤商品です。あらゆる現場での荷役作業に使用できます。爪は一つ一つ手造りの鍛造品ですので、強靭な仕上がりになっています。グリップは九州地区産のイチイ樫を使用、丈夫で過酷な環境にも対応できます。形状は手に包み易い形になっておりますので、重たい物、長時間の作業にも疲れないです。
材質(爪)S55C、(柄)イチイ樫
爪長さ(mm)約48
適合(MF-1)化粧蓋/MT-5シリーズ、MT-24Pシリーズ、MWPT-5シリーズ、MSA・MCAシリーズ、MSAOS・MCAOSシリーズ一般用/DMHAシリーズ、DMHBシリーズ、MPTシリーズ、MSA・MCAシリーズ、MPCシリーズ、MPC-K2、MWP、MWLシリーズ、MPW、MSD、MCシリーズ、MS・MRシリーズ、S・Rシリーズ、H-NK-8シリーズ、H-NK-12シリーズ(MF-4)デザインカバー/MSA・MCAシリーズ、MSAOS、MCAOSシリーズ(一般用)MSA・MCAシリーズ、MWI-R
セット内容MF-1×2、MF-4×1
1セット
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
ツールバッグ、ツールボックスに収納可能なスリムボディ
伸縮部は丈夫で錆に強いステンレス製
天井裏でのケーブルの押し引き
3m先のケーブルを片手で牽引
軽量牽引用
押し引きできる先端金具S字フック(DPF-F)付属
用途天井裏などのケーブル配線に。
最大径(Φmm)竿/13
シャッターの開閉に必要不可欠なシャッター棒!先についているフックをひっかけて使うだけ!工場、駐車場、店舗などのシャッターの開閉に最適な鉄製のひっかけ棒です。ロフトの階段扉にも使用可能です。
材質本体:鉄/握り部分:ゴムラバー
仕上クロメートメッキ
材質樹脂成型品
長さ(mm)1500
1本
¥869
税込¥956
当日出荷
こんなお得な商品も!

マンホール用取手 2本セット
モノタロウ
¥1,498
税込¥1,648
用途マンホールのフタを外す時に使用します。
トラスコ品番416-2579
幅(mm)(持ち手)110
全長(mm)310
質量(g)640
1セット(2本組)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
小ネジ外し機能。ポンププライヤの小ネジ外し機能はUU4150NAが業界初!
先端部に丸形状がスベリにくいタテミゾを追加しました。サビついたネジ・頭のつぶれたネジの取り外しに。頭が特殊形状の小ネジの締め付けや取り外しにも便利。
適応ネジサイズが広がりました。
軽量280g。メーカー従来品より約30%軽量化したハイブリッドタイプ。
6段階の不等ピッチ。口開きはパイプ規格に合わせたピッチを採用。
安全なストッパー付。握り絵部で手を挟まない安全設計。
ショートタイプ。
ガッチリグリップ。口開きがワイド!ナット対辺41mm(M27)まで、パイプと丸棒Φ50mmまで、寸切りボルトは3/8に対応。
用途パイプ等の配管・水道の蛇口まわり作業。ボルトナットの締め付け、取り外し。線材のねじり、マゲ、ひっぱりに。細いパイプ等をつかむ時は喉でつかめます。
全長(mm)225
最大口開き(mm)43
トラスコ品番375-9091
質量(g)280
適応ねじ径先端くわえ部/ネジ頭Φ10mm以下(ナベ/M2~M5、トラス/M2~M4)
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
手すり棒を四方向にジョイントできます
用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に
付属品+なべタッピンねじ 3.0×16mm 4本、+丸皿タッピンねじ 3.5×16mm 2本
材質本体:亜鉛合金
径(Φmm)手すり径35
関連キーワード