フロントガラスに飛び石でできてしまった小さいキズ、ヒビ割れなど簡単に修理できるセットです。
真空エアー抜き方式で綺麗な仕上がり。補修1回用です。補修液は0.8mL入りです。
用途合わせガラス用
セット内容両面テープ付き穴あきシール、プラスチック製台座、集光用フィルム、圧縮用シリンジ、押しピン、補修液(0.8mL)入りボトル 各1個
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.8mL
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
取扱説明書(0.6MB)
危険物の性状非水溶性
1セット
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
飛び石などの細部の塗装に最適。塗料のはみ出しやたれを防いできれいに塗れる。
危険物の類別非危険物
1個
¥219
税込¥241
当日出荷
技術不要!誰にでも簡単に作業できます。
飛び石などによるキズを目立たなく補修可能。
ほとんどのキズ、ヒビも補修OK!
作業は簡単!
わずか20~40分で完了!
セット内容溶剤、注射器具、画鋲、刃、透明シート、取扱説明書
危険物の類別非危険物
1個(1.5mL)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
飛び石によるボンネットやバンパーの欠けキズ(チッピング)のタッチアップ補修に最適な補修セットです。耐水サンドペーパーを使った研磨作業が簡単、スピーディーに実施できます。
のり跡が残りにくい弱粘タイプのハードフィルム型マスキングシールを採用。
セット内容マスキングシール×3枚、シリコンオフシート×3枚、耐水サンドペーパー(800番)×3枚、研磨パッド×1個
危険物の類別非危険物
1セット
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
飛び石や接触などでボディについた小さなキズの上に、直接貼るだけで簡単に目立たなくするペイントシート。
柔軟に曲がってボディにピタッと貼れる超薄シートにより、色が下地となじみ目立ちにくくなります。
しっかり密着できる特殊な粘着材を採用。耐候性、耐久性にも優れています。
シートカラーは汎用性の高いホワイト、ホワイトパール、シルバーメタリック、ブラック、レッド、ブルーメタリックの6種類をラインナップ。
用途ボディ用貼る塗料
簡単キズかくし
バンパーやドアミラーにも!
シートサイズ(mm)80×150
危険物の類別非危険物
こんなお得な商品も!

フロントガラス簡単補修セット
モノタロウ
¥1,898
税込¥2,088
視界が良好になり、キズが拡がるのを防ぎます。
レジンが、ガラスに近い屈折率なので、修理箇所の跡がほとんど残りません。
作業時間、たったの40分。より簡単で手軽にウィンドリペアができます。
用途フロントガラス傷修理
セット内容注射器、1ショットレジン、台座、スクレーパー、透明シール (各1個)
危険物の類別非危険物
1セット
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
高い耐水性なので食器洗浄機にも使用できます。
ガラス同士、ガラスと金属を強力に接着します。
ガラス装飾品の修理、ガラス細工に最適です。
用途ガラス装飾品の修理。ガラスアクセサリーの製作、ガラス製小物の補修。
色透明
質量(g)18
固着時間(秒)15~60(23℃)
主成分シアノアクリレート系
仕様液状
トラスコ品番416-6035
主な用途ガラス
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.003L
特性耐水性
危険物の性状非水溶性
適合用途防水・耐水・屋外
被着材の素材金属
主なワークパーツ
1本(3g)
¥469
税込¥516
当日出荷
こんなお得な商品も!

フロントガラス簡単補修セット
モノタロウ
¥1,898
税込¥2,088
車のフロントガラスに出来てしまった飛び石キズの補修キットです。
こだわりのインジェクター、使いやすい吸盤式台座で初心者でも比較的容易に作業が行えます。
セット内容インジェクター1個、ピン1個、UVレジン2mL、ピストン1個、クリア板1枚、吸盤2個、UVレジン袋(太陽光・UV遮断)、カミソリ1個、クリアフィルム5枚
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量2mL
危険物の性状非水溶性
1セット
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
硬化すれば通常のFRPと同等の強度と耐久性があります。
シール、モールド等、穴やひび割れの補修、鋼板の腐食部分の補修などにも簡単に行えます。
紫外線硬化エポキシアクリレート樹脂をガラス繊維で強化、2枚のPETフィルムでカバーしています。硬化後の仕上げに、パテ打ち出し、面出し、塗装も従来通りの方法でOK!
用途防サビ・防水・補強・耐食・耐磨耗・耐薬品
ご家庭から工場、船舶まで用途は多様。シール感覚で本格補修できます。
材質ガラス繊維、紫外線硬化エポキシアクリレート樹脂(ガラス含有率・25~30%Wt /ガラス目付量・600g/m2 /ガラス繊維長さ・50mm)
厚さ(mm)1.5
寸法(mm)150×220
形式ガラスファイバー入り強化プラスチックシート
使用温度範囲(℃)-20~100
有効期限(年)1年(未開封)
引張強度115MPa
破断伸度(%)1.5
硬化時間(分)15
曲げ強さ(MPa)235
1枚
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
UFIXITだけの4点ポジショニングツールを採用。初めての方でも作業がしやすくきれいに仕上がります。
浸透性に優れた特殊レジンがキズに浸透・硬化することで、キズに広がりを防ぎ、目立たなくします。
紫外線&付属フィルムで硬化させる特殊レジンを採用しているため、焦らず自分のペースで作業ができます。
内容量は補修作業約5回分です。
成分UV硬化レジン、添加剤
トラスコ品番776-5363
質量(g)1
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×112×25
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.07L
危険物の性状非水溶性
1セット
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
国産の粘着剤付グラスファイバーテープで、ボードのジョイント補強・小さな穴・ひび割れなどの補修に適しています。
ファイバーテープより薄いので段差が少なく、施工効率がアップします。ほつれや・糊ムラが軽減されます。
用途下地補強用
テープ幅(mm)約35
テープ厚さ(mm)約0.16
テープ長さ(m)90
厚さ(mm)×幅W(m)×巻長さL(m)約0.16×約35×90
1巻(90m)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
こんなお得な商品も!

フロントガラス簡単補修セット
モノタロウ
¥1,898
税込¥2,088
可視光硬化型レジン&加圧減圧注入器の採用により、きれいにガラスキズの補修をします。カミソリ・ピンなど補修用器具フルセット入り。容量:可視光硬化型レジン×1g。製品内容:ガラス補修液・注入器・ノズル・ピン・カミソリ・透明保護フィルム×各1個
用途ガラスのキズ補修セット
成分可視光硬化型レジン
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量1mL
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1セット
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
シートサイズ(mm)100×150
材質(シート)ガラスクロス、アクリル樹脂
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量9mL
危険物の性状非水溶性
1枚
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
塩ビターポリン・塩ビシート用強力接着剤です。
テント・シート用強力接着剤。
補修・修繕作業以外、シート同士の貼り合わせが可能。
現場施工・高所作業の用途にも最適。
塗布面をヤスリ等で荒してから使用すると、より効果的!
リアルソルベント・マイルドソルベント用メディア(ターポリン)にもお使いいただけます。
切って、練って、埋めるだけ!。プラ、金属、木、コンクリート陶磁器、ガラスなどの補修・成型に。破損・穴うめ・水廻り・ひび割に。カラーパウダーで着色。(付属しておりません。)。気温差にも強く、屋内・外にも使用可能。
用途プラ、金属、木、コンクリート陶磁器、ガラスなど
成分エポキシ樹脂、顔料、充填剤
色砂色
危険物の類別非危険物
1個(40g)
¥689
税込¥758
当日出荷
関連キーワード