自由に着色してオリジナルのマスクを作ろう!水彩絵の具で着色できます。
セット内容本体×1
材質圧縮パルプ、ゴム
寸法(mm)約175×215×70
質量(g)8
包装形態OPP袋入
1個
¥355
税込¥391
当日出荷
粘土を付けて着色、飾り付けをすれば、オリジナルの仮面が手軽に作れる芯材です。
寸法(mm)(芯材)198×90×65
内容ねんど・芯材
科目図工
開閉を選んで使える目と口穴。
タテにもヨコにも使える!着色できます。フチを切って自由な形に。
フチはハサミで、面部分はダンボールカッターで切れます。
材質圧縮パルプ
寸法(mm)330×250×40
科目図工
準拠図工小学校1年
1個
¥191
税込¥210
当日出荷
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
形状ストリートエルボ
ねじの種類PTネジ
セット内容万能お面(330×250×40mm)×1、クレープ紙6色組(250×250mm)×1、不織布(450×200mm)×1、ホログラムシート(150×200mm)×1、輪ゴム×1、説明書×1
材質圧縮パルプ、紙、綿、ゴム等
1個
¥428
税込¥471
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

径違いエルボ 可鍛鋳鉄製管継手 白
モノタロウ
¥199~
税込¥219~
材質マレブル(黒心可鍛鋳鉄)
形状径違いエルボ
規格JIS B2301
最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)
ねじの種類PTネジ
使用流体蒸気、空気、ガス、油、水
適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。
材質は黒心可鍛鋳鉄です。
普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。
また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。
材質可鍛鋳鉄
形状ストリートエルボ
規格JIS B2301
ねじの種類PTネジ
口の開いた作品と閉じた作品が作れます。口の部分のプラスチックは薄くなっているので、はさみで切りとって、口の開いた作品を作ることもできます。
材質プラスチック
寸法(mm)(芯材)220×165×50
科目図工
準拠図工小学校2年
1個
¥155
税込¥171
当日出荷
自由に着色してオリジナルの仮面を作ろう!水彩絵の具で着色できます。
セット内容本体×1
材質圧縮パルプ、ゴム
寸法(mm)190×100×約80
質量(g)21
包装形態OPP袋入
1個
¥246
税込¥271
当日出荷
棟上、建前、上棟式に欠かすことのできない上棟品を、古代にのっとり、どなたにでも手軽に組み立てられるセットにしました。
セット内容幣芯×1本、竹製扇(針2本入り)、しめ(紅白1対)、しめ(白大1対)、しめ肩骨、麻紐(極太)、上棟式用祝詞、寿の祝紙、水引き(紅白2本)、ビニール袋(雨天用)、白紙、その他
1セット
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
飛来物や粉末、飛沫などから顔面を保護する、かぶり型防災面です。
ヘッドバンドは頭の大きさに合わせて上下(13mmピッチ5段階)、頭囲(最大約65cmまで)調節可能です。
額部分にスポンジ素材を巻いているので、頭当たりが柔らかです。
用途飛来物、飛沫等からの顔面保護用として
形状かぶり型防災面
材質ヘッドギア部/ABS、シールド部/ポリカーボネイト、ヘッドバンド部/PP(ポリプロピレン)
材質(レンズ)ポリカーボネート
質量(g)250
シールド高さ(mm)約185
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
適合頭囲(cm)約52~65
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
日本のおかめ・ひょっとこ、エジプトのツタンカーメン、マヤの翡翠(ひすい)仮面、中国の京劇面など、世界のおめんをモチーフにした21種類の「おめんベース」に、付属の紙製パーツやシールを組み合わせて、自分だけのゆかいなおめんをつくってみましょう。
仕様作・絵:tupera tupera
セット内容おめんベース25種+パーツシート5枚+シールシート8枚+帯パーツ54本
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×250×30
ジャンル絵本
初版年月2014年04月
1箱
¥2,000
税込¥2,200
6日以内出荷
スライド式により開梱作業がはかどります。
安全な設計で荷物を傷つけません。
携帯に便利な紐の取付穴つき(大きさ約7mm)。
ワンタッチ方式でダンボール開封に便利なカッター内蔵。
用途PPバンドを切る。
ダンボールを開ける。
紐を切る。
厚さ(mm)20
色黄/紺
全長(mm)165
幅(mm)50
材質(本体)樹脂
1本
¥459
税込¥505
当日出荷
形状かぶり型防災面
機能白ソフトツバ付、18mm巾黄色布ヘッドバンド、ヘルメット取付可(ゴーグルクリップ使用)、めがね・防塵マスク併用可
質量(g)30
タイプメガネ併用可
本体寸法(mm)180×295
材質(レンズ)塩ビ
レンズ厚さ(mm)0.3
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
こんなお得な商品も!

ダンボールのこぎり ストレートグリップ
モノタロウ
¥299
税込¥329
曲線切りもラクラク。
抗菌剤入り樹脂を使用。
用途家庭・業務そしてホビーにて段ボールをカットする際にご使用ください。
全長(mm)190
付属品保管用ケース(オレフィン樹脂)付き
刃長(mm)75
材質(ボディ)PP樹脂
材質(ブレード)ステンレス刃物鋼
刃渡り(mm)75
衝撃に強く、湿気にも強いポリプロピレン製の溶接面です。
種類溶接面(手持ち式)
材質ポリプロピレン製
適合自動遮光用フィルター、溶接用白ガラス、溶接用色ガラス、ウェルディングプレート、PCプレートなど
質量(g)約260
取付方式裏側の窓枠の上下盛り上がった部分を押していただくと、前面の枠が外れますので、その枠と本体の間にガラスを装着いただき、枠を押し込んでください。
面体寸法(幅×長さ)(mm)約250×約295
窓寸法(幅×高さ)(mm)約100×約40
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
段ボールの開梱や切断、PPバンドも切断可能です。片手で刃が出せるスライド式で、作業効率がアップしました。
ストラップホール付
トラスコ品番473-6257
材質グリップ:ABS樹脂、刃部:ステンレス刃物鋼
全長(mm)(使用時)137、(収納時)110
質量(g)29
刃渡り(mm)27
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥539
税込¥593
当日出荷
「JIS T9001適合審査合格品」の3層プリーツタイプのマスクです。適合番号G42112017(日衛連が運用するJIS適合審査です)。
フィルターを不織布2枚で挟んでいます。
オメガ形状のプリーツが大きく広がり、鼻や口を圧迫しにくく、呼吸しやすくなっています。
用途清掃、軽作業時のホコリ吸引防止、飛沫防止など
種別簡易マスク
材質(不織布/フィルター)ポリプロピレン、(耳ひも)ポリエステル、ポリウレタン(ノーズフィッター)ポリエチレン
サイズふつう
タイプゴム/3mm平ゴム
認定番号G42112017
適合JIS規格JIS T9001一般用
こんなお得な商品も!

ダンボールのこぎり ストレートグリップ
モノタロウ
¥299
税込¥329
ギザ刃加工により、スムーズに切り進めます。
用途段ボール、厚紙、発泡スチロールのカットに。
トラスコ品番381-5781
全長(mm)240
質量(g)35
刃長(mm)128
1本
¥589
税込¥648
当日出荷
耐衝撃性に優れた安全性の高いポリカーボネートレンズを使用しています。
用途草刈り・刈払い作業。
形状かぶり型防災面
仕様ANSI規格品 Z87
トラスコ品番299-7878
質量(g)251
レンズ色クリア
材質(レンズ)ポリカーボネート(傷付防止加工)
装着方法直かぶり
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
関連キーワード