25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヨトリヤマ(世取山)ふるい & とうし
エコ商品
材質(本体)ポリプロピレン、(フィルター)ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

石油缶(18L)にピッタリサイズ
材質(本体)ポリプロピレン、(フィルター)ステンレス 外径×高さH(Φmm×mm)262×90 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

石油缶(18L)にピッタリサイズ
材質(本体)ポリプロピレン、(フィルター)ステンレス 外径×高さH(Φmm×mm)262×90 幅(mm)262 高さ(mm)90 底面サイズ(mm)140 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
699 税込769
翌日出荷

材質(本体)ポリプロピレン、(フィルター)ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応 底寸法(mm)50
1個
509 税込560
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


本体部分が錆びにくいステンレス製です。土・砂などのふるい作業に最適です。ひとつの枠で網を交換すれば、何サイズものフィルターとして使用できます。
用途フルイ 付属品金網3枚付き(粗目・中目・細目) 材質枠:ステンレス(SUS430) 網:スチール亜鉛メッキ 質量(g)260
1個
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

網は取り外して交換できます。荒目(7mm)・中目(5mm)・細目(3mm)が各1枚ずつ付いています。
付属品替え網×各1枚(荒目・中目・細目) 材質(本体)ステンレス 材質(網)鉄・亜鉛メッキ 目合い(mm)荒目(約7)・中目(約5)・細目(約3)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セット内容フレーム1個、スペアネット50枚 種別一斗缶用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×245×45 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
3,898 税込4,288
当日出荷

ISO3301-1/JIS Z-8801 材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)
枠寸法Φ200×60mm 内径(Φmm)200 規格ISO3301-1/ JIS Z-8801 内高(mm)60 材質(枠)SUS304 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
6,898 税込7,588
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

洗浄して繰り返し使用できます
材質(本体)ポリプロピレン、(フィルター)ステンレス 底寸法(mm)50
1個
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1)価格が安い:効率的な生産方法により、プラスチック使い捨て可能な価格を実現しました 2)濾過時間早く塗料が残らない:塗料を吸い込ませない繊維を使用していますので、従来のフィルターと比較し2、3倍の早さで濾過できます。また、フィルター底部の構造により塗料が残らず素早く濾過できます。 3)再利用が可能:本体はプラスチック製ですので下手ることがなく、同色であればフィルター部分を溶剤に浸しておくことで数回の再利用が可能です。
材質(本体)ポリプロピレン、(フィルター)ポリエステル RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途土・砂・穀物などのふるい作業用 材質鉄、ヒノキ 幅(mm)350 高さ(mm)90 奥行(mm)350
1個
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

国産桧材使用の丸篩です。手触りが良く、軽く、強度もある木材である檜材を使用しております。
用途各種ふるい作業に。 材質【アミ】亜鉛 材質(枠) 外径(mm)360
1個
5,388 税込5,927
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

メッシュ精度が高く、塗料粒子の大きさに合わせてメッシュ選定ができ安定した濾過が可能。塗料材料の遺物濾過制度が上がり品質向上につながります。単繊維なので毛羽立ちもなく、高品質の必需品。
1袋(10枚)
1,198 税込1,318
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

ふるい振とう機 アズワン 動画あり
JIS K 0069試験法に準じたふるい振とう機です。「振とう」と「たたき」の動作切り替えができ、水平振とう時には同時運転が可能です。ふるい架台は90度回転機構(手動)装備です。連続運転・タイマー運転が可能です。
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)570×385×492 振幅(mm)約70 振動数約60回/分 たたき回数約120回/分 傾斜角度(°)約20 適合(ふるい)Φ200×深さ60mm(2段まで) 安全装置漏電遮断機 材質鋼板焼付塗装 電源AC100V 3Pプラグ(2P変換プラグ付き) 質量(kg)28
1台
397,000 税込436,700
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

振幅やタイマーをデジタル設定できます。断続振とう機能付きで目詰まりしやすい試料のふるい分けに効果的です。
仕様【加速度設定】無、【断続振とう】振とう10秒・休止2秒(固定式)、【条件登録】1件、【校正証明書/装置の校正】無/不可、湿式分級可(オプション:湿式アタッチメント) 種別AS200 DigitcA(50/60Hz) 寸法(mm)417×384×842(支柱含む) 質量(kg)約35 電源AC100-240V 4.0A 適合外径(Φmm)【ふるい】200・203 電源コード(m)2.4(3Pプラグ付き) 振幅(mm)0.2~3(デジタル) ふるい架数最大高さ450mm(Φ200×高さ45mmの場合、ふるい9段) 材質(フタ)【保持】監視窓付きアルミダイキャスト製(窓/プラスチック) アズワン品番5-4001-13 タイマー1~99分(デジタル) インターフェイス 最大荷重(kg)ふるい(4kg)+試料(3kg) 振動数(回/min-1)3000(50Hz)・3600(60Hz)
1個
699,800 税込769,780
6日以内出荷

粒子の3次元動作による高い性能によって、垂直変動と回転動作を混合してスクリーン上のサンプルをふるうことができる振とう機です。 継続・断続的分級処理ができ、振動をふるいの搭載段数に従って自動調節します。 プログラム設定ができ、デジタル制御による振幅とふるい時間の調節ができます。
仕様最大分級数:8(ふるい高さ50mm)、15(ふるい高さ25mm)、ふるいタイプ:湿式・乾式、断続運転:継続/断続運転(10秒間隔) 電源AC100V、50/60Hz、450W 振盪数(min-1[r.p.m])3000(50Hz)/3600(60Hz) 振幅(mm)デジタル 2.0 タイマー1~99分 プログラム仕様10個
1個
389,800 税込428,780
7日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

メッシュの隙間が真四角なので塗料のろ過が早い。 ろ過部分のナイロンメッシュの支柱が2本あるので塗料を急いで入れた際にもカップ内にストレーナーが落ち込まない。 コシのある上質紙を使用しているので、2回目以降の使用時も使いやすい。
種別ナイロン 材質紙、ナイロン(メッシュ部分) 寸法(Φ×高さH)(mm)115×85
1箱(100枚)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

穀物や土・砂のフルイ作業に最適。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)455×890×95
1台
8,398 税込9,238
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

縦線と横線が交互交差している基本的な織り方で、網目が安定しているため正確で、かつ効率のよいふるい分けができるため、一般的に最も多く使用されます。
摘要平織
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

多量の濾過に最適。濾過用ネットは使い捨てタイプ。特注ネットにも対応できます。
材質(ホルダー)ナイロン、(ネット)ポリエステル
1セット(100枚)
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヤマト科学卓上振とう器
DCブラシレスモーター採用により、小型ながら安定した振とう数と高トルク(耐荷重8kgf)を実現しました。 振とうを一時停止できるポーズ機能付です。また、タイマー運転・連続運転の切り換えも、スイッチ一つで簡単に行えます。 振とう台と専用ラック(オプション)の組み合わせにより、豊富な混合・抽出・撹拌パターンが選択可能です。
寸法(mm)350×300×150 質量(kg)15 電源AC100V・50/60Hz・0.6A コード長さ(m)2 振盪数(min-1[r.p.m])20~200、デジタル表示、ダイヤル設定 振盪幅(mm)30 タイマー6秒~99.9分、デジタル表示 振盪方式旋回・楕円・往復・連続切換(手動切換) 振盪台寸法(mm)290×250
1個
189,800 税込208,780
6日以内出荷

ISO3301-1/JIS Z-8801 材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)
内径(Φmm)150 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

環状に配列した高さと面積の異なる小さい突起群を両面に組み合わせユニークな高性能防振ゴムです。特殊な突起構造ですぐれたベネ特性を有し、従来のゴムに比べて、防振効果は抜群です。機器の重量に応じて必要な面積分だけをバランスよく敷くだけで高性能を発揮します。熱老化試験、オゾン劣化試験(JIS-K6301)に適合した耐久性、耐候性、耐オゾン性にすぐれた良質のクロロプレンゴム製です。
用途エアコン室外機だけでなく、プレス機、発電機などの機械振動に 材質クロロプレン 寸法(mm)18t×240×460
1枚
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)