167件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
《JIS Z8801-1準拠》 ●網上のふるい枠隅部を内側に絞り凹ませることにより、ふるい分け操作中の試料のすべりをなめらかにし、溜まりを防ぐ構造となっています(100/300mmΦを除く)。枠の隅に試料が溜まって前回の試料が混入したり、測定誤差が生じたりしません。
1個
5,698 税込6,268
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (231種類の商品があります)

ISO3301-1/JIS Z-8801 材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)
枠寸法Φ200×60mm 内径(Φmm)200 規格ISO3301-1/ JIS Z-8801 内高(mm)60 材質(枠)SUS304 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
7,298 税込8,028
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

本体部分が錆びにくいステンレス製です。土・砂などのふるい作業に最適です。ひとつの枠で網を交換すれば、何サイズものフィルターとして使用できます。
用途フルイ 付属品金網3枚付き(粗目・中目・細目) 材質枠:ステンレス(SUS430) 網:スチール亜鉛メッキ 質量(g)260
1個
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

目の大きさをワンタッチで変更できる樹脂製のふるいです。中の網をスライドさせるだけで、簡単に目の大きさを変更できます。目の大きさを変えたい場合でも、わざわざ替アミを持ち運ぶ必要がありません。全体が樹脂で出来ているため非常に軽く、また錆びの心配もありません。樹脂製の為、金属フルイの様な甲高い音がしづらく、住宅街やマンションのベランダなどの集合住宅でも音が響きにくい。樹脂の為、汚れた場合でも水洗いが可能です。
用途フルイ 目合い(mm)4または10 材質(本体)ポリプロピレン
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

網は取り外して交換できます。荒目(7mm)・中目(5mm)・細目(3mm)が各1枚ずつ付いています。
付属品替え網×各1枚(荒目・中目・細目) 材質(本体)ステンレス 材質(網)鉄・亜鉛メッキ 目合い(mm)荒目(約7)・中目(約5)・細目(約3)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

飯田製作所試験用ふるい
精度が高く信頼性高い試験用ふるいです。 内径75mmΦのふるいはJIS Z 8801-1に対応しています。
1個
8,998 税込9,898
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (307種類の商品があります)

用途土・砂・穀物などのふるい作業用 材質鉄、ヒノキ 幅(mm)350 高さ(mm)90 奥行(mm)350
1個
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


《JIS Z8801-1準拠》 網上のふるい枠隅部を内側に絞り凹ませることにより、ふるい分け操作中の試料のすべりをなめらかにし、溜まりを防ぐ構造となっています(100/300mmΦを除く)。枠の隅に試料が溜まって前回の試料が混入したり、測定誤差が生じたりしません。
材質枠:ステンレス 網:ステンレス 内径×深さ(mm)200Φ×60
1個
7,498 税込8,248
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

本体部分が錆びにくいステンレス製です。
用途土ふるいに セット内容替アミ3枚(細目・中目・荒目) 材質本体:ステンレス鋼アミ部:鉄(亜鉛メッキ)
1セット
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

飯田製作所試験用ふるい
《JIS Z 8801-1》 精度が良く信頼性の高いJIS試験用ふるいです。 実用新案型は枠部と金網が一体となっています。また積み重ねた際にふるい間にゴムOリングが入る構造で、飛散物が混入しにくくなっています。
1個
特価
14,980 税込16,478
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (350種類の商品があります)

ISO3301-1/JIS Z-8801 材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)
枠寸法Φ300×100mm 内径(Φmm)300 規格ISO3301-1/ JIS Z-8801 内高(mm)100 材質(枠)SUS304 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
特価
20,980 税込23,078
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

ISO3301-1/JIS Z-8801 材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)
内径(Φmm)150 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
7,298 税込8,028
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

縦線と横線が交互交差している基本的な織り方で、網目が安定しているため正確で、かつ効率のよいふるい分けができるため、一般的に最も多く使用されます。
摘要平織
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)


1個
5,940 税込6,534
翌々日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

ISO3301-1/JIS Z-8801 材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)
内径(Φmm)75 内高(mm)20 枠寸法Φ75×20mm 規格ISO3301-1/ JIS Z-8801 材質(枠)SUS304 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
4,698 税込5,168
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

交換用部品です。 土・砂などのふるい作業に最適です。 土、小石の選別や、ゴミを取り除くのに使います。
用途交換部品 材質アミその他:鉄亜鉛引 高さ(mm)2
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
16,434 税込18,077
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

1個
37,980 税込41,778
7日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

枠が木製で手になじみ扱いやすく、砂・穀物等のふるい作業に最適です。
用途砂・土・穀物等のふるいに 材質木製/鉄 全長(mm)Φ350 高さ(mm)木枠:90
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ISO3301-1/JIS Z-8801 材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)
枠寸法Φ150×45mm 内径(Φmm)150 規格ISO3301-1/ JIS Z-8801 内高(mm)45 材質(枠)SUS304 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
7,298 税込8,028
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

ISO3301-1/JIS Z-8801 材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)
枠寸法Φ200×45mm 内径(Φmm)200 規格ISO3301-1/ JIS Z-8801 内高(mm)45 材質(枠)SUS304 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
特価
8,198 税込9,018
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

1個
13,662 税込15,028
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

ISO3301-1/JIS Z-8801 材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)
枠寸法Φ400×100mm 材質ステンレス(SUS304) 内径(Φmm)400 規格ISO3301-1/JIS Z-8801 内高(mm)100 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
33,980 税込37,378
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

1個
33,660 税込37,026
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

東京スクリーン試験用ふるい JIS-Z8801
鉛フリーです。試験用ふるいとして、JIS Z 8801に準拠しています。
JIS規格JIS Z 8801
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1個
10,900 税込11,990
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個
8,498 税込9,348
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

網はナイロン製で、枠の材質はポリプロピレン樹脂で加工しており、金属等の不純物を嫌うサンプルに最適です。
内径(Φmm)204 材質枠/ポリプロピレン、網/ナイロン 外径(Φmm)215 深さ(mm)45
1個
23,980 税込26,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

枠・網部分にテーパーはありません。
材質枠/ステンレス(SUS304) 内径×深さ(mm)350×100
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

みのる産業回転ふるい機
水稲培土用の土ふるいや、造園、園芸用の土ふるい、左官、土建用の土ふるいに・・・ 土の選別が連続作業で出来ます 回転式ふるいなので、目詰まりしにくい。 ふるいアミの取付、取り外しが簡単に行えます。 折り畳み式でコンパクトに収納できます。
用途土ふるい 網目(mm)4 質量(kg)15 網サイズ(mm)回転網:Φ325 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)410×1130×850
1台
35,980 税込39,578
欠品中

ステンレス製・鉛フリーの試験用ふるいです。 内径75/150/200/300mmΦ品はJIS Z 8801-1に準拠しています。
材質枠:ステンレス 網:ステンレス 内径×深さ(mm)75Φ×20
1個
7,798 税込8,578
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

《JIS Z8801-1準拠》 網上のふるい枠隅部を内側に絞り凹ませることにより、ふるい分け操作中の試料のすべりをなめらかにし、溜まりを防ぐ構造となっています(100/300mmΦを除く)。枠の隅に試料が溜まって前回の試料が混入したり、測定誤差が生じたりしません。
材質枠:ステンレス 網:ステンレス 内径×深さ(mm)300Φ×100
1個
特価
18,980 税込20,878
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

水稲培土用の土ふるいや、造園、園芸用の土ふるい、左官、土建用の土ふるいに・・・ 回転式ふるいなので、目詰まりしにくい。 ふるいアミの取付、取り外しが簡単に行えます。 小型モーターを採用で持ち運びが便利、モーターの取付、取り外しが簡単で手動用としても使用可能 一人で能率よく連続作業ができます。
用途土ふるい 網目(mm)4 質量(kg)18.7 網サイズ(mm)回転網:Φ325 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)410×1080×850 モーター出力(W)40 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])45/55 モーター電圧(V)100
1台
59,980 税込65,978
欠品中

ステンレス製・鉛フリーの試験用ふるいです。 内径75/150/200/300mmΦ品はJIS Z 8801-1に準拠しています。
内径×深さ(mm)300Φ×100 材質枠:ステンレス 網:ステンレス
1個
36,980 税込40,678
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

仕様NO.1/4号(4.75mm)、NO.2/6.5号(2.80mm)、NO.3/10号(2.00mm)、NO.4/20号(850μm)、NO.5/50号(300μm)、NO.6/100号(150μm)、NO.7/200号(75μm) 材質本体・メッシュ/ステンレス(SUS304)、枠/真鍮 適合規格日本薬局方準拠 アズワン品番8-6077-01 直径(mm)Φ180
1セット(7枚)
36,900 税込40,590
翌々日出荷

枠と網の接合部を内側に絞った構造で、試料の詰まりを軽減します。
材質SUS304 内径×深さ(mm)200×60
1個
8,198 税込9,018
翌々日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

1個
6,398 税込7,038
翌々日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

フタ・受皿付の土壌ふるい6種セットです。 真ちゅう製網は、粒状の細かい物をふるう場合に落ちが良く、ステンレス製網は薬品などによる腐食がおきにくい材質です。
目開き6種(4、2、1、0.5、0.25、0.125mm) 寸法(mm)Φ150×60
1組(6個)
51,980 税込57,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)