石油缶(18L)にピッタリサイズ
材質(本体)ポリプロピレン、(フィルター)ステンレス
外径×高さH(Φmm×mm)262×90
RoHS指令(10物質対応)対応
石油缶(18L)にピッタリサイズ
材質(本体)ポリプロピレン、(フィルター)ステンレス
外径×高さH(Φmm×mm)262×90
幅(mm)262
高さ(mm)90
底面サイズ(mm)140
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥699
税込¥769
翌日出荷
材質(本体)ポリプロピレン、(フィルター)ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法(直径Φ×高さH)(mm)223×74
材質枠/SUS430、網/SUS304
1)価格が安い:効率的な生産方法により、プラスチック使い捨て可能な価格を実現しました
2)濾過時間早く塗料が残らない:塗料を吸い込ませない繊維を使用していますので、従来のフィルターと比較し2、3倍の早さで濾過できます。また、フィルター底部の構造により塗料が残らず素早く濾過できます。
3)再利用が可能:本体はプラスチック製ですので下手ることがなく、同色であればフィルター部分を溶剤に浸しておくことで数回の再利用が可能です。
材質(本体)ポリプロピレン、(フィルター)ポリエステル
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
ストレーナー
モノタロウ
¥899
税込¥989
塗料をエアースプレーガンで噴霧する直前の濾過、混入異物を取り除き用として。内側にコーティングを施し、溶剤・水性塗料両方に対応。
用途塗料の濾過用に。
材質(本体)紙
寸法(Φ×高さH)(mm)約110×約84
110~185μのメッシュフィルターを採用しており、素早くろ過を行うことが出来ます。
メッシュ部には2本の支柱で補強をしているため、カップ内にストレーナーが落ち込みにくい構造です。
用途塗料などゴミ・固形物除去にご利用ください。
材質(本体)紙、(メッシュ部分)ナイロン
寸法(Φ×高さH)(mm)115×85
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ISO3301-1/JIS Z-8801
材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)
枠寸法Φ200×60mm
内径(Φmm)200
規格ISO3301-1/ JIS Z-8801
内高(mm)60
材質(枠)SUS304
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
本体部分が錆びにくいステンレス製です。土・砂などのふるい作業に最適です。ひとつの枠で網を交換すれば、何サイズものフィルターとして使用できます。
用途フルイ
付属品金網3枚付き(粗目・中目・細目)
材質枠:ステンレス(SUS430) 網:スチール亜鉛メッキ
質量(g)260
網は取り外して交換できます。荒目(7mm)・中目(5mm)・細目(3mm)が各1枚ずつ付いています。
付属品替え網×各1枚(荒目・中目・細目)
材質(本体)ステンレス
材質(網)鉄・亜鉛メッキ
目合い(mm)荒目(約7)・中目(約5)・細目(約3)
多量の濾過に最適。濾過用ネットは使い捨てタイプ。特注ネットにも対応できます。
材質(ホルダー)ナイロン、(ネット)ポリエステル
ISO3301-1/JIS Z-8801
材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)
枠寸法Φ300×100mm
内径(Φmm)300
規格ISO3301-1/ JIS Z-8801
内高(mm)100
材質(枠)SUS304
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
材質(本体)ポリプロピレン、(フィルター)ポリエステル
RoHS指令(10物質対応)対応
セット内容フレーム1個、スペアネット50枚
種別一斗缶用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×245×45
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
穀物や土・砂のフルイ作業に最適。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)455×890×95
材質(本体)ポリプロピレン、(フィルター)ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
底寸法(mm)50
用途土・砂・穀物などのふるい作業用
材質鉄、ヒノキ
幅(mm)350
高さ(mm)90
奥行(mm)350
洗浄して繰り返し使用できます
材質(本体)ポリプロピレン、(フィルター)ステンレス
底寸法(mm)50
PC-4/4Sなど400mL上カップの中に入れておくだけで、塗料のゴミをろ過します。
軽量で作業中でも気になりません。
適合機種岩田PC-4・4S
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
¥759
税込¥835
当日出荷
関連キーワード