50年以上の歴史があるドイツ・ベルナー社製、手動ジューサー(黒)。シンプルですが、高性能なスクイーザー(搾り器)です。エッジの効いた搾り部分とホルダーにより、搾り残しが少ないジューサーです。しっかり絞れます。オレンジだけでなく、イチゴやキウイ、グレープフルーツなどをまとめて絞り、 ミックスジュースをお作り頂けます。トマトを搾って、フレッシュなトマトジュースを作ることもできます。
1個
¥2,788
税込¥3,067
5日以内出荷
実験レベルでの少量サンプル用手動圧搾器です。水槽中筒を使用する事で水分は槽下部へ流れ、排水受けで1ヶ所にまとめられる構造です。槽には穴が開いていますので、下部から液を採取する事が出来ます。ハンドル部分を含め他の部分も分解が容易です。
アズワン品番1-7607-01
材質本体/ステンレス(SUS304)、脚部・ハンドル部/スチール製
ストローク(mm)310
寸法(mm)水槽中筒:Φ235
質量(kg)約17
高さ(mm)850~1120
槽内寸法(mm)Φ235×280
接続口外径(Φmm)Φ15~25テーパー(排水受け)
1台
¥209,000
税込¥229,900
当日出荷
滑りにくいゴムベースとアミ付き。
材質18-8ステンレス
直径×幅W(mm)100×300
TKG品番9-0927-0401
TKG品番(2017)6-0819-0501
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
ハンドルを押すだけで100%のフレッシュジュース。
用途自家製ジュース作りに。
材質(本体)ステンレス鋼
質量(g)572
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)115×100×265
材質(網)18-8ステンレス
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
丸ハンドルだから絞りやすいハンドル
材質18-8ステンレス
質量(kg)17.3
高さ(mm)665(ハンドル除く)
ハンドル径(Φmm)445
ドラム缶寸法(外径Φ×高さH)(mm)247×35
TKG品番9-0428-0101
TKG品番(2017)6-0385-0101
1個
¥89,980
税込¥98,978
翌々日出荷
1枚
¥5,990
税込¥6,589
当日出荷
自動車、オートバイのメンテナンスに不可欠な油圧プレスです。
ストロークが140mm確保されており、保持台も540mmの調整範囲を持ちますので、小物部品・長尺部品の取り外しや組み込み整備に使用可能です。また、設置面積も505×495mmと比較的狭い作業場所にて設置出来ます。付属のプレートを使用することにより、軸の組立や抜きも簡単に出来ます。
仕様7段調整(90mm間隔)
付属品プレート2枚
ストローク(mm)140
質量(kg)43
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)505×495×1235
最高圧力12t
1台
¥46,980
税込¥51,678
翌々日出荷
手動・油圧式の搾油機です。菜種・ひまわりの種・ピーナッツなどから油を搾りとることができます。
容器の中に材料を入れ、圧力をかけることで油を搾ります。
付属品綿布2枚
寸法(mm)200×350×455
質量(kg)13.5
容器寸法Φ70×80mm
1個
¥96,980
税込¥106,678
翌日出荷
サラッと飲みやすい、しぼりたてのフレッシュジュースが楽しめます。お手入れ簡単!分解丸洗いOK!。分解できるから、食材の繊維質などの気になる汚れまでキレイに洗えます。(本体は洗えません)。野菜や果物を細かく切削「チタンコートカッター」。高速回転するチタンコートカッターが野菜や果物を細かく切削、フィルターが細かい繊維質までこすので、最後までしっかり搾れます。また、ケースに残った繊維質はジャムやケーキ、ハンバーグ、カレーライス、オムレツなどを作るときに無駄なく使えます。軽くて丈夫な「コポリエステル樹脂製容器」。強度、透明性に優れた高機能素材「コポリエステル樹脂」を採用。割れにくくて使いやすい容器です。
種別WA
容量(L)定格:0.45
消費電力(W)135
本体質量(kg)約2.8
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約20×25.5×28
1台
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
皮をつぶさずに搾るため渋味、にがみが出ない新しい タイプのジューサーです。
材質アルミ
質量(kg)1.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×300×125
TKG品番9-0927-0301
TKG品番(2017)6-0819-0401
1個
¥8,398
税込¥9,238
当日出荷
たねを入れてハンドルを回すだけで簡単に水切りができます。
ステンレス製の餃子絞り器
容量は約5kg。
り袋に野菜を入れ、手廻しにて使用する。
※少量の場合は元まで締めすぎないようご注意ください
材質18-8ステンレス
質量(kg)5
全高(mm)810
外寸(mm)Φ250×H310
1台
¥97,980
税込¥107,778
翌々日出荷
フレッシュジュースが簡単に出来るジューサー。
柑橘系果物が簡単に搾れます。
押すと回転する安全設計。
カップなど取り外し可能でお手入れ簡単。
カップ容量500ml。
材質本体・果汁受け・果汁絞り樹脂部:ABS樹脂、歯車:POM樹脂、ふた・カップ:AS樹脂
質量(g)約660
消費電力(W)17
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約210×150×200
定格容量500ml
電源コード(m)1.4
定格時間(分)3
1台
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
鉄板などの歪みの修正、シャフトの曲がり直しブッシュ及びベアリング類の脱着など、機械関係、自動車整備など広範囲に活躍している油圧プレスです。(ポンプ一体型プレス)
付属品Vブロック
材質外装:鉄鋳物 アルミ鋳物等
直径(Φmm)108
質量(g)8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)201×215×500
TKG品番7-0863-0201
TKG品番(2017)6-0819-0201
1個
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
1個
¥99,980
税込¥109,978
3日以内出荷
材質(本体・中子・上下ハンドル・前柱・中柱・押板・網)18-8ステンレススチール、(ベース)SBR
寸法(mm)280×125×100
質量(g)625
1個
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
ローラー部にチューブを挟んでツマミを回すだけ。
材質アルミ
丸ハンドルだから絞りやすいハンドル直径:445本体内径:247本体高さ(アーム部含む):310本体高さ(スタンド部含む):675質量:20kg
材質鉄
質量(kg)20
高さ(mm)675(ハンドル除く)
ハンドル径(Φmm)445
ドラム缶寸法(外径Φ×高さH)(mm)247×35
TKG品番9-0428-0201
TKG品番(2017)6-0385-0201
1個
¥54,980
税込¥60,478
3日以内出荷
全長(mm)245
材質18-8ステンレス+アルミニウム
内径×深さ(mm)80×75
TKG品番9-0528-1601
TKG品番(2017)6-0472-1601
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
関連キーワード