現場でお困りだった省スペース化を実現!
通路においても邪魔にならない奥行240mm!
コンパクトでも、ほうき15本仕様、おおきいフック2個付
フックを大きくしたので、ちりとりや袋などたっぷり掛けられます。
用途各種工場・オフィス
本体寸法(mm)580×320×240
折りたたみ寸法(mm)78×810×320
色ホワイト
質量(kg)5.9
1台
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
モップなどを簡単に脱着できるアーム型フックのタフなハンガー。壁掛けタイプ。
掛数(本)5
トラスコ品番435-1916
材質スチールに粉体塗装
質量(kg)約1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)708×153×126
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
モップなどを簡単に脱着できるアーム型フックのタフなハンガー。コンパクトタイプ。
掛数(本)6
仕様キャスター付
トラスコ品番356-8067
材質本体・受皿:スチールに粉体塗装、丸パイプ:スチールにユニクロメッキ
質量(kg)約9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)536×505×1375
アズワン品番1-8359-01
1台
¥31,980
税込¥35,178
翌々日出荷
太い柄から細い柄までしっかり吊り下げるモップハンガーです。どんな柄でもサッと吊り下げ、サッとはずせる。さらに、チリトリなどを掛けるフック付きです。
下の受け皿は取り外せるので、たまった水の処理や掃除が簡単にできます。
質量(kg)約12.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)930×505×1375
トラスコ品番356-8059
材質本体:スチールにメラミン焼付塗装及び粉体塗装丸パイプ:スチールにユニクロメッキ
掛数(本)12
アズワン品番65-0334-80
1個
¥30,980
税込¥34,078
翌々日出荷
ほうき4本、チリトリ2個を収納可能、ほうきは長さ1500mmまで収納可能です。場所を取らないコンパクト設計です。ベース部の奥行きと幅が400mm角で、ロッカーのすき間などちょっとしたすき間に最適です。
用途工事現場や事務所等での清掃用具置場への設置に最適です。
材質鉄(白塗装仕上げ)
幅(mm)400
色白
高さ(mm)1700
奥行(mm)400
フック8個
アズワン品番64-6236-45
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
現場でお困りだった省スペース化を実現しています。ほうきが真っすぐきれいに立ち、整理整頓出来ます。フックを大きくしたので、チリトリや袋を多く掛けれます。
仕様●サイズ:組立時/320mm×240mm×580mm、収納時/320mm×810mm×80mm●仕様:箒/15本仕様、フック/2個●色:ホワイト●材質:鉄
アズワン品番65-9085-17
1台
¥8,598
税込¥9,458
3日以内出荷
樹脂被覆の丸パイプを使用しており錆に強く、衛生的。本体の清掃が簡単に行えます。
用途清掃用品の収納に。
掛数(本)10
仕様10本掛、Sフック付
付属品10本掛、Sフック付
トラスコ品番460-1424
幅(mm)600
質量(kg)9.3
高さ(mm)1800
奥行(mm)500
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)600×500×1800
1台
¥26,980
税込¥29,678
3日以内出荷
吊り下げはバンド部分を押して下に下げ、取り外しは上に軽く持ち上げるだけで、簡単に取り外しができます。
用途清掃用品の収納。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)930×505×1383
質量(kg)10
仕様組立式
トラスコ品番330-8251
掛数(本)12
アズワン品番65-0334-81
1台
¥45,980
税込¥50,578
当日出荷
こんなお得な商品も!

壁掛けハンガー ほうき・モップ用
モノタロウ
¥199
税込¥219
ほうきやモップなどの柄の部分を押し込むだけでしっかり固定し、キチンと整理できます。
用途モップ、ほうきなどの壁掛け収納。
奥行(mm)35
高さ(mm)50
適合ハンドル径(Φmm)25~40
付属品ビス2本
取付け方法ビス止め
清掃システムラック・清掃システムラック500用モップハンガー。モップが簡単にかけられます。
トラスコ品番736-2871
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×50×90
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
ほうきの差込口は25箇所ありますが、ほうきの形状により収納本数は変わります。
材質アルミ
質量(kg)4.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×400×700
1台
¥24,980
税込¥27,478
翌々日出荷
ハンドル9~35mmまで掛けられます。
用途壁掛けタイプのモップ・ほうき等の保管用ホルダ。
1ヶ当たりの耐荷重(kg)4
こんなお得な商品も!

壁掛けハンガー ほうき・モップ用
モノタロウ
¥199
税込¥219
モップ・ほうき・杖などをすっきり収納できます。
ベースは粘着性シールの為フラットな壁ならキズつけずに何度でも貼り直せます。
用途モップ・ほうき・杖などの壁掛け用ホルダー。
掛数(本)1
耐荷重(kg)2
仕様(取り付けできる面)光沢のある平らな面、プラスチック、本品より大きなタイル、ステンレス、鏡面、厚いガラス(取り付けできない面)凹凸のある面、曲面、ザラザラした面、すりガラス、薄いガラス、本品より小さいタイル、プリント合板、ペンキなどの塗料を施した面、大理石等の天然石、素焼きタイプのタイル、木壁、しっくい、モルタル、セメント、布やビニールなどの壁紙、繊維製品、革製品、樹脂コーティングしていない紙製品
トラスコ品番430-8638
材質(本体/ローラー)スチール・PVC
幅(mm)50
高さ(mm)50
質量(g)80
奥行(mm)45
材質(シール)スチレン系エラストマー
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
金属検出機対応!3段階でブラシ角度の調整が可能。ブラシの角度を直角、斜め、垂直に3段階に調整できるため、機械、棚の下の隙間も簡単に清掃できます。ブラシ線材にはPBTを採用しており、耐熱性・耐薬品性・耐摩耗性に優れています。交換用ブラシでランニングコストを下げることができます。ソフトタイプ:しなやかな毛腰で隅々まで清掃!ホコリ・粉体清掃および一般清掃に。
用途床の清掃
トラスコ品番362-4417
アズワン品番64-5184-84
1ケース(5本)
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
デザイン・インテリア性の高いイタリアンほうき。
カラー・デザインで店舗等業務用での使用に適しています。
穂先は先割れ加工を施し、細かいちりも逃さず履けます。
DXタイプは植毛部が大きく広くしてあり掃除しやすくしています。
長さ(mm)1340
材質(穂先)PET樹脂、(柄)スチールパイプ、(甲)ポリプロピレン
厚さ(mm)50
色メタリックグレー
穂丈(mm)350
1本
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
直角(90°)まで曲げることができ、機械や棚の下、隙間も簡単に清掃できます。
用途ホコリ・粉体清掃および一般清掃用。
長さ(mm)1130
質量(g)360
幅(cm)30
2018年トラスコ掲載ページ9 0296
こんなお得な商品も!

壁掛けハンガー ほうき・モップ用
モノタロウ
¥199
税込¥219
ほうきやモップなどの柄の部分を押し込むだけでしっかり固定し、キチンと整理できます。
用途モップ、ほうきなどの壁掛け収納。
幅(mm)50
奥行(mm)35
高さ(mm)50
最大使用荷重(kg)2
質量(g)40
付属品-
トラスコ品番450-7240
掛数(本)1
取付け方法粘着テープ止め
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
ほうきやモップの柄の部分をグッと押し込むだけで固定できます。
設置はネジ止め、粘着シート止め仕様。
用途ほうき、モップなど清掃用品の壁掛け収納に。
付属品ビス(2本)、樹脂プラグ(2本)
材質本体:ABS+TPE
幅(mm)117
高さ(mm)30
質量(g)約40
奥行(mm)52
耐荷重(kg)約2.5
シートサイズ(mm)78×78
掛数(本)1
取付け方法粘着シート+ビス止め
適合ハンドル19~25mm
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
掃き幅約45cm 軽い・掃きやすい・早い!倉庫・トラック荷台・コンテナ内部を、スピーディーに掃きあげます。
全長(mm)1320
材質穂先:シダ、甲:ポリエチレン、ハンドル:竹・塩ビ被膜
幅(mm)530
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)約530×30×1320
1本
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
直角(90°)まで曲げることができ、機械や棚の下、隙間も簡単に清掃できます。
用途ホコリ・粉体清掃および一般清掃用。
長さ(mm)1130
質量(g)342
幅(cm)30
2018年トラスコ掲載ページ9 0296
金属検出機で検出可能です。異物混入リスクを低減します。ブラシ部を直角(90°)に曲げることができるので、機械や棚の下の清掃に最適です。ステンレス製蝶ボルトとロックナットの組み合わせにより、脱着の容易性はそのままに、脱落が発生しにくい機構を採用しました。
用途ホコリ・粉体清掃および一般清掃用。
全長(mm)1130
トラスコ品番856-3169
質量(g)347
アズワン品番64-5184-82
2018年トラスコ掲載ページ9 0319
1本
¥6,898
税込¥7,588
翌々日出荷
金属検出機で検出可能です。異物混入リスクを低減します。ブラシ部を直角(90°)に曲げることができるので、機械や棚の下の清掃に最適です。ステンレス製蝶ボルトとロックナットの組み合わせにより、脱着の容易性はそのままに、脱落が発生しにくい機構を採用しました。
用途ホコリ・粉体清掃および一般清掃用。
全長(mm)1130
トラスコ品番856-3168
質量(g)366
アズワン品番64-5184-81
2018年トラスコ掲載ページ9 0319
1本
¥6,998
税込¥7,698
翌日出荷
金属検出機対応!3段階でブラシ角度の調整が可能。ブラシの角度を直角、斜め、垂直に3段階に調整できるため、機械、棚の下の隙間も簡単に清掃できます。ブラシ線材にはPBTを採用しており、耐熱性・耐薬品性・耐摩耗性に優れています。交換用ブラシでランニングコストを下げることができます。ソフトタイプ:しなやかな毛腰で隅々まで清掃!ホコリ・粉体清掃および一般清掃に。
用途床の清掃
トラスコ品番362-4402
アズワン品番64-9296-03
1ケース(5本)
¥26,980
税込¥29,678
翌々日出荷
金属検出機対応!3段階でブラシ角度の調整が可能。ブラシの角度を直角、斜め、垂直に3段階に調整できるため、機械、棚の下の隙間も簡単に清掃できます。ブラシ線材にはPBTを採用しており、耐熱性・耐薬品性・耐摩耗性に優れています。交換用ブラシでランニングコストを下げることができます。ハードタイプ:強い毛腰でしつこい汚れに対応!粘体清掃および一般清掃に。
用途床の清掃
トラスコ品番362-4401
アズワン品番64-9296-28
1ケース(5本)
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
直角(90°)まで曲げることができ、機械や棚の下、隙間も簡単に清掃できます。
用途粘体清掃および一般清掃用。
長さ(mm)1130
質量(g)391
幅(cm)45
2018年トラスコ掲載ページ9 0296
直角(90°)まで曲げることができ、機械や棚の下、隙間も簡単に清掃できます。
用途ホコリ・粉体清掃および一般清掃用。
長さ(mm)1130
質量(g)420
幅(cm)45
2018年トラスコ掲載ページ9 0296
金属検出機対応!3段階でブラシ角度の調整が可能。ブラシの角度を直角、斜め、垂直に3段階に調整できるため、機械、棚の下の隙間も簡単に清掃できます。ブラシ線材にはPBTを採用しており、耐熱性・耐薬品性・耐摩耗性に優れています。交換用ブラシでランニングコストを下げることができます。ソフトタイプ:しなやかな毛腰で隅々まで清掃!ホコリ・粉体清掃および一般清掃に。
用途床の清掃
トラスコ品番362-4416
アズワン品番64-5184-83
1本
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
ブラシが直角に曲がるから、機械の下の隙間もラクラク清掃可能!。ブラシの角度を直角、斜め、垂直に3段階に調整できるため、機械、棚の下の隙間も簡単に清掃できます。ブラシ線材にはPBTを採用しており、耐熱性・耐薬品性・耐摩耗性に優れています。交換用ブラシでランニングコストを下げることができます。壁に付着した残渣の清掃や、天面に溜まった埃などを掻き落とす清掃にも最適です。強い毛腰でしつこい汚れに対応!粘体清掃および一般清掃。
用途床・機械や棚の下の隙間の清掃
ブラシが直角に曲がるから、機械の下の隙間もラクラク清掃可能!。ブラシの角度を直角、斜め、垂直に3段階に調整できるため、機械、棚の下の隙間も簡単に清掃できます。ブラシ線材にはPBTを採用しており、耐熱性・耐薬品性・耐摩耗性に優れています。交換用ブラシでランニングコストを下げることができます。壁に付着した残渣の清掃や、天面に溜まった埃などを掻き落とす清掃にも最適です。しなやかな毛腰で隅々まで清掃!ホコリ・粉体清掃および一般清掃。
用途床・機械や棚の下の隙間の清掃
ブラシが直角に曲がるから、機械の下の隙間もラクラク清掃可能!。ブラシの角度を直角、斜め、垂直に3段階に調整できるため、機械、棚の下の隙間も簡単に清掃できます。ブラシ線材にはPBTを採用しており、耐熱性・耐薬品性・耐摩耗性に優れています。交換用ブラシでランニングコストを下げることができます。壁に付着した残渣の清掃や、天面に溜まった埃などを掻き落とす清掃にも最適です。しなやかな毛腰で隅々まで清掃!ホコリ・粉体清掃および一般清掃。
用途床・機械や棚の下の隙間の清掃
ブラシが直角に曲がるから、機械の下の隙間もラクラク清掃可能!。ブラシの角度を直角、斜め、垂直に3段階に調整できるため、機械、棚の下の隙間も簡単に清掃できます。ブラシ線材にはPBTを採用しており、耐熱性・耐薬品性・耐摩耗性に優れています。交換用ブラシでランニングコストを下げることができます。壁に付着した残渣の清掃や、天面に溜まった埃などを掻き落とす清掃にも最適です。強い毛腰でしつこい汚れに対応!粘体清掃および一般清掃。
用途床・機械や棚の下の隙間の清掃
玄関の下駄箱の下に差し込むタイプの、浮かせる伸縮シューズラック。
大人用のシューズ・サンダル・ヒール靴など2~4足収納可。
自立しないほうきやトングなどの長い物の収納にも。
左右のフックを下駄箱の下に差し込むだけ。
傘や掃除用具などを引っ掛けて収納もOK。
材質スチール(粉体塗装)
質量(g)820
段数1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45.5~80×20.5×15.5
内寸(cm)収納部:幅45.5~79.5、バーの距離:12、高さ:10.5
配線により単音/消音/減音の機能を選択できます。
質量(g)51.5
周波数(Hz)2400±300
定格電圧(V)DC12~48
定格電流(A)0.05以下
取付寸法(mm)6or8
音圧レベル(dB)90±6、85±6(減音時)
耐水性JIS S1
発音体圧電式
アルミ押し出し型材にアルマイト(アルミサッシ等と同様の処理)による着色を施し、さびにくく、金属の質感を残したつやのある合いに仕上げました。曲線とひねりを生かした優美なラインは軽量、耐久性、美しさ、取り付け易さ等の様々な条件を満たすため計算されたものです。
材質アルミ
厚さ(mm)約3
棚受け金具L型棚受け
一枚のアルミからつくりあげた、シンプルなデザイン。
シャープなラインと、柔らかい質感の新しい棚受けです。
取り付け作業も簡単で、木部、石こうボード、コンクリート壁など、場所を選ばず取り付けできます。
棚受け金具L型棚受け
仕様耐雨性不可
質量(g)130
周波数(Hz)700~800
定格電圧(V)DC24
定格電流(A)0.05以下
音圧レベル(dB)70~80
発音体スピーカー(断続)
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
過巻き防止用の警報スイッチです。
仕様対雨
質量(g)105
電源バッテリー
定格電圧(V)DC12~24
定格電流(A)1以下(入力電流)
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
押し込むだけの簡単操作。Φ16~27までの柄をしっかりキャッチします。ステンレス製。
掛数(本)5
トラスコ品番404-0201
材質ステンレス・ABS樹脂・EPDM他
質量(g)約860
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×83×70
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
後退警報「バックします、ご注意ください」とメロディを各1曲収録
用途電装パーツ
色(配線)赤/桃/青/黒
質量(g)120
長さ(cm)(配線)各30
本数(配線)4
保証期間お買い上げから6か月
防塵防水性能IP65相当
音圧レベル(dB)80~95(減音時70~85)
動作電圧10~32(VDC)
関連資料(0.45MB)
取扱説明書(0.41MB)
006p乾電池1個使用。
電池寿命連続200H。
仕様耐雨性可
定格電圧(V)DC9(乾電池式)
定格電流(A)0.03以下
発音体セラミック(断続)
関連キーワード
1
2
3
4
次へ