長柄・短柄のほうきがそれぞれセットできて、自立します。コンパクトに収納ができて、場所を取りません。先ゴムが付いているので、ゴミがきちんと集められます。
材質(本体)ポリプロピレン、(先ゴム)PVC
質量(g)210
サイズ(mm)270×80×400
アズワン品番64-4057-90
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥579
税込¥637
当日出荷
両サイドブラシを搭載した手軽な手押し式スイーパーです。折りたたみ収納や縦置きが可能です。3段階に調整可能なソフトグリップハンドルです。ほうきでの手作業に比べ、最大6倍の効率を発揮します。モーターがないため、コスト削減にもなります。
用途小規模の工場、駐車場、ショッピングモール、学校、駅、オフィスビル屋外の清掃に。
付属品サイドブラシ2個
トラスコ品番247-7355
幅(mm)850
高さ(mm)1120
奥行(mm)1470
清掃幅(集塵幅)(mm)920、(メインブラシ)480、(片側サイドブラシ)700、(両側サイドブラシ)920
清掃能力(m2/h)3680、(メインブラシ)1920、(片側サイドブラシ)2800、(両側サイドブラシ)3680
ダストボックス容量(L)38
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥87,980
税込¥96,778
当日出荷
包丁・キッチンバサミと菜箸やお玉などをまとめて収納
包丁が2本収納できます
お手入れしやすいよう底が取り外しできます
材質本体:ABS樹脂、中子:ポリプロピレン、底:熱可塑性エラストマー
寸法(mm)約95×165×225
質量(g)約390
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
欠品中
ハンドルを収納すると止め金具が引き寄せられるリフト機構を採用した平面ハンドルです。扉を締め付けるためガタツキもなく密閉し、さらにシールド効果が高められます。取付面からの奥行が浅く、スペースの有効利用が可能です。THA-409Mは、マスターキー仕様が可能です。TL-326やTL-347と同じキーで操作が可能(受注生産)なため、組み合わせて使用することにより作業の効率化が図れます。
用途情報機器(デジタル装置、磁気ディスク装置)等のEMI防止用シールドラック・制御盤・鉄道・車両・航空機等※EMIシールドラック等の場合、ラック側に電磁波障害防止対策を施してください。
材質ZDC、SUS303、SPCC、S、SUS、C3713
仕様THA-409-2KおよびTHA-409M-2Kは、キャップの組み替えによる左右兼用型です。キーの回転は90°です。キーの抜き差しは、施錠時・解錠時ともに可能です(2点抜き)。止め金具は付属しておりません。ハンドルが右回転の場合、THA-413が使用可能です。
型式左右兼用
部品名称ケース、ハンドル、ラッチ、キャップ、シャフト、取付板、トラス小ねじ、サラばね、座金組込なべ小ねじ、サラ小ねじ、ラッチカバー、ロック、キー
表面処理ZDC、SUS303、SPCC、S、SUS、ZDC/SUS304、C3713
書類のインクが中袋へ写らない特殊加工の中袋を使用しています。
全国の司法書士事務所様にファイルをご利用頂いております。
ポケット部分にマチがあり楽に厚い冊子も入ります。
仕様袋入無し
材質再生PVC
色黒
質量(g)300
タイプタテ型
ポケット数4ポケット
収納サイズA4
寸法(cm)32×23×2.5
RoHS指令(10物質対応)対応
ポケット名刺2ヶ所、マチ付ポケット
1セット(5冊)
¥4,398
税込¥4,838
3日以内出荷
関連キーワード