寸法(cm)9
1組
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
電圧(V)100
内容ねんど・芯材
科目図工
長寿命に設計された電球です。常夜灯や電飾に最適です。
口金E12
電球の種類白熱電球
電球形状ローソク球
種類ローソク球
RoHS指令(10物質対応)対応
ローソクの炎形をしており、ローソク灯、灯明用などに適しています。
口金E12
電球の種類白熱電球
電球形状ローソク球
定格消費電力(W)7
定格電圧(V)100
全長(mm)53
定格寿命(時間)約1000
バルブ径(Φmm)23
小形のランプで表示灯・ディスプレイ・冷蔵庫、装飾照明などに適しています。
口金E12
電球の種類白熱電球
定格消費電力(W)15
定格電圧(V)110
色クリア
全長(mm)48
定格寿命(時間)約1500
バルブ径(Φmm)20
1個
¥161
税込¥177
当日出荷
ローソクの炎形をしており、ローソク灯、灯明用などに適しています。
口金E12
電球の種類白熱電球
電球形状ローソク球
定格消費電力(W)5
定格電圧(V)100
全長(mm)53
定格寿命(時間)約3000
バルブ径(Φmm)23
回転灯用
回転灯、道路標識、表示用として使用される電球です。
電球の種類白熱電球
色クリア
1組
¥1,698
税込¥1,868
翌日出荷
長寿命に設計された電球です。常夜灯や電飾に最適です。
質量(g)8
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×74×30
口金E12
全長(mm)74
外径(Φmm)30
定格寿命(時間)1500
消費電力(W)10
RoHS指令(10物質対応)対応
口金E12
電球形状ナツメ球
電圧(V)110
エスコ品番EA758ZA-55
寸法(mm)Φ20×48
消費電力(W)15
1個
¥1,760
税込¥1,936
当日出荷
ミシンや冷蔵庫によく使用されているタイプの電球です。交換にどうぞ。
形状T型
消費電力(W)15
電球形状ミシン球
より深みのある電球色・防塵、防水ソケットLED電球
用途小型化・軽量化
材質本体:樹脂・アルミ・PC
質量(g)34
消費電力(W)4
寸法(Φ×高さH)(mm)45×72
全光束(Lm)340
入力電圧(V)100/200/242
定格寿命(時間)30000
平均演色評価数≧82
色温度(K)2200
防塵防水性能IP65等級(防塵・防水)(防水ソケット装着時)
エネルギー消費効率(Lm/W)85
1台
¥989
税込¥1,088
当日出荷
小形のランプで表示灯・ディスプレイ・冷蔵庫、装飾照明などに適しています。
電球の種類白熱電球
定格消費電力(W)20
定格電圧(V)110
色クリア
全長(mm)48
バルブ径(Φmm)20
光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
質量(g)6
定格電圧(V)100
最大径(Φmm)20
定格平均寿命(時間)10000
屋外用に使用する防雨型のソケットです。
用途ビアガーデン・お祭り・縁日・学園祭等々の提灯用のソケットとして、
またハウス栽培の照明、また道路工事及び建設現場と幅広くご利用頂けます。
定格電圧(V)250
口金E26
定格電流(A)6
材質フェノール
リード線長さ(mm)150
1個
¥419
税込¥461
当日出荷
ゆらめく光(仏壇に最適)。
炎がゆらめく様な光で、仏壇や装飾用照明に最適です。
電球の種類白熱電球
電球形状フリッカーランプ
定格消費電力(W)2~3
定格電圧(V)100
色クリア
定格寿命(時間)約500
主に回転灯によく使われているタイプの電球です。交換用に。
口金BA15d
色クリア
関連キーワード