寸法(cm)9
1組
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
形状京扇子(小)
寸法(高さH×幅W)(cm)6.8×9
1個
¥169
税込¥186
4日以内出荷
小形のランプで表示灯・ディスプレイ・冷蔵庫、装飾照明などに適しています。
口金E12
電球の種類白熱電球
定格消費電力(W)15
定格電圧(V)110
色クリア
全長(mm)48
定格寿命(時間)約1500
バルブ径(Φmm)20
1個
¥161
税込¥177
当日出荷
口金E12
電球形状ナツメ球
電圧(V)110
エスコ品番EA758ZA-55
寸法(mm)Φ20×48
消費電力(W)15
1個
¥1,760
税込¥1,936
当日出荷
屋内専用(屋外使用禁止)
口金E12
形状G‐30
色クリア
定格110V-15W
全高(mm)46
直径(mm)30
1個
¥169
税込¥186
3日以内出荷
1組
¥1,698
税込¥1,868
翌日出荷
ローソクの炎形をしており、ローソク灯、灯明用などに適しています。
口金E12
電球の種類白熱電球
電球形状ローソク球
定格消費電力(W)5
定格電圧(V)100
全長(mm)53
定格寿命(時間)約3000
バルブ径(Φmm)23
光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
質量(g)6
定格電圧(V)100
最大径(Φmm)20
定格平均寿命(時間)10000
シャンデリアなどの装飾照明に適しています。
ガラス球の形状がローソクの炎形の電球。シャンデリア器具にはもちろん、電球の形やフィラメントの輝きを見せるブラケット、ペンダントにも使用できます。
口金E12
電球の種類白熱電球
電球形状シャンデリア球
定格電圧(V)110
定格寿命(時間)約1500
回転灯用
回転灯、道路標識、表示用として使用される電球です。
電球の種類白熱電球
色クリア
より深みのある電球色・防塵、防水ソケットLED電球
用途小型化・軽量化
材質本体:樹脂・アルミ・PC
質量(g)34
消費電力(W)4
寸法(Φ×高さH)(mm)45×72
全光束(Lm)340
入力電圧(V)100/200/242
定格寿命(時間)30000
平均演色評価数≧82
色温度(K)2200
防塵防水性能IP65等級(防塵・防水)(防水ソケット装着時)
エネルギー消費効率(Lm/W)85
1台
¥989
税込¥1,088
当日出荷
ミシンや冷蔵庫によく使用されているタイプの電球です。交換にどうぞ。
形状T型
消費電力(W)15
電球形状ミシン球
屋外用に使用する防雨型のソケットです。
用途ビアガーデン・お祭り・縁日・学園祭等々の提灯用のソケットとして、
またハウス栽培の照明、また道路工事及び建設現場と幅広くご利用頂けます。
定格電圧(V)250
口金E26
定格電流(A)6
材質フェノール
リード線長さ(mm)150
1個
¥419
税込¥461
当日出荷
●スワンベース全散光式●適合型式:HKFM-102、HZS-24、HZT-24、AJS-24、AWS-24、AXS-24
従来品に比べ、約3倍長持ちの長寿命タイプ日本製屋内専用(屋外使用禁止)
口金E12
形状T-20
色クリア
定格110V-5W
全高(mm)48
定格寿命(時間)10000
直径(mm)20
1セット(2個)
¥309
税込¥340
当日出荷
看板、装飾照明に適した電球です。
口金E12
電球の種類白熱電球
電球形状小丸球
定格消費電力(W)15
定格電圧(V)110
色クリア
全長(mm)48
定格寿命(時間)約1500
バルブ径(Φmm)30
1個
¥189
税込¥208
当日出荷
提灯掛けがワンタッチ!電球も取付け可能な提灯コード。
材質ABS他
電源(AC V)100
関連キーワード