(材質)。超微粒子超硬。一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼。高負荷、中速切削でより長い工具寿命が得られます
形状三角形
材質IC908
切刃長さ(mm)9.525
穴の形状円筒穴
種別外径ねじ用
(材質)。超微粒子超硬。一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼。高負荷、中速切削でより長い工具寿命が得られます
材質IC908
種別内径ねじ用
形状三角形
寸法d(mm)9.525
切刃長さ(mm)9.525
寸法l(mm)16
寸法x(mm)1.2
寸法y(mm)1.7
穴の形状円筒穴
仕上げ刃(さらえ刃)無しのねじ切り加工用チップです。
用途ねじ切り加工用。
材種IC1008
RoHS指令(10物質対応)対応
仕上げ刃(さらえ刃)無しのねじ切り加工用チップです。
用途ねじ切り加工用。
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先シャープエッジで特にアルミ加工に優れるワイパー。
丸駒チップは倣い加工も可能です。
高精度のチップ位置決めが可能です。
独自のセルフバランス構造で、生産性が向上します。
各切れ刃に、独立したさらえ刃を設けることにより、良好な被削面が得られます。
用途ミリング中仕上げ加工
形状正八角形
厚さ(mm)4.35
切刃長さ(mm)4.6
逃げ角(度)25
穴の形状穴無し
チップブレーカ片面
ほとんどの材料における、靱性の高い、汎用微粒材種。特に難削ステンレス鋼に優れます。
仕様60°さらえ刃なし、60°さらえ刃なしチップです。
トラスコ品番430-0132
材種CP500
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥24,980
税込¥27,478
翌々日出荷
関連キーワード