2 mmパネル取り付けテストソケット、標準. 成形済みりん青銅光沢スズめっきの各種2 mmテストソケットは、ハンダ終端タブとナイロン6/6のボディを備えています。 この2 mmテストソケットは、パネル厚が11.10 mmまでのパネル取り付けアセンブリ用のニッケルめっきナットが付いており、様々な色が取り揃えられています。 各種テスト機器、電源、その他様々な電気機器とともに使用する場合に最適です。. 成形シリンダ、りん青銅光沢スズめっきコンタクト
仕様色 = 黄オス/メス = メス端子方法 = はんだコネクタサイズ = 2mmAコンタクト仕上げ = 錫長さ = 25.78mmタイプ = テストコネクタ絶縁材 = ナイロン
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
2 mmパネル取り付けテストソケット、標準. 成形済みりん青銅光沢スズめっきの各種2 mmテストソケットは、ハンダ終端タブとナイロン6/6のボディを備えています。 この2 mmテストソケットは、パネル厚が11.10 mmまでのパネル取り付けアセンブリ用のニッケルめっきナットが付いており、様々な色が取り揃えられています。 各種テスト機器、電源、その他様々な電気機器とともに使用する場合に最適です。. 成形シリンダ、りん青銅光沢スズめっきコンタクト
仕様色 = 青オス/メス = メス端子方法 = はんだコネクタサイズ = 2mmAコンタクト仕上げ = 錫長さ = 25.78mmコンタクト材質 = リン青銅絶縁材 = ナイロン
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
2 mmパネル取り付けテストソケット、標準. 成形済みりん青銅光沢スズめっきの各種2 mmテストソケットは、ハンダ終端タブとナイロン6/6のボディを備えています。 この2 mmテストソケットは、パネル厚が11.10 mmまでのパネル取り付けアセンブリ用のニッケルめっきナットが付いており、様々な色が取り揃えられています。 各種テスト機器、電源、その他様々な電気機器とともに使用する場合に最適です。. 成形シリンダ、りん青銅光沢スズめっきコンタクト
仕様色 = 白オス/メス = メス端子方法 = はんだコネクタサイズ = 2mmAコンタクト仕上げ = 錫長さ = 25.78mmコンタクト材質 = リン青銅絶縁材 = ナイロン
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
工場排水試験方法(JIS K 0102)にも対応の蛍光式を採用。従来の隔膜式に比べ手間や時間を大きく節約でき、また対応できる用途も幅広いです。電源を入れてから測定までがラク!。メンテナンスがラク!なのにランニングコストが軽減!。50mg/Lまで測定できます!。4000データまでの保存機能。野外で投げ込んで使えるタフさ。1つのケースに全部入っていて安心!
用途養殖池での水質管理、酸素発生器で濃度を上げた水の評価、ファインバブル水マイクロバブル水の溶存酸素測定、農業での養液測定、畜産(養豚・牛)での飼育水の測定、排水、汚泥水、めっき液、不純物の多い水や油分を含む水の溶存酸素測定、酒類やみりんなど。水産養殖の具体的な用途として、バナメイエビ、サーモン、ウナギ、牡蠣、ホタテ、錦鯉など
仕様補正:気圧、塩分(0~70PSU)、温度(-5.0~50.0 ℃)、データ保存:自動で200データまで
付属品DO電極(ケーブル10m)、スマートキャップ、ステンレス製電極保護シールド、電極保護キャップ、ゼロ校正水(230mL、30mL各1本)、100mLプラスチックビーカー×2、1.5V 単三アルカリ電池×4、PC接続用USBケーブル(タイプC)、グリセリン、シリンジ、日本語取扱説明書、品質保証書(英文)、樹脂製キャリングケース
測定範囲溶存酸素:0.00~50.00mg/L(ppm)、酸素飽和度→0.0~500.0%
質量(g)450(AISI316ステンレス製保護シールド付)
電源1.5V単三アルカリ電池4個、継続使用約200時間(バックライト未使用時)
精度溶存酸素(@25℃):溶存酸素→測定値の±1.5% ±0.01mg/L(20mg/L未満)、測定値の±5%(20mg/L以上)、酸素飽和度→測定値の±1.5% ±0.1%(200%未満)、測定値の±5%(200%以上)
測定方式蛍光式
温度測定範囲(℃)-5.0~50.0
温度精度@25℃:±0.3℃
応答時間45秒
校正温度:1点校正(測定範囲内にて)、溶存酸素:自動で1点または2点(100%(8.26mg/L)、0%(0mg/L))、もしくは手動で1点
使用環境0~50 ℃、100% RH
オートパワーオフ未使用後5、10、30、60分および機能OFFより選択
検出単位温度:0.1℃、溶存酸素:0.01mg/L(ppm)、酸素飽和度→0.1%
電極DO電極:HI 764113(温度センサー内蔵 4mケーブル)※10m、20mケーブルは別売り
RoHS指令(10物質対応)対応
PC接続USB-C(タイプC)※PC接続するためのケーブルは標準付属
ロギング手動で4000データまで
防水本体→IP67、電極→IP68
1台
¥319,800
税込¥351,780
4日以内出荷
RS Pro 1.32 mm 白色テスト Terminal ですこの RS Pro テスト Terminal は、テストプローブやディスクリートワイヤの固定に適しています。スピーカーケーブルやアンプなどの電子機器のほか、研究や産業向けの計測器など、さまざまな環境で使用することができます。 この Terminal Post は、直径 1.32 mm の穴がある基板( PCB )用です。スルーホールの損傷を防止し、はんだ付け時に穴にしっかりと固定できるように、 Terminal Post は強力なスプリングアクションを採用しています。白いホウケイ酸ガラスビードが高温に耐えます。また、はんだ付け済みりん青銅端子により、迅速かつ簡単にはんだ付けできます。 Terminal Post 紙は、有害物質の濃度が 0.1 % 未満のため、 RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠となっています。また、 ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電制御規格の要件も満たしています。特長と利点.りん青銅製ボディ素材 . 絶縁 . ホワイト .穴の直径は 1.32 mm . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格 . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様色 = 白穴径 = 1.32mm絶縁 = あり本体材質 = リン青銅
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥3,500
税込¥3,850
7日以内出荷
ステンレス製のばね座金です。
用途各種締結に。
材質ステンレス
種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス
種類ウォールフック
RoHS指令(10物質対応)対応
材質アルミ軽合金
種類リングキャッチ
RoHS指令(10物質対応)対応
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手です。特殊工具や火気不要で、繰返し脱着可能です。チューブスコネクターはチューブを差し込み、ナットを締め付けるだけで接続ができるため、特殊工具及び火気を必要としません。また、ダブルリング独特の相互連動作用によって、リングが有効に塑性変形して、チューブを強固に圧縮するため、非常に高い耐圧性が得られます。
用途石油・石化、一般産業向けプロセス、計装用。
形状ストレートユニオン
使用圧力(MPa)35.8
使用流体エアー・窒素・ヘリウム等の不活性ガス及び継手部品を腐食させないガス・液体・スチームなど。
流体温度(℃)-196~537
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様抗菌、耐汚染、耐ひっかき傷、スリキズ防止、車椅子対応、うづくり仕上げ
長さ(mm)910
幅(mm)91
厚さ(mm)12
タイプ3尺
シリーズ無垢フローリング ピノアース
工法捨貼工法
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手です。特殊工具や火気不要です。繰返し脱着可能。銅管用。
用途各種プラント計装エアー、オイルライン等
材質黄銅製、ボディ:C3604B
形状圧縮リング式継手
使用温度範囲(℃)-45~125
最高使用圧力(MPa)2.94
RoHS指令(10物質対応)対応
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手です。特殊工具や火気不要で、繰返し脱着可能です。チューブスコネクターはチューブを差し込み、ナットを締め付けるだけで接続ができるため、特殊工具及び火気を必要としません。
用途石油・石化、一般産業向けプロセス、計装用。
トラスコ品番351-6418
形状インサートブッシュ
温度(℃)【液体】-196~537
最高使用圧力(MPa)チューブ径による(Φ6.35 肉厚0.89:35.8MPa)
寸法A(mm)11.7
適合管外径(Φmm)【T】6×4
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥299
税込¥329
翌日出荷
材質アルミニウム
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス(SUS304)
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類ボルト・スクリュー
RoHS指令(10物質対応)対応
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手です。特殊工具や火気不要です。繰返し脱着可能。銅管用。
用途各種プラント計装エアー、オイルライン等
材質黄銅製、ボディ:C3604B
形状圧縮リング式継手
使用温度範囲(℃)-45~125
最高使用圧力(MPa)2.94
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手です。特殊工具や火気不要で、繰返し脱着可能です。チューブスコネクターはチューブを差し込み、ナットを締め付けるだけで接続ができるため、特殊工具及び火気を必要としません。
用途石油・石化、一般産業向けプロセス、計装用。
形状レデューサー
温度(℃)【液体】-196~537
最高使用圧力(MPa)チューブ径による(Φ6.35 肉厚0.89:35.8MPa)
RoHS指令(10物質対応)対応
ボンネットレス形でコンパクトです。流量調整が可能です。
用途低圧エアー、不活性ガスの流量調整、閉止用
材質黄銅、ボディ:C3771B
高さ(mm)38
使用温度範囲(℃)-20~200
使用流体低圧エアー、不活性ガス
清浄度非禁油
最高許容圧力(MPa)1.96
ハンドル径D(Φmm)35
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ種類ニードルバルブ
RoHS対応品
仕様●仕様:F型接栓5Cケーブル用●入数:5個
アズワン品番65-2256-11
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(5個)
¥555
税込¥611
翌日出荷
RoHS対応品
仕様●仕様:F型接栓4Cケーブル用●入数:5個
アズワン品番65-2256-10
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(5個)
¥555
税込¥611
翌日出荷
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手です。特殊工具や火気不要で、繰返し脱着可能です。チューブスコネクターはチューブを差し込み、ナットを締め付けるだけで接続ができるため、特殊工具及び火気を必要としません。
用途石油・石化、一般産業向けプロセス、計装用。
トラスコ品番352-1075
形状ハーフユニオン
六角対辺(mm)12
温度(℃)【液体】-196~537
最高使用圧力(MPa)チューブ径による(Φ6.35 肉厚0.89:35.8MPa)
寸法A(mm)26.2
適合管外径(Φmm)【T】4XM5×0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌日出荷
長さ(mm)910
仕様抗菌、耐汚染、耐ひっかき傷、スリキズ防止、車椅子対応、うづくり仕上げ
厚さ(mm)6
タイプ3尺
シリーズ無垢フローリング ピノアース
工法捨貼工法
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手です。特殊工具や火気不要で、繰返し脱着可能です。チューブスコネクターはチューブを差し込み、ナットを締め付けるだけで接続ができるため、特殊工具及び火気を必要としません。
用途石油・石化、一般産業向けプロセス、計装用。
トラスコ品番351-9504
形状レデューサー
六角対辺(mm)14
温度(℃)【液体】-196~537
最高使用圧力(MPa)チューブ径による(Φ6.35 肉厚0.89:35.8MPa)
寸法A(mm)40.7
適合管外径(Φmm)【T】6×10
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌日出荷
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手です。特殊工具や火気不要です。繰返し脱着可能。銅管用。
用途各種プラント計装エアー、オイルライン等。銅管用。
トラスコ品番655-4000
材質黄銅
形状ハーフユニオン
六角対辺(mm)19
温度(℃)【液体】-45~200
最高使用圧力(MPa)4.9
寸法A(mm)36.1
材質(ボディ)C3604B
適合管外径(Φmm)【T】PDW継手10×ねじ込み式R1/8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥669
税込¥736
翌々日出荷
・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。
用途各種プラント計装エアー、オイルライン等。銅管用。
材質黄銅
形状エルボハーフユニオン
六角対辺(mm)19
温度(℃)【液体】-45~200
最高使用圧力(MPa)4.9
寸法A(mm)33.3
材質(ボディ)C3771B
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード