27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スパイラル・ロールを採用した試験用もみすり器です。もみすり性能と操作性が良いため、米麦水分計ライスタfの標準付属品になっています。 もみすり後、もみは「もみがら受け皿」へ、玄米は「試料出口」へと分離するので、試料作成がはかどります。
用途収穫した玄米の水分測定に。 質量(kg)0.28 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)70/80×112/145×45 試料質量(g)約8 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

1個
4,998 税込5,498
当日出荷

籾・麦・蕎麦・大豆など穀類の選別に。
全長(mm)895 質量(kg)20 サイズ(ベルト)M29 タイプ手動式 全幅(mm)420 全高(mm)1040 容量(kg)(米)24 プーリー(主軸)44mm、(手動)200mm ホッパーサイズ(mm)0.029
1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷

昔ながらの足踏み脱穀機をより使いやすくしました。 小型ながら高性能。 飛散防止カバー、ギアカバー付で、安全・クリーンな作業が出来ます。 滑り止め付足踏みペダル。 一体型の飛散カバーで、組み立て、取り外しが簡単。 ペダル固定ピンで、保管時も安全。
全高(mm)860 有効寸法(mm)(作業幅)400
1台
79,980 税込87,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

もみを傷めず、芒や枝梗をスッキリきれいに取り除きます。 5kgのもみを5~10分で脱芒。芒や枝梗を取り除き、播種精度を高めます。
質量(kg)10 電源(V)100(50/60Hz) 消費電力(W)250(50Hz)、310(60Hz) 能力能力5~10分/5kg 定格時間30分 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)410×全430×370 ホッパー容量(g)5000
1台
36,980 税込40,678
欠品中

ホワイト 電源AC100V(50/60Hz) 電源コード(m)約1.4(コードリール式) 定格時間15分
1台
17,980 税込19,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
当日出荷

耐久性が優れ長持ち 最適の硬さで仕上げておりますので、脱ぷ能率に優れる 硬さと弾性が適度に調和しており、肌ずれ、砕米を最小限に抑えられる
1個
5,498 税込6,048
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

米麦水分計 ケツト科学研究所 動画あり
ライスタ f は、皆さまから数多く寄せられた従来器に対するご意見・ご要望を取り入れ開発されました。 あらゆる角度から従来器を再検討し、改良すべき点は改良し継承すべき点は継承し、ライスタ f として完成いたしました。 より使いやすく、より丈夫にと各部に磨きをかけ、測定器としての信頼性と使い勝手の向上を図ることに開発の主眼を置きました。 「安心の継承」、それがケツト ライスタ f です。
1台ほか
58,980 税込64,878
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

米麦水分計 ケツト科学研究所 動画あり
ライスタシリーズは多くの検査機関で採用されています。 ライスタf2はわが国の米麦検査体系の大きな変化、いわゆる「民間検査機関等」による米の検査に適応する水分計です。
1台ほか
52,980 税込58,278
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

籾・麦・蕎麦・大豆など穀類の選別に。
全長(mm)830 質量(kg)24 サイズ(ベルト)A44 タイプ動力式 全幅(mm)420 全高(mm)1040 容量(kg)(米)24 モーター80W/100V プーリー(主軸)200mm、(手動)75mm ホッパーサイズ(mm)0.029
1台
81,980 税込90,178
3日以内出荷

1個
1,498 税込1,648
6日以内出荷

藤原製作所一穂用籾摺器
一穂程度の少量の籾を摺るのに使用されます。手の圧力で剥き加減を調整できるので、仕上りが非常に綺麗です。
質量(g)250 径(Φmm)籾摺面:80 寸法(Φ×高さH)(mm)100×40
1個
7,698 税込8,468
6日以内出荷

手回し出来る省エネタイプ。 自宅で手軽にそば粉、きな粉などの製粉ができます。 米、小麦、大豆、ウコン、にぼし、漢方薬にもどうぞ。
付属品篩1 容量(g)(白米)600 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)325×240×240
1台
37,980 税込41,778
当日出荷

耐久性が優れ長持ち 最適の硬さで仕上げておりますので、脱ぷ能率に優れる 硬さと弾性が適度に調和しており、肌ずれ、砕米を最小限に抑えられる
RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料適合表
1個
7,698 税込8,468
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

農家様の必要品!! 高精度・簡単操作を実現! 材料を入れてハンドルを回し、ボタンを押すだけでOK! 玄米、乾燥中もみなど7種類の水分量が測定できます。 測定回数最大9回までの平均値を表示 します。 オートパワーオフ。5分間操作しないと自動的に電源がOFFになります。
付属品キャリングケース・試料受皿(2枚)・ブラシ・ローラーもみすり器・もみすり器用ハンドル・ピンセット付スプーン・単三乾電池(4本)・取扱説明書(保証書付) 寸法(mm)(キャリングケース)約125×280×95 使用温度範囲(℃)0~40(結露無きこと) 消費電力(W)(最大)0.05 電源単三乾電池(4本) 本体寸法(mm)約72×190×100 本体質量(g)約450(電池含まず) 測定方式電気抵抗式 使用範囲(玄米)9.0~20.0%、(小麦)9.0~30.0%、(もみ)9.0~30.0%、(裸麦)9.0~20.0%、(精米)9.0~20.0%、(大麦)9.0~30.0%、(乾燥中もみ)9.0~20.0% 表示方式デジタル(最少表示桁0.1%) 精度(%)±0.5%(10~20%、25℃測定時) 機能オートパワーオフ機能(5分間無操作) 測定対象玄米・もみ・精米・大麦・小麦・裸麦・乾燥中もみ 温度補正(℃)サーミスタによる自動温度補正 分解能(%)0.1
1台
26,980 税込29,678
当日出荷

バンドー化学もみすりロール サタケ
RoHS
耐久性が優れ長持ち 最適の硬さで仕上げておりますので、脱ぷ能率に優れる 硬さと弾性が適度に調和しており、肌ずれ、砕米を最小限に抑えられる
RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料適合表
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

二段製粉機能で漢方薬にも使える製粉機。 大豆(きな粉)、小麦、米、ソバ、イリコ、ワカメなどの食品穀物などの粗引きから、微粉まで製粉。 最近自家製漢方薬などの健康食品材料加工としてご使用になりたいとのご要望も多くなりました。 あまり繊維質の多い薬草などの製粉はできませんが乾燥状態の良いウコンなどは素晴らしいメッシュの仕上がりになります。
付属品ブラシ1、仕上げ篩2 質量(kg)12.5、製粉/H2.5~4 容量約800cc(白米)500g モーター100V/180W 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)218×275×360
1台
65,980 税込72,578
9日以内出荷

大型液晶パネルにより測定結果が見やすく、操作も簡単です。
用途玄米、もみ、大麦、小麦用 測定範囲玄米/9.7~40.0%、もみ/8.7~40.0%、大麦/8.0~34.3%、小麦/8.6~35.0% 付属品試料受皿×2、スプーン、ピンセット、ブラシ、ローラーもみすり器、キャリングケースなど 寸法(mm)175×72×100 質量(g)480 使用温度範囲(℃)5~40(結露なきこと) 電源単3電池×4(付属) 精度±0.5%(10~20%) 分解能0.1%(ただし30%以上は1%) 測定対象玄米(もみ)、大麦、小麦 温度補正(℃)自動補正式
1個
30,980 税込34,078
当日出荷

電源:単相100V 50/60Hz消費電力:400Wホッパー容量:13L Φ360能力:製餅 4.2kg(3升)/3~5分 製粉 20~50kg/時間 味噌豆摺 大豆200kg/時間(標準) (味噌プレイト5mm付) 豆腐豆摺 大豆60kg/時間(標準)・1台で多目的にご利用いただける多機能タイプです。
間口W×奥行D×高さH(mm)390×480×670 TKG品番9-0418-0401 TKG品番(2017)6-0380-0801
1個
159,800 税込175,780
翌々日出荷

もみすり器TR-130用オプションです。 市販の電動ドライバーに取り付け、簡易に電動化できます。
仕様●電動ドライバー推奨仕様●▼クラッチ付き●▼使用時トルク:4.4~7.8Nm●▼使用時回転数:500~1100回/分 アズワン品番68-0720-01
1個
1,498 税込1,648
12日以内出荷

同時に複数の機械を作動できます。 タップ本体に吊り下げ用金具がついていますので、壁、柱等への取り付けが簡単にできます。
用途乾燥機、もみすり機、精米機農事用臨時作業所、展示会場、工場等 コード長さ(m)約1 定格電圧(V)250 コンセント個数3 定格電流(A)20 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)72×55×270 電線太さ(mm2)3.5
1個
8,898 税込9,788
欠品中

3相電源を手軽に増やせます。 お手元のコンセント(接地3P-20A-250V)から電気工事なしで3台の機械を同時使用できます。 タップ本体に吊り下げ用金具がついていますので・壁・柱等への取付けが簡単にできます。 差込みのプラグを差し替えるだけで、モーターの正逆回転も簡単に選ぶことができます。
用途乾燥機・もみすり機・精米機・農事用臨時作業所・展示会場・工場等での三相電源タップ。 仕様コンセント:正回転用×2・逆回転用×1 定格接地3P-20A-250V コード長さ(m)約1(SVCT3.5SQ×4芯黒コード) 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)72×270×55
1個
8,498 税込9,348
欠品中

日本でもっとも普及している穀類水分計です。ボタンは「選択」「平均」「測定」と機能別に分かれているため操作がわかり易く、誰にでも使いやすいユニバーサルデザインです。水分測定に必要なすべてがセットされていますので、すぐにご使用いただけます。自動温度補正、自動穀温補正機能を搭載しています。
質量(g)約440 電源単3電池×4(付属) 最小表示0.001
1個(1個)
59,799 税込65,779
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

蕎麦専用水分計です。
仕様換算方法:マイコン自動換算、温度補正:自動補正方式 付属品資料皿、そば殻もみすり器、粉用押さえ板、スプ-ン、ブラシ、ピンセット、キャリングケ-ス、取扱説明書、保証書 測定範囲10%~30% 質量(g)約500 寸法H(mm)72 寸法D(mm)100 測定精度±0.5%(10%~20%) 表示方式大型LCD表示 寸法W(mm)175 表示分解能0.001 測定対象玄蕎、そば粉 使用可能温度範囲5℃~40℃(結露を除く) 電池1.5V(単三)4本
1台
44,980 税込49,478
3日以内出荷

接地型3P 便利なコンパクトサイズ 同時に複数の機械を作動できます。 差込みのプラグを差し替えるだけで、モーターの正逆回転も簡単に選ぶことができます。 タップ本体に吊り下げ用金具がついていますので、壁、柱等への取り付けが簡単にできます。
用途乾燥機、もみすり機、精米機、農時用臨時作業所、展示会場、工場等 仕様●定格:20A・250V●コンセント:正転×2個、逆転×1個●コード長:約1m●本体サイズ:72×270×55(t)mm●電線仕様:VCT3.5mm2×4心 アズワン品番65-2228-33
1個
8,690 税込9,559
欠品中

デジタル米麦水分測定器モイスターは、最新のマイコン技術を駆使して、高精度と同時に優れた操作性をも 追求した、新しい時代の水分測定器です。 長年にわたって培われたデータをもとに一台一台、綿密に調整されておりますので、出荷に際しても 万全で安心です。水分過多や過度乾燥を未然に防ぐため、モイスターをぜひ一台常備されますよう お勧めいたします。
仕様換算方法:マイコンによる直読式、温度補正:自動補正式 付属品試料受皿(2ケ)、スプーン、ピンセット、ブラシ、ローラーもみすり器、キャリングケース、取扱説明書、保証書 測定範囲玄米 9.1% ~ 40.0%/もみ 8 .7% ~ 40.0%/精米 9.8% ~ 20.0%/大麦 8.0% ~ 34.3%/小麦 8.6% ~ 35.0%/裸麦 8.4% ~ 34.7% 質量(g)約480 寸法H(mm)72 寸法D(mm)100 測定精度±0.5%(10%~20%) 表示方式大型 LCDデジタル方式 寸法W(mm)175 表示分解能0.1%(但し30%以上は1%きざみ) 測定対象玄米・もみ・精米・大麦・小麦・裸麦 使用可能温度範囲5℃~40℃(結露を除く) 電池1.5V(単三)4本
1台
37,980 税込41,778
4日以内出荷