21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
工具全般をカバーする「ロブスター」ブランド。80年の歴史をもつエビ印モンキレンチ。JIS強度をクリアする十分な強度を持ちながら、独自の大胆なフォルムと大幅な軽量化に成功 同口開き従来品より約60%も軽く十分な強度を持ち、手の疲れ半減の大胆なフォルム。
1本
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

強力型のモンキレンチです。ボルトのサイズ確認に便利な目盛り付きです。浮き出し鍛造で文字の表示が美しいです。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。 材質クロームバナジウム鋼
1本
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ナット類のサイズに合わせて、ウォームの操作により口開き調整します。
用途ナット類の締付けや緩めに最適です。
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

モンキーレンチ エンジニア 動画あり
手にフィットするソフトグリップ付モンキーレンチ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ジョーが開く時、ジョーのシャフトが外側に飛び出ないため、狭所作業に最適です。 クロムバナジウム鋼を採用しています。 目盛付です。 限られた作業スペースに最大限対応できる15°型です。
用途ボルト・ナットの脱着作業。
1本
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ボルト、ナットに使用できます。1本で複数のミリサイズ、インチサイズのボルト・ナットの締め付けが可能です。
用途六角ボルト、ナットの締め付け、緩め作業。 全長(mm)100 口幅(mm)最大:13
1本
649 税込714
当日出荷

開口部の幅はボルトのサイズに合わせ、自動的に調整します。 30°回転角のラチェット機能付き ボルトを損傷しないための形状です。 製品には防錆処理を施しています。 吊下げ穴付きです。
用途配管・メンテンナンス トラスコ品番207-5081 全長(mm)154 材質/仕上特殊合金鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ 質量(g)132 口開き(mm)10~13 アズワン品番64-8322-75 スパナ厚さ(mm)10
1本
7,798 税込8,578
当日出荷

MCC(松阪鉄工所)モンキレンチ
作業効率に優れた薄型。品質はJIS強力級相当。
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

口幅目盛付。ツールポーチ付。
材質クロムバナジウム鋼 厚さ(mm)9.4・11・19 質量(g)45・127・570 呼び寸法(mm)100・150・300 口幅(mm)最大:13・23・38
1セット
6,340 税込6,974
当日出荷

ドイツ連邦の商標「EDELSTAHLROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI420)を使用しています。 高耐腐食性です。 ISO6787に準拠しています。 オートクレープ対応可能です。
用途錆及び錆に起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに、食品、化学、薬品工場、クリーンルームや生産工場・設備メンテナンスに最適 材質ステンレス鋼
1丁
9,598 税込10,558
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

BIGMAN(ビッグマン)モンキーレンチ
ボルト・ナットの締め付け・緩めに! 両面目盛付き。
仕様両面開口目盛付 材質Cr-V 硬度HRC40-50 適合規格JIS規格品
1個
729 税込802
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

HIT(ヒット)モンキーレンチ
エコ商品
本体、部品全て特殊合金を使用。JISを超えた強さと耐久力を有しています。
用途複数サイズのボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
3,398 税込3,738
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

幅狭で薄肉のジョーは狭い所でも作業が機能的にできます。限られた作業スペースに最大限対応できる15°の傾き。ドライブ方向如何に関わらず強力なジョー、グリップ面は平行になっています。シャフトが完全にハンドルの中に隠れているので、より作業性を高め、より強力度を与えます。移動ジョーを付けかえることにより、パイプレンチとして使用することができます。ジョー開口の予めセッティングと、ボルトのヘッド、金属の厚みなどの測定用スケール付き。ウォームは、セットし易い粗目のギザ付、調整ウォーム部分の十分な隙間穴は手袋着用時でもスムースにジョーを動かせられます。ハンドルは、伝統的な広幅で、丸みのあるスチールハンドルです。仕上げはブラック仕上げ。
口幅(mm)13 全長(mm)100 エスコ品番EA530B-100 寸法D(mm)9.0 寸法B(mm)13 寸法C(mm)4.0
1個
3,120 税込3,432
翌日出荷

1個ほか
4,698 税込5,168
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420) 全長(mm)100 質量(g)40 口幅(mm)13 アズワン品番64-2218-95
1本
5,620 税込6,182
当日出荷

スムーズなジョーの送りとガタツキの無い精度の高さで確実な作業をサポートします。 ヘッドオフセット角は15°です。 開口サイズが一目で分かる目盛り付きです。
用途産業機械・自動車・建設機械整備など 材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
1丁
6,798 税込7,478
翌々日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1丁
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

開口部の幅はボルトのサイズに合わせ、絶縁スライダーで調整できます。30度回転角のラチェット機能付きです。指のスリップを低減するツバ付きです。吊下げ穴付きです。ボルトを損傷させにくい形状です。製品には防錆処理を施しています。
用途電気工事、機械・設備メンテナンス。 材質特殊工具鋼
1本
8,598 税込9,458
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質クロムバナジウム鋼 全長(mm)115 質量(g)45 呼び寸法(mm)100 先端厚さ(mm)2.5 口幅(mm)13
1丁
2,900 税込3,190
翌日出荷

1丁
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AH型アジャスタブル交換ヘッドは口幅が調整できるので複数のスパナヘッドを持たなくて済みます。
1個
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

関連カテゴリ