材質本体:フェノール樹脂、ネジ:アルミニウム合金
付属品ねじ(長さ12.5、直径6、皿頭直径12.5)mm
材質フェノール樹脂
材質(ねじ部)アルミ
材質フェノール樹脂(耐熱温度140度)、ネジ:アルミニウム合金
質量(g)7
取付ネジ径6mm
寸法(外径×高さ)(mm)36×24
1個
¥109
税込¥120
当日出荷
材質(本体)フェノール樹脂
色(ハブ)黒
種類丸形
エスコ品番EA948B-11
材質(本体)フェノール樹脂
種類丸形
寸法H(mm)14
寸法D(Φmm)17
寸法d(Φmm)10
取付部めねじ
ねじの呼びM5
材質(取付部)黄銅
1個
¥410
税込¥451
当日出荷
ネジ式で取付簡単。
用途壊れたつまきの交換に。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)26×33×33
付属品専用ねじ
材質(本体)天然木
質量(g)13
材質(ねじ部)アルミ・アエン
アズワン品番64-4071-61
取付穴径(mm)約6
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
材質(本体)フェノール樹脂
材質(取付部)フェノール樹脂
取付部めねじ
種類マッシュルーム形
色(本体)ブラック
表面処理(本体)光沢仕上げ
材質フェノール樹脂(耐熱温度140度)、ネジ:アルミニウム合金
質量(g)32
タイプ20cm以上用
取付ネジ径6mm
寸法(外径×高さ)(mm)60×30
1個
¥159
税込¥175
当日出荷
材質(本体)フェノール樹脂
種類丸形
使用温度(℃)max110 min-20
取付部めねじ
色(本体)黒色
材質(取付部)黄銅C3604B
材質つまみ:フェノール樹脂、座板:ナイロン、パッキン:シリコーンゴム、座金:ステンレス鋼、ネジ:アルミニウム
付属品ねじ(長さ24.5、直径5.6、皿頭直径13)mm
材質本体:天然木(ブナの木)、ネジ:アルミニウム合金
寸法(mm)外径35×25
質量(g)13
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
任意のシャフトを取り付けることにより操作性の高いレバーを製作することができます。
フェノール樹脂
耐熱:120℃
材質(本体)フェノール樹脂
材質(取付部)フェノール樹脂
取付部めねじ
種類マッシュルーム形
使用温度範囲(℃)-20~110
対応RoHS
色(本体)ブラック
表面処理(本体)光沢仕上げ
ロングセラーで、シンプルなデザインのつまみです。ブラックが新しく加わりました。
ねじの呼びM4
材質(本体)アルミ合金
材質(取付部)アルミ合金
取付長(mm)12
取付部めねじ
付属品十字穴付トラス小ねじM4×25
材質アルミニウム合金
種類丸形
ねじピッチ0.7
仕上(本体)ステンレス調アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)対応
材質フェノール樹脂(耐熱温度140度)、ネジ:ステンレス鋼
質量(g)29
タイプ14~18cm用
取付ネジ径5mm
寸法(外径×高さ)(mm)55×26
1個
¥209
税込¥230
当日出荷
消耗・破損した時の交換用です
適合本体ステンレスカバー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥550
税込¥605
8日以内出荷
小箱・家具用のツマミ。木製なので手触りが暖かい。
用途ツマミ
色生地
材質天然木
付属品トラスM4×25mm(このビスで取り付けできる扉厚は12~21mmです)
種類つまみ
材質フェノール樹脂(耐熱温度140度)、ネジ:アルミニウム合金
質量(g)23
タイプ14~18cm用
取付ネジ径6mm
寸法(外径×高さ)(mm)52×27
1個
¥149
税込¥164
当日出荷
軽くて扱いやすい
熱伝導率がよく軽くて使いやすい
アルマイト加工なのできれいさが長持ちします
ガス火専用
材質本体:アルミニウム合金、表面加工/アルマイト、フタ:アルミニウム合金、取っ手・つまみ・座板:フェノール樹脂
種類ケトル
RoHS指令(10物質対応)対応
広口で洗いやすく、お手入れ簡単!オール熱源対応。
材質(本体)ステンレス鋼(クロム14%)
材質(フタ)ステンレス鋼(クロム14%)
材質(取手)フェノール樹脂
材質(つまみ)フェノール樹脂
底面の厚さ(mm)0.4
広口だからケットル内部もラクに洗えます。オール熱源対応。
材質本体:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)、注ぎ口:ステンレス鋼(クロム14%)、蓋:ステンレス鋼(クロム13%)、(取っ手、つまみ):フェノール樹脂
沸騰したら笛の音でお知らせしてくれます。
オール熱源対応。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×180×225
質量(g)410
材質本体・蓋・注ぎ口:ステンレス鋼(クロム13%、ニッケル1%)、底部:ステンレス鋼(クロム16%)、取手・つまみ:フェノール樹脂、笛部:ナイロン
容量(L)2.3(適正1.6)
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
底面の厚さ(mm)0.5
材質本体:ステンレス鋼(クロム14%)、注ぎ口:ステンレス鋼(クロム13%)、ふた:ステンレス鋼(クロム13%)、取手・つまみ:フェノール樹脂
板厚(mm)0.5
耐熱温度(℃)150
材質本体:ステンレス鋼(クロム16%)、蓋:ステンレス鋼(クロム16%)、注ぎ口:ステンレス鋼(クロム18%ニッケル8%)、蓋:ステンレス鋼(クロム16%)、取手:フェノール樹脂、つまみ:フェノール樹脂、笛部:ナイロン
耐熱温度(℃)フェノール樹脂:150、ナイロン:180
軽量で熱伝導に優れたアルミ製。
クッカーの表面には耐食性の高い硬質アルマイト(陽極処理)済み。
材質本体:アルミニウム(アルマイト加工)底の厚さ0.8mm、つまみ・取手:ステンレス鋼・シリコーン
質量(g)137
広口タイプなのでお手入れ簡単
衛生的で丈夫なステンレス製
IH・ガスを含むオール熱源対応
材質本体・底面:ステンレス鋼(クロム16%)、注ぎ口:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)、フタ:ステンレス鋼(16%)、取手・つまみ・座板:フェノール樹脂、笛部:ナイロン
容量(L)2.5
寸法(mm)215×195×215
適合容量(L)1.7
色ミラー仕上げ
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
麦茶の煮だしに最適な茶こしアミ付ステンレス製広口ケトル。
広口だから洗いやすく、お手入れ簡単。
オール熱源対応。
材質本体:ステンレス鋼(クロム18%・ニッケル8%)底の厚さ約0.5mm、注ぎ口:ステンレス鋼(クロム18%・ニッケル8%)、蓋:ステンレス鋼(クロム14%)、茶こし:ステンレス鋼、取手・つまみ・座板:フェノール樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
細めの注ぎ口で適量のお湯を静かに注げます。
オール熱源対応。
材質本体・注ぎ口・蓋:ステンレス鋼(クロム13%)、底板:ステンレス鋼(クロム12%)、取手・つまみ:フェノール樹脂
質量(g)343
容量(L)1.1(適正0.7)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×135×165
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
茶こしアミ付でむぎ茶の煮出しに最適。オール熱源対応。
材質本体:ステンレス鋼(クロム18%・ニッケル8%)、注ぎ口:ステンレス鋼(クロム18%・ニッケル8%)、蓋:ステンレス鋼(クロム14%)、茶こし:ステンレス鋼、取手・つまみ・座板:フェノール樹脂
質量(g)508
容量(L)1.6
板厚(mm)0.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×160×220
適合容量(L)1.1
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
材質本体・蓋:ステンレス鋼、取手・つまみ・笛部:ナイロン
容量(L)3
質量(g)500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×220×205
適合容量(L)2.2
底面の厚さ(mm)0.4
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
ちょっとだけお湯を使いたい時に便利。小さいから少ない量を効率よく沸かす。およそティーカップ3杯分
材質本体:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)、フタ:ステンレス鋼(クロム18%)、取手:フェノール樹脂、つまみ:ナイロン
容量(mL)(適正)700
質量(g)348
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×145×195
耐熱温度(℃)フェノール樹脂=150、ナイロン=200
底面の厚さ(mm)0.4
満水容量(L)1.2
1個
¥2,398
税込¥2,638
欠品中
沸騰したら笛の音でお知らせ。オール熱源対応。
材質(本体、蓋、注ぎ口)::ステンレス鋼(クロム13%、ニッケル1%)、底部:ステンレス鋼(クロム16%)、(底の厚さ:0.3mm)、笛部:ナイロン、(取っ手、つまみ):フェノール樹脂
茶こしアミ付で麦茶の煮出しに最適。オール熱源対応。
材質本体:ステンレス鋼(クロム18%・ニッケル8%)底の厚さ約0.5mm、注ぎ口:ステンレス鋼(クロム18%・ニッケル8%)、蓋:ステンレス鋼(クロム14%)、茶こし:ステンレス鋼、取手・つまみ・座板:フェノール樹脂
耐熱温度(℃)取っ手・つまみ・座板:150
IH使用可能
材質本体:ステンレス鋼(クロム14%、ニッケル4%)、ふた:ステンレス鋼、取手・つまみ:フェノール樹脂
底面の厚さ(mm)0.7
オール熱電対応
容量(L)1.4
材質本体:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)、底板:ステンレス鋼(クロム18%)、蓋:ステンレス鋼(クロム18%)、取手・つまみ:フェノール樹脂
質量(g)352
適合容量(mL)900
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×140×185
底面の厚さ(mm)0.4
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
形はベーシックで使いやすいラインナップに絞り、落ち着きある天然朴や素材をそのまま生かした色合い。
キッチンで合わせやすいカラーを基調にシンプルに仕上げました。
パーソナルからファミリーまで幅広い層に支持される品揃えで様々なライフスタイルに対応します。
容量(L)1.1、(適正)約0.7
材質本体・注ぎ口・蓋:ステンレス鋼(クロム13%)、底部:ステンレス鋼(クロム16%)、取手・つまみ:フェノール樹脂(耐熱温度150度)
寸法(mm)270×135×165
対応IH
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
細く注げる、ステンレス製のシンプルなコーヒーポット細口で注ぎやすい、ステンレス製のドリップケトル専用のコーヒーポットを使うことで、いつもと違った味わいの上質なコーヒータイムを演出します。
IH・ガスコンロ対応。以下熱源に対応:IHクッキングヒーター(2V-1V)、ガスコンロ、エンクロヒーター、ラジエントヒーター、ハロゲンヒーター、シーズヒーター。SGマーク(SGCH・IH)認定商品。
容量(L)【満水】1、【適正】約0.65
材質本体:18-8ステンレス(底の厚さ0.5mm)、ハンドル・つまみ:フェノール樹脂
質量(g)406
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)292×144×150
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
茶こしアミ付で麦茶の煮出しに最適。オール熱源対応。
材質本体:ステンレス鋼(クロム18%・ニッケル8%)底の厚さ約0.5mm、注ぎ口:ステンレス鋼(クロム16%)、蓋:ステンレス鋼(クロム14%)、茶こし:ステンレス鋼、取手・つまみ・座板:フェノール樹脂
耐熱温度(℃)取っ手・つまみ・座板:150
関連キーワード
1
2
次へ