材質本体:フェノール樹脂、ネジ:アルミニウム合金
付属品ねじ(長さ12.5、直径6、皿頭直径12.5)mm
材質フェノール樹脂
材質(ねじ部)アルミ
材質(本体)フェノール樹脂
色(ハブ)黒
種類丸形
ネジ式で取付簡単。
用途壊れたつまきの交換に。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)26×33×33
付属品専用ねじ
材質(本体)天然木
質量(g)13
材質(ねじ部)アルミ・アエン
アズワン品番64-4071-61
取付穴径(mm)約6
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
材質フェノール樹脂(耐熱温度140度)、ネジ:アルミニウム合金
質量(g)7
取付ネジ径6mm
寸法(外径×高さ)(mm)36×24
1個
¥109
税込¥120
当日出荷
エスコ品番EA948B-11
材質(本体)フェノール樹脂
種類丸形
寸法H(mm)14
寸法D(Φmm)17
寸法d(Φmm)10
取付部めねじ
ねじの呼びM5
材質(取付部)黄銅
1個
¥410
税込¥451
当日出荷
材質(本体)フェノール樹脂
材質(取付部)フェノール樹脂
取付部めねじ
種類マッシュルーム形
色(本体)ブラック
表面処理(本体)光沢仕上げ
任意のシャフトを取り付けることにより操作性の高いレバーを製作することができます。
フェノール樹脂
耐熱:120℃
材質(本体)フェノール樹脂
材質(取付部)フェノール樹脂
取付部めねじ
種類マッシュルーム形
使用温度範囲(℃)-20~110
対応RoHS
色(本体)ブラック
表面処理(本体)光沢仕上げ
消耗・破損した時の交換用です
適合本体ステンレスカバー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥550
税込¥605
8日以内出荷
材質(本体)フェノール樹脂
種類丸形
使用温度(℃)max110 min-20
取付部めねじ
色(本体)黒色
材質(取付部)黄銅C3604B
材質つまみ:フェノール樹脂、座板:ナイロン、パッキン:シリコーンゴム、座金:ステンレス鋼、ネジ:アルミニウム
付属品ねじ(長さ24.5、直径5.6、皿頭直径13)mm
小箱・家具用のツマミ。木製なので手触りが暖かい。
用途ツマミ
色生地
材質天然木
付属品トラスM4×25mm(このビスで取り付けできる扉厚は12~21mmです)
種類つまみ
材質本体:天然木(ブナの木)、ネジ:アルミニウム合金
寸法(mm)外径35×25
質量(g)13
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
ABS樹脂製なので、色が安定しています。
ねじインサート(芯金)あり
材質プラスチック
仕様芯金付タイプ
耐熱温度(℃)70
クラシックな半丸型の真鍮製ツマミ。
フックとしてもお使いいただけるハンガーボルト、また簡単に長さ調整が出来る段つきボルト(国内仕様ネジ4mm)付き。
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
材質真鍮
奥行(mm)23
つまみ径(Φmm)25
台座径(Φmm)22
付属品取付ビス(H4×45段付ボルト/ハンガーボルトset)
用途壊れたつまみの交換に!
材質ツマミ部/フェノール樹脂(耐熱温度140℃)、ツマミ受け/フェノール樹脂(耐熱温度180℃)、ネジ/アルミニウム、パッキン受け/ステンレス、パッキン/シリコン樹脂(耐熱温度180℃)
タイプGタイプ
アズワン品番64-4071-62
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
小箱・家具用のツマミ。ツヤ・光沢があり高級感があります。
用途ツマミ
材質セラミック
ストウブ製のココット類専用の蓋のツマミです。 お料理や好みに合わせておしゃれに交換できます。
種類チキン
横×高さ(mm)76×57
TKG品番9-0074-1101
TKG品番(2017)6-0074-0801
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
関連キーワード