57件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質本体:フェノール樹脂、ネジ:アルミニウム合金 付属品ねじ(長さ12.5、直径6、皿頭直径12.5)mm
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(本体)フェノール樹脂 種類丸形 使用温度(℃)max110 min-20 取付部めねじ 色(本体)黒色 材質(取付部)黄銅C3604B
1個
529 税込582
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
299 税込329
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ネジ式で取付簡単。
用途壊れたつまきの交換に。 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)26×33×33 付属品専用ねじ 材質(本体)天然木 質量(g)13 材質(ねじ部)アルミ・アエン アズワン品番64-4071-61 取付穴径(mm)約6
1個
199 税込219
当日出荷

1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質フェノール樹脂(耐熱温度140度)、ネジ:アルミニウム合金 質量(g)7 取付ネジ径6mm 寸法(外径×高さ)(mm)36×24
1個
109 税込120
当日出荷

エスコ品番EA948B-11 材質(本体)フェノール樹脂 種類丸形 寸法H(mm)14 寸法D(Φmm)17 寸法d(Φmm)10 取付部めねじ ねじの呼びM5 材質(取付部)黄銅
1個
410 税込451
当日出荷

材質(本体)フェノール樹脂 材質(取付部)フェノール樹脂 取付部めねじ 種類マッシュルーム形 色(本体)ブラック 表面処理(本体)光沢仕上げ
1個
262 税込288
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途壊れたつまみの交換に! 材質ツマミ部/フェノール樹脂(耐熱温度140℃)、ツマミ受け/フェノール樹脂(耐熱温度180℃)、ネジ/アルミニウム、パッキン受け/ステンレス、パッキン/シリコン樹脂(耐熱温度180℃) タイプGタイプ アズワン品番64-4071-62
1個
399 税込439
当日出荷

材質つまみ:フェノール樹脂、座板:ナイロン、パッキン:シリコーンゴム、座金:ステンレス鋼、ネジ:アルミニウム 付属品ねじ(長さ24.5、直径5.6、皿頭直径13)mm
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

hokua(北陸アルミニウム)味ごころ雪平鍋兼用蓋
エコ商品
アルマイト加工なので丈夫で長持ち。
材質(本体)アルミニウム・プレス・槌目加工 加工硫酸アルマイト加工 材質(取手)天然木 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途別に色替え、サイズ替え自由自在。市販の六角ボルトをはめ込んで、キャップをすれば手で回すノブスターボルトが出来上がり。同様に市販の六角ナット3種をはめ込むと、手で回すノブスターナットが出来上がります。
材質ナイロン キャップ色オレンジ 耐熱温度(℃)75
1個ほか
54 税込59
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

イマオコーポレーションピックドノブ
任意のシャフトを取り付けることにより操作性の高いレバーを製作することができます。 フェノール樹脂 耐熱:120℃
材質(本体)フェノール樹脂 材質(取付部)フェノール樹脂 取付部めねじ 種類マッシュルーム形 使用温度範囲(℃)-20~110 対応RoHS 色(本体)ブラック 表面処理(本体)光沢仕上げ
1個
301 税込331
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小箱・家具用のツマミ。木製なので手触りが暖かい。
用途ツマミ 生地 材質天然木 付属品トラスM4×25mm(このビスで取り付けできる扉厚は12~21mmです) 種類つまみ
1個
159 税込175
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

具材を入れて、出来上がりまで待つことで調理できます。オール熱源対応。ガラス蓋付、目皿付。レシピブック付。4合炊き。
材質本体:ステンレス鋼(クロム16%)、蓋:ステンレス鋼(クロム18% ニッケル8%)、取手:フェノール樹脂、目皿:ステンレス鋼、ガラス蓋:強化ガラス(全面物理強化)、金属部:ステンレス鋼、つまみ:フェール樹脂 質量(g)本体のみ:1579 サイズ(cm)18 容量(L)3 外径×高さH(Φmm×mm)ガラス蓋:190×50、目皿:160×15 寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)385×190×205
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷

材質本体:天然木(ブナの木)、ネジ:アルミニウム合金 寸法(mm)外径35×25 質量(g)13
1個
369 税込406
当日出荷

茶こしアミ付でむぎ茶の煮出しに最適。オール熱源対応。
材質本体:ステンレス鋼(クロム18%・ニッケル8%)、注ぎ口:ステンレス鋼(クロム18%・ニッケル8%)、蓋:ステンレス鋼(クロム14%)、茶こし:ステンレス鋼、取手・つまみ・座板:フェノール樹脂 質量(g)508 容量(L)1.6 板厚(mm)0.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×160×220 適合容量(L)1.1
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

沸騰を優しく知らせる笛吹タイプ。金属軸貫通ハンドルの安心構造。電磁調理器対応のSGマーク取得品。。。材質・仕様。本体:ステンレス鋼(クロム18%・ニッケル8%)、底部:ステンレス鋼(クロム18%)(底の厚さ0.5mm)、蓋:ステンレス鋼、取っ手・ツマミ:天然木。。サイズ等。約241×204×244mm(620g・満水容量2,500ml・適正容量1,800ml)
材質本体:ステンレス鋼(クロム18%・ニッケル8%)、底部:ステンレス鋼(クロム18%)(底の厚さ0.5mm)、蓋:ステンレス鋼、取っ手・ツマミ:天然木 容量(L)2.5
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷

沸騰を優しく知らせる笛吹タイプ。金属軸貫通ハンドルの安心構造。電磁調理器対応のSGマーク取得品。。。材質・仕様。本体:ステンレス鋼(クロム18%・ニッケル8%)、底部:ステンレス鋼(クロム18%)(底の厚さ0.5mm)、蓋:ステンレス鋼、取っ手・ツマミ:天然木。。サイズ等。約211×164×220mm(460g・満水容量1,500ml・適正容量1,200ml)
材質本体:ステンレス鋼(クロム18%・ニッケル8%)、底部:ステンレス鋼(クロム18%)(底の厚さ0.5mm)、蓋:ステンレス鋼、取っ手・ツマミ:天然木 容量(L)1.5
1個
5,398 税込5,938
5日以内出荷

耐塩・絶縁性に優れています。
用途各種機器、設備等。 材質PC、ABSアロイ(UL94 V-0相当) ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(N)245
1個
94 税込103
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お手入れ簡単なステンレス製。本体はストレートで洗浄など、お手入れがしやすい。アップハンドルで持ちやすく、熱源から離れているため熱くなりにくい。ガス火・IH電磁調理器100V・200V対応。。。材質・仕様。本体・蓋:ステンレス鋼(クロム18%・ニッケル8%)、底部:ステンレス鋼(クロム18%)・底の厚さ:0.4mm、取っ手・ツマミ:フェノール樹脂。。サイズ等。約290×145×187mm(約480g・満水容量1,500ml)
材質本体:ステンレス鋼、底部:ステンレス(底の厚さ0.5mm)、取っ手・ツマミ・笛部:フェノール樹脂 容量(L)1.5
1個
3,598 税込3,958
5日以内出荷

1個
特価
649 税込714
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

広口だからケットル内部もラクに洗えます。オール熱源対応。
材質本体:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)、注ぎ口:ステンレス鋼(クロム14%)、蓋:ステンレス鋼(クロム13%)、(取っ手、つまみ):フェノール樹脂
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質本体:ステンレス鋼(クロム16%)、蓋:ステンレス鋼(クロム16%)、注ぎ口:ステンレス鋼(クロム18%ニッケル8%)、蓋:ステンレス鋼(クロム16%)、取手:フェノール樹脂、つまみ:フェノール樹脂、笛部:ナイロン 耐熱温度(℃)フェノール樹脂:150、ナイロン:180
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

沸騰したら笛の音でお知らせしてくれます。 オール熱源対応。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×180×225 質量(g)410 材質本体・蓋・注ぎ口:ステンレス鋼(クロム13%、ニッケル1%)、底部:ステンレス鋼(クロム16%)、取手・つまみ:フェノール樹脂、笛部:ナイロン 容量(L)2.3(適正1.6)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

麦茶の煮だしに最適な茶こしアミ付ステンレス製広口ケトル。 広口だから洗いやすく、お手入れ簡単。 オール熱源対応。
材質本体:ステンレス鋼(クロム18%・ニッケル8%)底の厚さ約0.5mm、注ぎ口:ステンレス鋼(クロム18%・ニッケル8%)、蓋:ステンレス鋼(クロム14%)、茶こし:ステンレス鋼、取手・つまみ・座板:フェノール樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,098 税込2,308
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

細めの注ぎ口で適量のお湯を静かに注げます。 オール熱源対応。
材質本体・注ぎ口・蓋:ステンレス鋼(クロム13%)、底板:ステンレス鋼(クロム12%)、取手・つまみ:フェノール樹脂 質量(g)343 容量(L)1.1(適正0.7) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×135×165
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

材質本体・蓋:ステンレス鋼、取手・つまみ・笛部:ナイロン 容量(L)3 質量(g)500 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×220×205 適合容量(L)2.2 底面の厚さ(mm)0.4
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

軽くて使い勝手がよい。 容量を多く、お湯を沸かすときに便利です。
材質本体:アルミニウム合金、蓋:アルミニウム合金、取手・つまみ:フェノール樹脂 高さ(mm)(蓋なし)110 表面処理アルマイト加工 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×175×215 適合容量(L)1.6
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

茶こしアミ付で麦茶の煮出しに最適。オール熱源対応。
材質本体:ステンレス鋼(クロム18%・ニッケル8%)底の厚さ約0.5mm、注ぎ口:ステンレス鋼(クロム16%)、蓋:ステンレス鋼(クロム14%)、茶こし:ステンレス鋼、取手・つまみ・座板:フェノール樹脂 耐熱温度(℃)取っ手・つまみ・座板:150
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オール熱電対応
容量(L)1.4 材質本体:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)、底板:ステンレス鋼(クロム18%)、蓋:ステンレス鋼(クロム18%)、取手・つまみ:フェノール樹脂 質量(g)352 適合容量(mL)900 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×140×185 底面の厚さ(mm)0.4
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

材質本体:ステンレス鋼(クロム16%)、蓋:ステンレス鋼(クロム16%)、取手・つまみ:フェノール樹脂、笛部:ナイロン 底面の厚さ(mm)0.4
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

美味しい温度が一目でわかる温度計付。
材質本体・注ぎ口・蓋下部:ステンレス鋼(クロム13%、ニッケル1%)、取っ手・蓋:フェノール樹脂、蓋パッキン:シリコーンゴム、温度計:バイメタル式 容量(mL)600 質量(g)386 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×100×130
1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷

シービージャパンFK-22 フラットケトル
ほうろう加工により表面がガラス質で美しい色合いと光沢のケトル。持ち手はたたむことができるので収納もコンパクトに。冷蔵庫でそのまま冷やすこともできます。
材質[本体]ホーロー用鋼板(底の厚さ-.8mm)[蓋つまみ・ハンドル]フェノール樹脂[リング・茶こし]ステンレス[取手取り付け部]ナイロン樹脂 高さ(mm)190 質量(g)900 縦(mm)180 横(mm)210
1個
5,398 税込5,938
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

茶こしアミ付で麦茶の煮出しに最適。オール熱源対応。
材質本体:ステンレス鋼(クロム18%・ニッケル8%)底の厚さ約0.5mm、注ぎ口:ステンレス鋼(クロム18%・ニッケル8%)、蓋:ステンレス鋼(クロム14%)、茶こし:ステンレス鋼、取手・つまみ・座板:フェノール樹脂 耐熱温度(℃)取っ手・つまみ・座板:150
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

こびりつきにくい内面フッ素樹脂加工。
材質本体:ステンレス鋼(クロム14%)、注ぎ口:ステンレス鋼(クロム14%)、蓋:ステンレス鋼(クロム14%)、取手・つまみ:フェノール樹脂(耐熱温度150度) 適合ガスコンロ、IH、シーズヒーター、ハロゲンヒーター、エンクロヒーター、ラジエントヒーター 板厚(mm)0.5
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パピルスインターナショナルコージークックホーローケトル
コージークックホーローシリーズ保温性が高く、IHでもガスでもコンロを選ばず使えます。
材質蓋つまみ取手/天然木 容量(L)1.4 外径×高さH(Φmm×mm)150×150 口径(Φmm)90 底径(Φmm)140 TKG品番9-0064-0401
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷

形はベーシックで使いやすいラインナップに絞り、落ち着きある天然朴や素材をそのまま生かした色合い。 キッチンで合わせやすいカラーを基調にシンプルに仕上げました。 パーソナルからファミリーまで幅広い層に支持される品揃えで様々なライフスタイルに対応します。
容量(L)1.1、(適正)約0.7 材質本体・注ぎ口・蓋:ステンレス鋼(クロム13%)、底部:ステンレス鋼(クロム16%)、取手・つまみ:フェノール樹脂(耐熱温度150度) 寸法(mm)270×135×165 対応IH
1個
1,998 税込2,198
当日出荷