609件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
しゅう酸皮膜加工によって耐食性が(メーカー比)3倍以上! 耐摩耗性に優れ丈夫で長持ち、安心して長くお使い下さい。
材質アルミ 表面処理外面・内面/蓚酸アルマイト
1個
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

広口で洗いやすく、お手入れ簡単!オール熱源対応。
材質(本体)ステンレス鋼(クロム14%) 材質(フタ)ステンレス鋼(クロム14%) 材質(取手)フェノール樹脂 材質(つまみ)フェノール樹脂 底面の厚さ(mm)0.4
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス製広口ケトル。 手を入れて中まで洗える広口タイプ。 サビにくく丈夫なステンレス製。 IH対応、ガスコンロも使用OK。
材質本体・注ぎ口:ステンレス鋼
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

底部材質:18-0ステンレス。IH100V専用
材質18-8ステンレス 容量(L)3.3 高さ(mm)187 質量(g)880 口径(Φmm)110 外径(Φmm)209 底径(Φmm)207 TKG品番9-0868-0501 TKG品番(2017)6-0782-0401
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大型でサイズが豊富な業務向けタイプのステンレスケットル。IH対応。
仕様IH対応・直火対応
1個
6,198 税込6,818
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
9,798 税込10,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

茶こしアミ付でむぎ茶の煮出しに最適。オール熱源対応。
材質本体:ステンレス鋼(クロム18%・ニッケル8%)、注ぎ口:ステンレス鋼(クロム18%・ニッケル8%)、蓋:ステンレス鋼(クロム14%)、茶こし:ステンレス鋼、取手・つまみ・座板:フェノール樹脂 質量(g)508 容量(L)1.6 板厚(mm)0.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×160×220 適合容量(L)1.1
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

底面の厚さ(mm)0.5 材質本体:ステンレス鋼(クロム14%)、注ぎ口:ステンレス鋼(クロム13%)、ふた:ステンレス鋼(クロム13%)、取手・つまみ:フェノール樹脂 板厚(mm)0.5 耐熱温度(℃)150
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質本体:アルミ、持ち手:フェノール樹脂、蓋本体:アルミ、蓋ツマミ:フェノール樹脂
1個
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質本体:ステンレス鋼(クロム16%)、蓋:ステンレス鋼(クロム16%)、注ぎ口:ステンレス鋼(クロム18%ニッケル8%)、蓋:ステンレス鋼(クロム16%)、取手:フェノール樹脂、つまみ:フェノール樹脂、笛部:ナイロン 耐熱温度(℃)フェノール樹脂:150、ナイロン:180
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


ちょっとだけお湯を使いたい時に便利。小さいから少ない量を効率よく沸かす。およそティーカップ3杯分
材質本体:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)、フタ:ステンレス鋼(クロム18%)、取手:フェノール樹脂、つまみ:ナイロン 容量(mL)(適正)700 質量(g)348 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×145×195 耐熱温度(℃)フェノール樹脂=150、ナイロン=200 底面の厚さ(mm)0.4 満水容量(L)1.2
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

1個
2,198 税込2,418
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質特殊ステンレス 仕様電磁調理器IH200V対応 サイズ265(W)×240(H)mm 質量(g)970 容量(L)3
1個
14,300 税込15,730
翌日出荷


材質特殊ステンレス 仕様電磁調理器IH200V対応 サイズ237(W)×215(H)mm 質量(g)730 容量(L)2
1個
12,800 税込14,080
翌日出荷

材質本体・蓋:ステンレス鋼、取手・つまみ・笛部:ナイロン 容量(L)3 質量(g)500 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×220×205 適合容量(L)2.2 底面の厚さ(mm)0.4
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

底部材質:18-0ステンレス。IH対応。
材質18-8ステンレス 容量(L)2.5 高さ(mm)163 口径(Φmm)92 外径(Φmm)195 底径(Φmm)195 TKG品番9-0868-0601 TKG品番(2017)6-0782-0501
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

ベストコ軽量!丈夫なアルミ
エコ商品
軽くて扱いやすい 熱伝導率がよく軽くて使いやすい アルマイト加工なのできれいさが長持ちします ガス火専用
材質本体:アルミニウム合金、表面加工/アルマイト、フタ:アルミニウム合金、取っ手・つまみ・座板:フェノール樹脂 種類ケトル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

UCC(上島珈琲)UCC ドリップポッド DP3
エコ商品
プロのハンドドリップの味わいがボタンひとつで再現できる、カプセル式のコーヒーマシン。 DP3では、蒸らし・注湯にじっくり時間をかけて抽出する「ストロングモード」やアイスメニューに最適な「アイスモード」を新たに搭載し、飲み方のアレンジの幅が広がりました。
仕様抽出時間:約60秒/メモリ4(140ml設定) 適合【カプセル】DPBM002、DPHK002、DPSB002、DPRB002、DPCL002、DPCC002、DPSM002、DPOC002、DPMK002、DPGC002、DPMB002、DPAT002、DPJT002、DPGT002 質量(kg)約3.0 容量(mL)700 電源(V)100(50/60Hz) 消費電力(W)1350 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)133×290×224 立ち上がり時間約30秒 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
12,000 税込13,200
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一回転で3倍巻き取るはや巻仕様。1回の墨付けで3回打てる専用糸採用。
用途チョークによる墨付け作業 糸の長さ(m)30 タンク容量(mL)100 付属品ステンレスフック、糸通し棒、三倍糸(太さ1.0mm) トラスコ品番813-4857 材質(本体)ABS樹脂、エラストマ 外形寸法(mm)縦140×横83×奥63 本体質量(g)155 材質(糸)ナイロン 糸の太さ(mm)1.0
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

木柄が雰囲気を演出。ハンドルと蓋のつまみが木柄で熱を伝えにくく、注ぎ口先端が鋭角な細口タイプ。
材質本体:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)、底の厚さ0.7mm ハンドル:ステンレス鋼、天然木 ブラック 質量(g)430 適合容量(mL)400 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×92×148 満水容量(mL)600
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷

電動ドリル・インパクトドライバーで使用出来ます。なべ、やかんのヤケ・コゲ落とし、木材の塗料はがし、木工研磨に最適です。お得な3個セットです。
用途汚れ落とし・サビ取り、鏡面研磨作業。 セット内容サビトリホイル・スコーライトホイル(粒度180)・フェルトホイル 粒度スコーライトホイル:180 寸法(mm)サビトリホイル:直径50×幅13×軸径6.3、スコーライトホイル:直径50×積層枚数2P×軸径6.3、フェルトホイル:直径50×幅8×軸径6.3 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 適合材木工
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

各種暖房用放熱器に使用、小型,計量で作動音が静か、凍結による破損を防止、通気始めの低温ドレン及び空気を速やかに排出、面間寸法はJIS規格に準拠、アングル形
仕様●適用圧力:蒸気ドレン:使用圧力:0.01~0.2MPa●最高温度:135℃●接続:入口/JIS R(ユニオン継手)、出口/JIS Rc
1個
13,980 税込15,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

各種暖房用放熱器に使用、小型,計量で作動音が静か、凍結による破損を防止、通気始めの低温ドレン及び空気を速やかに排出、面間寸法はJIS規格に準拠、ストレート形
仕様●適用圧力:蒸気ドレン:使用圧力:0.01~0.2MPa●最高温度:135℃●接続:入口/JIS R(ユニオン継手)、出口/JIS Rc
1個
14,980 税込16,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品
材質/仕上アルミ/アルマイト 規格Aマーク適合 踏ざん間隔(mm)335 最大使用質量(kg)100
1台
159,800 税込175,780
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コンパクトに収納ができるサヤ管式3連はしごです。 中はしご・上はしごが、下はしごの支柱内に収まり安定感のあるサヤ管構造。 支柱厚さはわずか130mm!通常の3連はしごに比べ約70mm薄くなりました。(メーカー比) 軽自動車に全サイズ積載できます!※全長3395mmの場合 オプション(ポールグリップ LP-G1A、自在フック F-UJ)を取付けやすいように穴あけ加工済(オプションは別売です)
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。 最大使用荷重(kg)100 踏ざん間隔(mm)344 材質アルミ合金製 規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定
1台
189,800 税込208,780
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

3枚重ねのペーパーウエス。油(オイル)にも、水にも強い、布に変わるペーパーウエスです。水に濡れてもしなやかで強い耐水加工をしてありますので、乾燥すれば再使用も可能です。製造工程で高熱殺菌処理をしてありますので、衛生的で人体にやさしい製品です。蛍光染料、PCBの心配もありません。
用途工場や調理場等、油(オイル)や水分の拭き取りに。 材質パルプ 薄茶 区分新品 質量(g)約337 シートサイズ(mm)340×330 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(1束)約170×165×110
1ケース(50組×24束)
8,998 税込9,898
3日以内出荷

一誠(イッセイ)海太郎 スパテラ 3
エコ商品
マイクロパドルテールを備えた定番ストレートワーム!細身のボディ全体に設けられたリブが水をかんで魚を誘うベイトの生命感を生み出します。しなやかな素材と相まって繊細なロッドワークでのアクションにも対応。キレのあるアクションから、ナチュラルなアクションまで多彩にこなします。特徴でもある超小型パドルテールはプロップアクションで水をかき回し、左右非対称の形状がイレギュラーなアクションも生み出して多くのターゲットを誘います。
サイズ(inch)3 適合フックレベリングヘッド 黒鈎、太軸金鈎 入数(個)9 グリーンマーク認定
1パック(9個)
689 税込758
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

はや巻き機構搭載、3倍速ハンドルの手巻き式。木部、鉄部に取付可。超強力磁石を採用、マグ力45kg(磁束密度130mT)。携帯に便利なストラップ付。重さ100g~1000gの下げ振りに対応。
用途建築用下げ振り保持器 糸の長さ(m)16 適合下げ振り質量(g)100~1000 付属品アジャスター、ストラップ付 トラスコ品番387-1614 外形寸法(mm)縦126×横127×奥41 本体質量(g)500 材質(ケース)ABS樹脂、エラストマー樹脂
1個
7,498 税込8,248
当日出荷

耐油性の高いニトリルゴムを採用 摩耗強度・突き刺しにも優れています 発泡ニトリルにより柔らかくしなやかです 13ゲージ薄手タイプ 通気性が良く汗蒸れを軽減
用途機械部品組み立て、機械メンテナンス、運送業、土木・建築業 等 レッド 入数(双)3 機能耐油性、耐摩耗、耐突刺、通気性、柔軟性 材質(すべり止め)ニトリルゴム ゲージ数13
1袋(3双)
459 税込505
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

お手頃価格が嬉しい、ベーシックポロシャツです。 着心地爽やか、吸汗速乾タイプ 通気性に優れ、汗をかいてもサラサラ 消臭テープ付で汗のにおいをカット
材質ハニカムメッシュ(ポリエステル100%) 胸廻(cm)119 肩幅(cm)49.5 袖丈(cm)26 着丈(cm)75
1枚(1枚)
2,298 税込2,528
4日以内出荷

センサーによる自動計測で、圧力変動値が一目瞭然です。試験計測時に周囲温度の同時測定が可能となり、データをグラフ化して記録できます。最大30日連続記録・0.1秒周期記録が可能で、現状調査等にも威力を発揮します。専用のデータ収集アプリの使用でiPhone、iPadでの作業が可能です。(データの収集・グラフの確認など)。データ収集アプリをお使いいただくことでiPhone、iPadのカメラ機能の利用が可能です。データをメールで送信できるので、帳票作成が速やかに可能になり、さらなる効率化UPが期待できます。TKR12Pの冷媒配管気密試験用に必要です。水圧・空圧はもちろん、冷媒配管気密試験にも対応しています。
用途センサーによる自動計測試験に。圧力試験に。 トラスコ品番387-0336 幅(mm)96 高さ(mm)120 タイプ圧力試験 測定範囲(MPa)0~6 奥行(mm)85 電源単4アルカリ乾電池×3本
1台
109,800 税込120,780
3日以内出荷

お手頃価格が嬉しい、ベーシックポロシャツです。 着心地爽やか、吸汗速乾タイプ 通気性に優れ、汗をかいてもサラサラ 消臭テープ付で汗のにおいをカット
材質ハニカムメッシュ(ポリエステル100%) 胸廻(cm)119 肩幅(cm)49.5 袖丈(cm)26 着丈(cm)75
1枚(1枚)
2,298 税込2,528
4日以内出荷

お手頃価格が嬉しい、ベーシックポロシャツです。 着心地爽やか、吸汗速乾タイプ 通気性に優れ、汗をかいてもサラサラ 消臭テープ付で汗のにおいをカット
材質ハニカムメッシュ(ポリエステル100%) 胸廻(cm)119 肩幅(cm)49.5 袖丈(cm)26 着丈(cm)75
1枚(1枚)
2,298 税込2,528
4日以内出荷

お手頃価格が嬉しい、ベーシックポロシャツです。 着心地爽やか、吸汗速乾タイプ 通気性に優れ、汗をかいてもサラサラ 消臭テープ付で汗のにおいをカット
材質ハニカムメッシュ(ポリエステル100%) 胸廻(cm)119 肩幅(cm)49.5 袖丈(cm)26 着丈(cm)75
1枚(1枚)
2,298 税込2,528
4日以内出荷

お手頃価格が嬉しい、ベーシックポロシャツです。 着心地爽やか、吸汗速乾タイプ 通気性に優れ、汗をかいてもサラサラ 消臭テープ付で汗のにおいをカット
材質ハニカムメッシュ(ポリエステル100%) 胸廻(cm)119 肩幅(cm)49.5 袖丈(cm)26 着丈(cm)75
1枚(1枚)
2,298 税込2,528
4日以内出荷

お手頃価格が嬉しい、ベーシックポロシャツです。 着心地爽やか、吸汗速乾タイプ 通気性に優れ、汗をかいてもサラサラ 消臭テープ付で汗のにおいをカット
材質ハニカムメッシュ(ポリエステル100%) 胸廻(cm)119 肩幅(cm)49.5 袖丈(cm)26 着丈(cm)75
1枚(1枚)
2,298 税込2,528
4日以内出荷

タジマツール(TJMデザイン)ピーラインはや巻 V3用糸
1回の墨付けで3回打てる専用糸。
用途PL-V3用替糸 糸の長さ(m)30 適合ピーラインチョークはや巻V3 トラスコ品番813-4856 外形寸法(mm)縦56×横67×奥15 本体質量(g)25 材質(糸)ナイロン 糸の太さ(mm)1
1個
789 税込868
当日出荷