材質本体:フェノール樹脂、ネジ:アルミニウム合金
付属品ねじ(長さ12.5、直径6、皿頭直径12.5)mm
材質フェノール樹脂
材質(ねじ部)アルミ
材質(本体)フェノール樹脂
色(ハブ)黒
種類丸形
ネジ式で取付簡単。
用途壊れたつまきの交換に。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)26×33×33
付属品専用ねじ
材質(本体)天然木
質量(g)13
材質(ねじ部)アルミ・アエン
アズワン品番64-4071-61
取付穴径(mm)約6
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
材質(本体)フェノール樹脂
材質(取付部)フェノール樹脂
取付部めねじ
種類マッシュルーム形
色(本体)ブラック
表面処理(本体)光沢仕上げ
エスコ品番EA948B-11
材質(本体)フェノール樹脂
種類丸形
寸法H(mm)14
寸法D(Φmm)17
寸法d(Φmm)10
取付部めねじ
ねじの呼びM5
材質(取付部)黄銅
1個
¥410
税込¥451
当日出荷
小箱・家具用のツマミ。木製なので手触りが暖かい。
用途ツマミ
色生地
材質天然木
付属品トラスM4×25mm(このビスで取り付けできる扉厚は12~21mmです)
種類つまみ
消耗・破損した時の交換用です
適合本体ステンレスカバー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥550
税込¥605
8日以内出荷
材質(本体)フェノール樹脂
種類丸形
使用温度(℃)max110 min-20
取付部めねじ
色(本体)黒色
材質(取付部)黄銅C3604B
材質つまみ:フェノール樹脂、座板:ナイロン、パッキン:シリコーンゴム、座金:ステンレス鋼、ネジ:アルミニウム
付属品ねじ(長さ24.5、直径5.6、皿頭直径13)mm
広口で洗いやすく、お手入れ簡単!オール熱源対応。
材質(本体)ステンレス鋼(クロム14%)
材質(フタ)ステンレス鋼(クロム14%)
材質(取手)フェノール樹脂
材質(つまみ)フェノール樹脂
底面の厚さ(mm)0.4
材質本体:天然木(ブナの木)、ネジ:アルミニウム合金
寸法(mm)外径45×25
質量(g)16
1個
¥399
税込¥439
翌々日出荷
材質本体:天然木(ブナの木)、ネジ:アルミニウム合金
寸法(mm)外径35×25
質量(g)13
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
ロングセラーで、シンプルなデザインのつまみです。ブラックが新しく加わりました。
ねじの呼びM4
材質(本体)アルミ合金
材質(取付部)アルミ合金
取付長(mm)12
取付部めねじ
付属品十字穴付トラス小ねじM4×25
材質アルミニウム合金
種類丸形
ねじピッチ0.7
仕上(本体)ステンレス調アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)対応
底面の厚さ(mm)0.5
材質本体:ステンレス鋼(クロム14%)、注ぎ口:ステンレス鋼(クロム13%)、ふた:ステンレス鋼(クロム13%)、取手・つまみ:フェノール樹脂
板厚(mm)0.5
耐熱温度(℃)150
任意のシャフトを取り付けることにより操作性の高いレバーを製作することができます。
フェノール樹脂
耐熱:120℃
材質(本体)フェノール樹脂
材質(取付部)フェノール樹脂
取付部めねじ
種類マッシュルーム形
使用温度範囲(℃)-20~110
対応RoHS
色(本体)ブラック
表面処理(本体)光沢仕上げ
IH使用可能
材質本体:ステンレス鋼(クロム14%、ニッケル4%)、ふた:ステンレス鋼、取手・つまみ:フェノール樹脂
底面の厚さ(mm)0.7
具材を入れて、出来上がりまで待つことで調理できます。オール熱源対応。ガラス蓋付、目皿付。レシピブック付。4合炊き。
材質本体:ステンレス鋼(クロム16%)、蓋:ステンレス鋼(クロム18% ニッケル8%)、取手:フェノール樹脂、目皿:ステンレス鋼、ガラス蓋:強化ガラス(全面物理強化)、金属部:ステンレス鋼、つまみ:フェール樹脂
質量(g)本体のみ:1579
サイズ(cm)18
容量(L)3
外径×高さH(Φmm×mm)ガラス蓋:190×50、目皿:160×15
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)385×190×205
1個
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
小箱・家具用のツマミ。木製なので手触りが暖かい
用途ツマミ
材質天然木
色ダークブラウン
付属品トラスM4×25mm(このビスで取り付けできる扉厚は12~21mmです)
種類つまみ
沸騰したら笛の音でお知らせしてくれます。
オール熱源対応。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×180×225
質量(g)410
材質本体・蓋・注ぎ口:ステンレス鋼(クロム13%、ニッケル1%)、底部:ステンレス鋼(クロム16%)、取手・つまみ:フェノール樹脂、笛部:ナイロン
容量(L)2.3(適正1.6)
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
木柄が雰囲気を演出。ハンドルと蓋のつまみが木柄で熱を伝えにくく、注ぎ口先端が鋭角な細口タイプ。
材質本体:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)、底の厚さ0.7mm ハンドル:ステンレス鋼、天然木
色ブラック
質量(g)430
適合容量(mL)400
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×92×148
満水容量(mL)600
1個
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
麦茶の煮だしに最適な茶こしアミ付ステンレス製広口ケトル。
広口だから洗いやすく、お手入れ簡単。
オール熱源対応。
材質本体:ステンレス鋼(クロム18%・ニッケル8%)底の厚さ約0.5mm、注ぎ口:ステンレス鋼(クロム18%・ニッケル8%)、蓋:ステンレス鋼(クロム14%)、茶こし:ステンレス鋼、取手・つまみ・座板:フェノール樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
軽量で熱伝導に優れたアルミ製。
クッカーの表面には耐食性の高い硬質アルマイト(陽極処理)済み。
材質本体:アルミニウム(アルマイト加工)底の厚さ0.8mm、つまみ・取手:ステンレス鋼・シリコーン
質量(g)137
細めの注ぎ口で適量のお湯を静かに注げます。
オール熱源対応。
材質本体・注ぎ口・蓋:ステンレス鋼(クロム13%)、底板:ステンレス鋼(クロム12%)、取手・つまみ:フェノール樹脂
質量(g)343
容量(L)1.1(適正0.7)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×135×165
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
茶こしアミ付でむぎ茶の煮出しに最適。オール熱源対応。
材質本体:ステンレス鋼(クロム18%・ニッケル8%)、注ぎ口:ステンレス鋼(クロム18%・ニッケル8%)、蓋:ステンレス鋼(クロム14%)、茶こし:ステンレス鋼、取手・つまみ・座板:フェノール樹脂
質量(g)508
容量(L)1.6
板厚(mm)0.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×160×220
適合容量(L)1.1
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
沸騰したら笛の音でお知らせ。オール熱源対応。
材質(本体、蓋、注ぎ口)::ステンレス鋼(クロム13%、ニッケル1%)、底部:ステンレス鋼(クロム16%)、(底の厚さ:0.3mm)、笛部:ナイロン、(取っ手、つまみ):フェノール樹脂
「千歳(ちとせ)」は、愛着を持って末長く使い続けてもらえることを願った、千歳に記憶を紡ぐ調理道具です。素早くお湯が沸く本体、水切れの良い注ぎ口、手になじみのよい木製品の持ち手とつまみ・・・お湯を沸かすというシンプルな目的だからこそ、細部にまで丁寧に仕上げています。使いやすさはもちろんのこと、愛着のわくようなどこか懐かしいデザインも魅力的です。
材質本体:18-8ステンレス、底部:ステンレス鋼
ちょっとだけお湯を使いたい時に便利。小さいから少ない量を効率よく沸かす。およそティーカップ3杯分
材質本体:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)、フタ:ステンレス鋼(クロム18%)、取手:フェノール樹脂、つまみ:ナイロン
容量(mL)(適正)700
質量(g)348
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×145×195
耐熱温度(℃)フェノール樹脂=150、ナイロン=200
底面の厚さ(mm)0.4
満水容量(L)1.2
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
茶こしアミ付で麦茶の煮出しに最適。オール熱源対応。
材質本体:ステンレス鋼(クロム18%・ニッケル8%)底の厚さ約0.5mm、注ぎ口:ステンレス鋼(クロム18%・ニッケル8%)、蓋:ステンレス鋼(クロム14%)、茶こし:ステンレス鋼、取手・つまみ・座板:フェノール樹脂
耐熱温度(℃)取っ手・つまみ・座板:150
材質本体・蓋:ステンレス鋼、取手・つまみ・笛部:ナイロン
容量(L)3
質量(g)500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×220×205
適合容量(L)2.2
底面の厚さ(mm)0.4
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
オール熱電対応
容量(L)1.4
材質本体:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)、底板:ステンレス鋼(クロム18%)、蓋:ステンレス鋼(クロム18%)、取手・つまみ:フェノール樹脂
質量(g)352
適合容量(mL)900
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×140×185
底面の厚さ(mm)0.4
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
茶こしアミ付で麦茶の煮出しに最適。オール熱源対応。
材質本体:ステンレス鋼(クロム18%・ニッケル8%)底の厚さ約0.5mm、注ぎ口:ステンレス鋼(クロム16%)、蓋:ステンレス鋼(クロム14%)、茶こし:ステンレス鋼、取手・つまみ・座板:フェノール樹脂
耐熱温度(℃)取っ手・つまみ・座板:150
細く注げる、ステンレス製のシンプルなコーヒーポット細口で注ぎやすい、ステンレス製のドリップケトル専用のコーヒーポットを使うことで、いつもと違った味わいの上質なコーヒータイムを演出します。
IH・ガスコンロ対応。以下熱源に対応:IHクッキングヒーター(2V-1V)、ガスコンロ、エンクロヒーター、ラジエントヒーター、ハロゲンヒーター、シーズヒーター。SGマーク(SGCH・IH)認定商品。
容量(L)【満水】1、【適正】約0.65
材質本体:18-8ステンレス(底の厚さ0.5mm)、ハンドル・つまみ:フェノール樹脂
質量(g)406
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)292×144×150
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
細くて注ぎやすいドリップパック対応の注ぎ口。
適合容量(L)0.7
材質本体:ステンレス鋼(クロム14%)、底板:ステンレス鋼(クロム16%)、ふた:ステンレス鋼(クロム14%)、取手・つまみ:フェノール樹脂
質量(g)280
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×130×160
耐熱温度(℃)フェノール樹脂=150
底面の厚さ(mm)0.35
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
使いやすく洗いやすいステンレス製広口ケットル。オール熱源対応。吹きこぼれ防止のため適正容量以下で使用してください。熱湯の吹き出しのよる火傷やガスの火が消える原因となり危険です。ストーブの上では使用しないでください。使用後は食器用洗剤を付けて、スポンジ等で内・外面の水アカ等をよく洗い落とし早めに水気を取っ手乾燥させてください。お手入れが不十分だと白い粉状のものが付着しますが、水道水中の微量成分が固まったものです。万一錆が発生した場合はクリームクレンザーで洗い落としてください。錆の主成分は鉄分ですので問題ありません。
材質本体:ステンレス鋼(クロム14%・ニッケル1%)、底:ステンレス鋼(クロム16%)、注ぎ口:ステンレス鋼(クロム14%・ニッケル1%)、蓋:ステンレス鋼(クロム14%・ニッケル1%)、取っ手・つまみ・座板:フェノール樹脂(耐熱温度150℃)
「千歳(ちとせ)」は、愛着を持って末長く使い続けてもらえることを願った、千歳に記憶を紡ぐ調理道具です。素早くお湯が沸く本体、水切れの良い注ぎ口、手になじみのよい木製品の持ち手とつまみ・・・お湯を沸かすというシンプルな目的だからこそ、細部にまで丁寧に仕上げています。使いやすさはもちろんのこと、愛着のわくようなどこか懐かしいデザインも魅力的です。
材質本体:18-8ステンレス、底部:ステンレス鋼
容量(L)約2.7
寸法(mm)約240×192×228
質量(g)約740
1個
¥7,398
税込¥8,138
8日以内出荷
鋼板にガラス釉薬を高温で焼きつけて作られるホーローは、耐熱性と耐久性に優れており、長くお使いいただけます。表面はガラス質でつやのある質感。においが移りにくく、雑菌が繁殖しにくいので清潔・衛生的です。耐酸性があるので酸・アルカリに強く、腐食しにくいです。食材本来の風味を楽しめます。オール熱源に対応。
材質表面加工/ほうろう、本体:ほうろう用鋼板、蓋:ほうろう用鋼板、取っ手・つまみ:天然木、金属部:ステンレス鋼
色ホワイト
質量(g)751
容量(L)1.8(適正容量:1)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×165×220
1個
¥3,398
税込¥3,738
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
次へ