「やすり さび落とし」の検索結果

24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小面積の塗装の足つけ・さび落としに。
仕様プレップペン(PP-1)用 危険物の類別非危険物
1袋(4本)
3,998 税込4,398
当日出荷

研磨砥粒を特殊接着剤で均一に含浸させた丈夫なナイロン不織布。 ほつれ、裂けがまったくなく耐久性に優れています。 サンドペーパーのように目詰まりがありません。 水、油、洗剤との併用もできます。 手のひらにジャストフィットの大きさで、作業性を大幅にアップします。
用途塗装前の足つけ、がんこなサビ取り、古い塗膜の剥離 ヘアライン仕上げ、溶接のヤケ取り、コンクリート面の汚れ落とし こげ茶 研磨材の構造不織布
1枚ほか
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

研磨パッド #320 モノタロウ 定期注文
もっとも標準的なタイプで、あらゆる用途に使われている万能型の製品です。鋼板やパイプのサビ取り、汚れ取り、アルミ製品のすり傷のぼかしはもちろんヘアライン、塗料コート、ラミネート前の粗面化などにも広く使われています。
用途サビ落とし すり傷ぼかし(万能型) 粒度320 寸法(mm)150×230 厚さ(mm)約8 赤茶 砥材酸化アルミニウム 適合材鋼板、アルミなど 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1箱(10枚)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

握りやすい形状で、作業性がよい
用途さび落とし・研磨用 材質(ブラシ部)スチールワイヤー 全長(mm)268 毛丈(mm)20 植付(mm)62 高さ(mm)30 線径(Φmm)0.3 材質(柄部)スチール(クロムメッキ) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
179 税込197
当日出荷

研磨たわし モノタロウ 動画あり
ナイロン不織布に研磨砥粒を付着しているため、クッション性があります。また素材に傷をつけにくく、スムーズな研磨作業が行えます。耐久性に優れています。 目詰まりを起こさず、曲面にも良く馴染みます。 頑固な焦げ付きやこびり付きにも最適!手のひらにフィットする大きさで、作業性をアップします。
用途錆落とし・古い塗膜落とし・塗装前の足付,、型枠の清掃・ステンレスのヘアーライン加工・コンクリート面の汚れ落とし、その他頑固な汚れや異物の除去 材質ナイロン不織布 寸法(横×縦×厚さ)(mm)100×160×35 適合材コンクリート/ステンレス
1枚ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

最大の特長はフラップホイールの上下の金具が無いのでワークに当たって傷つけることがありません。内面、曲面、平面、あらゆる研磨に使用できます。放熱効果が大きく加工物の焼けが少ない。常に新しい砥粒面で研磨できる自生作用があり安定した研磨力が得られます。ワークへの形状によくなじみます。
用途鉄、ステンレスの研削研磨。塗装前の研磨。傷取り。パイプの内面研磨。さび落とし等。 材質アルミナ砥材の研磨布(軸)綿材(S45C)、ユニクロメッキ 砥材アルミナ 質量(g)25 最高回転数(min-1[r.p.m])20000 軸長(mm)40
1箱(10個)
5,598 税込6,158
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

今まで落ちなかった頑固な汚れも、素早く取り除きます。目詰まりしにくく耐久性も抜群。極太合成繊維でちぎれにくく、ちぎれた場合も簡単に洗い流せます。金属鍋・フライパン・鋳物の洗浄に最適です。
用途食器や厨房機器の洗浄 材質ナイロン、ポリエステル不織布(研磨粒子付) 寸法(mm)83×140 タイプ厨房用
1個ほか
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

J型は先端が曲がっているので、コーナー等洗浄しにくい所でも使用できます。
ヘッド形状J型 材質(柄部)スチール
1本
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ミユキ産業エスパーミニ
焼けが少なく、作業可能作業時間が長い。美しい仕上げ面。目詰まりが少なく、同じ研磨目が持続。二次バリが出ない。
用途スパット除去、ビート取り、バリ取り、前処理、サビ落とし、塗装落とし、難削材研磨など。 最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
1箱(5枚)
2,998 税込3,298
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

日本製製品として40年近くの実績があり、多くの方からご支持を頂いている研磨パットです。高いリピート率で抜群の信頼性・安心感があります。サビ取りなどあらゆる用途に使用されているスタンダード商品です。
用途サビ取り すり傷ぼかし(万能型) 粒度#320 寸法(mm)150×230 赤茶 砥材A(酸化アルミニウム) グレードVF
1枚ほか
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手作業用で金属の研削研磨・サビ落としに最適! 基材が布で出来ているので、お好きなサイズに手で裂いて使用することが可能です。
用途サビ取り、汚れ取り、バリ取り、素地のならし研磨、塗装前の研磨、仕上げ研磨など 適合材金属 形状シートタイプ 基材:青、砥材:黒 砥材アルミナ 基材平織綿布 シートサイズ(mm)230×280 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1パック(5枚)ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

使えばわかるプロ御用達の作業性! 国産最高品質・耐久性抜群・仕上がり綺麗! 不織布はカーディング方式という、長いナイロン繊維をくし削りしながら形成する製法のため繊維が解れにくく、耐久性が高くなっています。 また研磨剤はスプレー方式で塗布しており、付着量が内部まで一定なため、スクラッチが入りにくく、研磨目が均一に仕上がります。 オープン構造のため、目詰まりを起こしにくいです。
用途サビ取り、汚れ取り、アルミ製品のすり傷のぼかし、ヘアライン加工、塗料コート、ラミネート前の粗面化など 寸法(mm)150×230 粒度320 厚さ(mm)8 赤茶 砥材酸化アルミニウム 適合材アルミなど 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1箱(10枚)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チャンネルブラシ I型 モノタロウ 動画あり
1本
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワイヤーブラシ 手付型 モノタロウ 動画あり
ワイヤーをメッキしているのでさびにくい
用途さび落とし・研磨用 材質(ブラシ部)ワイヤー 寸法A(mm)20
1本
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

新改良の不織布で、コゲ落ちスピードアップ!(従来比1.3倍) 研磨粒子をコーティングしたナイロン不織布が、ガンコなサビ、汚れを簡単に落とします。
材質再生ポリエステル(研磨粒子付) グリーン トラスコ品番471-8518 寸法(mm)230×150×10 質量(g)20
1枚
319 税込351
当日出荷

パッドの中では最も細かい仕上げが得られるタイプです。ネームプレートの仕上げ、電子部品のメッキ前の仕上げ、木工塗面のツヤ消し、ステンレス、アルミ、銅のスリ傷のぼかしなどに使われています。
用途極細仕上げ 粒度#800 寸法(mm)150×230 トラスコ品番126-6390 砥材S(シリコンカーバイト) グレードUF
1枚ほか
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

破損しにくい金柄ブラシです。 握りやすい形状で、作業がしやすいです。
用途さび落としや研磨、洗浄などに。 全長(mm)265 高さ(mm)32 線径(Φmm)0.3 毛丈(mm)20 材質(ブラシ部)スチール 材質(柄部)スチール(亜鉛メッキ) 植付(mm)65
1本
129 税込142
当日出荷

目づまりもなく、極太の繊維を使用しているので重研磨においても十分研磨力を発揮します。パイプなど曲面部の研磨にも最適です。
用途サビ取り、汚れ落とし。外壁、内装の塗り替え作業の下地処理。ペンキ塗り替え前の旧塗膜はがし。トタン屋根のサビ取り。 寸法(mm)150×250 厚さ(mm)25~30 こげ茶 基材ナイロン不織布
1箱(30枚)
29,980 税込32,978
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
3,680 税込4,048
当日出荷

GPトップとほぼ同等の機能を持ち生産工程の効率化によりさらにコストダウンを実現した超エコノミータイプ。 ジルコニア砥粒使用で重研削と長寿命
用途鉄・ステンレス用 金属の黒皮はがし 溶接面のビートとり さび落とし ステンレス等各種金属の研削研磨 付属品15mm穴用アダプター(1箱に10個) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 使用工具ディスクグラインダー 使用角度(°)15~30 羽根の長さ(mm)16
1箱(10枚)
3,498 税込3,848
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ワンタッチ軸付トッポ (軸径3mm) ヤナセ(柳瀬) 動画あり
研磨布を巻き込んでいる特殊なフラップホイールで、回転させると遠心力で研磨布が広がります。 研磨布が遠心力で広がっているため、ワークに押し当てるとよくフィットします。 両面キャップレスで金具を使用しないため、ワークへの傷が付きにくく使用しやすいフラップホイールです。 軸とフラップ部がワンタッチで取り外せるので、廃棄物が減少できます。
用途鉄、ステンレス、アルミ等金属の表面の研磨。 パイプ、丸穴にフィットした内面研磨が可能(穴径は静止時径よりも大きく、回転時径より小さい場合に適用できます)。 バリ取り、さび落とし、塗装前の研磨、ヘアライン入れ等。 最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000 軸径(Φmm)3 軸長(mm)30 軸径×軸長(mm)3×30 適合材鉄、ステンレス、アルミ等 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)ワンタッチ軸付トッポ (軸径 6mm)
エコ商品
研磨布を巻き込んでいる特殊なフラップホイールで、回転させると遠心力で研磨布が広がります。 研磨布が遠心力で広がっているため、ワークに押し当てるとよくフィットします。 両面キャップレスで金具を使用しないため、ワークへの傷が付きにくく使用しやすいフラップホイールです。 軸とフラップ部がワンタッチで取り外せるので、廃棄物が減少できます。
用途鉄、ステンレス、アルミ等金属の表面の研磨。 パイプ、丸穴にフィットした内面研磨が可能(穴径は静止時径よりも大きく、回転時径より小さい場合に適用できます)。 バリ取り、さび落とし、塗装前の研磨、ヘアライン入れ等。 最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000 軸径(Φmm)6 軸長(mm)40 軸径×軸長(mm)6×40 適合材鉄、ステンレス、アルミ等 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
5,698 税込6,268
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

最大の特長はフラップホイールの上下の金具が無いのでワークに当たって傷つけることがありません。内面、曲面、平面、あらゆる研磨に使用できます。放熱効果が大きく加工物の焼けが少ない。常に新しい砥粒面で研磨できる自生作用があり安定した研磨力が得られます。ワークへの形状によくなじみます。
用途鉄、ステンレスの研削研磨。塗装前の研磨。傷取り。パイプの内面研磨。さび落とし等。 材質アルミナ砥材の研磨布(軸)綿材(S45C)、ユニクロメッキ 砥材アルミナ 質量(g)22 最高回転数(min-1[r.p.m])20000 軸長(mm)35
1箱(10個)
5,998 税込6,598
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ブラシの長さ調整ができます(腰の強さの調整)
材質(ブラシ部)ガラス繊維 エスコ品番EA109DP 軸径(Φmm)7 ブラシ直径(Φmm)2
1個
3,660 税込4,026
当日出荷