16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
組ヤスリ 平・半丸・丸・角・三角セット モノタロウ 動画あり
5種類の形が入った組ヤスリです。
用途金属などの研磨に。 全長(mm)215 ヤスリの長さ(mm)100 形状セット セット内容平、半丸、丸、角、三角 種別 材質ベアリング鋼GCr15 質量(g)280 1辺(角)(mm)5.5 1辺(三角)(mm)8.2 径(丸)(Φ)5.6 厚さ(半丸)(mm)4 厚さ(平)(mm)3.5 幅(半丸)(mm)11.5 幅(平)(mm)11
1セット(5本)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

まさに刃物の切味で、ノミ・カンナ等とは全く違った感覚で削れるヤスリです。ヤスリを押し付ける必要はなく、軽く添えるだけで吸い付くような研削作業を行うことが出来ます。
用途木等の軟質材切削加工。 材質SK材相当 形状弓型 寸法(mm)15×5.5 タイプ150MMサイズ(鉄工ヤスリ)相当 目の粗さ【木柄付/目種】木彫極細目
1本
2,298 税込2,528
翌々日出荷

Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。 密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。 高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。 高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です
用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料に。 金型の仕上げ、加工修正に。 対応材質硬化鉄系金属、石・ガラスなど
1本ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

通常のヤスリは目立加工に対して、精密ヤスリは引き目加工で非常に細かい目を実現します。 繊細な作業に威力を発揮します。 多様化、複雑化する細かい作業に適合するよう形状、目の角度、目の細かさなど細部にわたり配慮されています。 切れ味、精度、耐久性は世界に通用する高品質です。 柄部にはローレット加工が施されており作業性を高めます。 収納ケースにもなる袋はサイズの小さい精密ヤスリが飛び出ないよう、工夫されたフタ付です。
形状セット 材質炭素工具鋼(SK-2) 粒度#6(精密目)
1セット(5本)ほか
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダイヤ部をコテ状に曲げています。 線径はS-10タイプのダイヤモンドヤスリと同形です。 NI電着法によりダイヤ粒を固定。密着度、研削度、耐摩耗性等の性能UPしました。
用途金型の底部・溝カドのような細部の修正に。 セラミックス、超硬金属、焼入鋼等の高硬度材料の研削に。 種別金型用 材質炭素工具鋼 全長(mm)170 対応材質硬化鉄系金属、石・ガラスなど
1本ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。 密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。 高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。 高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です。
用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料に。 金型の仕上げ、加工修正に。 粒度#150
1本ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

非常に目の細かいヤスリです。より精密に仕上げる作業に適します。 丸シャンク
用途金属の精密仕上加工に。 貴金属等の精密仕上加工に。 タイプ5本組 全長(mm)200 ヤスリの長さ(mm)90 寸法・サイズ(mm)幅×厚み:平7.8×1.5 半丸6.2×2.3丸の径:丸3.9Φ角 三角の1辺:角3.3 三角5.0 目の粗さ#6 形状セット 仕様精密仕上 セット内容平、半丸、丸、角、三角 種別精密 粒度6
1セット(5本)
5,298 税込5,828
当日出荷

非常に目の細かいヤスリです。より精密に仕上げる作業に適します。 丸シャンク
用途金属の精密仕上加工に。 貴金属等の精密仕上加工に。 仕様精密仕上 セット内容平、半丸、丸、角、三角、シノギ、先細、楕円、刀刃、腹丸、先細背取、平背取 種別精密 タイプ12本組
1セット(12本)
9,898 税込10,888
当日出荷

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ダイヤモンドヤスリ 鉄工用(K)
用途鉄工用 粒度140
1本ほか
2,098 税込2,308
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1本ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

非常に目の細かいヤスリです。より精密に仕上げる作業に適します。 丸シャンク
用途金属の精密仕上加工に。 貴金属等の精密仕上加工に。 仕様精密仕上 セット内容平、半丸、丸、角、三角、シノギ、先細、楕円 種別精密 タイプ8本組
1セット(8本)
6,998 税込7,698
当日出荷

1セット(5本)
2,298 税込2,528
当日出荷

非常に目の細かいヤスリです。より精密に仕上げる作業に適します。 丸シャンク
用途金属の精密仕上加工に。 貴金属等の精密仕上加工に。 仕様精密仕上 セット内容平、半丸、丸、角、三角、シノギ、先細、楕円、刀刃、腹丸 種別精密 タイプ10本組
1セット(10本)
8,698 税込9,568
当日出荷

全長L(mm)140 ヤスリの長さ(mm)70 形状セット セット内容平(W5.1×T1.4)、半丸(W5.4×T1.9)、丸(WΦ3.0)、角(W2.5)、三角(W3.9) 種別5本組(5種類セット)
1セット(5本)
21,980 税込24,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

全長L(mm)140 ヤスリの長さ(mm)40 形状セット セット内容平(W3.9×T1.1)、半丸(W4.3×T1.8)、丸(WΦ1.7)、角(W2.0)、三角(W3.1) 種別5本組(5種類セット)
1セット(5本)
19,980 税込21,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)