169件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
基材に丈夫な綿布を使用しているために破れにくく、凹凸の激しいサビ、古い塗料はがし、とりわけ金属系素地の手研ぎによるならし、仕上げ研磨に最適です。 粒度P1000、P1200は手作業分野におけるグルー布シートの最細粒度です。 カットすればサンダーにも取り付けて使用できます。 水をつけての使用はできません。
用途車輌、船舶、構造用鋼材、金属製家具、鋼製家具、設備機器、エクステリアなど、サビ取り、汚れ取り、バリ取り、素地のならし研磨、塗装前の研磨、仕上げ研磨 長さ(mm)280 幅(mm)230 砥粒アルミナ質研削材
1枚
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

木工・金属・車両などの下地から仕上げ研磨、プラスチックなどの研磨まで使用できます。軽い力で水研ぎや空砥ぎが可能です。
用途金属、木材、プラスチック、陶器類などの研磨に。 適合材金属、木材、プラスチック、陶器 形状シートタイプ (基材)茶色、(砥材)黒 砥材シリコンカーバイト 基材クラフト紙CW シートサイズ(mm)230×280 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1パック(5枚)ほか
168 税込185
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

高度なコーティング技術から生まれた最高級の仕上用耐水ペーパーで、塗装後のザラツキ処理に最適です。ペーパーの色が粒度別に分かれているので、番手選びが簡単です。研磨材をロールコーター方式で塗布する事で、研磨材の付き方が均一で、深い目が入りにくく、仕上がりが綺麗です。
用途塗装後のギラツキ処理に。自動車の補修に。 セット内容#400、#800、#1200、#2000(各1枚) 材質研磨材 酸化アルミニウム(アルミナ)、基材 ポリプロピレン系合成紙 質量(g)20 トラスコ品番856-3455 2018年トラスコ掲載ページ5 1312
1セット(4枚)
389 税込428
当日出荷

微粒子研磨材が均一にコーティングされた、精密研磨フィルムです。研磨物に深い傷が入りにくく、均一で安定した仕上がりになります。水研ぎも可能です。粒度別に色分けされているので、番手が一目で確認できます。
用途プラスチック製品、金属製品や、塗装面のキズ取りに。コンパウンドがけの前仕上げ、光沢出しに。光ファイバー端面、貴金属粘土、金型磨きに。分析試料片などに。 寸法(mm)230×280 砥材WA 適合材プラスチック、金属、貴金属など
1枚
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

手作業用で金属の研削研磨・サビ落としに最適! 基材が布で出来ているので、お好きなサイズに手で裂いて使用することが可能です。
用途サビ取り、汚れ取り、バリ取り、素地のならし研磨、塗装前の研磨、仕上げ研磨など 適合材金属 形状シートタイプ 基材:青、砥材:黒 砥材アルミナ 基材平織綿布 シートサイズ(mm)230×280 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1パック(5枚)ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

汚れ・さわりキズ等がつきにくい。 カール(丸まること)しにくい。 水研ぎ(水に濡らした研磨)に強く、きれいに仕上がります。 空研ぎ(水を使わない研磨)にも使用できます。
寸法(mm)230×280 砥材CC 基材Cw RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
75 税込83
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

始めからカットされているので使いやすい・収納しやすい耐水やすりです。
用途DIYはもちろん、プラモデルなどのホビーや水まわりなどの汚れ落としなどのお掃除に最適です。 寸法(mm)140×76×1 質量(g)1 タイプ耐水紙ヤスリ
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

基材がアミ目形状なので目詰まりがしにくい為、研削力が高く、長寿命です。表裏の両面使うことができます。また、そのままでも水をかけながらの使用も可能です。水を使うことにより仕上がりが滑らかになり、寿命も更に延びます。耐水性、耐油性があり、乾式・湿式の両方使用できます。特に、目詰まりがしにくいという特長により、通常では目詰まりのしやすい木材や樹脂・パテ・アルミなどの柔らかい素材には特に威力(研削力・寿命)を発揮します。
用途木材・樹脂・金属の仕上研磨に サイズ93×210mm 砥材WA 基材ナイロン 適合材木材、樹脂、金属
1袋(2枚)
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

切削部は、ダイヤモンド砥粒+チタンコーティングです。先端形状が平・半丸・丸の3種類がセットされた、お得なセットです。
用途超硬合金・焼入材・セラミック・陶器などの研削に。 粒度#120 全長(mm)140 セット内容ヤスリ:平、半丸、丸 先端形状平、半丸、丸 組数3本
1組(3本)
1,598 税込1,758
4日以内出荷

今までありそうで、なかった”バリ取り専用”の提案です。ナバエ(ヤスリ目の角度)を鈍角に設定したVRカットを採用することにより、今までにないバリ取り感を味わえます。また、ヤスリの断面のテーパー構造を見直し、ストレート構造にすることで、安定してバリ取りを行えます。
用途バリ取り作業
1本
829 税込912
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

鉄工ヤスリ ツボサン 動画あり
鉄をはじめ、アルミ、銅真鍮、プラスチックの加工に使用できます。
種別鉄工用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
869 税込956
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

空研ぎペーパー モノタロウ 動画あり
空砥ぎ専用のシートです。 目詰まりやからみが少なく、耐久性に優れています。
用途金属塗装面、木工生地の研磨などに。 シートサイズ(mm)230×280 厚さ(mm)0.7~1.0 基材クラフト紙CW 適合材金属、木工 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
1パック(5枚)
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本
1,298 税込1,428
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

空研ぎ(水を使わない研磨)用としてお使いください。サビ落とし等のラフな研磨に最適です。
寸法(mm)230×280 砥材AA 基材綿布 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

目形状は単目になっています。硬度が高いので、硬い鋼材も加工できます。
用途のこ刃の目立て修正,鋼材の加工,ガラスなどの加工に。
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

金属・木材・ゴム等の手研磨に適しています。基材(布)は柔軟性が高い為、ソフトな仕上げ面を得ることが可能です。基材が布製の為、手で裂いて使用可能です。
1袋(10枚)
1,790 税込1,969
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

目立てが鋭く、耐久性に優れています。側面(片側のみ)も刃が刻まれています。JIS規格適合品です。
材質合金工具鋼(SKS-8)
1本
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

全長(mm)215 ヤスリ部寸法(mm)110
1本
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

高度なコーティング技術から生まれた最高級の仕上用耐水ペーパーで、塗装後のザラツキ処理に最適です。ペーパーの色が粒度別に分かれているので、番手選びが簡単です。研磨材をロールコーター方式で塗布する事で、研磨材の付き方が均一で、深い目が入りにくく、仕上がりが綺麗です。
用途塗装後のギラツキ処理に。自動車の補修に。 材質砥材:酸化アルミニウム、研磨材:酸化アルミニウム(アルミナ)、基材:ポリプロピレン系合成紙 質量(g)21 2018年トラスコ掲載ページ5 1312
1袋(5枚)
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高度なコーティング技術から生まれた最高級仕上用サンドペーパーで、塗装後のザラツキ処理に最適です。ペーパーの色が粒度別に分かれているので、番手選びが簡単です。
セット内容400番×1枚、800番×1枚、1200番×1枚、2000番×1枚の4枚セット イエロー(400番)、ブルー(800番)、レッド(1200番)、ホワイト(2000番) サイズ(mm)114×93 危険物の類別非危険物
1セット(4枚)
659 税込725
当日出荷

鉄をはじめ、アルミ、銅真鍮、プラスチックの加工に使用できます。
種別鉄工用
1本
特価
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

究極の日本製。ヤスリ誉(ほまれ) スイスのバローベより繊細な切れ味です。 新潟大学と共同開発の目詰まりしない特殊表面加工。 目が単目であるため、削った後の肌面がきれいで1/100mm~1/200mm単位で表面を美しく仕上げることが出来ます。 目詰まりしにくいため、プラスチックの加工のほかに木材(例えば弦楽器)やアルミニウム等ソフトな素材の仕上げにも最適です。
用途プラスチック・木材・軽金属他 目の粗さ中目 材質SKS8 適合材プラスチック・木材・軽金属他
1本
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

福島鑢商店とバローベ社の限定コラボ企画として、十分な品質を備えたバローベのエントリーモデルが誕生いたしました。徹底的なコストカットによって、コスパ最高のヤスリを実現いたしました。国産ヤスリと比較して、切削力に約28%の優位性がございます(※福島鑢商店調べ)。一般的な仕上げ作業に最適です。
用途金属の手仕上げ
1本
779 税込857
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

ダイヤモンド砥粒をヤスリ母材に電着することにより、鉄工ヤスリでは刃が立たない難削材も研磨できます。
用途超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス陶器の研磨に 粒度#200 適合材超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス陶器
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

使いやすいサイズにカットされているので、DIYやホビーなど細かい作業に最適。便利な使い切りタイプ。
用途使いやすいサイズにカットされているので、DIYやホビーなど細かい作業に最適。便利な使い切りタイプ。 質量(g)1 タイプ耐水紙ヤスリ 入数(枚)12入 サイズ(mm)140×76×1
1セット
409 税込450
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

手の届かないような細かい部分の研磨に。切れにくく耐久性、作業性の良い紐ヤスリです。工業製品から楽器、ジュエリーまで幅広く使われています。紐の特性を活かして溝、フチ、窪み、直線、内周、外周、チューブ内の研磨、仕上げ、面取り、バリ取りなど研磨作業を効率よく行えます。
材質砥粒:アルミニウムオキサイド 形状 質量(g)30 全長(m)2
1本(1本)
750 税込825
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

完全日本製造の高品質ヤスリ。。形状:。先端に向かって細くなる。(テーパーの意味)。平面-複目。側面-(一面、単目)。(片面、ノーカット)。
用途平面、隅、角、肩の仕上げ用 形状平形
1本
1,498 税込1,648
8日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

完全日本製造の高品質ヤスリ。。先端に向かってテーパー付。復目。
用途溝、角形の穴、内部の角の仕上
1本
1,498 税込1,648
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

手の届かないような細かい部分の研磨に。切れにくく耐久性、作業性の良い紐ヤスリです。工業製品から楽器、ジュエリーまで幅広く使われています。紐の特性を活かして溝、フチ、窪み、内線、内周、外周、チューブ内の研磨、面取り、バリ取りなど研磨作業を効率よく行えます。
材質砥粒:アルミニウムオキサイド 形状 幅(mm)1.4 粒度#150 質量(g)30 全長(m)2
1本(1本)
750 税込825
翌日出荷

手の届かないような細かい部分の研磨に。切れにくく耐久性、作業性の良い紐ヤスリです。工業製品から楽器、ジュエリーまで幅広く使われています。紐の特性を生かして溝、フチ、窪み、直線、内周、外周、チューブ内の研磨、仕上げ、面取り、バリ取りなどの研磨作業を効率よく行えます。
材質砥粒:アルミニウムオキサイド 形状 幅(mm)1.4 粒度#120 質量(g)30 全長(m)2
1本(1本)
750 税込825
翌日出荷

超硬合金、焼き入れ鋼、セラミックス、ガラス、強化プラスチックなどの硬質材の研削加工に最適です。ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。台金に弾力があり被削材にフィットします。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味を最後まで保持します。
用途バリ取り仕上切削・修正・すり合わせなどの使用に最適。各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削。 適合材各種金型、ガラス、セラミックス、あらゆる硬質材料
1本ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

面は先端に向かって細くなっています。 複目です。 溝、四角形の穴、内角、切削面の仕上げなどに適しています。 エルゴハンドル付のヤスリです。
材質高性能合金鋼
1本
1,398 税込1,538
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

エッジと面が平行です。 複目、エッジの片方は目なし、片方は単目です。 平面、鋭い角、肩のほかバリ取りなどに使用することができ、重量物の先鋭化にも有効です。 削りカスをすばやく排除します。 高合金工具鋼には複目ヤスリを使用してください。
形状 材質高性能合金鋼
1本
809 税込890
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

面は先端に向かって細くなっています。 複目です。 溝、四角形の穴、内角、切削面の仕上げなどに適しています。
形状 材質高性能合金鋼
1本
939 税込1,033
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

RS Pro 半丸形鬼目やすり(ハンドル付き. 信頼性が高く信頼性の高い RS PRO ブランドの半丸形鬼目を導入します。 Durable な掛け金やすりは、のこぎりやサンドペーパーの切断段の間の木材のバリ取りに最適です。この汎用性の高い手動工具は、頑丈な高炭素鋼製で、人間工学に基づいたソフトグリップハンドルを備えており、快適性と操作性が向上しています。. 特長と利点. 人間工学に基づいたソフトなグリップハンドルにより、操作性と快適性が向上しています Durable 高炭素鋼製 200 mm 250 mm 300 mm を用意 凹凸面のバリ取りに最適な半円形設計 バリ取りや Rapid Cleaning 用の荒目の切断用の溝. 一般的な用途. やすり手動工具は、粗加工に最適です。粗加工には粗加工に適しており、木材をすばやく簡単にバリ取りすることができます。RAPS は、次のようなさまざまな用途で使用されます。 作業場 大工作業 彫刻. 鬼目とは何ですか?. やすりは、粗目のハンドやすりです。バリをすばやく取り、余分な木材を除去するように設計されています。やすり歯は、木材を簡単 Faster半丸形鬼目は、凹面や凸面の成形に最適です。. 他のサイズはありますか?. RS Pro やすりは、次のようなさまざまなサイズ 1611498 1611498 12 インチ 1611497 1611497 10 インチ 1611496 1611496 8 インチ. 鬼目の粗さは何ですか。. やすりの粗さは、荒目、中目、スムーズ目などを含む歯又は等級を表します。この場合、等級は荒いです。. その他にどのようなタイプの鬼がありますか?. やすりと同様に、やすりはさまざまな作業に合わせてさまざまな形状が用意されています。最も一般的な用途は次のとおりです。 キャビネット鬼目 最初の成形段階に最適 丸形鬼目 凹状の表面や凸状の表面に最適です 半円形鬼目 丸い鬼目に似ており、平らな面が追加されています 角型鬼目 角の形状やノッチに最適 ニードルノーズ 細かいディテールや狭いスペースに最適
仕様やすりの種類 = エンジニア用やすりカットタイプ = 荒目, 鬼目やすり長さ = 300mmハンドルが付属 = あり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

RS Pro 半丸形鬼目やすり(ハンドル付き. 信頼性が高く信頼性の高い RS PRO ブランドの半丸形鬼目を導入します。 Durable な掛け金やすりは、のこぎりやサンドペーパーの切断段の間の木材のバリ取りに最適です。この汎用性の高い手動工具は、頑丈な高炭素鋼製で、人間工学に基づいたソフトグリップハンドルを備えており、快適性と操作性が向上しています。. 特長と利点. 人間工学に基づいたソフトなグリップハンドルにより、操作性と快適性が向上しています Durable 高炭素鋼製 200 mm 250 mm 300 mm を用意 凹凸面のバリ取りに最適な半円形設計 バリ取りや Rapid Cleaning 用の荒目の切断用の溝. 一般的な用途. やすり手動工具は、粗加工に最適です。粗加工には粗加工に適しており、木材をすばやく簡単にバリ取りすることができます。RAPS は、次のようなさまざまな用途で使用されます。 作業場 大工作業 彫刻. 鬼目とは何ですか?. やすりは、粗目のハンドやすりです。バリをすばやく取り、余分な木材を除去するように設計されています。やすり歯は、木材を簡単 Faster半丸形鬼目は、凹面や凸面の成形に最適です。. 他のサイズはありますか?. RS Pro やすりは、次のようなさまざまなサイズ 1611498 1611498 12 インチ 1611497 1611497 10 インチ 1611496 1611496 8 インチ. 鬼目の粗さは何ですか。. やすりの粗さは、荒目、中目、スムーズ目などを含む歯又は等級を表します。この場合、等級は荒いです。. その他にどのようなタイプの鬼がありますか?. やすりと同様に、やすりはさまざまな作業に合わせてさまざまな形状が用意されています。最も一般的な用途は次のとおりです。 キャビネット鬼目 最初の成形段階に最適 丸形鬼目 凹状の表面や凸状の表面に最適です 半円形鬼目 丸い鬼目に似ており、平らな面が追加されています 角型鬼目 角の形状やノッチに最適 ニードルノーズ 細かいディテールや狭いスペースに最適
仕様やすりの種類 = エンジニア用やすりカットタイプ = 荒目, 鬼目やすり長さ = 200mmハンドルが付属 = あり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷

RS Pro 半丸形荒目. 信頼性が高く信頼性の高い RS PRO ブランドの半丸形鬼目を導入します。 Durable な掛け金やすりは、のこぎりやサンドペーパーの切断段の間の木材のバリ取りに最適です。この汎用手動工具は、頑丈な高炭素鋼製で、荒目、鬼目の切断面があります。. 特長と利点. 人間工学に基づいたソフトなグリップハンドルにより、操作性と快適性が向上しています Durable 高炭素鋼製 200 mm 250 mm 300 mm を用意 凹凸面のバリ取りに最適な半円形設計 バリ取りや Rapid Cleaning 用の荒目の切断用の溝 RS Pro ファイルハンドルに対応. 一般的な用途. やすり手動工具は、粗加工に最適です。粗加工には粗加工に適しており、木材をすばやく簡単にバリ取りすることができます。RAPS は、次のようなさまざまな用途で使用されます。 作業場 大工作業 彫刻. 鬼目とは何ですか?. やすりは、粗目のハンドやすりです。バリをすばやく取り、余分な木材を除去するように設計されています。やすり歯は、木材を簡単 Faster半丸形鬼目は、凹面や凸面の成形に最適です。. 他のサイズはありますか?. RS Pro やすりは、次のようなさまざまなサイズ 1467342 1467342 -12 インチ 1467341 1467341 -10 インチ 1611508 1611508 -8 インチ. 鬼目の粗さは何ですか。. やすりの粗さは、荒目、中目、スムーズ目などを含む歯又は等級を表します。この場合、等級は荒いです。. その他にどのようなタイプの鬼がありますか?. やすりと同様に、やすりはさまざまな作業に合わせてさまざまな形状が用意されています。最も一般的な用途は次のとおりです。 キャビネット鬼目 最初の成形段階に最適 丸形鬼目 凹状の表面や凸状の表面に最適です 半円形鬼目 丸い鬼目に似ており、平らな面が追加されています 角型鬼目 角の形状やノッチに最適 ニードルノーズ 細かいディテールや狭いスペースに最適
仕様やすりの種類 = エンジニア用やすりカットタイプ = 荒目, 鬼目やすり長さ = 200mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

RS Pro 半丸形鬼目やすり(ハンドル付き. 信頼性が高く信頼性の高い RS PRO ブランドの半丸形鬼目を導入します。 Durable な掛け金やすりは、のこぎりやサンドペーパーの切断段の間の木材のバリ取りに最適です。この汎用性の高い手動工具は、頑丈な高炭素鋼製で、人間工学に基づいたソフトグリップハンドルを備えており、快適性と操作性が向上しています。. 特長と利点. 人間工学に基づいたソフトなグリップハンドルにより、操作性と快適性が向上しています Durable 高炭素鋼製 200 mm 250 mm 300 mm を用意 凹凸面のバリ取りに最適な半円形設計 バリ取りや Rapid Cleaning 用の荒目の切断用の溝. 一般的な用途. やすり手動工具は、粗加工に最適です。粗加工には粗加工に適しており、木材をすばやく簡単にバリ取りすることができます。RAPS は、次のようなさまざまな用途で使用されます。 作業場 大工作業 彫刻. 鬼目とは何ですか?. やすりは、粗目のハンドやすりです。バリをすばやく取り、余分な木材を除去するように設計されています。やすり歯は、木材を簡単 Faster半丸形鬼目は、凹面や凸面の成形に最適です。. 他のサイズはありますか?. RS Pro やすりは、次のようなさまざまなサイズ 1611498 1611498 12 インチ 1611497 1611497 10 インチ 1611496 1611496 8 インチ. 鬼目の粗さは何ですか。. やすりの粗さは、荒目、中目、スムーズ目などを含む歯又は等級を表します。この場合、等級は荒いです。. その他にどのようなタイプの鬼がありますか?. やすりと同様に、やすりはさまざまな作業に合わせてさまざまな形状が用意されています。最も一般的な用途は次のとおりです。 キャビネット鬼目 最初の成形段階に最適 丸形鬼目 凹状の表面や凸状の表面に最適です 半円形鬼目 丸い鬼目に似ており、平らな面が追加されています 角型鬼目 角の形状やノッチに最適 ニードルノーズ 細かいディテールや狭いスペースに最適
仕様やすりの種類 = エンジニア用やすりカットタイプ = 荒目, 鬼目やすり長さ = 250mmハンドルが付属 = あり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
7日以内出荷