2 サイクルエンジン専用の混合燃料用オイルです。高級エンジンオイルのベース油に専用添加剤を配合したガソリンと混ざりやすいオイルです。
用途刈払機等の混合燃料を作る際にご使用いただけます。
粘度ISO VG56
適合範囲サイクルエンジン
等級FBグレード
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
2サイクルエンジン専用のオイルです。清浄性が高く、排気煙の少ないハイグレードタイプです。エンジン内部が汚れにくく、エンジン始動がスムーズです。焼き付きを防止して、エンジンを長持ちさせます。
用途刈払機等の混合燃料を作る際にご使用いただけます。
粘度ISO VG46
適合範囲サイクルエンジン
等級FDグレード
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
高級エンジンオイルベース油に専用添加剤を配合した、混合ガソリン専用オイルです。
用途刈払機・芝刈機・チェーンソー・小型発電機などの混合ガソリン用オイルに。
粘度ISO VG68
付属品注入ノズル
トラスコ品番390-9875
色緑色
質量(g)980
容量(L)1
主成分潤滑基油
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量1000mL
危険物の性状非水溶性
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
10:1~100:1の混合ガソリンを手軽に作ることができます。ガソリンと2サイクルエンジンオイルの高さを合わせるだけで、25:1の混合燃料が簡単に作れます。
用途混合燃料などの混合に
付属品ジャバラノズル
危険物の類別非危険物
分離給油の場合、初回は2サイクル用ゾイルと現在ご使用の2サイクルオイルを1:1で混ぜてください。2回目以降は1:5くらいでOK。
混合油の場合、2サイクルゾイルと現在ご使用の2サイクルオイルと1:1の割合で混ぜ合わせたものを燃料に入れてご使用ください。
スーパーゾイルを使用するとエンジンが良く回るようになりますので、使い始めの数百キロは、いきなりオーバーレブさせないよう徐々に回転を上げていくようにしてください。
2サイクルエンジンの場合は、車両により煙が多く出たりかぶり気味になることがあります。その場合はスーパーゾイルを薄くするか、セッティングにより調整してください。
レース車両には毎回のご使用をお勧めします。
用途2サイクルエンジン用
仕様金属表面再生剤
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
始動性の良さと高いエンジン保護性能を実現しかつ、排気ガスが少なくなるように製造されたMade in Japanの高品質エンジンオイルです。粘度も適正なので低温でも流動性を失うことはなく快適なエンジンの働きを維持します。また本オイルは通常の2サイクル混合用としても、ご使用可能です。その場合は25:1の混合比率でご使用お願いします。JASO M 345適合品。
用途ヤマハ車をはじめホンダ車・スズキ車の2サイクル2輪車にお勧めです。
ベースオイル半合成油
成分鉱油、合成油基油、希釈油、添加剤及びオイルカラー
規格JASO FD
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)40℃:47.96100℃:7.272
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量1L
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.2MB)
危険物の性状非水溶性
1本(1L)
¥749
税込¥824
当日出荷
エンジンチェンソーと変わらないタフさで、広葉樹などの堅木も確実に鋸断
50Vハイパワーバッテリー
低振動・低騒音・排ガスゼロ
本体のみ(バッテリー、充電器なし)
振動3軸合成値(m/s2)2.9
オイルタンク(L)0.37
乾燥質量(kg)2.9
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)472×219×262
商品タイプ本体のみ(バッテリー、充電器なし)
モーターDCブラシレスモーター
ガイドバー種類ハードノーズバー
ガイドバー長さ(mm)350
チェーン形式25AP76E
1充電当たりの作業量およそ71カット(杉丸太Φ200mm)
適合バッテリー50Vリチウムイオンバッテリー2P
スロットル方式ロックアウト付トリガー
仕様チェンオイル:やまびこ純正チェンオイル
1台
¥46,980
税込¥51,678
4日以内出荷
エンジンチェンソーと変わらないタフさで、広葉樹などの堅木も確実に鋸断
50Vハイパワーバッテリー
低振動・低騒音・排ガスゼロ
2Pバッテリー・充電器付属
モーターDCブラシレスモーター
スロットル方式ロックアウト付トリガー
ガイドバー種類ハードノーズバー
チェーン形式25AP76E
バッテリー2Pバッテリー(付属)、50Vリチウムイオンバッテリー2P(推奨)
オイルタンク(L)0.37
乾燥質量(kg)2.9
付属品2Pバッテリー、充電器
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)472×219×262
振動3軸合成値(m/s2)2.9
1充電当たりの作業量およそ71カット(杉丸太Φ200mm)
ガイドバー長さ(mm)350
仕様チェンオイル:やまびこ純正チェンオイル
1台
¥96,980
税込¥106,678
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

2サイクルエンジンオイル バイク用 汎用 FD規格
モノタロウ
¥749
税込¥824
低温流動性にすぐれ、耐熱・耐磨耗性がよく過酷な運転にも充分耐えるスモークレスオイル
用途高性能スーパースポーツからスクーターまで、あらゆる走行タイプに
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
商用電源と同等の良質な電気です。低騒音&低燃費のエコ発電機能付。軽量&コンパクトボディ。
仕様●発電機定格電圧(V):単相100●発電機周波数(Hz):50/60●発電機定格出力(kVA):2.8●発電機定格電流(A):28●発電機力率:1.0●エンジン名称:ヤマハ空冷4サイクルMZ200●エンジン定格出力(kW/min-1):3.8/3600●使用燃料:レギュラーガソリン●燃料タンク(L):8.4●連続運転時間(h):5.0[12.0(1/4負荷時(エコ発電作動時))]●騒音値 LAeq音圧レベル(dB(A)/7m):「無響音」56~62(1/4負荷(エコ発電作動時)~定格負荷)/「半無響音」-●騒音値 LWA音響パワーレベル(dB):86●外形寸法 長さ×幅×高さ(mm):635×466×562●本体乾燥質量(kg):61●仕様:オイル不足警告非常停止/周波数切替/リコイルスタータ方式/防音構造/セルスタータ方式/国内排出ガス自主規制適合●別売品:オートストップ
アズワン品番65-9577-13
1個
¥399,800
税込¥439,780
5日以内出荷
商用電源と同等の良質な電気です。低騒音&低燃費のエコ発電機能付。軽量&コンパクトボディ。
仕様●発電機定格電圧(V):単相100●発電機周波数(Hz):50/60●発電機定格出力(kVA):3.1●発電機定格電流(A):31●発電機力率:1.0●エンジン名称:クボタ水冷4サイクルディーゼルZ402●エンジン定格出力(kW/min-1):6.3/3000●使用燃料:軽油●燃料タンク(L):16.0●連続運転時間(h):11.5[26.0(1/4負荷時)]●騒音値 LAeq音圧レベル(dB(A)/7m):「無響音」55~59(1/4負荷(エコ発電作動時)~定格負荷)/「半無響音」58~62(1/4負荷(エコ発電作動時)~定格負荷)●騒音値 LWA音響パワーレベル(dB):87●外形寸法 長さ×幅×高さ(mm):871×589×837●本体乾燥質量(kg):179●仕様:オイル不足警告非常停止/周波数切替/防音構造/セルスタータ方式/国内排出ガス自主規制適合
アズワン品番65-9577-21
1個
¥799,800
税込¥879,780
5日以内出荷
容量(L)チェンオイル用:3
燃料タンク容量(L)混合:6
危険物の類別非危険物
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
商用電源と同等の良質な電気です。低騒音&低燃費のエコ発電機能付。軽量&コンパクトボディ。
仕様●発電機定格電圧(V):単相100●発電機周波数(Hz):50/60●発電機定格出力(kVA):1.8●発電機定格電流(A):18●発電機力率:1.0●エンジン名称:ヤマハ空冷4サイクルMZ80V-20iJ●エンジン定格出力(kW/min-1):2.52/4500●使用燃料:レギュラーガソリン●燃料タンク(L):4.7●連続運転時間(h):4.2[10.5(1/4負荷時(エコ発電作動時))]●騒音値 LAeq音圧レベル(dB(A)/7m):「無響音」57~65(1/4負荷(エコ発電作動時)~定格負荷)/「半無響音」-●騒音値 LWA音響パワーレベル(dB):92●外形寸法 長さ×幅×高さ(mm):555×300×470●本体乾燥質量(kg):25●仕様:オイル不足警告非常停止/周波数切替/リコイルスタータ方式/防音構造/国内排出ガス自主規制適合
アズワン品番65-9577-26
1個
¥239,800
税込¥263,780
5日以内出荷
デジタルディスプレイで溶接電流設定値と溶接実電流が確認できる高性能190Aクラス溶接機!3.5kVAインバータ発電付。
仕様●溶接 出力電流(A):DC170●溶接 使用率(%):50●溶接 電流調整範囲(A):DC30~190●溶接 使用溶接棒(mm):2.0~4.0●発電定格電圧(V):単相100●発電周波数(Hz):50/60●発電定格出力(kVA):3.5●発電定格電流(A):35●発電力率:1.0●エンジン 名称:ヤマハMZ360●エンジン 定格出力(kW/min-1):7.1/3600●使用燃料:レギュラーガソリン●燃料タンク(L):15●定格連続運転時間(h):9.0(溶接)/6.2(発電)●騒音値(dB(A)/7m):60〔音響パワーレベルLWA88〕●外形寸法 長さ×幅×高さ(mm):730×545×647●本体乾燥質量(kg):96●仕様:オイル不足警告非常停止/周波数切替/リコイルスタータ方式/防音構造/セルスタータ方式/スローダウン装置/国内排出ガス自主規制適合
アズワン品番65-9577-22
1個
¥699,800
税込¥769,780
5日以内出荷
JASO-FC規格のスモークレスタイプです。排気煙を抑えるので、排気ポートやマフラーの詰まりを防ぎます。このためメンテナンスの回数は、今までのFB以下のオイルと比べると半分で済みます。スクーターからバイクまで幅広い車種にお使いいただけます。
用途2サイクルガソリンエンジン用(分離・混合用)
ベースオイル部分合成油
JASO規格FC
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
Hondaエンジンの為に開発されたエンジンオイルです。
2サイクルエンジン用オイルに求められる耐焼き付き性と清浄性がバランスよく備わったベーシックオイルです。分離・混合用
用途2スト用
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
国産各メーカーの小排気量2サイクルスクーターにご使用して頂けます。
エンジン性能を長期間維持する、スタンダードオイルです。
快適な街乗りをサポートする、小排気量2サイクルオイルです。
経済性に優れたコストパフォーマンスオイルです。
用途分離・混合給油両用
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量4L
危険物の性状非水溶性
1缶(4L)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
インテンズバー採用。ガイドバー横のピニオンギアからチェン張りが簡単に行えます。燃料タンクとオイルタンク部をスケルトン仕様とすることで残量を認識しやすい仕様としました。カジュアルチェンソーの中でも34.4cm3の高出力エンジンを搭載したハイスペック仕様です。softスタートやバージポンプ、オートリターンチョークによりエンジン始動が容易に行えます。チェンブレーキやチェンキャッチャー、チェン張りサイドアクセスなど、プロ機同様の装備を採用しています。独自のサイクロン技術により細かい粉塵をエンジン外部へ排出する「G-FORCE」システムを採用。これにより、ロングメンテナンスサイクルを可能にしました。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)386×233×271
乾燥質量(kg)3.7
燃料タンク容量(L)0.28
点火方式フライホイールマグネト
始動方式softスタート
点火プラグNGK BPMR8Y
エンジン総排気量(cm3)34.4
振動3軸合成値(m/s2)5
オイルタンク容量(L)0.23
プロの使いやすさを追求し、さらにバージョンアップ!
調整しやすいチェン張り機構の継承。
優れたアイシング防止機能を継承。
ローラーチェンキャッチャーの採用。
バーチェンが装着しやすいインボードクラッチを継承。
大型給油キャップ。
高性能エアクリーナ。
スケルトン燃料タンク。
用途伐倒から枝払いまで幅広い作業に。
排気量(mL)44.6
仕様チェンブレーキ付、やまびこ純正チェンオイル
使用燃料混合燃料
始動方式リコイルスタータ(ソフトスタート)
タイプ刈刃:片刃
使用燃料やまびこ純正2サイクル専用オイルか、JASO性能分類FCまたはFD
刃厚(mm)2
燃料タンク容量(L)0.39
スロットル方式固定スロットル
スパークプラグBPM8Y
始動方式Softスタート(コイルダンパータイプ)
電源タイプエンジン式
混合比50:1(レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル)
排気量(cm3)21.2
新機構ブレーキ付エンジンカッター誕生!。キックバック発生時にブレードを強制停止!。慣性機械式ブレーキを搭載。予期せぬキックバックを検知し、自動でクラッチドラムを強制停止し、オペレーターの安全性を高めます。
付属品保護めがね、標準工具一式、カラー(Φ20、Φ22、Φ25.4)
方式(燃料と潤滑)分離潤滑
使用燃料レギュラーガソリン
取付内径(Φmm)ブレード:30.5
エンジンタイプ空冷2サイクル
タンク容量(mL)潤滑油:360、燃料:640
ブレード慣性機械ブレーキ
始動方式リコイル(ソフトスタート)
検知方式油量:オイルセンサー付(マグネットフロート付)
潤滑油(使用)やまびこ純正2サイクル専用オイル(JASO性能分類FD)
使用スパークプラグ:CJ6Y
排気量(cm3)73.5
新機構ブレーキ付エンジンカッター誕生!。キックバック発生時にブレードを強制停止!。慣性機械式ブレーキを搭載。予期せぬキックバックを検知し、自動でクラッチドラムを強制停止し、オペレーターの安全性を高めます。
付属品保護めがね、標準工具一式、カラー(Φ20、Φ22、Φ25.4)、集塵ホース2m、ダストバッグ、エアダクト
方式(燃料と潤滑)分離潤滑
外径(Φmm)使用ブレード:320
使用燃料レギュラーガソリン
最大切込深さ(mm)130
乾燥質量(kg)本体13.4
取付内径(Φmm)ブレード:30.5
エンジンタイプ空冷2サイクル
タンク容量(mL)潤滑油:360、燃料:640
ブレード慣性機械ブレーキ
外寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)本体692×285×456
始動方式リコイル(ソフトスタート)
検知方式油量:オイルセンサー付(マグネットフロート付)
潤滑油(使用)やまびこ純正2サイクル専用オイル(JASO性能分類FD)
使用スパークプラグ:CJ6Y
振動3軸合成値(m/s2)4.8
排気量(cm3)73.5
1台
¥299,800
税込¥329,780
3日以内出荷
効率が上がる両刃モデル
タイプ刈刃:両刃
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1063×272×190
使用燃料やまびこ純正2サイクル専用オイルか、JASO性能分類FCまたはFD
刃厚(mm)2
刈り幅(mm)(有効)484
乾燥質量(kg)4.6
ブレード長さ(mm)580
燃料タンク容量(L)0.39
スロットル方式トリガーレバー
スパークプラグBPM8Y
始動方式Softスタート(コイルダンパータイプ)
電源タイプエンジン式
混合比50:1(レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル)
排気量(cm3)21.2
1台
¥60,980
税込¥67,078
3日以内出荷
別売の送風機ダクトとのセット使用で効率的に送排風できます。
風量(m3/min)12.8
最大風速(m/s)76.2
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)324×233×355
使用燃料混合比[レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル]=50:1※やまびこ純正2サイクル専用オイルか、JASO性能分類FCまたはFD
乾燥質量(kg)3.6
燃料タンク容量(L)0.55
スロットル方式トリガーレバー&クルーズコントロールレバー
スパークプラグBPMR8Y
始動方式リコイルスタータ
排気量(cm3)25.4
1台
¥66,980
税込¥73,678
当日出荷
使いやすい!オールマイティなプロソー。
新型掃気ポート形状(Y型掃気)の採用(特許出願中)
最大出力約3%、最大トルク約7%アップ。
全モデルにリムスプロケット(R)を採用。
ローラーチェンキャッチャーの採用。
バーチェンが装着しやすいインボードクラッチを継承。
大型給油キャップ。
スケルトン燃料タンク。
優れたアイシング防止機能を継承。
用途伐倒・玉切りから枝払いまで、あらゆる場面で活躍!
質量(kg)4.5
仕様チェンブレーキ付、やまびこ純正チェンオイル
使用燃料混合燃料
エンジン部総排気量(mL)38.4
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)395×240×280
燃料タンク容量(L)0.42
始動方式リコイルスタータ(ソフトスタート)
点火プラグNGK BPM8Y
H4エンジンにストールお知らせ機能が追加。前・後進と高・低速の切替レバーがそれぞれ独立。操作性、メンテナンス性が向上しました。ハンドルはレバー1つで上下左右自在に調整でき、長さも15cm間隔で調整可能。ワンプッシュでエンジンを停止するセーフティロック機構付きスイッチを採用。フリーナイフ仕様
形状刈刃:フリーナイフ 8枚
車輪特殊スパイク車輪
ハンドル調整:上下6段階、左右11段階、長さ5段階(ワンタッチ可変式)
使用燃料混合燃料[ガソリン:2サイクルオイル※]=50:1 ※やまびこ純正2サイクル専用オイル、またはJASO性能分類FC・FD
刈り幅(mm)500
刈込み高さ(mm)35~70(4段調整)
乾燥質量(kg)49.5
駆動方式4輪駆動
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1700×550×1100
エンジン型式GEH802
走行速度(km/h)F:1.34~2.61(4段階) R:1.34~2.61(4段階)
排気量(cm3)79.4
1台
¥299,800
税込¥329,780
6日以内出荷
関連キーワード