やわらかゴムで車を傷つけません。台座のくぼみで重ねての収納が可能です。アンカー打ち可能な穴が開いています。チェーンを掛けやすいトップ形状
仕様●型番:GP-06A●サイズ(mm):Φ60×1280●カラー:黒/黄●重量:2340g●材質:NBR(発泡ゴム)、ゴム、グラスファイバー、PVC●ベース径:Φ250mm●用途:屋内・屋外の駐車場ポール●専用ウエイト:EA983FT-75●入数:2本
アズワン品番65-5670-84
1組(2本)
¥11,600
税込¥12,760
翌日出荷
非常に柔らかい材質でできたポールです。万が一衝突しても車両の傷、ケガを未然に防ぎます。先端にフックが付いているのでプラスチックチェーンや紐を付けることができます。
用途進入禁止表示用。人、車両の誘導具用。
トラスコ品番355-3466
材質NBR(発泡ゴム)、FRP
幅(mm)250
色ブラック、イエロー
高さ(mm)880
ポール径(Φmm)60
1本
¥4,098
税込¥4,508
翌日出荷
人肌そっくりのやわらかさを表現する超軟質造形用ウレタン樹脂です。硬度0(やわらかめ)硬度7(ふつう)硬度15(かため)の3種のラインナップがあります。低硬度でも十分な強度があります。小さな試作品やサンプルにぴったりの100gセットから、大き目の物を製作する際の1200gセットまで、シーンに合わせた使い分けができます。人体模型・フィギュア・保護パットなどの造形材料として最適です。
用途人体模型・保護パット・医療用触診モデル・フィギュア・オリジナル雑貨などの造形材料に
色乳白色
混合比(重量比)主剤:硬化剤=3:1
RoHS指令(10物質対応)対応
硬化時間常温:24時間以上/100℃:約1時間
耐摩耗性と反撥弾性に強い
スベリ止め、クッションなどの用途に最適。
材質天然ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
衝撃吸収・緩衝材として最適な振動吸収用シートです。高いエネルギー吸収性をもち、衝撃の90%以上を吸収します。発塵しない素材で、周波数や温度が変化しても高い防振性を保ちます。食品衛生法、容器包装規格に適合した素材です。
用途計測器や台車などの防振材、緩衝材、機密性が必要なパッキン・ワッシャー材、組立部品を保持するシートなど
材質ポリウレタン
寸法(mm)500×500
色透明
RoHS指令(10物質対応)対応
生ゴムを60%含む天然ゴムシートです。反発弾性(元に戻ろうとする力)が非常に強い。伸び率が良い。耐候性がなく、朽ちやすい。
用途バンド、クッション
材質天然ゴム
硬度40
耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性にすぐれたシートです。
厚生省告示第85号適合品。厳しい衛生管理が要求される食品産業用に最適。
無味無臭の安定した素材性能。
各種薬品にも強い耐性。
廃棄は法律により認可された廃棄物焼却炉などの安全な施設での焼却が可能。
ISO9001認証取得対象商品。
環境ホルモン対策品
用途電子機器部品
耐熱用パッキング
食品産業用パッキング
化学薬品産業パッキング
厚さ(mm)1
材質シリコン 硬度50
色乳白色
タイプゴムシート
耐熱性225℃×70h時硬さ変化(タイプAデュロメータ):+2引張強さ変化率(%):-14切断伸変化率(%):-16
JIS規格GFH5350
比重1.2
耐熱温度(℃)-30~+150
引張強度(MPa)7.9
硬さ(デュロメータA)48
切断時伸(%)310
圧縮永久ひずみ(%)12 (175℃×22h)
耐油性(%)35(150℃×70h)
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ソフトコーン
モノタロウ
¥3,598~
税込¥3,958~
本体には視認性に優れる高輝度反射シートを採用。
柔軟性に優れるポリウレタン製なので駐車場内での車両の衝突などにも耐える構造です。
用途車両通行の規制、抑制に。駐車場内の誘導に。歩行者と車両の区画わけに。
色赤×白(3M製高輝度反射シール)
付属品アンカーボルト+施工書
材質ポリウレタン+PE
直径(Φmm)(ポール部)約80、(底面部)205
トラスコ品番854-7583
材質合成ゴム
質量(kg)2.2
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌日出荷
チェーンを掛けやすいトップ形状。やわらかゴムで車を傷つけません。台座のくぼみで重ねての収納が可能です。アンカー打ち可能な穴が開いています。
用途屋内屋外の駐車場ポール
材質NBR(発泡ゴム)、ゴム、グラスファイバー、PVC
色黒/黄
質量(g)2130
ベース径(Φmm)250
サイズ(Φmm)60×880
ウエイト専用:EA983FT-75
1組(2本)
¥9,200
税込¥10,120
翌日出荷
耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性にすぐれたシートです。
厚生省告示第85号適合品。厳しい衛生管理が要求される食品産業用に最適。
無味無臭の安定した素材性能。
各種薬品にも強い耐性。
廃棄は法律により認可された廃棄物焼却炉などの安全な施設での焼却が可能。
ISO9001認証取得対象商品。
環境ホルモン対策品
用途電子機器部品
耐熱用パッキング
食品産業用パッキング
化学薬品産業パッキング
厚さ(mm)2
材質シリコン 硬度50
色乳白色
タイプゴムシート
耐熱性225℃×70h時硬さ変化(タイプAデュロメータ):+2引張強さ変化率(%):-14切断伸変化率(%):-16
JIS規格GFH5350
比重1.2
耐熱温度(℃)-30~+150
引張強度(MPa)7.9
硬さ(デュロメータA)48
切断時伸(%)310
圧縮永久ひずみ(%)12 (175℃×22h)
耐油性(%)35(150℃×70h)
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様内径6~8mmのプラスチックチェーンに対応/アンカー固定用穴3カ所あり
トラスコ品番355-3474
幅(mm)250
色イエロー
高さ(mm)880
機能スタッキング(積み重ね収納)機能付き
ポール径(Φmm)60
1本
¥4,598
税込¥5,058
9日以内出荷
用途EA983FT-82、-83、旧EA983FT-81用
エスコ品番EA983FT-75
材質ゴム
質量(g)2200
内径×外径(Φmm)230×360
1個
¥2,400
税込¥2,640
当日出荷
やわらかくしなやかで、美しい透明なアメ色のもっとも一般的な指サックです。
軽作業や医療用等広い用途にお使いになれます。
材質NR
厚さ(mm)0.45
油に強いすべり止つき合成ゴム指サック。機器の調整、組立などで油症防止や汚染防止のお役に立ちます。
長さはお好みに合わせてハサミでお切りいただけます。
材質合成ゴム
厚さ(mm)0.4
色茶
入数(双)20
機能耐油
表面抵抗値(Ω)取得なし
RoHS指令(10物質対応)対応
粉有無粉なし
手に柔らかくフィットする、突き刺し・引き裂きに比較的強い天然ゴム製の手袋なので、
食器洗い・お掃除・お洗濯・ガーデニングで手肌をしっかり守りながら作業することができます。
裏毛つきで着脱しやすく保温性にも優れています。
手のひら全体にすべり止め加工を施しています。食品衛生法適合商品
色ピンク
入数(双)1
機能伸縮性・保温性
全長(cm)30
材質(裏)綿(植毛)
材質(表)天然ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
従来のチューブに比べ、硬くなりにくいよう特殊配合により、物性の向上がはかられています。
やわらかく、折れにくいので曲げ半径が小さく、狭小部の取付、配管も最適です。
クリアーピンクで透明性が高く、液体が良く透視できます。
用途耐圧性を要求しない工作・農業機械等の狭小部の燃料油・潤滑油・廃油などの運搬用に。
洗濯機排水・エアーホース観賞魚等家庭用・林業・木工用・機械用・園芸用・農業用
色ピンク(半透明)
使用流体燃料油・潤滑油・廃油など
特性耐油
こんなお得な商品も!

紙ウエス 布感覚で使えるタイプ
モノタロウ
¥549~
税込¥604~
ハードにもデリケートにも使える安全性の高い接着剤不使用。
高水圧でポリプロピレン不織布をパルプに絡めてシート化しているので、布の丈夫さと紙の吸水性を兼ね備えています。
布のように耐久性があるため、濡らしてギュッと絞れ数回の拭き取り作業も可能です。
多量な油やグリスをガッチリ拭き取りたい時や、カウンターを優しく拭き取りたい時に。
高い吸水力…キムタオルより吸水性が高く、水に濡れた状態の強度はキムタオルと比較した場合は約3倍弱と丈夫です。
材質パルプ+ポリプロピレン不織布
厚さ薄手
シルクのような優しい肌触りのふんわり超柔らかマスクです。耳ゴムに超柔らか極太ゴムを採用し長時間の着用でも耳が痛くなりにくい仕様です。3層構造で優れたフィルター機能です。ノーズピース入りで、鼻頬にフィットします。
用途医療・介護・清掃作業。
仕様延燃性:Class1、 血液不浸透性:120mmHg
トラスコ品番268-2782
材質不織布:ポリプロピレン(PP)、ノーズピース:ポリエチレン(PE)、ゴム:ポリウレタンゴム
色ホワイト
サイズフリー
入数(枚)50
構造3層
寸法(縦×横)(mm)175×95
細菌ろ過効率(BFE)99%以上
微粒子ろ過効率(PFE)99%以上
呼気抵抗(mmH2O/cm2)5.0未満
ウィルス飛沫捕集効率(VFE)99以上
1箱(50枚)
¥559
税込¥615
当日出荷
耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性にすぐれたシートです。
厚生省告示第85号適合品。厳しい衛生管理が要求される食品産業用に最適。
無味無臭の安定した素材性能。
各種薬品にも強い耐性。
廃棄は法律により認可された廃棄物焼却炉などの安全な施設での焼却が可能。
ISO9001認証取得対象商品。
環境ホルモン対策品
用途電子機器部品
耐熱用パッキング
食品産業用パッキング
化学薬品産業パッキング
厚さ(mm)0.5
材質シリコン 硬度50
色乳白色
タイプゴムシート
耐熱性225℃×70h時硬さ変化(タイプAデュロメータ):+2引張強さ変化率(%):-14切断伸変化率(%):-16
JIS規格GFH5350
比重1.2
耐熱温度(℃)-30~+150
引張強度(MPa)7.9
硬さ(デュロメータA)48
切断時伸(%)310
圧縮永久ひずみ(%)12 (175℃×22h)
耐油性(%)35(150℃×70h)
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

除湿剤
モノタロウ
¥209
税込¥230
家中の気になる湿気を強力除湿。
シールをはがすだけの簡単水捨て。
シール付き。
成分塩化カルシウム
タイプレギュラータイプ
商品タイプタンクタイプ
「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」等の対象科学物質を含まない新しい新しい発泡素材。
他の発泡素材とは異なり、衝撃を弾くのではなく、包み込むように吸収します。
用途枕、マットレス・クッション等、インテリアでの商材
医療分野やモータースポーツ等の部材
材質ウレタンフォーム
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
アメゴム底で滑りにくい。キャンバス製なので軽量で疲れにくい。やわらかゴム底で屈曲性が高いので履きやすいです。
形状ローカット
種類作業靴
材質(アッパー)綿
標準質量(g/片足)約180(26.0の場合)
機能軽量、屈曲性
材質(底部)ゴム
甲被タイプスリッポンタイプ
靴タイプたびぐつ
やわらかゴムポール用ベースです。
色ブラック
寸法(幅W×高さH)(mm)360×39
トラスコ品番374-7786
材質ニトリルゴム(NBR)
質量(kg)2.2
1本
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
やわらかゴムバーで恐怖心をやわらげます ポリエチレン発泡体でチューブとカバーの安全に配慮した設計
用途走高跳びの初期練習に適しています。
材質ラテックスチューブ、ポリエチレン
質量(g)約140
長さ(m)約2.7
アズワン品番64-9537-74
1本
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
一枚で快適に穿けるボクサーパンツです。
抗菌防臭加工 イヤなニオイの元となる菌の増殖を抑制。
シミ防止 撥水布内蔵でズボンへのシミをブロック。
やわらかゴム やわらか腰ゴムで肌あたりがやさしい。
ストレッチ 伸縮性があるので身体に快適フィット。
ゆったり設計 体型に合わせたゆったり設計です。
混率(%)(本体)綿80、ナイロン15、ポリウレタン5、(腰ゴム部)ナイロン55、ポリエステル40、ポリウレタン5、(裏マチ部)レーヨン45、綿40、ポリウレタン15
仕様デニムストレッチ
再生紙使用マーク適合
耐水性が高く、屋外使用に最適です。接着後もゴムのやわらかさがあります。耐水性が高く、屋外使用に最適。速乾タイプ。接着後もゴムのやわらかさ。
用途ゴム製品、キャンバス布、皮革などの接着・補修。
色黒
容量(g)100
質量(g)131
仕様速乾タイプ
トラスコ品番445-2399
主成分クロロプレンゴム系
主な用途ゴム、布、皮革
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.1L
特性耐水性
危険物の性状非水溶性
適合用途防水・耐水・屋外、速乾
主なワーク大面材、パーツ
1個(100g)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
フューエルライン等熱のかからない箇所にお使い下さい。熱い箇所や熱くなる箇所へは不向きです。また、インジェクション車等へはご使用できません。
仕様クリップ付
長さ(m)1
使用温度範囲(℃)-38~60
一枚で快適に穿けるボクサーパンツです。
抗菌防臭加工 イヤなニオイの元となる菌の増殖を抑制。
シミ防止 撥水布内蔵でズボンへのシミをブロック。
やわらかゴム やわらか腰ゴムで肌あたりがやさしい。
ストレッチ 伸縮性があるので身体に快適フィット。
ゆったり設計 体型に合わせたゆったり設計です。
混率(%)(本体)綿95、ポリウレタン5、(腰ゴム部)ナイロン55、ポリエステル40、ポリウレタン5、(裏マチ部)レーヨン45、綿40、ポリウレタン15
仕様ベア天竺
再生紙使用マーク適合
やわらかゴムがキュポッとはまる&プニッとやわらかで鉛筆のキズも防止!固くて丈夫なヘッドは力を分散するカーブ形状!割れにくく、芯先もしっかりガード!芯先が飛び出さない。くびれで鉛筆が中に入り過ぎないから安心!JIS規格対応丸・六角・三角の形の鉛筆に使える。
材質ABS・TPE
寸法(mm)10×45×10
こんなお得な商品も!

背抜き手袋 薄手 発泡ゴムコーティング
モノタロウ
¥109~
税込¥120~
薄くて丈夫、指先感覚も活かせますのであらゆる作業に最適です。
手のひらに天然ゴムをコーティング。抜群のやわらかさとともに、高いスベリ止め効果を発揮します。
縫い目の無いシームレス編手袋なので、手に良くなじみ、長時間の作業にも疲れません
用途運搬作業、土木建築作業、農作業
厚さ(mm)1.6
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

背抜き手袋 薄手 天然ゴムコーティング
モノタロウ
¥169~
税込¥186~
独自の葉脈状すべり止めにより、強力なグリップ力があります。
着用したままペンを持てる薄さとやわらかさがあります。
特殊配合により、天然ゴム特有の臭いを抑え、白化現象も抑えています。
繊維部分は抗菌防臭加工を施してあり、汗臭くなりにくく、細菌の増殖を抑えます。
用途土木建築業。物流倉庫業。清掃・サービス業。
厚さ(mm)約1.1
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

耐油燃料チューブ
モノタロウ
¥199~
税込¥219~
耐ガソリン性の高い透明チューブです。ゴミや水が入っても内部の様子がすぐにわかります。
グリーンホースはミディアム質ですので、キャブレターブリーザーやフュエルタンクブリーザーに最適です。
ピンクホースはソフト質ですので、冬場でも固くならず、フュエルホースとしては最適です。
一般的な黒色ホースに比べると、耐久性は少し劣りますので、定期的に新品交換をお薦めします。
ホースクリップ5個付属。
付属品ホースクリップ5個
適合汎用
長さ(m)1
丈夫な持ち手つきで学校⇔自宅⇔塾などのノートPCやタブレット端末の持ちはこびに使える。
うすくてスリム、だけど内側はやわらかゴムスポンジクッションでキズつきにくい。
マチ付ポケットでケーブル類や電源アダプタ、ヘッドセットなど必要なものも収納して一緒に持ち運べるしっかり閉められる&大きく開いて取り出しやすいファスナー。
11.6インチノートPC相当に対応。
スクールバッグやランドセルにもはいるサイズ。
材質ポリエステル・合成ゴム
寸法(mm)約235×330×25
内寸(mm)約212×304×23
適合サイズ11.6インチ
丈夫な持ち手つきで学校⇔自宅⇔塾などのノートPCやタブレット端末の持ちはこびに使える。
うすくてスリム、だけど内側はやわらかゴムスポンジクッションでキズつきにくい。
マチ付ポケットでケーブル類や電源アダプタ、ヘッドセットなど必要なものも収納して一緒に持ち運べる。
しっかり閉められる&大きく開いて取り出しやすいファスナー。
10.5インチノートPC相当に対応。
スクールバッグやランドセルにもはいるサイズ。
材質ポリエステル・合成ゴム
寸法(mm)約210×285×25
内寸(mm)約188×263×20
適合サイズ10.5インチ
キャップ×グリップこれ1本!キャップとグリップが一体化!やわらかゴムの三角形状グリップ!鉛筆が正しく持てる&にぎりやすく指が疲れにくい!グリップはやわらかゴムでホールドするから、鉛筆がぬけにくいのに着脱がスムーズ。鉛筆にキズがつきにくい!割れにくい!しっかりヘッド!カーブ形状が力を分散!落としても割れずに頑丈!差し込みすぎても割れにくい!芯先が飛び出さない。くびれで鉛筆が中に入り過ぎないから安心!JIS規格対応丸・六角・三角の形の鉛筆に使える
材質ABS・TPE
寸法(mm)13×69×13
特許取得済の超極細繊維エアレイドシート、リモレイを使用した、肌触りなめらかなマスクです。
国は、中国製ですが口元に日本製素材を使用しています。
PFE99%、花粉粒子濾過効率99%、細菌飛沫捕集効率99%(カケンテストセンター調べ)
高密度極細繊維フィルターで、ウィルス飛沫や花粉をカット。
強いのに肌触りなめらかな超極細繊維。チクチクしません。
隙間ができにくいノーズフィッター付き。
やわらかゴムひもだから耳が痛くなりにくい。
ムレにくい、ベタベタしにくい、未知のなめらかさ!!
材質本体フィルター:ポリプロピレン ポリエチレン ポリエステル、耳ひも:ポリエステル、ノーズフィッター:ポリエチレン
質量(g)26.5
構造3層
対象花粉・ほこり・ウィルス・PM2.5
1袋(7枚)
¥399
税込¥439
10日以内出荷
お手軽に。どんな場所にもフィットする。
やわらかなゴムスポンジの凹凸形状が抜群のクッション性。
はさみなどで簡単にカットしてすぐに使えます。
小さなお子様やご年配の方がおられるご家庭や施設はもちろん、学校、
オフィス、作業現場や工場の危険に伴う箇所のリスク対策に。
用途・転倒ケガ、打ち身など軽減のクッション材に
・頭上注意の注意喚起に
・遊具や手すりのすべり止めに
・工場、施設の凹凸の保護に
・台車等の衝突軽減に
・柱や巾木の保護材に
厚さ(mm)約6.5
幅(cm)約7.5
袖口は糸がほつれないオーバーロック(すくい縫い)
吸水性、作業性、柔軟性に優れ、強靭です。
用途運送業、倉庫業、鉄筋作業、土木建設業など
厚さ(mm)1.1
タイプ強力タイプ
強度中
関連キーワード
1
2
3
4
次へ