23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サイズ(Φmm)125 外径(Φmm)125 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1枚
1,798 税込1,978
当日出荷

ゆたか磨材フレックスパット・ハード
エコ商品
ねじ径(mm)16 外径(Φmm)125 危険物の類別非危険物 サイズ(Φmm)125 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
5,398 税込5,938
当日出荷

1個
4,398 税込4,838
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
5,498 税込6,048
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1枚
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外径(Φmm)190 厚さ(mm)50 仕様マジック付 内径(Φmm)50 使用の目安(バフ適合面)超微粒・鏡面・艶出し
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷

洗車後に使用する拭き取り専用の吸水クロスです。特殊ツイスト加工されたマイクロファイバーにより驚きの吸水力です。
用途洗車後に使用する拭き取り専用の吸水クロスです。特殊ツイスト加工されたマイクロファイバーにより驚きの吸水力です。 危険物の類別非危険物
1枚
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアガン パルス式 モノタロウ 動画あり
ノズル部分が高速で回転して強力なエアー振動を発生させる事で溝・隙間等のほこりを簡単に除去する事が出来ます。
取扱説明書(3.2MB) 使用圧力(MPa)0.62 流量(L/min)110±15 取付ねじサイズM14×1.0 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノズル強化でパワーアップ!! パルス回転で粉じんを強力サイクロンブロー
用途ノズル部分が高速回転して広範囲を均一に除塵します。 。流量調整機能付き 仕様【エアインレット】Rc1/4 材質ナイロン 空気消費量(L/min)0.8 MPa ≧ 425 L/Min 使用エアー圧力(MPa)0.6~1.5 危険物の類別非危険物 関連資料(0.82MB)
1個
6,898 税込7,588
5日以内出荷

1200番以上のペーパーマークが素早く除去でき、程よい光沢が得られます。厳選されたファインセラミックスを使用。キレが良くキズも残しません。 ツヤが良くて長持ちでボケもありません。 バフがらみがなく、拭き取りがスムーズです。 ノンシリコン・ノンワックスなので塗膜のはじきなどがありません。
用途アクリルウレタン及び耐スリ傷、フッソクリヤー等の塗装面の研磨。 ガン肌調整に最適です。 成分酸化アルミニウム、水、鉱油、ケロシン、添加剤、ヤシ油脂肪酸ジエタノールアミド、ジエタノールアミン、ヘキサヒドロ-1,3,5-トリアジン-1,3,5-トリエタノール 白色 タイプ液状 研磨力(ペーパー相当番手)P1200~P1500 最適なポリッシャーの回転数1800rpm 主研磨剤の種類アルミナ 粘度(Pa・s)5.0~7.0 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB) 最適なバフの種類ウールバフ 研磨剤の中心粒径(μm)6~8
1本(700mL)
2,798 税込3,078
当日出荷

洗車後に使用する拭き取り専用の吸水クロスです。特殊ツイスト加工されたマイクロファイバーにより、吸水力がアップ。両面使用可能で圧倒的な吸水力。フチなしの為、洗車傷を軽減。
寸法(mm)300×400 危険物の類別非危険物
1枚
1,798 税込1,978
当日出荷

従来のエアーブローガンと違い、ノズル部分を高速で回転させることにより強力なエアー振動を発生させる機能を持たせることが出来ました。このエアーを使用することで、溝・隙間・くぼみ等の除塵が簡単にでき、細かな部分に入った水切りもすばやく取ることが可能となりました。ガン自体にレギュレター(減圧弁)もついていますので、作業が多様にできるように開発されています。90%以上の材質をPP(ポリプロピレン)樹脂化し、環境に配慮した構造に。又、金属部品を極限まで削減。長時間作業や女性にもやさしい軽量化設計。疲れにくいレバータイプで、手にジャストフィット。
用途車内クリーニング用。機器類。自動車の洗車後に使用する水切り。自動車のエアーダクトの除塵。マット洗浄機使用後の仕上げと水切り。建物の網戸洗浄と仕上げ並びに水切り。建物の隙間に入った埃取り。プレス加工後のクリーニング。プラスチックや金属の切り屑クリーニング。精密機械の微細金属バリ取り 質量(g)130 タイプ樹脂製コーン 接続接続部/カプラーオス 1/4 常用使用圧力(MPa)0.98以下 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×226×160 流量(L/min)範囲/40~290調節可(0.5MPa時) 使用環境温度(℃)0~50 適合流体エアー 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量0.13kg
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

つや出し鏡面仕上げ剤 (ウレタン塗膜/フッソクリヤー塗膜艶出し剤) 高硬度塗膜対応 モノタロウ 動画あり
ファインセラミック研磨材を配合することにより、コンパウンドでの研磨・艶出し時に発生する細かい研磨傷や、仕上り塗膜のボケを除去、艶出しする鏡面仕上げ剤です。 特により高い光沢性を要求されるウレタン塗膜、フッ素クリアー塗膜で問題になる僅かな曇りも解決します。 塗膜に傷をつけることなく、塗膜本来の光沢とワックス効果が得られます。 光沢の持続性が良好で汚れ落とし効果も優れています。
用途硬質塗膜の鏡面仕上げ、艶出し。 塗膜に付着した水アカ、汚れの除去。 車のリフレッシュ。 成分水、ミネラルスピリット、艶出剤、酸化アルミニウム、添加剤、n-ノナン、酸化チタン(IV) 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB) 研磨剤の中心粒径(μm)1~5
1本(1L)
2,298 税込2,528
当日出荷

ウールディスクバフ モノタロウ 動画あり
国内メーカー製造の高品質商品です。 研削力を重視した設計で、コスト的にも割安です。 小さい面積の磨き作業に最適です。
厚さ(mm)6.5 長さ(mm)(ウール)5 取付け方法マジック式 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

国内外の電動ポリッシャーへ装着可能な16mmのメスねじタイプ。業界唯一の低重心タイプで作業バランスが良いです。バフを装着した時のフィッティング性が良く、しなりもあるので負荷をかけやすく磨き効率が良いです。角度をつけての作業でもバフを傷めません。パッドの厚みが薄いので磨きの確認がしやすく取り回しも簡単です。
用途Φ170mm~Φ185mmのマジック式バフ用の中間パッド 寸法(Φmm)150 材質ゴム ねじピッチ2.0 接続サイズ(mm)16 危険物の類別非危険物
1枚
3,198 税込3,518
当日出荷

研磨力やや強めのウレタンバフです。研磨パワーのある研磨剤と組み合わせれば簡単にポリッシング出来ます。ダブルアクションでの使用も可能です。
用途磨き用 外径(Φmm)180 タイプ中目 内径(Φmm)50 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパウンド 超微粒子液状 濃色車 仕上げ用 高硬度塗膜対応 モノタロウ 動画あり
濃色車用。 3000番以上のペーパーマークが素早く除去でき、程よい光沢が得られます。厳選されたファインセラミックスを使用。キレが良くキズも残しません。 ツヤが良くて長持ちでボケもありません。 バフがらみがなく、拭き取りがスムーズです。 作業時間が短縮できて、しかも仕上がりに満足いただけます。 フッ素、耐スリ傷クリヤーはもちろん塗膜の種類を選びません。ノンシリコン・ノンワックスなので塗膜のはじき等がありません。
用途濃色車のアクリルウレタン及び耐スリ傷、フッソクリヤー等の塗装面の仕上げ研磨。 黒色 タイプ液状 研磨力(ペーパー相当番手)P3000以下 最適なポリッシャーの回転数1300rpm 主研磨剤の種類アルミナ 粘度(Pa・s)4.0~6.0 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB) 最適なバフの種類スポンジバフ 研磨剤の中心粒径(μm)1~3
1本(700mL)
3,298 税込3,628
当日出荷

高精度だからこその切れ、専用設計の使いよさ! 超硬ブツ取りメタル! 最も硬い鉄超硬を1/100mmの高精度ラップ研磨加工で仕上げました。製品の各辺の切削性が非常に高く、塗膜に付着硬化したゴミ・ブツ・タレ等を素早く簡単に削り取ります。超硬使用で切削性の持続が永く経済的です!
危険物の類別非危険物
1枚
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

U-TOOLS (埼玉精機)ウールディスク
対応製品83P、83HP・52 寸法(mm)Φ50×5
1個
379 税込417
当日出荷

サロンスタイリングにもっと興味を持って、もっと楽しんでいただきたい。 ウイウイはそんな思いをこめて、使いやすさを求めたスタイリング剤です。 多彩なデザイン、確かなスタイリング力と持続性で理想の髪型をつくります。 見て、触れて、楽しく、ヘアデザインをゆたかにするスタイリング剤です。 ミニーレ ウィウィ デザインジャム10は、2つのジェルをベースにグロスを組み合わせたハイブリッド処方で ツンツンシャープな束感をしっかりホールド。ウォータリーな質感とグロスの輝きを表現します。
成分水、PVP、エタノール、BG、(アクリル酸アルキル/ジアセトンアクリルアミド)コポリマーAMP、カルボマー、PEG-11メチルエーテルジメチコン、PEG-40水添ヒマシ油、水酸化Na、EDTA-2Na、安息香酸Na、フェノキシエタノール、青1、黒401、香料
1本(80g)
1,290 税込1,419
5日以内出荷

サロンスタイリングにもっと興味を持って、もっと楽しんでいただきたい。 ウイウイはそんな思いをこめて、使いやすさを求めたスタイリング剤です。 多彩なデザイン、確かなスタイリング力と持続性で理想の髪型をつくります。 見て、触れて、楽しく、ヘアデザインをゆたかにするスタイリング剤です。 ミニーレ ウィウィ デザインクリーム9は、ハードジェルをベースにハードワックスを組み合わせたハイブリッド処方で 大胆にうねり立ち上げるワイルドな束感を表現。ハードフィルムによる硬化感と長時間の持続性が特徴です。
成分水、キャンデリラロウ、パルミチン酸オクチル、エタノール、パラフィン、セテス-10、(ジメチルアクリルアミド/アクリル酸ヒドロキシエチル/アクリル酸メトキシエチル)コポリマー、セテス-20、ステアリルアルコール、セテス-6、ステアリン酸(アクリル酸アルキル/ジアセトンアクリルアミド)コポリマーAMP、PG、ジメチコン、TEA、フェノキシエタノール、メチルパラペン プロピルパラペン、カラメル、赤106、青1、紫401、香料
1本(80g)
1,290 税込1,419
5日以内出荷

サロンスタイリングにもっと興味を持って、もっと楽しんでいただきたい。 ウイウイはそんな思いをこめて、使いやすさを求めたスタイリング剤です。 多彩なデザイン、確かなスタイリング力と持続性で理想の髪型をつくります。 見て、触れて、楽しく、ヘアデザインをゆたかにするスタイリング剤です。 ミニーレ ウィウィ デザインクリーム7は、ハードワックスをベースにハードジェルを組み合わせたハイブリッド処方で あちこち自在な動きと自由に遊ぶ束感。 ハードフィルムによるクセづけと長時間の持続性が特徴です
成分水、キャンデリラロウ、パルミチン酸オクチル、パラフィン、セテス-10、エタノール(ジメチルアクリルアミド/アクリル酸ヒドロキシエチル/アクリル酸メトキシエチル)コポリマー、セテス-20、ステアリルアルコール、セテス-6、ステアリン酸、PG、(アクリル酸アルキル/ジアセトンアクリルアミド)コポリマーAMP、ジメチコン、TEA、フェノキシエタノール、メチルパラベン、プロピルパラベン、カラメル、赤106、赤227、香料
1本(80g)
1,290 税込1,419
5日以内出荷