21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロックウェル加工されたファスナーは初期締め付け軸力の損失を防ぎます。 ねじ部にナイロン弾性体エレメントを融着加工しているので、作業性に優れています。 ロックウェルは装着トルクが低く再使用性は抜群です。 締め付けトルクに悪影響を及ぼしません。
用途ゆるみ止めファスナー。 材質アンブラコ高級合金鋼 表面処理ロックウェル 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1個
399 税込439
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1パック(5個)ほか
特価
429 税込472
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

KFC(ケー・エフ・シー)ゆるみ止めKナット ステンレス
ナット締付時にフリクションリングがねじ山を強く押さえ、高いゆるみ止め効果を発揮します。 通常のナットと取扱い方法が同じですので特殊工具は不要です。 米国宇宙航空規格NAS3350およびNAS3354に準じた試験に適合しています。
用途道路・鉄道等常時振動している場所、天井吊ボルト・天井ラック、ケーブル支持金具取付 材質ステンレス 仕様箱入
1セット(300個)ほか
21,980 税込24,178
翌日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ナット締付時にフリクションリングがねじ山を強く押さえ、高いゆるみ止め効果を発揮します。 通常のナットと取扱い方法が同じですので特殊工具は不要です。 米国宇宙航空規格NAS3350およびNAS3354に準じた試験に適合しています。
用途道路・鉄道等常時振動している場所、天井吊ボルト・天井ラック、ケーブル支持金具取付 材質スチール、表面処理:溶融亜鉛メッキ仕上げ 仕様箱入
1セット(40個)ほか
8,798 税込9,678
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

金属製フリクションリングがボルトのネジ山に接し、ネジ部のトルクが大きくなるような機能を発生させ緩み止め効果を出します。 耐熱性・振動箇所・再使用性の商品です。
用途ボルトの締結で緩みが生じやすい箇所に使用します。 材質ステンレス(SUS304)、フリクションリング部(SUS301)
1パック(6個)ほか
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ナイロンリングがボルトのねじ山に接し、ネジ部のトルクが大きくなるような機能を発生させ緩み止め効果を出します。ボルトの締結で緩みが生じやすい箇所に。
材質スチール 表面処理ユニクロメッキ
1パック(100個)ほか
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

金属製フリクションリングがボルトのネジ山に接し、ネジ部のトルクが大きくなるような機能を発生させ緩み止め効果を出します。 耐熱性・振動箇所・再使用性の商品です。
用途ボルトの締結で緩みが生じやすい箇所に使用します。 材質鉄(SS400)、フリクションリング部(SUS301) 表面処理ユニクロ
1パック(20個)ほか
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ねじ回り回転がほぼおこらない完全に近い緩み止め効果を発揮します。おねじの中間位置でも完全に固定することが可能です。繰り返し使用が可能です。ボルトの折損を防ぎ締結体自身の寿命を延ばすことができます。振動が発生する異種材料(木、プラスチックなど)を締結するのに最適です。
用途微振動が継続して発生する、大きな荷重が繰返し発生する、温度変化が大きい(高温、低温)(ガスタービンなど)、ボルト軸方向やボルト軸直角方向またボルト軸回り方向に繰返し外力が加わる、一度締結すればメンテナンスできない、人間がメンテナンスできない危険な箇所 材質SS400相当材 タイプH-1・リム付 表面処理三価クロメートメッキ仕上げ
1パック(7個)ほか
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

くり返し使用は何十回でも可能。 ゆるみ止め効果が非常に高い。 おねじの中間位置でも完全ロック。 ゆるみ止め効果は、永久に持続。
材質ステンレス 表面処理蓚酸塩被膜(SDC)
1パック(5セット)ほか
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ねじ回り回転がほぼおこらない完全に近い緩み止め効果を発揮します。 おねじの中間位置でも完全に固定することが可能です。 繰り返し使用が可能です。 ボルトの折損を防ぎ締結体自身の寿命を延ばすことができます。 振動が発生する異種材料(木、プラスチックなど)を締結するのに最適です。
用途微振動が継続して発生する、大きな荷重が繰返し発生する、温度変化が大きい(高温、低温)(ガスタービンなど)、ボルト軸方向やボルト軸直角方向またボルト軸回り方向に繰返し外力が加わる、一度締結すればメンテナンスできない、人間がメンテナンスできない危険な箇所 材質ステンレス(SUS304相当)
1個ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

金属製フリクションリングがボルトのネジ山に接し、ネジ部のトルクが大きくなるような機能を発生させ緩み止め効果を出します。 耐熱性・振動箇所・再使用性の商品です。
用途ボルトの締結で緩みが生じやすい箇所に使用します。 材質鉄(SS400)、フリクションリング部(SUS301) 表面処理三価クロメート
1パック(20個)ほか
759 税込835
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

金属製フリクションリングがボルトのねじ山に接し、ネジ部のトルクが大きくなるような機能を発生させ緩み止め効果を出します。ボルトの締結で緩みが生じやすい箇所に。
材質スチール 表面処理三価クロメートメッキ
1パック(25個)ほか
759 税込835
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

金属製フリクションリングがボルトのねじ山に接し、ネジ部のトルクが大きくなるような機能を発生させ緩み止め効果を出します。ボルトの締結で緩みが生じやすい箇所に。
材質スチール 表面処理ユニクロメッキ
1パック(25個)ほか
989 税込1,088
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ナットを締め付ける際ナイロンリングに雄ねじが作られ、その部分の摩擦によりゆるみ止め効果が発生します。繰り返し使用してもトルク低下が少ないです。ナイロンのため、ボルトを傷つけません。-40℃~120℃までで使用できます。ナイロンの出口側にナイロン材のリングをカシめた物です。ナイロンの材質は66ナイロンです。
材質 規格1種 表面処理亜鉛黒
1箱(400個)ほか
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ナットを締め付ける際ナイロンリングに雄ねじが作られ、その部分の摩擦によりゆるみ止め効果が発生します。繰り返し使用してもトルク低下が少ないです。ナイロンのため、ボルトを傷つけません。-40℃~120℃までで使用できます。ナイロンの出口側にナイロン材のリングをカシめた物です。ナイロンの材質は66ナイロンです。
材質 規格1種 ねじの種類ナット 表面処理3価ブラック
1箱(400個)ほか
11,980 税込13,178
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

座面の付いた単体構造のナット。座面側ネジの一部をカットしてスカート加工を施している。軸に対し直角にかかる外力から発生する「ゆるみ」防止。軸方向にかかる振動外力かや急速繰り返し停止から発生する「ゆるみ」防止。軸に対し、横にかかる外力でボルトが傾くことにとり発生する「ゆるみ」防止。非回転による「ゆるみ」防止。何回、着脱使用しても、持続する「ゆるみ」防止。
材質 表面処理3価ホワイト ねじ山種類メートル並目
1箱(160個)ほか
4,298 税込4,728
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1パック(3個)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

座面に加工されたギザ(セレート)が戻り止め効果を出します。 ボルトの締結で緩みが生じやすい箇所に使用します。
材質 表面処理ユニクローム ねじ山種類メートル並目
1箱(300個)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ナット締付時にフリクションリングがねじ山を強く押さえ、高いゆるみ止め効果を発揮します。 作業工程の簡素化及び材料管理が容易になります。 米国宇宙航空規格NAS3350および3354に準じた試験に適合しています。
用途道路・鉄道等常時振動している場所、天井吊ボルト・天井ラック、ケーブル支持金具取付 材質スチール、表面処理:溶融亜鉛メッキ仕上げ 仕様箱入
1セット(150個)ほか
9,198 税込10,118
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

標準インサートの機能にさらにゆるみ止め効果をもたらせたものです。 中間部1~2巻が多角形になっており、ボルトをしっかりと締め付けます。
用途母体(軽合金・ダイカスト・鋳鉄・プラスチック・樹脂)のめねじを強化します。 材質/仕上ステンレス(SUS304)相当
1パック(4個)ほか
659 税込725
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ナット締付時にフリクションリングがねじ山を強く押さえ、高いゆるみ止め効果を発揮します。 作業工程の簡素化及び材料管理が容易になります。 米国宇宙航空規格NAS3350およびNAS3354に準じた試験に適合しています。
用途道路・鉄道等常時振動している場所、天井吊ボルト・天井ラック、ケーブル支持金具取付 材質ステンレス 仕様箱入
1セット(100個)ほか
29,980 税込32,978
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)