1袋(6個)
¥860
税込¥946
当日出荷
材質ステンレス
ピッチ(mm)1
入数4個
ねじサイズM6
1パック(4個)
¥570
税込¥627
当日出荷
1袋(2個)
¥295
税込¥325
翌日出荷
材質鉄
規格1種
表面処理三価ホワイト
ねじ山種類メートル並目
材質鉄
規格1種
表面処理ユニクロ
ねじ山種類メートル並目
戻り止め効果のあるナットです。フリクションリングのバネ作用による摩擦トルク(プリベリングトルク)の発生が、戻り止めの要素となります。
材質鉄
表面処理ユニクローム
ねじ山種類メートル並目
ナットの内部にナイロンのリングが組み込まれており、フリクションによる緩み止め効果があります。
材質ステンレス
規格1種
ねじ山種類メートル並目
材質ステンレス
ねじ山種類メートル並目
ナイロンリングがボルトのねじ山に接し、ネジ部のトルクが大きくなるような機能を発生させ緩み止め効果を出します。ボルトの締結で緩みが生じやすい箇所に。
材質スチール
表面処理ユニクロメッキ
金属製フリクションリングがボルトのネジ山に接し、ネジ部のトルクが大きくなるような機能を発生させ緩み止め効果を出します。
耐熱性・振動箇所・再使用性の商品です。
用途ボルトの締結で緩みが生じやすい箇所に使用します。
材質鉄(SS400)、フリクションリング部(SUS301)
表面処理ユニクロ
材質ステンレス
規格2種
ねじ山種類メートル並目
1袋(4個)
¥255
税込¥281
翌日出荷
材質ステンレス
ねじ山種類メートル並目
材質スチール(SWCH10R相当)、表面処理:三価クロメート仕上げ
材質鉄
規格1種
表面処理クロメート
ねじ山種類メートル並目
材質ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理生地(または標準)
安定したゆるみ止め機能を発揮します。軸力が低下しても早期の脱落を防止します。再使用が可能です。締付けが容易で、熟練した技術や専用工具が不要です。単体でゆるみ止め効果を発揮するので、部品管理が容易になり取付けミスを防止します。
材質ステンレス(SUS304)
強度区分A2-70
ナット上面に特殊バネを一体成型し、ゆるみを防止します。
ねじの呼びM6
材質ステンレス
仕様並目ねじ
サイズM6
1個
¥455
税込¥501
翌日出荷
1パック(6個)
¥660
税込¥726
翌日出荷
1パック(6個)
¥520
税込¥572
翌日出荷
1パック(6個)
¥385
税込¥424
翌日出荷
安定したゆるみ止め機能を発揮します。軸力が低下しても早期の脱落を防止します。再使用が可能です。締付けが容易で、熟練した技術や専用工具が不要です。単体でゆるみ止め効果を発揮するので、部品管理が容易になり取付けミスを防止します。
材質スチール
表面処理三価クロメート
ナット締付時にフリクションリングがねじ山を強く押さえ、高いゆるみ止め効果を発揮します。
通常のナットと取扱い方法が同じですので特殊工具は不要です。
米国宇宙航空規格NAS3350およびNAS3354に準じた試験に適合しています。
用途道路・鉄道等常時振動している場所、天井吊ボルト・天井ラック、ケーブル支持金具取付
材質ステンレス
仕様箱入
形状
ナットに皿バネ座金をカシめて一体化した物です。
特徴
皿バネ座金の弾性によって、ゆるみ止め効果が発生します。
皿バネ座金は締付け面積が大きいため、締付け荷重が大きくなります。
オールメタルなので耐熱性に優れています。
ピッチ(mm)1
全高(mm)6.3
寸法S(mm)10
寸法D(mm)14
寸法T(mm)1
寸法h(mm)4.9
呼び径dM6
1袋(41個)
¥667
税込¥734
翌日出荷
金属製フリクションリングがボルトのネジ山に接し、ネジ部のトルクが大きくなるような機能を発生させ緩み止め効果を出します。
耐熱性・振動箇所・再使用性の商品です。
用途ボルトの締結で緩みが生じやすい箇所に使用します。
材質ステンレス(SUS304)、フリクションリング部(SUS301)
緩みどめ効果があります。購入しやすい少量パックです。
材質スチール(ユニクロ)
緩みどめ効果があります。購入しやすい少量パックです。
材質ステンレス(SUS304)
くり返し使用は何十回でも可能。
ゆるみ止め効果が非常に高い。
おねじの中間位置でも完全ロック。
ゆるみ止め効果は、永久に持続。
材質ステンレス
表面処理蓚酸塩被膜(SDC)
材質鉄
表面処理ユニクロ
ねじ山種類メートル並目
ねじ回り回転がほぼおこらない完全に近い緩み止め効果を発揮します。おねじの中間位置でも完全に固定することが可能です。繰り返し使用が可能です。ボルトの折損を防ぎ締結体自身の寿命を延ばすことができます。振動が発生する異種材料(木、プラスチックなど)を締結するのに最適です。
用途微振動が継続して発生する、大きな荷重が繰返し発生する、温度変化が大きい(高温、低温)(ガスタービンなど)、ボルト軸方向やボルト軸直角方向またボルト軸回り方向に繰返し外力が加わる、一度締結すればメンテナンスできない、人間がメンテナンスできない危険な箇所
材質SS400相当材
タイプH-1・リム付
表面処理三価クロメートメッキ仕上げ
ねじの呼びM6(10
材質鉄(または標準)
表面処理三価ブラック
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ