ボルトの余長につけることでゆるみによる脱落を防止できるステンレス製のゆるみ防止金具です。
ナットゆるみの発生原因の多くを占める「振動外力」に対し強力なゆるみ止め性能を有しており、装着したT-スプリングがナットのゆるみを防止します。
摩擦に依存しない緩み止めワッシャーです。高い軸力を維持する事で確実な締結機能を発揮します。幅広タイプを利用する事でフランジボルトやナットに対応可能です。製造ロット毎にコントロール番号が付与され、完全なトレーサビリティを実現しています。国土交通省の新技術情報システムNETISに登録されています。NETIS登録番号:KKK-190002-VE
用途鉄道、電力、製鉄、運輸、オフショア油田、オイルガス、鉱業、採掘、建設・架橋、各種製造、造船、農林、軍事等、ボルト締結が存在するありとあらゆる産業で使用。
仕様対応ボルト強度:12.9まで
トラスコ品番473-4026
材質材質:鉄、表面処理:デルタプロテクト
厚さ(mm)3.4
使用温度範囲(℃)-50~200
呼び径M16
外径(mm)25.4
内径(mm)17
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(8枚)
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
ゆるみ止め機能+皿バネ+作業効率UPのゆるみ止めナット。NAS3350振動衝撃試験適合品
用途・アンカーボルトのゆるみ止め対策。・各種ケーブルの支持金具固定。・トンネル照明の取付け工事。・配管金具の取付け工事
材質SS400
表面処理溶融亜鉛メッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
ノルトロックコンビナットはノルトロックのウェッジロック技術により、過酷な使用条件下でも高い締結力を維持し、確実なボルト締結を実現します。締め付けられたノルトロックコンビナットは、それ自体が緩むことはありません。ナットと2枚2組のノルトロックオリジナルワッシャーを組み合わせることで、簡単に取り付けを行うことができ、人為的ミスのリスクを減らします。生産ラインを使用する製造業者は、コンビナットにより効率的な生産が実現できます。
用途コンビナットは、アクセスの悪い場所での使用、部品の緩みで組み付けやメンテナンスが困難な場合に最適です。
材質S45C相当
外径(Φmm)15.9
高さH(mm)10.7
表面処理ISO 4042(電気亜鉛鍍金)に準拠した亜鉛ニッケルめっき
寸法C(mm)9
二面幅(mm)W:13
ナットM8×1.25
強度区分ナット:10
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料リーフレット(0.25MB)
耐食性ISO 9227(塩水噴霧試験)に従い601時間
潤滑剤ドライフィルム潤滑剤
1個
¥329
税込¥362
4日以内出荷
ゆるみ止め機能+皿バネ+作業効率UPのゆるみ止めナット。NAS3350振動衝撃試験適合品
用途・アンカーボルトのゆるみ止め対策。・各種ケーブルの支持金具固定。・トンネル照明の取付け工事。・配管金具の取付け工事
材質SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
ノルトロックコンビナットはノルトロックのウェッジロック技術により、過酷な使用条件下でも高い締結力を維持し、確実なボルト締結を実現します。締め付けられたノルトロックコンビナットは、それ自体が緩むことはありません。ナットと2枚10組のノルトロックオリジナルワッシャーを組み合わせることで、簡単に取り付けを行うことができ、人為的ミスのリスクを減らします。生産ラインを使用する製造業者は、コンビナットにより効率的な生産が実現できます。
用途コンビナットは、アクセスの悪い場所での使用、部品の緩みで組み付けやメンテナンスが困難な場合に最適です。
材質S45C相当
外径(Φmm)28.2
高さH(mm)19.4
表面処理ISO 4042(電気亜鉛鍍金)に準拠した亜鉛ニッケルめっき
寸法C(mm)13
二面幅(mm)W:24
ナットM16×2.0
強度区分ナット:10
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料リーフレット(0.25MB)
耐食性ISO 9227(塩水噴霧試験)に従い609時間
潤滑剤ドライフィルム潤滑剤
1箱(50個)
¥55,980
税込¥61,578
4日以内出荷
ノルトロックコンビナットはノルトロックのウェッジロック技術により、過酷な使用条件下でも高い締結力を維持し、確実なボルト締結を実現します。締め付けられたノルトロックコンビナットは、それ自体が緩むことはありません。ナットと2枚8組のノルトロックオリジナルワッシャーを組み合わせることで、簡単に取り付けを行うことができ、人為的ミスのリスクを減らします。生産ラインを使用する製造業者は、コンビナットにより効率的な生産が実現できます。
用途コンビナットは、アクセスの悪い場所での使用、部品の緩みで組み付けやメンテナンスが困難な場合に最適です。
材質S45C相当
外径(Φmm)18.1
高さH(mm)13.4
表面処理ISO 4042(電気亜鉛鍍金)に準拠した亜鉛ニッケルめっき
寸法C(mm)9
二面幅(mm)W:15
ナットM10×1.5
強度区分ナット:10
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料リーフレット(0.25MB)
耐食性ISO 9227(塩水噴霧試験)に従い607時間
潤滑剤ドライフィルム潤滑剤
1箱(50個)
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
ノルトロックコンビナットはノルトロックのウェッジロック技術により、過酷な使用条件下でも高い締結力を維持し、確実なボルト締結を実現します。締め付けられたノルトロックコンビナットは、それ自体が緩むことはありません。ナットと2枚5組のノルトロックオリジナルワッシャーを組み合わせることで、簡単に取り付けを行うことができ、人為的ミスのリスクを減らします。生産ラインを使用する製造業者は、コンビナットにより効率的な生産が実現できます。
用途コンビナットは、アクセスの悪い場所での使用、部品の緩みで組み付けやメンテナンスが困難な場合に最適です。
材質S45C相当
外径(Φmm)28.2
高さH(mm)19.4
表面処理ISO 4042(電気亜鉛鍍金)に準拠した亜鉛ニッケルめっき
寸法C(mm)21.5
二面幅(mm)W:24
ナットM16×2.0
強度区分ナット:10
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料リーフレット(0.25MB)
耐食性ISO 9227(塩水噴霧試験)に従い604時間
潤滑剤ドライフィルム潤滑剤
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
ノルトロックコンビナットはノルトロックのウェッジロック技術により、過酷な使用条件下でも高い締結力を維持し、確実なボルト締結を実現します。締め付けられたノルトロックコンビナットは、それ自体が緩むことはありません。ナットと2枚1組のノルトロックオリジナルワッシャーを組み合わせることで、簡単に取り付けを行うことができ、人為的ミスのリスクを減らします。生産ラインを使用する製造業者は、コンビナットにより効率的な生産が実現できます。
用途コンビナットは、アクセスの悪い場所での使用、部品の緩みで組み付けやメンテナンスが困難な場合に最適です。
材質S45C相当
外径(Φmm)12.5
高さH(mm)8.7
表面処理ISO 4042(電気亜鉛鍍金)に準拠した亜鉛ニッケルめっき
寸法C(mm)9
二面幅(mm)W:10
ナットM6×1.0
強度区分ナット:10
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料リーフレット(0.25MB)
耐食性ISO 9227(塩水噴霧試験)に従い600時間
潤滑剤ドライフィルム潤滑剤
1個
¥279
税込¥307
4日以内出荷
ノルトロックコンビナットはノルトロックのウェッジロック技術により、過酷な使用条件下でも高い締結力を維持し、確実なボルト締結を実現します。締め付けられたノルトロックコンビナットは、それ自体が緩むことはありません。ナットと2枚4組のノルトロックオリジナルワッシャーを組み合わせることで、簡単に取り付けを行うことができ、人為的ミスのリスクを減らします。生産ラインを使用する製造業者は、コンビナットにより効率的な生産が実現できます。
用途コンビナットは、アクセスの悪い場所での使用、部品の緩みで組み付けやメンテナンスが困難な場合に最適です。
材質S45C相当
外径(Φmm)21.5
高さH(mm)15.4
表面処理ISO 4042(電気亜鉛鍍金)に準拠した亜鉛ニッケルめっき
寸法C(mm)17
二面幅(mm)W:18
ナットM12×1.75
強度区分ナット:10
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料リーフレット(0.25MB)
耐食性ISO 9227(塩水噴霧試験)に従い603時間
潤滑剤ドライフィルム潤滑剤
1個
¥829
税込¥912
4日以内出荷
ノルトロックコンビナットはノルトロックのウェッジロック技術により、過酷な使用条件下でも高い締結力を維持し、確実なボルト締結を実現します。締め付けられたノルトロックコンビナットは、それ自体が緩むことはありません。ナットと2枚6組のノルトロックオリジナルワッシャーを組み合わせることで、簡単に取り付けを行うことができ、人為的ミスのリスクを減らします。生産ラインを使用する製造業者は、コンビナットにより効率的な生産が実現できます。
用途コンビナットは、アクセスの悪い場所での使用、部品の緩みで組み付けやメンテナンスが困難な場合に最適です。
材質S45C相当
外径(Φmm)12.5
高さH(mm)8.7
表面処理ISO 4042(電気亜鉛鍍金)に準拠した亜鉛ニッケルめっき
寸法C(mm)26
二面幅(mm)W:10
ナットM6×1.0
強度区分ナット:10
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料リーフレット(0.25MB)
耐食性ISO 9227(塩水噴霧試験)に従い605時間
潤滑剤ドライフィルム潤滑剤
1箱(200個)
¥42,980
税込¥47,278
4日以内出荷
ノルトロックコンビナットはノルトロックのウェッジロック技術により、過酷な使用条件下でも高い締結力を維持し、確実なボルト締結を実現します。締め付けられたノルトロックコンビナットは、それ自体が緩むことはありません。ナットと2枚3組のノルトロックオリジナルワッシャーを組み合わせることで、簡単に取り付けを行うことができ、人為的ミスのリスクを減らします。生産ラインを使用する製造業者は、コンビナットにより効率的な生産が実現できます。
用途コンビナットは、アクセスの悪い場所での使用、部品の緩みで組み付けやメンテナンスが困難な場合に最適です。
材質S45C相当
外径(Φmm)18.1
高さH(mm)13.4
表面処理ISO 4042(電気亜鉛鍍金)に準拠した亜鉛ニッケルめっき
寸法C(mm)13
二面幅(mm)W:15
ナットM10×1.5
強度区分ナット:10
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料リーフレット(0.25MB)
耐食性ISO 9227(塩水噴霧試験)に従い602時間
潤滑剤ドライフィルム潤滑剤
1個
¥469
税込¥516
4日以内出荷
ノルトロックコンビナットはノルトロックのウェッジロック技術により、過酷な使用条件下でも高い締結力を維持し、確実なボルト締結を実現します。締め付けられたノルトロックコンビナットは、それ自体が緩むことはありません。ナットと2枚7組のノルトロックオリジナルワッシャーを組み合わせることで、簡単に取り付けを行うことができ、人為的ミスのリスクを減らします。生産ラインを使用する製造業者は、コンビナットにより効率的な生産が実現できます。
用途コンビナットは、アクセスの悪い場所での使用、部品の緩みで組み付けやメンテナンスが困難な場合に最適です。
材質S45C相当
外径(Φmm)15.9
高さH(mm)10.7
表面処理ISO 4042(電気亜鉛鍍金)に準拠した亜鉛ニッケルめっき
寸法C(mm)32
二面幅(mm)W:13
ナットM8×1.25
強度区分ナット:10
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料リーフレット(0.25MB)
耐食性ISO 9227(塩水噴霧試験)に従い606時間
潤滑剤ドライフィルム潤滑剤
1箱(100個)
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
ノルトロックコンビナットはノルトロックのウェッジロック技術により、過酷な使用条件下でも高い締結力を維持し、確実なボルト締結を実現します。締め付けられたノルトロックコンビナットは、それ自体が緩むことはありません。ナットと2枚9組のノルトロックオリジナルワッシャーを組み合わせることで、簡単に取り付けを行うことができ、人為的ミスのリスクを減らします。生産ラインを使用する製造業者は、コンビナットにより効率的な生産が実現できます。
用途コンビナットは、アクセスの悪い場所での使用、部品の緩みで組み付けやメンテナンスが困難な場合に最適です。
材質S45C相当
外径(Φmm)21.5
高さH(mm)15.4
表面処理ISO 4042(電気亜鉛鍍金)に準拠した亜鉛ニッケルめっき
寸法C(mm)9
二面幅(mm)W:18
ナットM12×1.75
強度区分ナット:10
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料リーフレット(0.25MB)
耐食性ISO 9227(塩水噴霧試験)に従い608時間
潤滑剤ドライフィルム潤滑剤
1箱(100個)
¥64,980
税込¥71,478
4日以内出荷
凹型ナットと編芯凸型座金の組合せ作用で強力な『ゆるみ止め』効果を発揮。
通常の締め込み作業(汎用工具)でOK!
ダブルナット型・抵抗方(スリット式・バネ式)に比べ高い作業性。
仮締めは手作業で可能。シングルナットであり締め込み作業は1回。
ナットと座金がかみ合うまでは、締付け抵抗がほとんど発生せず手作業による締付けが可能。
表面処理ステンレス
材質(ナット)SUS304相当
材質(座金)SUS304相当
RoHS指令(10物質対応)対応
低強度タイプ。M12以下のロックとシールに適します。耐振動・耐衝撃性良好で取外しも容易に行えます。チキソ性を有するため、使用部位への塗布後、液たれを低減します。
用途ねじの緩み止め。例えば、調整ねじや小径ねじ、かみ合い部分の長いねじなどに適しています。
低強度取りはずし可能(ねじ用)M12以下のロックとシールに適します。耐振動・耐衝撃性良好で取り外しも容易に行えます。
使用温度範囲(℃)-55~150
粘度(mPa・s[cP])900~1500
破壊トルク/脱出トルク(Nm)6/4
液色青
主成分嫌気性樹脂
推奨ねじ径M12以下
固着時間(分)25
種別低強度
その他【推奨硬化促進剤】74717649
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
蛍光性有
危険物の性状非水溶性
適合用途ねじ弛み止め
主なワーク3次元形状
三価クロメートメッキは、RoHS指令対応で、見た目はユニクロに近いです。
材質/仕上鉄/三価クロメート
種類内歯ワッシャー
RoHS指令(10物質対応)対応
三価クロメートメッキは、RoHS指令対応で、見た目はユニクロに近いです。
材質/仕上鉄/三価クロメート
種類外歯ワッシャー
RoHS指令(10物質対応)対応
食品製造装置、医薬品製造装置向けのネジシール&ロック剤です。
嫌気性のシール剤で真鍮、鉄、ステンレスなど様々な金属製のキャップ、継手、パイプなどに使用できます。
一般的な工具で取り外し可能です。
用途金属の継手やキャップなどのシール及びゆるみ止め食品製造装置、医薬品製造装置のシール及びゆるみ止めコンプレッサー、ヒーター、エアコン、油圧システム、空圧システム、車両など振動を受けるハウジング、フランジ、ガスケット表面など
色オレンジ~黄色
使用温度範囲(℃)-60~150(連続)
規格NSF S6
強度(Nm)10~20(破断)
耐熱温度(℃)200
最大隙間(mm)0.4(許容)
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(50mL×1本)
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
ゆるみ止めナイロンロックつき。
既存のタップ穴径を容易にかえられます。
タップ穴の不具合の修正用としてもご利用いただけます。
●大型の加工物のゆるみ止めとして使用出来ます。
用途●クランプ作業に。
トラスコ品番837-9168
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1個
¥899
税込¥989
翌々日出荷
接着強度・耐衝撃性に優れた瞬間金属用接着剤です。
木、ゴム、プラスチック等も接着できますので木工産業や家庭用品、趣味の創作や補修接着にも適しております。
用途金属と金属、金属切削の仮止め旋盤、ボルト、ナットのゆるみ止め、金属模型(汽車、自動車)製作。
金属とプラスチック自動車のモール接着模型飛行機。
かさの把手接着金属とゴム、ノコ、ハンマー等の把手や頭部のヌケ防止冷蔵庫のゴムのはがれ止め
主な用途金属
特性耐衝撃性
タイプ中粘度
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量10g
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
適合用途耐衝撃
被着材の素材金属
主なワークパーツ
1本(10g)
¥869
税込¥956
当日出荷
ナットでしっかりと止める事ができ、ゆるみ止めにもなります。水回りに最適なステンレス製です。
用途壁面等に取り付けナットで固定できます。木下地の壁面などにねじ込み、吊り、固定金具として。
仕様参考使用荷重:5mm、破断荷重:55mm
付属品ワッシャ×2枚、六角ナット×2個
トラスコ品番127-0873
材質本体:ステンレス(SUS304)、六角ナット:ステンレス(SUS304)、ワッシャ:ステンレス(SUS304)
寸法A(mm)15
寸法B(mm)9.5
寸法C(mm)19
梱包内容SEH30B×3個入
RoHS指令(10物質対応)対応
線径(mm)2.6
1パック(3個)
¥359
税込¥395
翌日出荷
アルミフレームに部品を固定するためのナットです。部品の後付けが可能です。ねじのゆるみ止めコーティング付きです。ナットは、溝の中で空回りせず確実にアルミフレームと金物を固定します。各社アルミフレームに幅広く使用できます。
材質ステンレス鋼(SUS316)
タイプ後付けタイプ
仕上バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
めねじアンカーとしては初のゆるみ止め機能を有したあと施工アンカー。
用途鉄道・道路の常時振動している場所、天井吊りボルト・ラックの取付け
仕様(使用ハンマー)1.3kg
RoHS指令(10物質対応)対応
ボルトの軸力を利用したドイツ生まれのゆるみ止めワッシャーです。世界基準の試験で実証された信頼のパフォーマンスです。激しい振動下においても回転ゆるみを防止します。潤滑剤が必要な締結箇所でも使用可能です。再使用可能(使用条件による)です。強度区分の高いボルトでも使用可能です。ワッシャー(平座金)なので締め付け作業も簡単です。
用途ゆるみを防止する際に使用。
材質鉄C45E相当
種類ウェッジロックワッシャー
RoHS指令(10物質対応)対応
ボルトの軸力を利用したドイツ生まれのゆるみ止めワッシャーです。世界基準の試験で実証された信頼のパフォーマンスです。激しい振動下においても回転ゆるみを防止します。潤滑剤が必要な締結箇所でも使用可能です。再使用可能(使用条件による)です。強度区分の高いボルトでも使用可能です。ワッシャー(平座金)なので締め付け作業も簡単です。
用途ゆるみを防止する際に使用。
材質ステンレス(SUS316L相当)
種類ウェッジロックワッシャー
RoHS指令(10物質対応)対応
本製品は、強度区分4.8相当の六角ボルトにボルトゆるみ止めノルトロックワッシャーを組み込んだ一体型の製品です。ボルトとワッシャーが一体化しているため、取り付け時のワッシャーの付け忘れを防ぎ、作業の確実性を大幅に向上させます。これにより、作業者の熟練度に依存せず、常に正確で迅速な取り付けが可能です。
材質SWRCH10R相当材
サイズM5~M12
種類ノルトロックワッシャー 組込みボルト
表面処理(ボルト/ワッシャー)亜鉛ニッケル合金めっき
適合温度(℃)-50~200
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.31MB)
ボルトの軸力を利用したドイツ生まれのゆるみ止めワッシャーです。世界基準の試験で実証された信頼のパフォーマンスです。激しい振動下においても回転ゆるみを防止します。潤滑剤が必要な締結箇所でも使用可能です。再使用可能(使用条件による)です。強度区分の高いボルトでも使用可能です。ワッシャー(平座金)なので締め付け作業も簡単です。
用途ゆるみを防止する際に使用。
材質ステンレス(SUS316L相当)
種類ウェッジロックワッシャー
RoHS指令(10物質対応)対応
スライダブロック・パイプジョイント用のクランプレバー。工具フリーでスピーディな締めつけができます。
スライダブロック・パイプジョイントに付属の六角穴付きボルトを置き換えて使用してください。
※ボルトの反対側にあるゆるみ止めナットはそのまま使用してください。
材質(ねじ部)SUS303
材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(つや消しシルバー)
材質(スプリング)ステンレス鋼線
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(止めねじ)ステンレス
ボルトの軸力を利用したドイツ生まれのゆるみ止めワッシャーです。世界基準の試験で実証された信頼のパフォーマンスです。激しい振動下においても回転ゆるみを防止します。潤滑剤が必要な締結箇所でも使用可能です。再使用可能(使用条件による)です。強度区分の高いボルトでも使用可能です。ワッシャー(平座金)なので締め付け作業も簡単です。
用途ゆるみを防止する際に使用。
材質ステンレス(SUS316L相当)
種類ウェッジロックワッシャー
RoHS指令(10物質対応)対応
ボルトの軸力を利用したドイツ生まれのゆるみ止めワッシャーです。世界基準の試験で実証された信頼のパフォーマンスです。激しい振動下においても回転ゆるみを防止します。潤滑剤が必要な締結箇所でも使用可能です。再使用可能(使用条件による)です。強度区分の高いボルトでも使用可能です。ワッシャー(平座金)なので締め付け作業も簡単です。
用途ゆるみを防止する際に使用。
材質鉄C45E相当
種類ウェッジロックワッシャー
RoHS指令(10物質対応)対応
ボルトの軸力を利用したドイツ生まれのゆるみ止めワッシャーです。世界基準の試験で実証された信頼のパフォーマンスです。激しい振動下においても回転ゆるみを防止します。潤滑剤が必要な締結箇所でも使用可能です。再使用可能(使用条件による)です。強度区分の高いボルトでも使用可能です。ワッシャー(平座金)なので締め付け作業も簡単です。
用途ゆるみを防止する際に使用。
材質ステンレス(SUS316L相当)
種類ウェッジロックワッシャー
RoHS指令(10物質対応)対応
ボルトの軸力を利用したドイツ生まれのゆるみ止めワッシャーです。世界基準の試験で実証された信頼のパフォーマンスです。激しい振動下においても回転ゆるみを防止します。潤滑剤が必要な締結箇所でも使用可能です。再使用可能(使用条件による)です。強度区分の高いボルトでも使用可能です。ワッシャー(平座金)なので締め付け作業も簡単です。
用途ゆるみを防止する際に使用。
材質鉄C45E相当
種類ウェッジロックワッシャー
RoHS指令(10物質対応)対応
ボルトの軸力を利用したドイツ生まれのゆるみ止めワッシャーです。世界基準の試験で実証された信頼のパフォーマンスです。激しい振動下においても回転ゆるみを防止します。潤滑剤が必要な締結箇所でも使用可能です。再使用可能(使用条件による)です。強度区分の高いボルトでも使用可能です。ワッシャー(平座金)なので締め付け作業も簡単です。
用途ゆるみを防止する際に使用。
材質鉄C45E相当
種類ウェッジロックワッシャー
RoHS指令(10物質対応)対応
10mm厚小型FAN用固定ネジ
10mm厚の30~40mm角小型ファンを固定するためのネジセットです。
セレート付フランジナット採用
ナットの下部にワッシャーと同等の役目をする、つばの付いたフランジナット採用により部品点数が減り、取り付け作業が楽になりました。さらに、フランジナットナットには「セレート」と呼ばれる凹凸加工が施されており、ゆるみ止め効果を発揮します。
こだわりのブラック仕様
FANフレームの色に合わせた、オールブラック仕様で仕上げています。ケース内部が黒塗装されている場合におすすめです。
色ブラック
ねじ規格M3x16バインド
ナットセレート付フランジナット
ファン対応:0~40mm角10mm厚FAN
RoHS指令(10物質対応)対応
構成部品M3 x 16バインドネジ x 4、M3丸ワッシャー(Φ=8 t=0.5) x 4、M3セレート付 フランジナット x 4
1個
¥239
税込¥263
6日以内出荷
25mm厚FAN固定ネジ
25mm厚のファンを固定するためのネジセットです。
高性能制振ワッシャー付き
高性能制振ワッシャー(ポロン素材)が付属しており、振動を大幅に低減することができます。
太めのM4ネジ採用
太めのM4ネジを採用することでネジ穴とのギャップを無くし、しっくりとFANを固定することができます。
セレート付フランジナット採用
ナットの下部にワッシャーと同等の役目をする、つばの付いたフランジナット採用により部品点数が減り、取り付け作業が楽になりました。さらに、フランジナットナットには「セレート」と呼ばれる凹凸加工が施されており、ゆるみ止め効果を発揮します。
こだわりのブラック仕様
FANフレームの色に合わせた、オールブラック仕様で仕上げています。ケース内部が黒塗装されている場合におすすめです。
材質制振ワッシャ:PORON H-48
色ブラック
ねじ規格M4x35バインド
ナットセレート付フランジナット
ファン対応:25mm厚FAN(ネジ穴の小さい小型FANを除く)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
低いねじ込みトルクで高いゆるみ防止効果を発揮します。
緩み止め加工や組込をなくすことでコストダウンが可能です。
繰返し締結してもナイロンや樹脂と違い剥がれません。
平座金/ばね座金レスで軽量化を実現します。
頭部形状(+)ナベWH(ワッシャーヘッド)
材質SWCH16A
表面処理三価クロメート
低いねじ込みトルクで高いゆるみ防止効果を発揮します。
緩み止め加工や組込をなくすことでコストダウンが可能です。
繰返し締結してもナイロンや樹脂と違い剥がれません。
平座金/ばね座金レスで軽量化を実現します。
頭部形状(+)ナベ
材質SWCH16A
表面処理三価クロメート
Φ4.5穴、4.5×5長円穴が予めあいた取付プレートです。。キャリッジの取付ねじ(M2.6小ねじ ねじ長さ=取付板厚+4まで)が付属しています。
用途医療機器、食品加工機、分析装置、アミューズメント機器
付属品0番1種なべ小ねじ M2.6×4 ゆるみ止め付
材質ステンレス鋼(SUS304)
高さ(mm)20.2
質量(g)26
幅W(mm)10.5
アズワン品番64-8611-07
RoHS指令(10物質対応)対応
許容ラジアル荷重(N)40
レール長さL(mm)200~400
許容アキシアル荷重(N)4
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ