38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
昔ながらの簾(すだれ)です。 事務所の窓などに吊り下げれば遮熱効果や遮光効果があり省エネにも効果があります。 外から室内が見えにくくなりプライバシーの保護にも役立ちます。
用途工場や事務所での遮光・遮熱に。 材質/仕上天然葦、竹 ナチュラル 厚さ(mm)5
1枚
1,998 税込2,198
欠品中
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

室内の温度上昇を抑えます。エアコン等の効率がアップします。粒ぞろいの洗練された最高級の天然葦を使用しています。ブラウン色は色落ちしない着色を行っています。
用途夏場の日差し対策に。 プライバシー保護に。 厚さ(mm)5 材質(本体)天然葦、(桟)竹、(織糸)綿糸
1枚
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

耐久性のある樹脂製すだれです。汚れたら水洗いできます。
用途日除け、間仕切り用。 長さ(mm)1800 幅(mm)1760 厚さ(mm)5 材質/仕上ポリプロピレン 質量(g)2000
1本
5,190 税込5,709
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日差しを和らげ通気性にも優れた洋風タテス。横幅が2mあるので窓全体を覆い隠すことが可能。外からの日差しを和らげ、内側からは見通しがよく開放感がある。錆びない樹脂製ハトメ。ハトメ4箇所付き。UVカット70%。
用途ベランダの目隠し、日よけ、日除け、サンシェードとして。 ブラウン
1台
3,598 税込3,958
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吊りすだれ対応のオプションパーツです。簡単取り付け、すだれがスムースに巻き上がります。長さ220cm迄のすだれに対応
用途天然すだれの巻き上げに最適。 質量(g)23 トラスコ品番440-7652 材質本体:ポリプロピレン滑車:ポリアセタールロープ:綿
1個
259 税込285
4日以内出荷


室内の温度上昇を抑えます。エアコンなどの効率がアップします。
用途夏場の日差し対策に。プライバシー保護に。 ブラウン 厚さ(mm)(上下サン)10 本体生地厚さ(mm)1 材質生地/ポリエチレン、桟/ABS樹脂 紫外線遮断率(%)約89
1枚
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

遮光、遮熱効果で冷房効率がアップします。 水を使用せず保護フィルムを外すだけで簡単に貼りつけられます。 窓ガラスのサイズに合わせてハサミやカッターでカットして使用できます。 室内が見えにくい目かくし効果があります。(昼間) メッシュ部分から空気が抜けるのでシワにならずキレイに貼れます。
用途遮光、遮熱に 仕様断熱効果約35% 材質本体:ポリエステル、アクリル系粘着剤、離型フィルム:ポリオレフィン 厚さ(mm)約0.5 紫外線遮断率(%)約68 幅(m)0.9
1枚
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

遮光、遮熱効果で冷房効率がアップします。 室内が見えにくい目かくし効果があります。(昼間) 水を使わずに保護フィルムをはがすだけですぐに貼れます。 メッシュ部分から空気が抜けるのでシワにならずキレイに貼れます。 凹凸ガラスにも貼れます。
用途工場、家屋の省エネ対策・目かくしに 仕様断熱効果約35% 材質本体:ポリエステル、アクリル系粘着剤、離型フィルム:ポリオレフィン 厚さ(mm)0.5 遮光率(%)黒/約75、白/約72 紫外線遮断率(%)約68 幅(m)0.9
1枚
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

目隠し、日よけに最適で通気性に優れた洋風タテス。外からは見えづらく、暗くなり過ぎない適度な生地厚。錆びづらいアルミ製のハトメ。横にもポールが入っていてシワになりにくい。UVカット率70%。
用途日よけ、日除け、洋風タテス、タテス、たてす、すだれ、サンシェード、オーニング、スクリーン、シェードとして。紫外線カット、省エネ、サッシ、UV、紫外線、庭、ウッドデッキ、ベランダ、キャンプ、マンション、窓、ガーデンに。
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


風通しと日よけ効果の高バランスタイプ。水洗い可能な涼風シェード。直射日光をやさしく和らげます。通気性の高い生地なので風を通すので夏の暑い日でも快適に過ごすことができます。室内の温度上昇を緩和し節電効果も。取付ロープ3m×2本入り。ハトメ8箇所付き。
用途ベランダの目隠し、日よけ、日除け、サンシェードとして。 セット内容シェード、取付ロープ3m×2本 材質ポリエチレン フックなし
1枚
899 税込989
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

伝統的な和の日よけをモダンにアレンジ。すだれ調の落ち着いたデザインのシェードです。 すだれの代替品として、窓際や軒先にご利用いただけます。
用途日よけや遮熱、休憩場所、目かくしなどに ブラウン 遮光率(%)約80
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1枚
2,398 税込2,638
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


日光を遮断しながら風を通すことで、室内や外壁の温度上昇を防ぎます。高級すだれ。黒竹割竹、厳選した葦を使用。竹、葦製。
1枚
2,160 税込2,376
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワタナベ天津すだれ
天然葦製のすだれです。 室内の温度の上昇を抑えます。 遮熱効果や遮光性に優れておりエアコンなどの効率もアップします。 外からの目かくし効果があります。
用途夏場の日差し対策に、プライバシー保護に 材質天然葦、竹、綿糸
1ケース(30本)ほか
8,590 税込9,449
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ハサミでお好みの幅に調整可能。両サイドに紐がどこでもくくれるホール付き。UVカット率:約70%。通気性:約2倍(※メーカー比)。3mの取付ロープ付属:4本入り
用途日よけ・目隠し・ベランダシェードに。涼風シェード 日除けシェード オーニング サンシェード おしゃれ ベランダ 遮光 日差しカット UVカット 紫外線カット UV対策 省エネ 節電 暑さ対策 日よけ対策 通気性 ベランダ柵 手すり 雨よけ 窓 マンション 一軒家 ベランダ バルコニー お庭 プール ガーデン すだれ タープ 洋風 水洗い 付属品取付ロープ(3m)×4本 紫外線カット約70% 厚さ(cm)0.5
1枚
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

雅うるし工芸太巻すだれ
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:270×180mm●6寸●コード番号:AB8839 アズワン品番67-2420-30
1個
999 税込1,099
7日以内出荷

用途すだれを巻き上げる部材です 仕様幅176cm、長さ180cmまでのすだれ用 トラスコ品番161-3365 材質本体:ポリプロピレン、滑車:ポリアセタール、ロープ:綿 質量(g)40
1個
269 税込296
当日出荷

長さ約180cmまで上げ下げできます。 すだれ幅176cm対応 すだれと併用することでブラインドやロールスクリーンのように上げ下ろしができます
仕様●仕様:ダブル●全長:180cm●材質:フック:ポリプロピレン、滑車:ポリアセタール、紐:綿・ポリエステル●適応幅:176cmまで アズワン品番65-2284-32
1組
665 税込732
翌日出荷

長さ約180cmまで上げ下げできます。 すだれと併用することでブラインドやロールスクリーンのように上げ下ろしができます
仕様●仕様:シングル●全長:180cm●材質:フック:ポリプロピレン、滑車:ポリアセタール、紐:綿・ポリエステル●適応幅:88cmまで アズワン品番65-2284-31
1個
410 税込451
翌日出荷

耐久性のある樹脂製すだれです。汚れたら水洗いできます。
用途日除け、間仕切り用。 長さ(mm)1800 幅(mm)880 厚さ(mm)5 材質/仕上ポリプロピレン 質量(g)1000
1本
2,590 税込2,849
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブラウン 幅(cm)90 材質(表面/裏面)塩化ビニル樹脂/ポリエステル 材質(フック)ポリプロピレン 材質(レール)塩化ビニル樹脂
1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リング付きタイプ
用途簾などの束ねた物の結束に、タープの張りに、束ねた書類や書籍に 材質(本体)天然ゴム、(被覆)ポリエステル、(リング)ポリプロピレン 混色 先端Wフック金具付 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

歯車の材質は色々あります。用途に合わせてお選び下さい。 2 歯車の精度 1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1~3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6~7級程度です。 2)穴径 H7仕上です。 3 追加加工上の注意点 1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。 2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。
モジュール2 種別スパーギヤ 歯幅(mm)20 歯形並歯 精度等級JISN8級(旧JIS4級)
1個
9,298 税込10,228
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (127種類の商品があります)

歯車の材質は色々あります。用途に合わせてお選び下さい。 2 歯車の精度 1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1~3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6~7級程度です。 2)穴径 H7仕上です。 3 追加加工上の注意点 1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。 2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。
モジュール1.5 種別スパーギヤ
1個
特価
5,398 税込5,938
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (99種類の商品があります)

あみ戸にスプレーするだけで、イヤな害虫に優れた虫よけ・駆除効果を発揮します。 虫よけ効果は約2.5ヵ月持続します。(使用環境により異なります) あみ戸が汚れにくくなります。 ワイド噴射で大きなあみ戸もラクラクスプレーできます。 窓ガラスやすだれ、よしずにも使用できます。
用途(1)先端口のキャップをまわして「ON」にする。 (2)使用場所に約20cmから30cmの距離から均一にスプレーする。 (3)使用後は先端口のキャップをまわして「OFF」にして保管する。 【使用の目安】 あみ戸等の対象物(90×180cm)に約18回※1本であみ戸20枚程度処理できる。 【使用場所】 あみ戸、窓ガラス、すだれ、よしず、家の周囲等、不快害虫が寄ってくる場所。 成分シフルトリン(ピレスロイド系) 種別スプレー 容量360mL シリーズ虫こないアース 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×203×61 使用の目安約20cmから30cmの距離から均一にスプレーする。 有効成分シフルトリン 適合害虫カメムシ、ガ、ユスリカ、羽アリ、ウンカ、ヨコバイ、キノコバエ、チョウバエ、ブユ(ブヨ)、アブ、ハチ、クモ、チャタテムシ 有効期間2.5ヶ月 使用場所網戸 利用場所屋内
1本(360mL)
649 税込714
当日出荷

歯車の材質は色々あります。用途に合わせてお選び下さい。 2 歯車の精度 1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1~3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6~7級程度です。 2)穴径 H7仕上です。 3 追加加工上の注意点 1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。 2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。
モジュール3 種別スパーギヤ 材質S45C 歯幅(mm)30 表面処理黒染 歯形並歯 精度等級JISN8級(旧JIS4級) 歯面仕上げ切削 軸穴径公差JIS H7級
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

青木精密工業スパーギヤ MP=4.0
歯車の材質は色々あります。用途に合わせてお選び下さい。 2 歯車の精度 1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1~3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6~7級程度です。 2)穴径 H7仕上です。 3 追加加工上の注意点 1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。 2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。
モジュール4 種別スパーギヤ 材質S45C 歯幅(mm)40 表面処理黒染
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

夏の暑さ対策 日除け すだれ。日差し 目隠し対策に!。UVカット率85% 遮熱効果-9℃。長さ調整可能
用途・日差し対策に!。・目隠しにも最適。・UVカット率85%。・日差しによる家具、カーペット、お肌の日焼けを防止します!。・日差しによる暑さ・眩しさを軽減します!。・暑さを和らげ約-9℃ 材質表面:塩化ビニル樹脂、裏面:ポリエステル、レール:塩化ビニル樹脂、フック:ポリプロピレン W
1本
2,798 税込3,078
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

青木精密工業スパーギヤ MP=6.0
歯車の材質は色々あります。用途に合わせてお選び下さい。 2 歯車の精度 1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1~3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6~7級程度です。 2)穴径 H7仕上です。 3 追加加工上の注意点 1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。 2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。
モジュール6 種別スパーギヤ 材質S45C 歯幅(mm)60 表面処理黒染
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

青木精密工業スパーギヤ MP=5.0
歯車の材質は色々あります。用途に合わせてお選び下さい。 2 歯車の精度 1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1~3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6~7級程度です。 2)穴径 H7仕上です。 3 追加加工上の注意点 1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。 2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。
モジュール5 種別スパーギヤ 材質S45C 歯幅(mm)50 表面処理黒染
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

青木精密工業スパーギヤ MP=2.5
歯車の材質は色々あります。用途に合わせてお選び下さい。 2 歯車の精度 1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1~3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6~7級程度です。 2)穴径 H7仕上です。 3 追加加工上の注意点 1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。 2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。
モジュール2.5 種別スパーギヤ 歯幅(mm)25
1個
9,498 税込10,448
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

夏の日差しを遮り、遮熱効果のあるすだれ柄の窓シート。 UVカット91%,遮光率72%、遮熱率69%。 のり不使用なので貼ってはがせてまた貼ることができます。 すだれと同じく室外側に貼る仕様です。
用途窓飾りシート 材質塩化ビニル樹脂、ポリエステル ブラウン 幅(cm)92
1枚
2,198 税込2,418
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・熱線の遮熱性や反射性に優れたロールスクリーンです。 ・チェーン式で軽く開閉が可能です。 ・化学繊維製なので腐敗、カビなどの心配がありません。 ・さわやかに風を通す通風性があります。外からは見えにくく、室内からは見えやすい。 ・デュポンタイベックを使用しています。
用途自然ない色合い 風通しがよくどんな窓辺にもぴったり 室内のプライバシー保護にも すだれのように効果的な 日よけ 西日よけ シェード 遮熱 光線 省エネ対策 リーフ柄グリーン 仕様(遮熱効果)42% 材質ネット部分 ポリエチレン その他部材 アルミ、ポリエチレン、ABS、ポリプロピレン 寸法(幅W×長さL)(cm)92×180 遮光率(%)92 紫外線カット86% RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,798 税込4,178
5日以内出荷

メッシュ生地のため、風を通し、室内温度上昇の原因でもある、近赤外線の侵入を軽減できます。 防炎加工生地を使用しています。 一般的なすだれよりも内側が暗くなりにくく、外から内側が見えにくいので、個人のプライバシーもしっかり守ってくれます。
用途オフィス、工場、学校などの窓ガラスに取付、室内への日差しの緩和に トラスコ品番439-0075 セット内容アルミハトメ、吸盤 材質シート本体:ポリエステル+塩化ビニール樹脂 シルバー/グレー 質量(g)240 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)1800×800×0.25 加工四方バイアステープ加工
1枚
11,980 税込13,178
9日以内出荷