カテゴリ

  • 電気材料(129)
    • フェルール(棒端子)圧着端子(40)
    • B型(突合せ用)圧着スリーブ(1)
    • 丸形圧着端子(16)
    • その他形状圧着端子(3)
    • E型(リングスリーブ)(1)
    • 閉端接続子(2)
  • 制御機器(177)
  • パソコン/周辺機器(24)
  • 家電(10)
  • 安全用品(8)
  • 作業工具(7)
  • 防犯用品(6)
  • 測定用品(2)
  • 空調・電設資材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 学童・教育用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
特性
耐熱・難燃・耐食
全長(mm)
10・12・14・15・15.2・15.8・16・16.5・17・17.2・17.5・19・19.6・20・20.8・21・21.8・22・23.8・25.3・全長(mm)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「より線 接続端子」の検索結果

366件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電子式温湿度計 CHINO(チノー)電子式温湿度計CHINO(チノー)
74,980税込82,478
1台ほか
30日以内出荷
HN-EKシリーズは、チノー開発の高分子静電容量式湿度センサを採用した、高性能、高信頼性の二線伝送方式の壁取付形温湿度計です。 室内壁面に取り付け、温湿度計測を行うことができます。取り付け壁面からの熱伝導による影響を低減し、より高精度な温湿度計測が可能 設置場所を選ばないスリムなデザイン センサユニット部は完全互換タイプのため、センサユニット部のみの交換が可能、メンテナンスが容易に行えます。
用途室内環境管理、空調管理・計測クリーンルーム、オフィス空調、店舗空調、製薬会社、動物飼育室、百葉箱取付ネジ止め(M4ネジ×2本)接続方式バネ式端子台(AWG14~28)電源電圧(V)12~24DC測定範囲(%RH)0~95応答時間15秒以内(90%応答)※1使用温湿度範囲-10~55℃ 0~95%rh(結露なきこと)負荷抵抗500Ω以下(電源電圧24Vの場合)精度定格±2%rh(5~90%rh)、25℃において出力信号4~20mA 2線伝送(0~55℃に対して)互換性センサユニットによる互換サイズ(mm)85×145×32
LANケーブル CAT6A 細径曲げ固定 サンワダイレクトLANケーブル CAT6A 細径曲げ固定サンワダイレクト
1,098税込1,208
1本
4日以内出荷
コネクタ部が上下左右に曲げ固定できる、カテゴリ6A規格対応の細径LANケーブルです。パソコン後部での接続の際の固定や、ケーブルの出っ張りを抑えたい場所での固定接続に最適です。サーバーなどのパッチパネルでの接続や、ケーブルの出っ張りを抑えたい場所での使用に最適です。コネクタ部は内部に保護用補強材を追加、安心して曲げ固定できます。ケーブル直径は約3mmと細径でやわらかく、配線がしやすくなっています。超高速の10ギガビット・イーサネット(10GBASE-T)環境に対応しています。伝送帯域は500MHzと広く、エンハンスドカテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域を実現しています。ツメ折れ防止カバー付きコネクタ採用で、コネクタ部のツメが折れることを防ぎ安心して使用できます。伝送帯域が広いので高速伝送が可能で、データエラー防止に効果があります。
ケーブル:ブルーコネクタ形状RJ-45スリムコネクタ適合機器RJ-45ポートを搭載した、パソコン、スイッチングハブ、ルーター、ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、ハードディスクレコーダ、INS64(30m以下)、ゲーム機などケーブルより線、ストレート全結線、30AWG適合伝送帯域カテゴリ6a(10G BASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合取扱説明書なし
圧縮端子 東神電気圧縮端子東神電気
4,398税込4,838
1個
翌々日出荷
電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2813」に適合します。
材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)100適合電線径(Φmm)【より線】12関連資料(0.08MB)
圧縮端子 東神電気圧縮端子東神電気
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2816」に適合します。
材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)14適合電線径(Φmm)【より線】4.8より線構成(本/mm)7/1.6関連資料(0.07MB)
圧縮端子 東神電気圧縮端子東神電気
37,980税込41,778
1個
翌々日出荷
電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2847」に適合します。
材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)725適合電線径(Φmm)【より線】35.2より線構成(本/mm)91/3.2関連資料(0.07MB)
圧縮端子 東神電気圧縮端子東神電気
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2838」に適合します。
材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)325適合電線径(Φmm)【より線】23.4より線構成(本/mm)61/2.6関連資料(0.07MB)
圧縮端子 東神電気圧縮端子東神電気
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2827」に適合します。
材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)38適合電線径(Φmm)【より線】7.3関連資料(0.08MB)
圧縮端子 東神電気圧縮端子東神電気
4,398税込4,838
1個
40日以内出荷
電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2832」に適合します。
材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)75適合電線径(Φmm)【より線】11.1より線構成(本/mm)7/3.7関連資料(0.07MB)
圧縮端子 東神電気圧縮端子東神電気
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2836」に適合します。
材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)250適合電線径(Φmm)【より線】20.7より線構成(本/mm)61/2.3関連資料(0.07MB)
圧縮端子 東神電気圧縮端子東神電気
4,398税込4,838
1個
翌々日出荷
電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2812」に適合します。
材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)100適合電線径(Φmm)【より線】13,12.9より線構成(本/mm)19/2.6,7/4.3関連資料(0.07MB)
圧縮端子 東神電気圧縮端子東神電気
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2840」に適合します。
材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)400適合電線径(Φmm)【より線】26.1より線構成(本/mm)61/2.9関連資料(0.07MB)
圧縮端子 東神電気圧縮端子東神電気
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷
電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2845」に適合します。
材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)1000適合電線径(Φmm)【より線】31.9より線構成(本/mm)91/2.9関連資料(0.07MB)
圧縮端子 東神電気圧縮端子東神電気
37,980税込41,778
1個
翌々日出荷
電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2850」に適合します。
材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)800適合電線径(Φmm)【より線】34関連資料(0.08MB)
圧縮端子 東神電気圧縮端子東神電気
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2809」に適合します。
材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)38適合電線径(Φmm)【より線】7.3関連資料(0.08MB)
圧縮端子 東神電気圧縮端子東神電気
6,398税込7,038
1個
翌々日出荷
電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2818」に適合します。
材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)150適合電線径(Φmm)【より線】16.1/16より線構成(本/mm)37/2.6,19/3.2関連資料(0.07MB)
圧縮端子 東神電気圧縮端子東神電気
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2839」に適合します。
材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)325適合電線径(Φmm)【より線】21.7関連資料(0.08MB)
圧縮端子 東神電気圧縮端子東神電気
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷
電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2828」に適合します。
材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)55適合電線径(Φmm)【より線】9.6より線構成(本/mm)7/3.2関連資料(0.07MB)
圧縮端子 東神電気圧縮端子東神電気
37,980税込41,778
1個
翌々日出荷
電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2851」に適合します。
材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)850適合電線径(Φmm)【より線】37.7より線構成(本/mm)127/2.9関連資料(0.07MB)
圧縮端子 東神電気圧縮端子東神電気
1,898税込2,088
1個
翌日出荷
電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2806」に適合します。
材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)22適合電線径(Φmm)【より線】6より線構成(本/mm)7/2.0関連資料(0.07MB)
圧縮端子 東神電気圧縮端子東神電気
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷
電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2831」に適合します。
材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)60適合電線径(Φmm)【より線】9.3関連資料(0.08MB)
圧縮端子 東神電気圧縮端子東神電気
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2822」に適合します。
材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)250適合電線径(Φmm)【より線】20.7より線構成(本/mm)61/2.3関連資料(0.07MB)
圧縮端子 東神電気圧縮端子東神電気
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷
電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2830」に適合します。
材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)60適合電線径(Φmm)【より線】10より線構成(本/mm)19/2.0関連資料(0.07MB)
圧縮端子 東神電気圧縮端子東神電気
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2821」に適合します。
材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)22適合電線径(Φmm)【より線】5.5関連資料(0.08MB)
圧縮端子 東神電気圧縮端子東神電気
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2805」に適合します。
材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)14適合電線径(Φmm)【より線】4.4関連資料(0.08MB)
圧縮端子 東神電気圧縮端子東神電気
48,980税込53,878
1個
翌々日出荷
電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2844」に適合します。
材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)1000適合電線径(Φmm)【より線】38関連資料(0.08MB)
圧縮端子 東神電気圧縮端子東神電気
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2823」に適合します。
材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)250適合電線径(Φmm)【より線】19関連資料(0.08MB)
圧縮端子 東神電気圧縮端子東神電気
4,398税込4,838
1個
翌々日出荷
電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2834」に適合します。
材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)80適合電線径(Φmm)【より線】11.5より線構成(本/mm)19/2.3関連資料(0.07MB)
圧縮端子 東神電気圧縮端子東神電気
37,980税込41,778
1個
翌々日出荷
電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2849」に適合します。
材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)800適合電線径(Φmm)【より線】36.4より線構成(本/mm)127/2.8関連資料(0.07MB)
圧縮端子 東神電気圧縮端子東神電気
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2820」に適合します。
材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)22適合電線径(Φmm)【より線】6より線構成(本/mm)7/2.0関連資料(0.07MB)
圧縮端子 東神電気圧縮端子東神電気
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2807」に適合します。
材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)22適合電線径(Φmm)【より線】5.5関連資料(0.08MB)
圧縮端子 東神電気圧縮端子東神電気
5,298税込5,828
1個
翌々日出荷
電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2814」に適合します。
材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)125適合電線径(Φmm)【より線】14.5より線構成(本/mm)19/2.9関連資料(0.07MB)
圧縮端子 東神電気圧縮端子東神電気
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷
電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2846」に適合します。
材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)600適合電線径(Φmm)【より線】29.5関連資料(0.08MB)
圧縮端子 東神電気圧縮端子東神電気
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2817」に適合します。
材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)14適合電線径(Φmm)【より線】4.4関連資料(0.08MB)
圧縮端子 東神電気圧縮端子東神電気
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2841」に適合します。
材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)400適合電線径(Φmm)【より線】24.1関連資料(0.08MB)
圧縮端子 東神電気圧縮端子東神電気
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2810」に適合します。
材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)60適合電線径(Φmm)【より線】10より線構成(本/mm)19/2.0関連資料(0.07MB)
圧縮端子 東神電気圧縮端子東神電気
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2842」に適合します。
材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)500適合電線径(Φmm)【より線】28.8より線構成(本/mm)61/3.2関連資料(0.07MB)
圧縮端子 東神電気圧縮端子東神電気
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2843」に適合します。
材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)500適合電線径(Φmm)【より線】26.9関連資料(0.08MB)
圧縮端子 東神電気圧縮端子東神電気
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2826」に適合します。
材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)38適合電線径(Φmm)【より線】7.8より線構成(本/mm)7/2.6関連資料(0.07MB)
圧縮端子 東神電気圧縮端子東神電気
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2824」に適合します。
材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)325適合電線径(Φmm)【より線】23.4より線構成(本/mm)61/2.6関連資料(0.07MB)
圧縮端子 東神電気圧縮端子東神電気
4,398税込4,838
1個
翌々日出荷
電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2835」に適合します。
材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)80適合電線径(Φmm)【より線】10.8関連資料(0.08MB)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら