464,374件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
毎日ご先祖様に使う仏具・仏器は使いやすさ、シンプルさにこだわりました。真鍮製広丸リン。
直径(mm)約80(約2.5寸)
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

リン酸・マグネシウム・ケイ酸を主成分とし、ホウ素・マンガンを含みます。 ゆっくり効くリン酸成分が特徴。
適合作物野菜 名称20.0粒状熔成ほう素マンガン燐肥 有効成分リン酸20%・ケイ酸20%・マグネシウム12%・マンガン1.0%・ホウ素0.5% 登録保証生第64324号
1袋(150g)ほか
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

緩やかに溶ける緩効性のリンサン肥料です。 リンサンとマグネシウムを同時に補給し開花・結実を促します。 アルカリ性の肥料なので、酸性土壌の矯正にも使用できます。
成分リンサン:20、マグネシウム:12、ケイサン:20 名称20.0熔成りん肥 登録保証輸第10445号
1袋(1kg)
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本香堂仏具 リン棒
柄が黒檀でできた手になじみやすいリン棒。
1個
999 税込1,099
当日出荷

名称酸化りん(V) 等級特級 化学式P2O5 濃度(%)≧98.0 化学組成P2O5 アズワン品番89-0065-81 危険物の類別非危険物 特性重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷、吸入すると生命に危険 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 平均分子量141.94 CAS登録番号1314-56-3 別称五酸化二りん
1本(500g)
2,598 税込2,858
3日以内出荷

名称りん酸 等級一級 化学式H3PO4 濃度(%)85 化学組成H3PO4 労働安全衛生法の表示労57,57-2 アズワン品番89-0065-79 危険物の類別非危険物 特性金属腐食のおそれ、飲み込むと有害、重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷、吸入すると有毒、臓器の障害 (呼吸器系)、水生生物に有害 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 平均分子量98.00 CAS登録番号7664-38-2
1本(500mL)
1,898 税込2,088
当日出荷

パックテストはもっとも簡単な水質測定器です。ポリチューブ先端のラインを引き抜いて水を吸い込み、指定時間後に吸い込んだ水の色を標準色と比べ、そこに示された数値が測りたい水質の濃度(mg/L=ppm)になります。
用途各産業界をはじめ、行政、市民団体、研究機関、教育現場など様々な場面で、排水管理・工程管理・飲料水検査・環境調査・教材・農業・養魚管理など幅広い用途の水の管理に使用されております。 目的に応じて項目をご選択ください。
1箱(40回分)
4,398 税込4,838
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

名称Disodium hydrogen phosphate, dodecahydrate 化学式Na2HPO4 12H2O 化学組成Na2HPO4 12H2O 危険物の類別非危険物 平均分子量358.14 CAS登録番号10039-32-4 別称りん酸二ナトリウム・12水
1本(500g)
1,298 税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個(25g)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仏具です。色あせしてしまったときにはお取り替えを。
1個
699 税込769
当日出荷

エアコン配管・湯沸器・ショーケース等のガスロウ付けに最適
棒長(mm)500 JIS規格BCuP-2 材質(リン)6.8~7.5%、(銅)残り% 融点(℃)710~約795 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)
26,980 税込29,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天然木桐を使用した供物台。小物を置ける棚板は、取り外し可能。使わないときは脚を折りたたんで、スリムに収納。経机としての使用も最適。脚の裏面には床のキズを防ぐ、フェルト付き。
用途仏具、経台、経つくえ、お供え机、お供え台、法事机、御供物台として。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×250×200 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×250×60 材質天然木桐材(ラッカー塗装) 質量(kg)1 耐荷重(kg)天板5、棚板3 棚板耐荷重(kg)3 取扱説明書(0.53MB)
1台
6,998 税込7,698
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

神棚、仏壇用。線香を立てる香炉です
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

名称ピロりん酸 等級EP 化学式H4P2O7 濃度(%)75.3(P2O5として) 化学組成H4P2O7 アズワン品番89-0066-34 危険物の類別非危険物 特性重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 平均分子量177.98 CAS登録番号2466-09-3 別称二りん酸
1本(500g)
3,198 税込3,518
3日以内出荷

1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本香堂香炉陶器
白磁に金の蓮をあしらった定番デザインの陶器製3寸香炉。
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷


ファミリー・ライフ上置き仏壇 14号
場所を選ばず置けるミニタイプの本格上置仏壇。光沢のある仕上がりで、和室にも洋室にもなじむシンプルなデザイン。コンパクトなミニサイズなので、タンスやチェストなどの上にも置けます。小物が入る引き出し付で便利!折れ戸式扉で機能充実。便利なスライド式仏具棚。小物が入れられる引き出し付き。組立不要完成品※仏具は別売となります。
材質繊維板 質量(kg)約8.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約32×25×42.5
1台
11,980 税込13,178
5日以内出荷

10種類以上の天然原材料と醗酵の効果で栄養満点!品質が保証された安心な原材料のみを使用しています。 花付き・実付きが良くなるアミノ酸や、美味しさを高めるアミノ酸が豊富に含まれています。 菜種油かす、大豆かすや特製リン酸など天然原材料が豊富に配合されていますので、チッソ・リン酸・カリだけではなく、ビタミンや微量要素など植物の生育に必要な栄養がいっぱいです。 東商独自の特殊醗酵菌により醗酵済!肥料に含まれる栄養が無駄なく植物に吸収されます。 元肥やオリジナルの肥料作りに使いやすい粉末状です。
1袋(650g)ほか
389 税込428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

酵素配合で高洗浄力だから、まとめ洗いでもキレイに洗い上げる洗剤。 タンパク汚れ分解酵素を増量、たくましい酵素パワーを発揮します。 汚れを取り込む力の強い主成分AO(アルファオレフィン)と酵素のパワーではげしい汚れをすばやく落とします。 たっぷり100回分使える大容量サイズ(水30Lあたり洗剤32gの場合)。 持ちやすい取って付き。
シリーズトップ 使用の目安水30L(洗濯物量1.5Kg)に対し40g
1個(3.2kg)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

すぐれた洗浄力とスタミナを発揮するクリーニング用に開発された洗剤です。たんぱく汚れもスッキリ落とす酵素入り。泡切れ、。生分解性良好。
液性弱アルカリ性 商品タイプ業務用
1個(5kg)
2,198 税込2,418
当日出荷


家庭菜園、ガーデニングに。 モグラの侵入方向に対し、なるべく深く地面に差し込みガード。
材質鉄、PP 幅W×全長(mm)185×255
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ひもくるりん 隆成コミュニティ 動画あり
新聞・雑誌・ダンボール等の結束には欠かせない必須アイテム!! 先端のフックに紐を引っ掛けくるくる回すだけで簡単に結束できちゃう優れもの。
材質(フック・座金)鉄、(カッター)ステンレス刃物鋼、(柄)ABS樹脂 本体寸法(mm)150×32
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

農地や山林だけでなく、貯穀倉庫のネズミにも使用可能。喫食後3~5時間で素早く駆除し、薬剤に抵抗性のあるネズミにも効果。
セット内容2g×40 質量(g)110 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×45×180 主成分リン化亜鉛〈農薬〉 対象動物ネズミ 農林水産省登録第(号)6603 毒劇区分普通物
1箱(2g×40袋)
848 税込933
当日出荷

リコイルは断面が菱形の高品質ステンレスワイヤーをスプリング状に巻いて作られています。インサートは相手母材のタップ孔よりひと回り大きく作られており、軽く絞り込まれながら装着されます。装着後はバネ作用が働き、半永久的に抜けません。 300℃まで電気接合ジョイント。非磁性用途向け。
用途計測機器備品、半導体装置部品等 材質りん青銅 種類フリーラーニング
1袋(10個)ほか
689 税込758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

名称りん酸 特級 等級特級 化学式H3PO4 濃度(%)85 比重d≒1.69 化学組成H3PO4 労働安全衛生法の表示労57,57-2 アズワン品番2-3127-23 危険物の類別非危険物 特性金属腐食のおそれ、飲み込むと有害、重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷、吸入すると有毒、臓器の障害 (呼吸器系)、水生生物に有害 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 平均分子量98.00 CAS登録番号7664-38-2
1本(500mL)
1,998 税込2,198
当日出荷

食品衛生法適合品 高感度温度センサーで測定時間が早い オートパワーオフ:約45分
使用温度範囲(℃)センサー部:-20~250・本体部:-4~250 精度±1℃以内(0~60℃)・±2以内(-20~0℃・60~100℃)・±3以内(100~150℃)・±3.5℃以内(150~200℃)・±4℃(200~250℃) 材質ABS樹脂・ステンレス 質量(g)27 測定範囲(℃)-20~250 本体寸法(mm)240×30×16 センサー寸法(mm)Φ4×150 使用電池LR-44(アルカリボタン電池) アズワン品番64-9287-48 温度表示方式デジタル 防滴構造IPX7(※センサー先端部のみ)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

パックテストはもっとも簡単な水質測定器です。工場排水をはじめ、いろいろな検水中のりん酸イオン(PO43-)を簡単な操作で測定することができます。付属の標準色には、りん酸イオン、りん酸態りんが別々に印刷されています。測定に合わせて、使い分けることができます。
セット内容チューブ 40本(5本入りラミネート袋 8袋)、専用カップ 1個、標準色(ケース入り) 1枚、保存袋 1枚 測定範囲【りん酸】0.2、0.5、1、2、5、10【りん酸態りん】0.1、0.2、0.5、1、2、5mg/L 測定項目りん酸、りん酸態りん 測定時間1分 測定回数40回 測定原理モリブデン青比色法
1箱
4,598 税込5,058
欠品中

クルりんフック 固定タイプ 日本緑十字社 動画あり
テープを回して固定するだけの簡単取付! フックが回転しないので、動きのない場所での取り付けに便利です。 長さ調整用の穴にテープを巻くことで、テープの長さを3段階調節できます。
用途台車、整理棚、車内 材質フック:ポリカーボネート、テープ:ナイロン 仕様固定タイプ 幅(mm)約48 全長(mm)約60 質量(g)14 参考使用荷重(kg)3 適合パイプ径(Φmm)直径15~40 フック内径(Φmm)約32
1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)ふうりん防暑タレ
用途作業用ヘルメットや布帽子に 幅(mm)(ヘルメット取付け部の布幅)500 高さ(mm)(最小)190、(最大)280 材質綿 質量(g)約35
1個
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サージカルテープカッター(くるりん) アズワン 動画あり
材質本体・カバー/PC(ポリカーボネイト)樹脂、刃・バネ/ステンレス 寸法(mm)(タブ部)約7mm
1個
1,090 税込1,199
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台
2,198 税込2,418
当日出荷

完全非磁性のりん青銅製ピンセット 抗菌効果も備えています。
全長(mm)125 材質りん青銅 質量(g)25 先端幅(mm)0.5 アズワン品番64-5106-42 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

電池フォルダーの接点など電気接点を兼ねたバネ材として使われます。 金属用のハサミで切断可能で半田付けも普通の銅材用の半田で可能です。 曲げ加工も容易です。
材質りん青銅 長さ(mm)300
1枚
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アデリア(石塚硝子)花りん 花器
高さ(mm)235 最大径(Φmm)134
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

面ファスナー式テープとプラスチックフックが一体化した便利商品です。耐久性に優れたポリカーボネート製のフックです。1.固定タイプ、2.回転タイプ(ミニフック付き)、3.回転カラビナタイプがあります。固定タイプはテープの長さ調整ができます。回転タイプとカラビナタイプはフック部が360度回転するので横・縦・斜め方向に取りつけできます。テープ固定部はすべり止め付き仕様なのでフックがズレにくいです。カラビナタイプは「カラビナ型、荷物が落ちない」と「フック型、荷物が取り外しやすい」2通りの掛け方が選べます。フック部の可動部をフックの奥に「カチッ」とはめ込めば可動部が固定されフック型になります。
用途台車・カーゴ車・車内・クローゼット等のパイプ部分に取りつけで荷物のフック掛けに。パイプ等にフックを引っ掛けて使用すれば面ファスナー部分で配線コード等の結束にも便利です。フック部使用荷重目安:約3kgf 参考使用荷重(kg)約3 材質(テープ)ナイロン 材質(フック)ポリカーボネート
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

クルりんフック 回転タイプ 日本緑十字社 動画あり
テープを回して固定するだけの簡単取付! フックが360°回転するので縦・横・斜め方向に取り付けられます。 台車等動きのある場所に取り付けると、角度に合わせてフックが傾いて、荷物を垂直に保ちます。 滑り止め付きでフックがズレにくく便利です。
用途台車、整理棚、車内 材質フック:ポリカーボネート、本体滑り止め:SBS樹脂、テープ:ナイロン 仕様回転タイプ、ミニフック付き、滑り止め付き 幅(mm)約48 全長(mm)約80 質量(g)24 参考使用荷重(kg)3 適合パイプ径(Φmm)直径20~40 フック内径(Φmm)約32
1個
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クルりんフック カラビナタイプ 日本緑十字社 動画あり
テープを回して固定するだけの簡単取付! フックが360°回転するので縦・横・斜め方向に取り付けられます。 フックの掛け口が閉じるので荷物の落下を防ぎます。 フックの可動部を奥側にはめ込むと固定することができます。 滑り止め付きでフックがズレにくく便利です。
用途台車、整理棚、車内 材質フック:ポリカーボネート、本体滑り止め:SBS樹脂、バネ:スチール、テープ:ナイロン 仕様カラビナタイプ、滑り止め付き 幅(mm)約50 全長(mm)約100 質量(g)28 参考使用荷重(kg)3 適合パイプ径(Φmm)直径20~40 フック内径(Φmm)約30
1個
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

名称ヘキサメタりん酸ナトリウム 等級EP 化学式mainly (NaPO3)6 濃度(%)67-70 化学組成mainly (NaPO3)6 アズワン品番89-0066-64 危険物の類別非危険物 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) 平均分子量611.77 CAS登録番号10124-56-8
1本(500g)
2,098 税込2,308
当日出荷

関連キーワード