材質陶器
寸法(直径Φ×高さH)(mm)210×76
1個
¥959
税込¥1,055
7日以内出荷
材質陶器
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)118×98×35
1個
¥959
税込¥1,055
7日以内出荷
ラーメン以外にもチャーハン、丼物等様々な用途に合わせて使用いただけます。
材質トライタン
幅W×全長(mm)60×245
材質18-8ステンレス
材質陶器
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)118×98×35
1個
¥889
税込¥978
7日以内出荷
種別大(台付)
全長(mm)205
EBM品番7754900
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
材質18-8ステンレス
種別大
全長(mm)205
EBM品番8451900
1個
¥849
税込¥934
翌々日出荷
寸法(mm)176×52
EBM品番8179940
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
材質メラミン
全長(mm)230
色黒
TKG品番9-2393-0803
TKG品番(2017)6-2185-1003
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
材質陶磁器
タイプ萬古焼
材質陶磁器
タイプ萬古焼
ひわ茶色に細やかな印花紋様と美しく透明感あふれる白化粧を施しました。和の心を醸し出す逸品は、季節を問わずお使いいただけます。
用途外食
材質メラミン
寸法(mm)220×60×28
対応食器洗浄機、消毒保管庫
1個
¥509
税込¥560
5日以内出荷
材質ポリプロピレン
仕様洗浄器対応
全長(mm)158
色白
TKG品番9-2393-1001
TKG品番(2017)6-2185-0701
1個
¥54
税込¥59
当日出荷
材質MF
食器の種類洋食器
サイズ大
容量(mL)-
サイズ(mm)170×50×38h
倒れても置き上がり、スタッキングも安定。
電子レンジ×
食器洗浄機○
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)144×43×53
質量(g)22
材質メラミン樹脂(MF)
しずくの様に透き通った、プラスチック製の丈夫で大きなレンゲです。
お鍋の取り分けなどにもぴったりな、穴なしと穴あきの2本セット。
食器洗い乾燥機対応。
材質飽和ポリエステル樹脂
色クリア
内容穴あき・穴なしの2本
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×245×38
耐熱温度(℃)110
耐冷温度(℃)-20
1セット
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
口当たりなめらか!プラスチック製の丈夫なレンゲスプーン。長さ約25cmの大きなタイプです。
用途レンゲとスプーンの中間のようなデザインで、お鍋の具材やつゆ、チャーハンなどご飯物の取り分け、湯豆腐の取り分けなど「いろいろ」使えて便利です。穴なし、穴あきのセットなのでさらに用途が広がります。高い安全性と耐熱性を備えた「トライタン」製です。食器洗い乾燥機対応。
材質飽和ポリエステル樹脂
サイズ(mm)60×245×38(1本)
ラーメン以外にもチャーハン、丼物等様々な用途に合わせて使用いただけます。
材質トライタン
幅W×全長(mm)60×245
材質陶器製
全長(mm)205
EBM品番8453400
1個
¥839
税込¥923
翌々日出荷
材質SUS304
全長(mm)266
TKG品番9-1842-0901
TKG品番(2017)6-1641-0901
1個
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
材質SUS304
全長(mm)266
TKG品番9-1842-0902
TKG品番(2017)6-1641-0902
1個
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
インキの吸いのよい特スキ和紙。縦刷り、横刷り、両面刷り対応!
カレンダーが印刷された刷紙です。版画版のたて刷、よこ刷が表裏に刷れます。
裏表どちらで刷ってもインキの吸い取りが良く、作品が映えます。
内容版画・彫刻刀
科目図工
材質メラミン
仕様洗浄器対応
全長(mm)160
ガラスのように透明で丈夫なレンゲセット。
用途すくいやすい形状で便利に使える。
材質飽和ポリエステル樹脂(耐熱温度110℃・耐冷温度-20℃)
寸法(mm)約245×60×38
1個
¥509
税込¥560
9日以内出荷
オイルレス方式・タンク付
用途タイヤ空気圧メンテナンスに!お出かけ先での空気充填に!。悪路走破時の空気圧調整に!工芸や工作・軽塗装作業に!
定格入力電圧(V)DC12
エアータンク容量(L)3.5
空気吐出量(L/min)30
消費電力(W)180
設定圧力(MPa)約0.78(約800kPa時)/圧力スイッチ付
付属品T字型英・米式ノズル(4mカールホース)
質量(kg)約4.8
定格電流(A)14
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約255×140×290
電源コード(m)2.8/電源クリップ付
充填時間タンク/約2分(約800kPa時)
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
鍋物の取り分けに便利なレンゲです。2本セットです。
材質ポリプロピレン樹脂
寸法(mm)213×61×43
質量(g)22(1本あたり)
1個
¥179
税込¥197
4日以内出荷
用途保安用品
ガラスのように透明で丈夫な穴あきレンゲ。
用途具材をすくうのに便利な穴あきタイプ。
材質飽和ポリエステル樹脂(耐熱温度110℃・耐冷温度-20℃)
寸法(mm)約245×60×38
1個
¥509
税込¥560
9日以内出荷
種別店舗
文字のぼり ゴルフ練習場 初心者の方も大歓迎!
1枚
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
お湯が沸くと自動で止まる!
オートストップ、空焚き防止機能付!
水量がひと目でわかる透明目盛り!
用途カーケトル
材質(本体)ポリプロピレン
質量(g)約550
コード長さ(m)約1.3
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約180(H)×190(W)×150(D)
入力電圧(V)DC24
消費電流(A)10
最大容量(L)1
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
こんなお得な商品も!

オイルチェンジャー12V
モノタロウ
¥2,598
税込¥2,858
自分で出来る簡単オイル交換。
自分で出来るから場所も時間も自由自在。しかも経済的。
ホースをオイルレベルゲージに差し込んで、電源はバッテリーにつなぐだけ。 。
電動ポンプでオイルを抜き取ります(上抜き)。 。
田植機・軽トラにも使えます。 。
12Vバッテリー専用です。
用途オイルチェンジャー
使用温度範囲(℃)0~40
電流(A)6
本体質量(g)約870
入力電圧(V)DC12
吸引ホース径(mm)約Φ5(外径)/1200
吐出ホース(mm)約Φ14(外径)×1500
ポンプロータリーポンプ
吐出量(mL/min)300(オイル温度30℃の場合/粘度によりことなります)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約136×85×134
1個
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
DC12V/24V車兼用
電圧チェックでバッテリートラブルを未然に防ぐ
アクセサリーソケットに差し込むだけで使用できる
ひと目でわかるデジタル&LEDランプ表示
90度可動式
質量(g)約50
寸法(Φmm×Lmm)差し込み部:約20×60
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約60×26×135
ヒューズ容量(A)1(ガラス管)
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
持ちやすく、食べやすい形状のユニバーサルデザイン。底面平滑部とフック部の丸みで、倒れず安定して置くことができます。
用途つかみやすく、食べやすい形状。ずれ落ちないフック付き設計。
材質メラミン
高さ(mm)30
質量(g)23
縦(mm)169
横(mm)43
耐熱温度(℃)120
電子レンジ×
食器洗浄機○
空気圧で燃費がよくなる!
空気圧で燃費がよくなる。
ボール・浮き輪用ノズル2種付。
12Vバッテリー専用、アクセサリーソケットから電源。
入力電圧(V)DC12
ヒューズ容量(A)10 ガラス管(電源プラグ内)
ホース長さ(cm)60
コード長さ(m)3
入力DC12V
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×77×150
連続使用時間(分)30
軽量ボディーで、バランスの良いグリップ角度の電動インパクトレンチ。タイヤ交換が簡単な、パワフルインパクトレンチ。見やすいデジタル表示で締付トルクが設定できる。8パターントルク調整機能付。締めすぎ無しのEnd表示。本機のトルク設定は、過剰な締め付けによるナット(ボルト)及びホイールを傷めさせない為のものです。必ず、最後にトルクレンチにて調整してください。
用途保安用品
付属品ソケット (17mm)/ディープソケット (19mm・21mm) 軍手・バッテリー端子用アダプターコード
材質(ソケット)クロームパナジウム鋼
質量(kg)(コード・ソケット除く)1.6
コード長さ(m)(DCコード)4
締付トルク70~140N・m
最大電流(A)13
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×200×80
入力DC12V
仕上(ソケット表面処理)クロームメッキ
ヒューズ容量(A)ガラス管ヒューズ15(シガーソケット内蔵)
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
適正空気圧で燃費が良くなる!。タッチセンサーパネルで操作が簡単!。最高圧力825kpa。乗り心地が変わり、タイヤの寿命が延びます。オートストップ機能。希望する空気圧をセットで、自動で停止します。便利なLEDライト付き
用途自動車、バイクのバッテリー充電
仕様メーター表示:0~995(kPa)
質量(g)約640
長さ(m)(エアーホース)0.6
電流(A)2.0(MAX10)
入力電圧(V)DC12
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約165×170×75
電源コード(m)約3
連続使用時間(分)30以内
定格圧力範囲(kPa)20~825
ヒューズ容量(A)10(ガラス菅ヒューズ)
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
お湯が沸くと自動で止まる!
オートストップ、空焚き防止機能付!
水量がひと目でわかる透明目盛り!
質量(g)約550
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約180(H)×190(W)×150(D)
入力電圧(V)DC12V
容量(mL)1000
最大容量(L)1
コード長さ(m)約1.3
沸騰時間目安約60分(満水時)
タイヤ交換が簡単なパワフルインパクトレンチ
軽量ボディーでバランスの良いグリップ角度
ナットの角を傷つけないフェイスキャッチソケット採用
付属品ソケット(17mm)、ディープソケット(19/21mm)、軍手、バッテリー端子用アダプターコード
材質(ソケット)クロームバナジウム鋼、表面処理/クロームメッキ
質量(g)1500
差込角(mm)12.5
コード長さ(m)約4
最大電流(A)13
入力電圧(V)DC12
最大締付トルク(N・m)340
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×80×200
ヒューズ容量(A)15
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
バッテリートラブルを未然に防ぐ、電圧チェックとUSB電源が同時に使えます。
USBポートが2.4A・1Aの2口使用できます。
電圧測定はデジタル表示にて確認しやすいです。
幅(mm)53
高さ(mm)108
奥行(mm)32
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ