金属の接合が手軽にできるロウ材です。
用途異種金属のロウ付け用。
長さ(mm)300
RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱性、耐衝撃に優れています。フラックス(RZ-200)が必要です。
線径(Φmm)1.6
成分銀40%・カドミウム0%
トラスコ品番376-9224
長さ(mm)300
質量(g)25
使用温度(℃)780
寸法(Φ×mm)1.6×300
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2本)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
銀ロウ付のスタンダード。様々な用途に対応。ロウ付けにはフラックス(RZ-200)が必要です。
線径(Φmm)1
成分銀35%・カドミウム0%
トラスコ品番376-9160
長さ(mm)300
質量(g)23
使用温度(℃)745
寸法(Φ×mm)1.0×300
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(5本)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
流動性に優れ、仕上がりが美しい。アルミのロウ付専用。フラックス(RZ-201)が必要です。
線径(Φmm)2.0
長さ(mm)300
成分シリコン12%、不純物1.4%未満、アルミ86.6%~88%
トラスコ品番376-9178
質量(g)25
使用温度(℃)580
寸法(Φ×mm)2.0×300
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(5本)
¥759
税込¥835
当日出荷
作業温度が低く、初心者向き。フラックス5g付
線径(mm)2
長さ(mm)300
トラスコ品番376-9208
使用温度(℃)220
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
エアコン配管・湯沸器・ショーケース等のガスロウ付けに最適
棒長(mm)500
JIS規格BCuP-2
材質(リン)6.8~7.5%、(銅)残り%
融点(℃)710~約795
RoHS指令(10物質対応)対応
溶解点が低く、作業が比較的容易。アルミと異種金属とのロウ付に使用できる。フラックス(RZ-203)が必要。
線径(mm)3
長さ(mm)300
トラスコ品番376-9194
使用温度(℃)380
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2本)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
銅合金のロウ付にはフラックス(RZ-200)が必要です。
線径(Φmm)1.6
成分リン7%、不純物0.2%未満、銅92.8%
トラスコ品番376-9186
長さ(mm)300
使用温度(℃)735
寸法(Φ×mm)1.6×300
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(5本)
¥959
税込¥1,055
当日出荷
適合銀ロウ(RZ-100、RZ-107、RZ-108、RZ-150)リン銅ロウ(RZ-102)
トラスコ品番376-9275
タイプ液状
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(20g)
¥959
税込¥1,055
当日出荷
トービンは銅、亜鉛、錫、その他有効成分を特殊配合し、黄銅の芯線に独特のフラックスを被覆したガス溶接棒で、母材に対するなじみが良く、ブローホールなどの溶接欠陥もない、常に安定した性能を発揮するガス溶接棒です。
用途適用できる金属の範囲が広く、銅、黄銅、青銅など銅合金一般および軟鋼、特殊鋼、鋳鉄などの同種または異種の金属間の接合。
棒長(mm)1000
使用温度範囲(℃)約900~950
RoHS指令(10物質対応)対応
溶解点が(銀ロウの中では)低く、初心者向き。仕上りが白く、彫金やステンレスのロウ付に最適。フラックス(RZ-200)が必要。銀56%、カドミウム0%
線径(mm)0.8
長さ(mm)300
トラスコ品番376-9216
質量(g)18
使用温度(℃)650
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(3本)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
Φ3.175mmの超硬丸棒を中ぐり形状の刃に加工したもの。
簡単な加工であれば、ドリルを使わずに端面から孔あけが行える他、下穴も小さくできるので、微少加工に便利です。
超硬丸棒チップとホルダー、レンチのセットです。
シャンク寸法は10mm角ですが、刃先の位置関係から8mm角仕様の刃物台で使用できます。
刃径(Φmm)3.175(1/8in)
シャンク8mm角
アズワン品番64-5178-77
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
接合部分にロウ材をあらかじめ塗っておくことにより、融点の見極めが不要になるため、初心者にもロウ付が容易です。ロウ付がきれいに仕上がり、ロウ材の余分な使用も抑えられます。使用する分だけロウ材とフラックスを混ぜるので、保存時の劣化が少ないです。RoHS対応商品です。
付属品かくはん用ヘラ付
RoHS指令(10物質対応)対応
フラックス内蔵タイプのロウ材
業界初!簡単・強力な配管作業向きロウ材
棒状のロウ材内部にフラックスを内蔵しています。加熱した母材にロウ材をつけるだけ。
据えロウ付も可能です。
棒径(Φmm)1.2
長さ(mm)300
外寸法(mm)Φ1.2×300
引張強度(N/mm2)441
作業温度範囲(℃)650
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
欠品中
日亜トビラックスはブロンズ用フラックスで鋳鉄、銅および銅合金をはじめ各種異種金属のろう付を行なう場合に、ろう付箇所に塗付すると作業が容易にできます。母材とのなじみ性をよくします。狭い部分への浸透性をよくし、接合力を高めます。金属の酸化を防ぎ、作業性をよくします。亜鉛の燃焼の防止に効果的です。
タイプブロンズ用フラックス
溶接方法ろう付け
RoHS指令(10物質対応)対応
鋼種銅および銅合金用
1缶(1kg)
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
関連キーワード