3,347件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
左右両止めで吊をロック。衝撃や切断に強く、防犯性に優れた機構。サビに強いSUS304ステンレス鋼を使用。
材質本体:真鍮、吊:ステンレス(SUS304) キー数3本付 材質(本体)真鍮 種類別キー ロックシステムダブルロック ロックキー式 材質(吊)ステンレス(SUS304)
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。枠式とは違い、パイプタイプでネジ部分が露出していないので、より装飾的です。
用途ワイヤーロープの張り具合の調節に。 トラスコ品番333-1835 材質ステンレス(SUS304) 寸法L(mm)80 ねじ径M-4 寸法d(mm)10 寸法L1(mm)130 寸法A(mm)40 寸法D(mm)3.5 寸法B(mm)65 寸法L2(mm)195 寸法W(mm)8 寸法J(mm)3 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)0.88
1袋
1,298 税込1,428
4日以内出荷

材質SUS304 質量(g)48 寸法L(mm)70 ねじ径M-5 寸法d(mm)10 寸法L1(mm)120 寸法A(mm)35 寸法D(mm)4.2 寸法B(mm)60 寸法L2(mm)165 寸法W(mm)14 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)1.27 使用荷重(N)1274
1個
999 税込1,099
当日出荷


1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

指にはめる安全カッター。果樹関連や連続した結束作業に便利。作業の邪魔になりません
材質ポリプロピレン RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(3個)
399 税込439
当日出荷

1個
469 税込516
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ターンバックルは右ネジと左ネジを両側に切ることにより、1回転で左右同時に締付けが行える締付け部材です。 枠式ターンバックルは、中央の開口部にラチエット、シノ、丸棒等を差込み、回転させ締めます。 内部にネジが入っているのが見えます。
用途ハッカー(オーフ)セット:海上輸送貨物の引締め用、支え、型枠の締め付け、看板、アンテナ等の固定。 材質亜鉛ダイキャスト 先端形状両フック
1本
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

解錠番号を自由に設定できます。道具箱やポスト、ロッカーなどにご利用ください。吊が360度回転
用途カバンやロッカーに。道具箱やポストに ロックダイヤル式 材質本体/亜鉛ダイキャスト(仕上げ:焼付塗装) シルバー 幅W×全長(mm)26×73
1個
759 税込835
当日出荷

1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ターンバックルは右ネジと左ネジを両側に切ることにより、1回転で左右同時に締付けが行える締付け部材です。枠式ターンバックルは、中央の開口部にラチエット、シノ、丸棒等を差込み、回転させ締めます。内部にネジが入っているのが見えます。
用途ハッカー(オーフ)セット:海上輸送貨物の引締め用、支え、型枠の締め付け、看板、アンテナ等の固定。 材質ステンレス(SUS304)
1個
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

鍵なしで番号をあわせると開錠できます。 ご希望の開錠番号を自由に設定できます。 バッグや家具などにご利用ください。
用途バッグ・家具・ポスト・ロッカー ロックダイヤル式 仕様ワイヤー太さ:2X85mm 使用方法番号変更方法:初期解錠番号は000です。解錠番号をあわせて底のボタンをボールペンの先などで押し続けながら順に番号を変更し、決定すればボールペンを離します。解除方法:解除番号に合わせた後に、レバーを指で押し下げて解錠します。 材質(本体)亜鉛ダイキャスト 材質(ワイヤー部)ステンレス・塩ビコーティング
1個
979 税込1,077
当日出荷


解錠番号を自由に設定できます。(番号可変式)
用途チェーンの施錠に。ヘルメットの保管に ロックダイヤル式 呼称(mm)60 材質ダイヤル:ABS樹脂 材質(本体)亜鉛ダイカスト 幅W×全長(mm)60×62 つる径(Φmm)7 材質(ツル)鋼鉄
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることが出来ます。
用途ワイヤロープやタイロッドなどの張り具合の調節に。 種別フック&フック 表面処理ユニクロメッキ 先端形状両フック
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

解錠番号を自由に設定できます。(番号可変式) 暗証番号は任意に設定できます。 吊長なので倉庫などの幅広い扉の施錠などに便利です。
用途倉庫の扉などの施錠に 材質(本体)亜鉛ダイカスト つる径(Φmm)6.9 取扱説明書(0.4MB) 材質(ツル)鋼鉄
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アイアイ針金
柔軟性があり、加工しやすい。
用途工作、ホビー補修などに。 材質亜鉛メッキ鉄線
1巻
518 税込570
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


長期効果!ディンプルキー等高精度のシリンダーに最適なノンオイルタイプのカギ穴用潤滑剤です自己潤滑性に優れたボロン(窒化ホウ素)が細部まで浸透し長期間カギの動きをスムーズにします玄関ドア、自動車、南京錠等のカギ穴や自転車等のダイアル式カギの洗浄と潤滑に
用途玄関ドア、自転車、南京錠など、さまざまなものに向いています。 高さ(mm)143 機能エアーツールの円滑・防錆 縦(mm)40 横(mm)40 粘度32 危険物の類別非危険物 特性潤滑
1本(100mL)
969 税込1,066
当日出荷




1冊
249 税込274
当日出荷

1冊
249 税込274
当日出荷

1冊
249 税込274
当日出荷

1冊
249 税込274
当日出荷

1冊
249 税込274
当日出荷


1冊
249 税込274
当日出荷




1冊
249 税込274
当日出荷

1冊
249 税込274
当日出荷

1冊(100枚)
249 税込274
当日出荷

サビに強くダブルロックで頑丈(サビに強いSUS304ステンレス鋼を使用)
ロックキー式 材質本体/真鍮、吊/ステンレス(SUS304)
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1冊
249 税込274
当日出荷