513件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水本機械製作所パイプターンバックル(アイ&アイ)
エコ商品
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。枠式とは違い、パイプタイプでネジ部分が露出していないので、より装飾的です。
用途ワイヤーロープの張り具合の調節に。 トラスコ品番333-1835 材質ステンレス(SUS304) 寸法L(mm)80 ねじ径M-4 寸法d(mm)10 寸法L1(mm)130 寸法A(mm)40 寸法D(mm)3.5 寸法B(mm)65 寸法L2(mm)195 寸法W(mm)8 寸法J(mm)3 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)0.88
1袋
1,298 税込1,428
翌々日出荷

水本機械製作所枠式ターンバックル (アイ&アイ)
エコ商品
材質SUS304 質量(g)48 寸法L(mm)70 ねじ径M-5 寸法d(mm)10 寸法L1(mm)120 寸法A(mm)35 寸法D(mm)4.2 寸法B(mm)60 寸法L2(mm)165 寸法W(mm)14 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)1.27 使用荷重(N)1274
1個
999 税込1,099
当日出荷

指にはめる安全カッター。果樹関連や連続した結束作業に便利。作業の邪魔になりません
材質ポリプロピレン RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(3個)
399 税込439
当日出荷


まぶたにひと塗り指でぼかして理想のグラデーションアイメイク! 携帯に便利なスティックタイプ。
成分メチルトリメチコン、トリメチルシロキシケイ酸、ポリエチレン、トリ(カプリル酸/カプリン酸)グリセリル、トリイソステアリン酸ポリグリセリル-2、ポリメタクリル酸メチル、マイクロクリスタリンワックス、キャンデリラロウ、セスキイソステアリン酸ソルビタン、スクワラン、ホホバ種子油、加水分解コラーゲン、オリーブ果実油、マカデミア種子油、シア脂、ヒアルロン酸Na、セージ葉エキス、カミツレ花エキス、シリカ、パラフィン、トコフェロール、ミリスチン酸オクチルドデシル、BG、水、メチコン、(+/-)マイカ、酸化チタン、酸化鉄、水酸化Al、グンジョウ、黄4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,580 税込1,738
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(1個)
3,698 税込4,068
9日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


RoHS指令(10物質対応)対応 アクセサリタイプグロメット 併用可能製品自動車用コネクタ
1袋(10個)
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

まぶたにひと塗り指でぼかして理想のグラデーションアイメイク! 携帯に便利なスティックタイプ。
成分メチルトリメチコン、トリメチルシロキシケイ酸、ポリエチレン、トリ(カプリル酸/カプリン酸)グリセリル、トリイソステアリン酸ポリグリセリル-2、ポリメタクリル酸メチル、マイクロクリスタリンワックス、キャンデリラロウ、セスキイソステアリン酸ソルビタン、スクワラン、ホホバ種子油、加水分解コラーゲン、オリーブ果実油、マカデミア種子油、シア脂、ヒアルロン酸Na、セージ葉エキス、カミツレ花エキス、シリカ、パラフィン、トコフェロール、ミリスチン酸オクチルドデシル、BG、水、メチコン、(+/-)マイカ、酸化チタン、酸化鉄、水酸化Al、グンジョウ、黄4 タイプダブルアイシャドウ オレンジ系 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,580 税込1,738
5日以内出荷

枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に。 トラスコ品番178-4074 材質材質:ステンレス(SUS304) 寸法L(mm)57 ねじ径M4 寸法d(mm)10 寸法L1(mm)100 寸法A(mm)28 寸法D(mm)3.4 寸法B(mm)50 寸法L2(mm)138 寸法W(mm)13 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)0.88
1個
919 税込1,011
翌日出荷

1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷

1個
199 税込219
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

10色入りのアイシャドウパレットです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,500 税込2,750
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

鍛造安全フック付
用途一般的吊り用フックに使用します。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

全長わずか299mmと非常にコンパクト。ボディは強化プラスチック製で重量720gと非常に軽量にできています。 口径60mmの対物レンズを採用。全面マルチコート化によるクリアーな視界。 天候の影響を受けない完全防水構造になっています。また、本体内部に乾燥窒素ガスを 充填することで、レンズ内側の曇り防止を実現しています。※水中での使用は不可。 スマートフォンと組み合わせて、身軽に、楽しく観察・撮影・シェアが可能です。 使いやすさを追求した優れた操作性。
対物レンズ有効径(mm)60 仕様照準、フォーカスノブ、防塵ガラス、スライド式フード、バヨネットマウント 全長(mm)299 質量(g)720 倍率(倍)25 フィルター直径(Φmm)66 視界(実視界)2.1° 最短合焦距離6m 1000m先の視野(m)36.7 明るさ5.8 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性アイピース(スコープ本体に装着時のみ) ひとみ径(Φmm)2.4 アイレリーフ(mm)32.0
1台
69,980 税込76,978
8日以内出荷

全長わずか299mmと非常にコンパクト。ボディは強化プラスチック製で重量735gと非常に軽量にできています。 口径60mmの対物レンズを採用。全面マルチコート化によるクリアーな視界。 天候の影響を受けない完全防水構造になっています。また、本体内部に乾燥窒素ガスを 充填することで、レンズ内側の曇り防止を実現しています。※水中での使用は不可。 スマートフォンと組み合わせて、身軽に、楽しく観察・撮影・シェアが可能です。 使いやすさを追求した優れた操作性。
対物レンズ有効径(mm)60 仕様照準、フォーカスノブ、防塵ガラス、スライド式フード、バヨネットマウント 全長(mm)299 質量(g)735 倍率(倍)25 フィルター直径(Φmm)66 視界(実視界)2.1° 最短合焦距離6m 1000m先の視野(m)36.7 明るさ5.8 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性アイピース(スコープ本体に装着時のみ) ひとみ径(Φmm)2.4 アイレリーフ(mm)32.0
1台
76,980 税込84,678
8日以内出荷

RS Pro のエッジンググRS Pro の高品質エッジグロメット製品は、保護用に設計されており、作業台、シャーシ、パネルなどをスムーズに縁取りできます。ポリエチレン( PE )製で、必要な長さにカットできます。色はナチュラルとブラックから選択できます。なぜエッジグロメットが必要なのですか.エッジグロメットは非常に柔軟で Durable です。金属製エンクロージャなど、処理後に鋭利なエッジがある素材を追加するのに最適です。破片や切断から人を保護し、ケーブルやワイヤをこすることから保護します。特長と利点.素材: PE .カラー:ナチュラルまたはブラック .シャーシエッジ保護 . 本格的な仕上げ .ケーブル、シャーシ、およびエンクロージャを保護します .動作温度: 0 ° C ~ 70 ° C .標準規格: RoHS 、 HF 、 SVHCRS Pro の縁付きグロメット - ナチュラル.サイズ: 1.2 m 、厚さ: 1.6 → 2.0 mm 、 RS 品番: (213-3609) 213-3609 .サイズ: 30 m 、厚さ: 2.0 → 2.4 mm 、 RS 品番 (: 213-3611) : 213-3611RS Pro エッジンググロメット - 黒.サイズ: 50 m 、厚さ: 4.5 → 5.5 mm 、 RS 品番 (: 213-3612) : 213-3612 .サイズ: 75 m 、厚さ: 2.0 → 2.4 mm 、 RS 品番 (: 213-3610) : 213-3610 .サイズ: 100 m 、厚さ: 1.6 → 2.0 mm 、 RS 品番 (: 213-3608) : 213-3608RS Pro のゴム製グロメットを選択する理由RS Pro は、品質と利便性を追求したゴーツーブランドになることを目指しています。メーカーのすべてのラバーグロメットは、お客様のニーズに確実に適合するように、慎重に調達してエキスパートによってテストされています。RS Pro では、ケーブル管理に便利で実用的
仕様最小パネル厚さ = 1mm材質 = ポリエチレン色 = 黒ファンニングストリップ長さ = 100m RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100m)
28,980 税込31,878
7日以内出荷

口径66mm対物レンズを採用(口径60mmと比較して121%以上の集光力)。 全面マルチコートにより明るくクリアーな視界とシャープな像がえられます。 より高い光学性能を求める方のために、XDレンズを採用した高級モデル、 「プロミナー」も用意しました。色収差(色の滲み)を極限まで抑えています。 ボディは全長30cm余り、重さも1kgちょっとのコンパクトさ。扱いやすい各種機能を 備えており、アウトドアでの機動性がアップします。 レンズとプリズムのすべての面にマルチ(多層膜)コーティング処理。明るくクリアな視界が得られます。また、対物レンズには水や油をはじき、汚れもつきにくくなるKRコーティングを施しました。 スマートフォンと組み合わせて、身軽に、楽しく観察・撮影・シェアが可能です。 使いやすさを追求した優れた操作性。
対物レンズ有効径(mm)66 仕様照準、フォーカスノブ、防塵ガラス、スライド式フード、バヨネットマウント、回転式三脚マウント 全長(mm)312 質量(g)1020 倍率(倍)25 フィルター直径(Φmm)72 視界(実視界)2.1° 最短合焦距離6m 1000m先の視野(m)36.7 明るさ6.8 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性アイピース(スコープ本体に装着時のみ) ひとみ径(Φmm)2.6 アイレリーフ(mm)32.0
1台
109,800 税込120,780
8日以内出荷

RS PRO Edging GrommetsFrom RS PRO a range of high-quality edging grommets designed for protection and to provide a smooth edge to workbenches, chassis, panels, and much more. They are made from polyethylene (PE) that can be cut to the required length and are available in a choice of colours, natural or black.Why would you need edging grommets.Edging grommets are extremely flexible, durable, and ideal for adding a professional finish to materials that have sharp edges after processing such as; metal enclosures. They provide protection for personnel from splinters and cuts and also protects cables & wire from rubbing.Features and Benefits. Material: PE. Colour: Natural or Black. Chassis edging protection. Professional finish. Protect cables, chassis & enclosures. Operating Temperature: 0 ℃ to 70 ℃. Standards: RoHS, HF, SVHCRS PRO Edging Grommet - Natural. Size: 1.2 m, thickness: 1.6 to 2.0 mm; RS stock no: (213-3609) 213-3609. Size: 30 m, thickness: 2.0 to 2.4 mm; RS stock no: (213-3611) 213-3611RS PRO Edging Grommet - Black. Size: 50 m, thickness: 4.5 to 5.5 mm; RS stock no: (213-3612) 213-3612. Size: 75 m, thickness: 2.0 to 2.4 mm; RS stock no: (213-3610) 213-3610. Size: 100 m, thickness: 1.6 to 2.0 mm; RS stock no: (213-3608) 213-3608Why would you choose RS PRO for Rubber Grommets.RS PRO aims to be your go-to brand for quality and convenience. All our rubber grommets are carefully sourced and tested by experts to ensure they suit your demands. For cable management, RS PRO offers a huge range of practical and convenient solutions.
仕様グロメットタイプ = グロメットストリップmm材質 = ポリエチレン色 = グレーファンニングストリップ長さ = 30m RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(30m)
11,980 税込13,178
7日以内出荷

RS PRO Edging GrommetsFrom RS PRO a range of high-quality edging grommets designed for protection and to provide a smooth edge to workbenches, chassis, panels, and much more. They are made from polyethylene (PE) that can be cut to the required length and are available in a choice of colours, natural or black.Why would you need edging grommets.Edging grommets are extremely flexible, durable, and ideal for adding a professional finish to materials that have sharp edges after processing such as; metal enclosures. They provide protection for personnel from splinters and cuts and also protects cables & wire from rubbing.Features and Benefits. Material: PE. Colour: Natural or Black. Chassis edging protection. Professional finish. Protect cables, chassis & enclosures. Operating Temperature: 0 ℃ to 70 ℃. Standards: RoHS, HF, SVHCRS PRO Edging Grommet - Natural. Size: 1.2 m, thickness: 1.6 to 2.0 mm; RS stock no: (213-3609) 213-3609. Size: 30 m, thickness: 2.0 to 2.4 mm; RS stock no: (213-3611) 213-3611RS PRO Edging Grommet - Black. Size: 50 m, thickness: 4.5 to 5.5 mm; RS stock no: (213-3612) 213-3612. Size: 75 m, thickness: 2.0 to 2.4 mm; RS stock no: (213-3610) 213-3610. Size: 100 m, thickness: 1.6 to 2.0 mm; RS stock no: (213-3608) 213-3608Why would you choose RS PRO for Rubber Grommets.RS PRO aims to be your go-to brand for quality and convenience. All our rubber grommets are carefully sourced and tested by experts to ensure they suit your demands. For cable management, RS PRO offers a huge range of practical and convenient solutions.
仕様最小パネル厚さ = 1.6mm材質 = ポリエチレン色 = ナチュラルファンニングストリップ長さ = 1.2m RoHS指令(10物質対応)対応
1個
459 税込505
7日以内出荷

1個
3,048 税込3,353
6日以内出荷

1個
59,980 税込65,978
11日以内出荷

1個
18,480 税込20,328
4日以内出荷

1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷

1本
6,598 税込7,258
10日以内出荷

1個
32,980 税込36,278
7日以内出荷

1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷

1本
4,398 税込4,838
10日以内出荷

1本
17,480 税込19,228
10日以内出荷

1本
4,398 税込4,838
16日以内出荷

1個
33,980 税込37,378
7日以内出荷

1個
34,980 税込38,478
7日以内出荷

1個
57,980 税込63,778
7日以内出荷

1個
55,980 税込61,578
11日以内出荷

1個
38,980 税込42,878
11日以内出荷

1個
43,980 税込48,378
11日以内出荷

1個
47,980 税込52,778
11日以内出荷

1本
6,598 税込7,258
10日以内出荷

1本
16,280 税込17,908
10日以内出荷