刃物の為の防錆・潤滑油です。
ヤニクリーンでヤニをキレイに落とした後、アイアンガードをスプレーして刃物をサビから防ぎ、刃物を長持ちさせます!
2wayノズルを採用しており、ノズルの付け外しが必要ありません。広い面積でも、狭い個所でも気軽にスプレーできます。
優れた水置換効果により金属表面に付着した水分とスプレーした油が置き換わります。
万が一、水分が残ってしまった表面でも、アイアンガードが水分の下に浸透し、金属表面の水分を浮き上がらせ、優れた防錆力で刃物をサビから守ります。
浸透性・潤滑性にも優れていますので、刃物の可動部にスプレーすると動きをスムーズにし、仕事がはかどります。
用途刃物の錆止め。
金属表面に付着した水滴などの除湿。
回転部、摺動部の浸透潤滑。
質量(g)300
タイプスプレー
使用温度範囲(℃)-40~60
寸法(直径Φ×高さH)(mm)70×185
臭気無臭
危険物の類別非危険物
1個(300mL)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
「ヤニクリーン」と「アイアンガード」を組み合わせたセットです。
表面に防錆膜を作り、サビの発生を予防します。
優れた水置換効果により刃が濡れていても、しっかり表面を保護します。また、潤滑剤としても使用できます。
この2つを併用することで、切れ味を維持し、且つ錆びを防ぐので刃物が非常に長持ちします。
用途各種刃物のヤニ除去(ヤニクリーン)、刃物の錆止め・浸透潤滑(アイアンガード)
成分(ヤニクリーン)界面活性剤、アルコール等、(アイアンガード)石油系炭化水素、合成炭化水素等
セット内容ヤニクリーン180mL、アイアンガード180mL
寸法(mm)220×145×45
容量(mL)180
質量(g)460
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.18L
危険物の性状非水溶性
1セット
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
容量(mL)180
質量(g)190
寸法(Φ×高さH)(mm)55×145
危険物の類別非危険物
1本
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
ヤニクリーンは刃物に付着したヤニや接着剤、渋などを泡で包み込み分解し取り去ってしまうスプレーです。
ヤニや渋などが刃に付着していると、摩擦抵抗を高めてしまい切れにくくなってしまいます。
また、ヤニや渋は水分を含んでいるために錆びを起こさせて、さらに切れにくくします。
ヤニクリーンは液を泡状にする事でタレにくくし、垂直面・斜面でもしっかり処理したい部分を泡が包んでくれます。
そして、しっかりヤニや渋を分解し、取り除いてくれます。
用途カッターのヘッド、丸鋸、角ノミ、キリ、クランプ、ベッド、ゴムローラー、搬送ローラーなどに。
刃物を永切れさせたい・打痕キズを無くしたい・加工精度をアップさせたい・機械の滑りを良くしたいと思う方。
危険物の類別非危険物
刃物に付着したヤニを強力に除去。特殊潤滑剤被膜の形式によるヤニ付着の防止。防錆剤の効果的な配合により長期間の防サビを実現。
特性防サビ
寸法(mm)H180×W55×D55
質量(g)210
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量80mL
危険物の性状非水溶性
1本(220mL)
¥699
税込¥769
当日出荷
シンプルなデザインのアイアン商品です。取り付けやすいので、タオル掛けや商品ディスプレイなどにオススメです。
奥行き(cm)20
高さ(cm)6.5
材質アイアン
あらゆる木工機及び刃物にこびりついたヤニや樹液を泡で分解します。ヤニ・渋・接着剤を泡で分解するスプレーです。液だれが少ない泡タイプです。先端工具用です。
用途各種刃物のヤニ取りスプレー。
容量(mL)300
質量(g)365
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
アイアンに焼付塗装を施し、風合いのある質感に仕上げています
ひとつひとつ製品の使いやすさを考え、製品の品質を確認しながらMADE IN JAPANならではの丁寧な仕事をしています
耐荷重(kg)3
材質鉄
材質(バー)鉄
樹液(ヤニ・シブ)汚れに驚きの洗浄力! 320mlレギュラーサイズ。 ミネラル酵素等を配合した刃物用洗浄スプレーです。 切断作業で刃にこびりついたしつこい樹液(ヤニ・シブ)も分解し、驚異的な洗浄力で汚れを取り除いて、快適な切れ味をよみがえらせます。 刃物のお手入れ、長期の保管前にご使用ください。 台所周りの油汚れ(コンロまわり・換気扇)にもご使用いただけます。
用途園芸刃物使用後のお手入れに。ヤニ取り。
成分界面活性剤(2%、ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、アルカリ剤、泡調整剤、安定化剤、金属封鎖剤、香料、酵素
トラスコ品番385-5139
種別合成洗剤(アルカリ性)
サイズ90×50×197
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(320mL)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
しっかりとした素材感のあるアイアンバー。インテリアスタイルを選びません。
用途取り付け台座の角度を自由に変えられ、様々場所に取り付け可脳です。
付属品鉄+木ネジ5本付き
色ブラック
仕上艶消し黒塗装
シンプルなデザインのアイアン商品です。取り付けやすいので、タオル掛けや商品ディスプレイなどにオススメです。
高さ(cm)6.5
材質アイアン
耐荷重(kg)3.5
園芸刃物に付着した樹液(ヤニ)や汚れを効果的に除去します。除去後は特殊なオイル被膜を形成し、ヤニの再付着、サビを防止します。
用途園芸用品、ガーデニング用品などに付着したヤニ、樹液の除去、再付着防止
主な用途ヤニ取り
適合機器園芸用品
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量108mL
毒劇区分普通物
危険物の性状非水溶性
繰り返し・詰め替え対応
1本(180mL)
¥659
税込¥725
当日出荷
用途こぼれ止め4Φ線材(K-4S)設置用、L字型エンド金具
色クローム
線径(Φmm)6
材質スチール
ねじサイズM4
ねじピッチ(mm)0.7
特殊溶剤を配合していますので、木工用刃物、機械等に付着した松ヤニ各種ヤニを効果的に除去する強力除去剤です。
用途チップソー、丸ノコ、帯ノコ、チェーンソー等木工機械用刃物。
機械、定盤等に付着した松ヤニ、各種ヤニの除去洗浄。
主な用途ヤニ取り
適合機器刃物、機械部品
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.42L
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。
刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。
柄部はアルミパイプを使用していますので軽くバランスが良いです。
グリップはエラストマー樹脂で手にフィットしゆるみません。
草削りとしての機能とステーキホー(本体右角を下向けにして使用する)としての機能を兼ね備えています。
刃部のギザギザで草の根を引っ掛けて起こしてきます。
全長(mm)390
形状ギザ刃
刃幅(mm)120
材質(グリップ)エラストマー樹脂
材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上)
材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
樹液(ヤニ・シブ)汚れに驚きの洗浄力! 500ml詰替用。 ミネラル酵素等を配合した刃物用洗浄スプレーです。 切断作業で刃にこびりついたしつこい樹液(ヤニ・シブ)も分解し、驚異的な洗浄力で汚れを取り除いて、快適な切れ味をよみがえらせます。 刃物のお手入れ、長期の保管前にご使用ください。 台所周りの油汚れ(コンロまわり・換気扇)にもご使用いただけます。
用途園芸刃物使用後のお手入れに。ヤニ取り。
成分界面活性剤(2%、ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、アルカリ剤、泡調整剤、安定化剤、金属封鎖剤、香料、酵素
トラスコ品番385-5147
種別詰替用ボトル
液性アルカリ性
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(500mL)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
シミになりにくい。泡タイプで液だれしない。純石けん成分で肌や環境にやさしい。天然植物系成分で安心。
用途壁紙(ビニールクロス)やインテリア家具に。
使用場所室内
こんなお得な商品も!
安全クッション L字型
モノタロウ
¥599~
税込¥659~
やわらか素材で衝撃吸収!危険な角や柱をソフトにカバー!。非常に柔らかく弾力性に優れた素材です。表面が破れにくく、ちぎれにくい素材です。耐摩耗性にも優れています。
用途家の中の柱や角に、柱や角のぶつかり防止に。危険箇所への注意喚起、衝突事故の防止に。
使用温度範囲(℃)-10~+50
材質NBR(発泡ゴム)
形状L字型
全長(mm)約900
用途こぼれ止め4Φ線材(K-4S)設置用、T字型90度コーナー金具
適合K-4S
材質スチール
ねじピッチ(mm)0.7
線径(Φmm)6
ねじサイズM4
関連キーワード