256件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びM8 材質 ねじピッチ1.25 寸法A(mm)13 寸法F(mm)2 ねじの種類ナット 寸法E(mm)4.9 表面処理3価ホワイト 寸法B(mm)14 寸法I(mm)0.7 寸法J(mm)7.4 寸法G(mm)6.5 寸法H(Φmm)3 寸法C(Φmm)17 ねじ山種類メートル並目
1箱(300個)
5,898 税込6,488
翌日出荷

1個(2個)
799 税込879
当日出荷

1個
499 税込549
当日出荷

周辺からの光をカットすることで見やすく、目の疲労を軽減させることができます。
用途画像観察への簡単な応用 質量(g)10
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

Nikon(ニコン)接眼目当て
目の周辺部から接眼部に入り込む光を遮断することで、ファインダー像を見やすくします。
対応機種D5、D4シリーズ、D3シリーズ、D2シリーズ、D1シリーズ、Df、D850、D810A、D810、D800シリーズ、D700、D500、F6、F5
1個
699 税込769
6日以内出荷

鏡付きのパネルには500mL用洗眼瓶がセットになっています。 瓶上部に小さい多数の穴があけてあり、容器を軽く押すだけで洗浄液が吹き出し洗眼できます。 洗浄後の液は、外へ流れ出す構造になっています。 注文コード09890237は24865-000交換用ボトルになります。
材質ボトル:LDPE(低密度ポリエチレン)
1台
4,490 税込4,939
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プロフェッショナルIF式専用のアクセサリーです(一部の製品には取り付けられません)。双眼鏡本体の接眼部に直接取り付けるように作られています。接眼部がアタッチメント方式の双眼鏡で、目当てゴムの取りはずしを頻繁に行わない方におすすめします。
対応製品7×50SP・防水型、10×70SP・防水型、7×50トロピカルIF・防水型・HP、7×50トロピカルIF・防水型・HP L字スケール入り、10×70IF・防水型・HP、18×70IF・防水型・WF ブラック
1個
299 税込329
当日出荷

三価クロム処理なので人体・自然にもやさしい。また耐食性も向上。リング状の頭がロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用するのに便利です。
材質SS400 表面処理三価クロム
1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
2,598 税込2,858
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高圧に耐えるキャップとして最高の品質
用途ホース接続金具
1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

<グッドデザイン賞受賞> 顕微鏡・双眼鏡等にお使い頂ける汎用接眼目当て。 シリコーン製の独自形状が目にやさしくしっかりフィットし、視線が格段に安定します。 様々な形状に対応した取り付け構造により、顕微鏡、双眼鏡などあらゆる光学機器の接眼レンズに取り付けが可能です。
用途顕微鏡や双眼鏡を使った観察に。視線を安定し、リラックスした姿勢での観察が可能になります。 使用条件直径:Φ30~45mm、アイポイント:15~25mm、奥行:35mm以上
1セット
3,498 税込3,848
当日出荷

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)パイプトップアイキャップ
マイボートのDIYカスタムに利用できる、耐久性・耐候性に優れたマリングレードのステンレス製ハードウェアです。パイプと組み合わせて、オーニング、棚、手すりなど、工夫次第で様々なアイテムや設備が制作可能です。パイプの先端に装着し、フォーク(ナックル)と組み合わせて使用するパイプエンドです。
材質ステンレス316 寸法H(mm)58 寸法D1(mm)6.6 寸法T(mm)7 仕上鏡面仕上げ
1個
1,498 税込1,648
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)パイプアイキャップスリム台座
マイボートのDIYカスタムに利用できる、耐久性・耐候性に優れたマリングレードのステンレス製ハードウェアです。パイプと組み合わせて、オーニング、棚、手すりなど、工夫次第で様々なアイテムや設備が制作可能です。「パイプエンドフォーク(別売)」とセットで使用する事を前提とした台座(土台)となる取付パーツです。
材質ステンレス316 寸法(mm)65×25xH31 仕上鏡面仕上げ ねじ穴M6 ねじ穴間隔(mm)48
1個
1,998 税込2,198
8日以内出荷

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)パイプアイキャップ丸型台座
マイボートのDIYカスタムに利用できる、耐久性・耐候性に優れたマリングレードのステンレス製ハードウェアです。パイプと組み合わせて、オーニング、棚、手すりなど、工夫次第で様々なアイテムや設備が制作可能です。「パイプエンドフォーク(別売)」とセットで使用する事を前提とした台座(土台)となる取付パーツです。
材質ステンレス316 仕上鏡面仕上げ ねじ穴M6 ねじ穴間隔(mm)34×34 直径×高さ(mm)66×36
1個
2,398 税込2,638
8日以内出荷

眼鏡の上からもOK!ハッキリ・拡大率1.6倍くっきり見え、ワンタッチで跳ね上がり両手が自由に使える メガネタイプのハネアゲ式拡大鏡。厚生労働省認可の『一般医療機器』です。ハードコートでキズが付きにくい軽量オリジナルレンズ。ブルー光線約20%カット。
用途手元の細かい作業、工作、読書、手芸、ネイルケアやパソコン、スマホ操作等に最適です。 機能メガネ併用可 質量(g)34 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)145×170×43 材質(フレーム)ポリカーボネイト 材質(レンズ)ポリカーボネイト 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:18B3X00004AT2057 拡大率(倍)1.6 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

●平座金付きダブルナットを完全収納。●荷重や衝撃に強い特殊樹脂製です。●突出したボルトをカバーしひっかけ事故のケガを防止します。
用途ボルトの腐食防止やひっかけ事故防止に使用します。 材質カバー:塩化ビニル、インナー:ポリカーボネイト RoHS指令(10物質対応)対応
1個
199 税込219
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

独自の光学システムを搭載した高機能検眼鏡。 ペーシェント・アイカップは検眼に最適な距離を保ち、被験者に接触させることで像を安定させます。 散瞳薬を使用しなくても観察が可能ですので、被験者の負担を軽減します。 無散瞳状態の収縮した瞳孔でも観察視野角25°が得られ、さらに拡大率も向上しています。 眼底の照光部位をアイレベルの同軸上で観察することが可能です。 PanOpticは3.5Vニッカド充電池式金属ハンドル、3.5Vリチウムイオンハンドル、壁掛式ハンドルにご利用できます。 iExaminerアダプターをパンオプティック(TM)ヘッドに装着し、お手持ちのiPhoneにアプリをダウンロードすると、簡単に眼底画像の撮影、保存ができます(アプリはベーシック版とプロ版(有料)があり、ベーシック版には一部機能の制限があります)。
アズワン品番0-5904-11
1組(5個)
3,998 税込4,398
8日以内出荷

ボディーキャップの代わりにもなる超薄型の9mm(35mm判換算18mm)フィッシュアイボディーキャップレンズ。 4群5枚のレンズ構成には非球面レンズ2枚を使用し、実用的な光学性能を発揮。 レンズバリア兼用のMFレバーにより、ワンタッチ切り替えでパンフォーカス撮影と20cmまでの近接撮影を楽しめます。 手動で焦点距離の設定を行えば、手ぶれ補正も有効。
セット内容レンズリアキャップ(LR-2)、取扱説明書 長さ(mm)12.8 質量(g)30 羽枚数【絞り羽根】1枚(円形固定絞り) 倍率(倍)【最大撮影】0.046(35mm判換算0.092倍相当) レンズフィッシュアイボディーキャップレンズ 最大径(Φmm)56 焦点距離(mm)9(35mm判換算18mm相当) レンズ構成4群5枚(非球面レンズ2枚) 撮影距離(m)0.2(最短) マウントマイクロフォーサーズマウント オートフォーカスMF専用 画角140度 最大口径比F8.0(最小も同じ)
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RoHS対応品、耐熱性、難燃性に優れています。
材質塩化ビニール 定格温度(℃)105
1巻(300m)ほか
特価
4,298 税込4,728
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

ボディーキャップの代わりにもなる超薄型の9mm(35mm判換算18mm)フィッシュアイボディーキャップレンズです。4群5枚のレンズ構成には非球面レンズ2枚を使用し、実用的な光学性能を発揮。レンズバリア兼用のMFレバーにより、ワンタッチ切り替えでパンフォーカス撮影と20cm までの近接撮影を楽しめます。手動で焦点距離の設定を行えば、手ぶれ補正も有効です。
付属品レンズリアキャップ LR-2、取扱説明書 ブラック 質量(g)30 タイプ【AF方式】MF専用 倍率(倍)0.046(35mm判換算:0.092相当) 羽根枚数1(円形固定絞り) 焦点距離(mm)【35mm判換算】18相当 径(Φ)×全長(mm)56×12.8 レンズ構成4群5枚(非球面レンズ2枚) 撮影距離(m)最短0.2 マウントマイクロフォーサーズマウント 画角140 最大口径比F8.0
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷



壁際での取付けができるよう、裏面にカットラインがついています。
用途吊りボルト用化粧キャップ。 材質ポリプロピレン(PP) トラスコ品番836-4162 質量(g)5 2018年トラスコ掲載ページ7 0616
1個
81 税込89
当日出荷



露出全ねじボルトの貫通部をキレイにカバー。 ぴったりフィット、隙間なし。 段差を設けて配置したツメ構造によりワンタッチで天井面に隙間なく施工できます。 取付け簡単。挟んでスライドさせるだけ。
用途吊りボルトの天井貫通部に。吊りボルトの天井貫通部に。 材質PP 寸法(mm)Φ50×7
1パック(20個)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)







分割式ですから施工後でも楽に取り付けできます。 天井スラブのインサートなどの色を隠し、目立たないようにできます。 壁などにアンカーを埋め込んだ際のハツリ跡を隠すこともできます。
材質ポリプロピレン
1箱(20枚)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

緊急の場合に備えて、壁等の目立つ場所に置いてください。使用法はパネルにはっきりと表示されており、洗眼びんには蒸留水、眼科用薬液を入れられます。
容量(mL)500
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(2個)
20,980 税込23,078
3日以内出荷

1袋
239 税込263
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アイボルトを外した際のブラインドとしてご利用ください。
セット内容12コ入 材質本体:ポリエチレン RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(12個)
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)