8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

スソは全周ロープ絞り式なので強く固定出来ます。
用途RV車用 材質ポリエステル100%薄地軽量使用(防水加工) シルバー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,298 税込8,028
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ろ紙交換タイプの、キャップを確実にホールドする専用タイプ。
用途トヨタ車の、ろ紙交換タイプオイルエレメント専用 適合車種アリオン、オーリス、アクシオ、イスト、アイシス、ルミオン、フィールダー、ノア、プレミオ、プリウス、ヴォクシー、ウィッシュ他 材質アルミニウム 形状14面 差込角(mm[inch])9.5(3/8) 外径(Φmm)79 内寸(mm)64.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

磁石5mm突出タイプで、鉄粉を強力吸着。 耐久性抜群!ボルトの材質はアルミ軽合金(7075-T6)を使用。 ワッシャーは各自動車メーカー別にチョイスするパッケージです。
二面幅(mm)14HEX RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台2役ISIO(アイシオ)は、芝生バリカンと園芸バリカンのセット。軽量コンパクト0.5kg。マルチクリックシステムでブレード交換がワンタッチ、手を汚さず安全に交換可能です。アンチブロッキングシステム搭載:ブレードが枝をかむと約3秒で負荷の度合いを本体が自己判断、負荷状態が続いた場合はモーターを完全停止します。リチウムイオンバッテリー搭載。バッテリー残量表示で電池の残量がわかり作業時間の目安がわかります。別売の延長ハンドルで芝生だけでなく高所の生垣もお手入れ可能です。
用途植木、生垣の刈込み 定格電圧(V)DC3.6(充電式内蔵バッテリー) 付属品充電器、芝生バリカン用ブレード80mm、園芸バリカン用ブレード120mm 質量(g)500 充電時間(時間)約3.5(空→フル充電) ストローク数(min-1[回/分])1000 連続使用時間(分)最大約40※作業条件によって異なります 最大切断枝径(Φmm)8(園芸バリカン)※切断材料によって異なります RoHS指令(10物質対応)対応 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)270×120×85 刈込み幅(mm)80(芝生バリカン用ブレード)、120(園芸バリカン用ブレード) 電源タイプ充電式
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

JTC6994 トヨタ用リアアクスルビームブッシュ交換ツール JTC 動画あり
リアアクスルビームブッシュ脱着が簡単
適合(ブッシュ品番)48725-58030・48725-12560・48725-44050・48725-44051・48725-28091・48725-28080 適合車種アルファード/ヴェルファイア(H20系),ノア/ヴォクシー/エスクァイア(R60/R70/R80系),アイシス,アリオン/プレミオ(T240/T260), ウィッシュ(E10系),エスティマ(R50系), オーパ(T10),カローラ/アクシオ/フィールダー/スパシオ/ランクス/アレックス(E120/E140系),シエンタ(P81), プリウス(NHW20) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
68,980 税込75,878
当日出荷

高品質、低価格、豊富な品揃え。 品質は米国規格ANSZ26.1の規定による「AS1」。 ASマーク(米国規格)、JISマーク(日本規格)、Eマーク(欧州規格)を取得している車検適合品です。 UVカット/IRカット加工が施されております。
適合トヨタ
1枚
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (332種類の商品があります)