氷をすくうのに便利なアイススコップ。ポリカーボネート素材なので軽くて使いやすい。
板厚(mm)3
円筒形のスコップで小型で多くの量の取り出しが可能です
用途粉剤、粒剤等の取り出しに。
材質ステンレス18-8(SUS304)
寸法(mm)78×134
全長(mm)234
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
材質ポリカーボネイト
全長(mm)325
色クリア
サイズ小
寸法(幅W×高さH)(mm)125×70
1個
¥609
税込¥670
欠品中
柄が長くて使いやすい。
全長×幅W(mm)220×60(使用時)、130×60(収納時)
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
小は、氷や粉など入れやすいように口先を細くしてあります。
材質ポリカーボネイド
仕様洗浄機対応
錆びにくく耐食性に優れた、ステンレス(SUS304)のスコップです。
材質ステンレス18-8(SUS304)
寸法(mm)77×130×235、スコップ部/130
サイズミニ
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
寸法(mm)170×127×H270
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
取手が長いからすくいやすい。折りたたんでコンパクトに収納できます。
仕様●カラー:ホワイト●サイズ:6.5×22.1×5.7Hcm●材質●▼ポリプロピレン
アズワン品番65-8977-49
1個
¥139
税込¥153
当日出荷
板厚があるのでゆがみが少なく丈夫。業務用万能スコップです。丈夫なポリカーボネート製。すくい易く、いれ易い機能的なミニサイズです。
材質ポリカーボネイト
全長(mm)255
サイズミニ
寸法(幅W×奥行D)(mm)80×130
1個
¥609
税込¥670
当日出荷
ステンレス製でさびにくく、柄も全周溶接することで強度を持たせています。
材質ステンレス18-8(SUS304)
材質高密度ポリエチレン(HDPE)
角型容器から取り出す場合にコーナーに残す事なく取り出せます。
用途粉剤、粒剤等の取り出しに。
材質ステンレス18-8(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス18-8(SUS304)
硝酸・酢酸・海水・アンモニア等の成分に優れた耐蝕性を発揮するチタン製スコップです。軽量で丈夫な材質です。調味原料や薬品等の充填及び軽量用です。
材質チタン
全長(mm)234
質量(g)54
寸法(A×B×C)(mm)134×78×100
1個
¥6,898
税込¥7,588
翌々日出荷
チタン製で耐食性に優れています。軽量で、長時間の作業にも最適です。
材質チタン
材質18-8ステンレス
幅(mm)206
全長(mm)330
縦(mm)126
1個
¥3,500
税込¥3,850
4日以内出荷
WIRED ON(ワイヤードオン) 耳部にワイヤーが入っていて、内圧でリムに保持されています。
仕様●サイズ:小●幅×奥行×全長(mm):68×126×240●穴径:5mm●商品番号:BSKD103●カタログコード:8-0843-0903
アズワン品番65-3874-18
1個
¥4,798
税込¥5,278
4日以内出荷
HOOKED EDGE(フックドエッジ) 耳部にワイヤーが入っていて、リムに引っ掛け式となっています。
IKD18-8抗菌アイススコップ専用です。
仕様抗菌:○
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)86×116×90
TKG品番9-0954-1301
TKG品番(2017)6-0843-1601
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
IKD18-8抗菌アイススコップ専用です。
仕様抗菌:○
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)86×116×150
TKG品番9-0954-1501
TKG品番(2017)6-0843-1801
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
ドライアイスシャベルです。
仕様●情報:ドライアイス補給用
アズワン品番67-5809-75
1個
¥63,980
税込¥70,378
6日以内出荷
あると便利な大容量アイスメーカー。水道水で透き通る透明な硬い氷が素早く作れます。2.2L大容量水タンクで、約1kgまでの大型氷バスケットを搭載。最短14分のスピード製氷でクリアなロック氷が作れます。(製氷モードにより仕上がる時間は異なります)。水を注入し。電源を入れてスタートボタンを押すだけの簡単操作。用途にあわせて13段階の製氷モードを搭載し、季節ぞ問わず、便利に活躍します。
付属品本体、取扱説明書、スコップ
質量(kg)11
使用温度範囲(℃)10~40
間口(mm)287
消費電力(W)180
騒音値(dB)45
水タンク容量(L)2.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28.7×37.5×35.7
コード長さ(cm)170
貯氷量(kg)約1.0
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
最短5分!1時間で約99個の氷が作れ、欲しい時にすぐ作れる高速製氷機です。幅約29cmのコンパクト設計でキッチンへの設置も楽々。ポータブル電源対応なので、キャンプや釣りなどアウトドアシーンでも氷を作る事ができます。タンクに水を入れ、製氷レベルを選択するだけ。Sサイズ、Lサイズの穴あきキャップ型の氷が作れます。
仕様最大連続製氷回数(回):15
付属品本体、バスケット、スコップ、取扱説明書兼保証書
材質ABS・PP
寸法(mm)幅288×奥行22×高さ165
質量(g)約5600
電源(V)AC10050/60Hz
消費電力(W)150
タンク容量(L)1.6/満氷量(L)0.6
騒音値(dB)≦60
冷媒R6000a
電流ヒューズ3.15A
冷却温度(℃)マイナス50
製氷能力S:約5分、L:約9分(1回分の製氷時間)
1台
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
わずか25~30分で製氷できる高速アイスメーカーです。手軽で簡単に欲しい時にすぐクリアなロック氷ができる♪タンク容量1.6L、満氷量0.5L。お料理に飲み物に、アウトドアのクーラーに仕込んだり、急なお客様にもパパっと対応できます。
仕様●断熱発泡ガス:EPS●最大連続製氷回数(回):5●水タンク容量(L)/満氷量(L):1.6/0.5●製氷時間(分):25~30(周辺温度により異なる)●電源ヒューズ:3.15A
セット内容氷スコップ、取扱説明書兼保証書
寸法(mm)幅235×奥行305×高さ310
質量(kg)約7.15
電源(V)AC10050/60Hz
消費電力(W)150
使用環境使用温度範囲:10~35℃、冷却温度:-23℃、騒音:60db
冷媒R600a
1台
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
透明でキューブ型の溶けにくい氷が製氷できるコンパクトな高速製氷機!
セット内容製氷機 本体 ×1、アイススコップ×1、氷ケース×1、取扱説明書
材質ABS樹脂、PP、他
質量(kg)【本体】6.2
色ブラック
消費電力(W)140
電源AC 100V 60Hz
容量(kg)【氷ケース内】1.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×300×413
冷媒R290
貯水容量(L)【貯水タンク内】1.5(/0.75kg)
製氷能力【製氷時間】約13分
製氷量約15kg/日
1台
¥32,980
税込¥36,278
5日以内出荷
一体型冷却ユニットは簡単に引き出し可能。
貯氷庫排水口のトラップ機構が悪臭の逆流を抑制。
電源(V)単相100(50/60Hz)
定格消費電力(W)435/485
付属品スコップ、ドレンキャップ
材質[外装]前面・側面 :ステンレス鋼板(クリアー塗装)/天面 :ステンレス鋼板/後面 :溶融亜鉛メッキ鋼板、[貯氷庫内装]ABS樹脂
冷却方式空冷式
プラグ横型/接地形2極差込み
冷媒R404A
始動電流(A)約33/30
調節範囲(mm)【台脚】70~105
給排水口【給水】R1/2、【ユニット排水】R3/4、【貯氷庫排水】R3/4
公称出力(W)300(圧縮機/全密閉型)
運転電流(A)約5.7/5.1
製氷能力約130/150kg/日(周囲温度20℃/水温15℃)、約110/130kg/日(周囲温度30℃/水温25℃)
消費水量(m3/日)約0.16/0.18(周囲温度20℃/水温15℃)、約0.14/0.16(周囲温度30℃/水温25℃)
放熱量(W)約1030/1175
材質ポリカーボネイト
全長(mm)350
サイズ大
寸法(幅W×長さL)(mm)150×200
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
約10分で氷が作れるアイスメーカー。
水を入れてボタンを押すだけのシンプル操作
工事不用!コンパクト設計の卓上型
材質ステンレス18-8(SUS304)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
頑固な破片を割って砕くのに便利なスクレーパー。柄 (棒のハンドル) 別売:GARDENAコンビシステムのすべてのハンドルに取り付け可能。
用途氷雪を砕く、氷わり、氷はがしに。雪/氷/道路/雪かき/スクレーパー/歩道/道/除雪
種別角形/頭部のみ
材質スチール
寸法(mm)150
質量(g)500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)254×150×26
保証期間最大25年
1個
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
氷雪を砕く、氷わり、氷はがしに便利なアイススクレーパー。GARDENAコンビシステムのすべてのハンドルに取り付け可能(推奨ハンドル長さは130cm)。 ガルデナ(GARDENA)の国内正規品ですので、並行輸入品と異なり正規サポートを受けることができます。最大25年保証
用途氷や頑固な汚れ落としに。 GARDENA ガルデナ タール 汚れ 氷点 雪 破片 残骸 ブレード 頑丈 氷
材質スチール
質量(g)800
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30×25.4×2.6
1個
¥2,498
税込¥2,748
6日以内出荷
付属品スコップ エルボソケット×2
電源(V)AC100 50/60Hz
給水方式水道直結方式
配管口径Rc1/2(給水) Rp3/4(排水)
製氷能力約100kg
カウンターのわずかなスペースに設置可能なコンパクトサイズの製氷機です。不純物を除去したピュアな三日月氷が作れます。
質量(kg)22
付属品スコップ、給水金具(G3/4-G1/2)、ジョイントパッキン、ヒューズ(10A)
貯氷量(kg)約4(自然落下時)/約4.5(最大ストック量)
製氷能力約10/12kg/日(50/60Hz)
外寸(mm)326×413×512
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)(50/60Hz)175/170
アズワン品番7-9352-01
1台
¥239,800
税込¥263,780
7日以内出荷
仕様約10席
付属品スコップ×1
材質[外装]前面、側面>SUS430(クリアー塗装)/天面>SUS430/後面>電気亜鉛メッキ鋼板/扉>SUS430(クリアー塗装)、[貯氷庫内装]ABS樹脂
質量(kg)約39
電源単相100V
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×450×800
配管口径【給水口】G1/2【排水口】フレキシブルホース 先端内径25mm、外径29mm
調節範囲(mm)【台脚】15~35
コンセント接地形2極差込み 15A 125V
貯氷量(kg)約12(自然落下時・約7)
製氷能力【周囲温度20℃ 水温15℃】約29/31kg/日【周囲温度30℃ 水温25℃】約24/26kg/日
消費水量(m3/日)【周囲温度20℃ 水温15℃】約0.041/0.047【周囲温度30℃ 水温25℃】約0.035/0.038
放熱量(W)343/378
1台
¥159,800
税込¥175,780
5日以内出荷
設置面積を節約する省スペーススリムタイプ。製氷能力アップ。壁ぴた設置も可能。スコップ吊り下げフック付。オゾン層を破壊しないHFC冷媒採用。
付属品スコップ(1)
材質[外装]前面、側面 :ステンレス鋼板(クリアー塗装)/天面 :ステンレス鋼板/後面 :電気亜鉛メッキ鋼板
質量(kg)約175
電源三相200V
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×749×1910
冷却方式【凝縮器】空冷式
電気定格【定格消費電力】1290/1440W【運転電流】5.3/5.0A【始動電流】32.2/30.1A
配管口径【給水口】R1/2 【貯氷庫排水口】R3/4 【製氷部排水口】R3/4
冷凍サイクル【圧縮機公称出力】全密閉型 1100W【冷媒】R404A
調節範囲(mm)【台脚】150~180
コンセント接地形3極差込み 20A 250V
貯氷量(kg)約110(自然落下時・約100)
製氷能力【周囲温度20℃ 水温15℃】約420/450kg/日【周囲温度30℃ 水温25℃】約340/375kg/日
消費水量(m3/日)【周囲温度20℃ 水温15℃】約0.44/0.47【周囲温度30℃ 水温25℃】約0.36/0.40
放熱量(W)3220/3505
1台
¥879,800
税込¥967,780
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ