67件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
519 税込571
5日以内出荷


1パック(50本)
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

果物のジューシーな味わいを手軽に楽しめ、4種類のフルーツが16本も入ったフルーツアイスバーです。
1箱(400mL×8個)
4,698 税込5,074
4日以内出荷




アーテック(学校教材・教育玩具)スティック工芸
総合的な学習などの材料に最適!組み合わせれば様々なランプシェードが作れます。
内容素材 科目図工
1セット(300本)
582 税込640
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フィフティ・ヴィジョナリー木製スパチュラ
木製だから軽く、使い捨てができる衛生的なスパチュラです。
材質
1セット(200本)ほか
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイガークラウンキャンディーメーカー 4P
お好みのフルーツ、ジュース、ヨーグルトなどフリージングし手軽にアイスバーが作れます。
付属品スティック50本 材質本体/ポリエチレン、蓋/アルミ(アルマイト加工)、スティック/天然木 レッド 容量(mL)約75 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×94×103 耐熱温度(℃)-30~80 アズワン品番64-4190-11 TKG品番9-1082-0701 出来上り寸法(mm)48×20×H100
1個
899 税込989
3日以内出荷

1箱(1000本)
1,298 税込1,428
当日出荷

創業1899(明治32)年、『おいしく・たのしく・すこやかに』をモットーに、『食』を通して価値と感動をお届けできる企業を目指す森永製菓のアイスです。パリパリなのにすぅーと口どける層状のチョコレートに、チョコレートを引き立たせるミルク感たっぷりのバニラアイスのハーモニーが味わえるバーマルチアイスです。
1箱(48mL×9個)
4,298 税込4,642
4日以内出荷

パリッとチョコとバニラアイスの絶妙バランスが手軽に楽しめる、ハーシーブランドの定番チョコバーです。
用途<要冷凍>-18℃以下で保存してください。
1箱(371mL×8個)
3,698 税込3,994
4日以内出荷

チョコとカリッと香ばしいアーモンド、アイスの絶妙バランスが楽しめるハーシーブランドのチョコバーです。
用途<要冷凍>-18℃以下で保存してください。
1箱(300mL×8個)
3,698 税込3,994
4日以内出荷

植物と調和する木製
用途種や苗の管理や植替え日の記録に
1パック(5枚)ほか
279 税込307
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニオイ移りを防ぎ、おいしい氷ができるフタ付のアイストレーシリーズ。
穴数21(3段合計) 材質本体・フタ・ホルダー=PP ホワイト 容量(mL)24(1穴あたり) 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)227×70×112
1個
499 税込549
当日出荷


1箱(50本×200パック)
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

井村屋独自の技術で、あずき本来の風味を引き出したアイスです。 風味・粒残りがよく、シンプルな美味しさに仕上げました。 着色料・香料・安定剤不使用。 小豆・砂糖・水あめ・食塩のみのシンプルな配合で、小豆の自然な味わいを楽しめるアイスバーです。 ちょっと甘いものが食べたいときにちょうどいい、小さめサイズの和風アイスバーです。
1箱(65mL×30個)
2,998 税込3,238
4日以内出荷

コクがありつつもさっぱりとしたミルクアイスと風味豊かな粒あんの組み合わせが楽しめる和風アイスバーです。ミルクアイスは北海道産生クリームを使用し、ミルクのコク・フレッシュ感を感じられます。つぶあんは、自社の一貫した設備で生豆から炊き上げ、冷凍下でもやわらかく仕上げました。ちょっと甘いものが食べたいときにちょうどいい、小さめサイズの和風アイスバーです。
用途要冷凍(ー18℃以下保存)
1箱(60mL×30個)
2,998 税込3,238
4日以内出荷

種別小児用 仕様未滅菌 タイプ国産品 幅W×全長(mm)15×140 アズワン品番0-319-46 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X00094000225 松吉医科器械コード07-3070-03 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(100枚)
589 税込648
欠品中

SCHMALZ(シュマルツ)真空パッド SPOB1f
エコ商品
スナックバー・シリアルバー・アイスバーなどの細長い袋に適した真空パッド
材質シリコン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

口の中でなめらかなチョコの味わいが広がる、チョコが美味しいアイスバーです
用途<要冷凍>-18℃以下で保存してください。
1箱(330mL×8個)
4,398 税込4,750
4日以内出荷

井村屋独自の技術で、あずき本来の風味を引き出したアイスです。風味・粒残りがよく、シンプルな美味しさに仕上げました。着色料・香料・安定剤不使用。小豆・砂糖・水あめ・食塩のみのシンプルな配合で、小豆の自然な味わいを楽しめるアイスバーです。ちょっと甘いものが食べたいときにちょうどいい、小さめサイズが6本入ったマルチパックです。
用途要冷凍(ー18℃以下保存)
1箱(300mL×8個)
3,500 税込3,780
4日以内出荷

ヘッダー付きのガス袋(脱酸素剤・乾燥剤対応袋)です。上部に穴が開いているので、吊り下げたりリボンを通してお使いいただけます。お菓子を入れるとアイスバーの様に見えるデザインが、目新しさのあるスイーツパックです。
仕様食品対応 両面異デザイン、脱酸素剤・乾燥剤対応、吊り下げ穴付(直径8mm)底アキ、サイドシール 材質2層フィルム(OPP+ポリエチレン)[透明] 寸法(幅W×高さH)(mm)80×155(140)
1パック(100枚)
989 税込1,088
4日以内出荷

福寿園の宇治抹茶を使用し、抹茶の旨味・ほろ苦さを感じられる抹茶アイスバーです。乳原料も少し加え、抹茶とミルクのコクのバランスが楽しめます。つぶあんは、自社の一貫した設備で生豆から炊き上げ、冷凍下でもやわらかく仕上げました。ちょっと甘いものが食べたいときにちょうどいい、小さめサイズが6本入ったマルチパックです。
用途要冷凍(ー18℃以下保存)
1箱(300mL×8個)
3,500 税込3,780
4日以内出荷

1978年に発売を開始した、シンプルなチョコレートアイスバーです。チョコ原料以外にもピーナッツペーストやコーヒーエキスを配合した独特の味わいと、スッキリとした後味が特徴のアイスキャンディーです。
用途ご家庭では-18℃以下で保存してください。
1箱(75mL×32個)
3,698 税込3,994
4日以内出荷

フルーツたっぷりの手作りアイスに。食べやすいミニサイズのアイスキャンディーメーカーです。 容器を一つずつ外せるので食べたい時に食べたい分だけ楽しめます。 ハンドルはふち付きで溶けたアイスが垂れにくくなっています。 冷蔵庫の引出しに入れやすいコンパクトなサイズ。
材質ハンドル・容器・台座:ポリエチレン 質量(g)77.1 寸法(cm)約6.2×16.2×9.5
1個
659 税込725
6日以内出荷

チャック付きの軟質クリヤーケース。 定期券やカードがぴったり入る寸法です。
タイプS型 仕様チャック付き、穴付き(1カ所) 材質PVC-P シート厚さ(mm)0.3
1枚
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ボデーペン(メタリック・マイカ) SOFT99 動画あり
1本(300mL)
1,198 税込1,318
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (136種類の商品があります)

マイボトルにちょうどいい、円柱状の氷が作れる製氷器。氷の表面積が小さく溶けにくい。立てて固められるデザインで、冷凍庫内で場所をとらない。氷は1本ずつ取り外し可能。付属のスティックを使ってアイスも作れる。スティック3本中1本は当たり付。
材質本体:熱可塑性エラストマー、フタ・ベース・スティック:ポリプロピレン 寸法(mm)160×50×H130(組み立て時)
1個
489 税込538
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キズを目立たなくさせ、またサビも防ぎます。深い傷には重ね塗りをして下さい。上塗りにクリア(MH409)を塗っていただく事でツヤが出ます。乾燥後、コンパウンドで磨くと美しく仕上がります。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1本(20mL)
629 税込692
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (293種類の商品があります)

白桃タルトをイメージした果肉をたっぷり楽しめるスイーツバーアイスです。北海道産生クリームと卵黄をベースに濃厚な味わいにすることで白桃のさわやかな甘みとの相性を良くしました。バニラビーンズシードを入れることで見た目にもスイーツ感を楽しんでいただけます。白桃ソースには白桃果汁を24%配合することで、白桃タルトにのっている白桃果肉のフレッシュな味わいを再現しています。また、白桃果肉を混ぜ込んでいるため、果肉の味わいと食感を存分に感じていただけます。カスタードアイスとクッキーを合わせることで、白桃タルトを食べているようなスイーツ感を味わえる大満足なバータイプのアイスです。
用途製品中の黒い粒はバニラビーンズシードです。製品中に茶色い種子や果皮の一部等、果実由来の成分が入っている場合があります。果肉やクッキークランチが多く入っているため、スティック中心からずれている場合があります。
1セット(75mL×6個)ほか
2,498 税込2,698
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい
用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など 成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料 塗り面積(m2)1(塗り方により変わります) 寸法(縦×横×高さ)(mm)70×70×210 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本(260mL)
2,998 税込3,298
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (1144種類の商品があります)

直火焙煎アーモンドのチョコレートバーです!濃厚なバニラアイスを香ばしい直火焙煎アーモンドを混ぜ込んだチョコレートでコーティングしています。
用途開封後は早めにお召し上がりください
1セット(300mL×4箱)ほか
3,298 税込3,562
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用環境を選ばず、安全・衛生的薄型設計です。アイスボトル(小)(大)、ペットボトル2本を入れることで左右のバランスが取れるので、ハーネスの装着が可能です。3層保護シートインナーで、さらに冷却時間がUP(手洗いOK)。アイスボトルは薄型設計のため、背中に違和感がなくイスなどにもたれて座ることが可能です。背面タンクには約200mLの少量の水で良いので、軽量かつ、氷が溶けにくい長時間の冷却が可能です。ポンプを外さずに手洗いが可能です。万が一の水漏れ時でも安心です。アイスボトルには、冷凍した時に起こる膨張を抑えるための補強バー、空気室を設けています。
セット内容ベスト本体/バッテリー5200mAh/充電コード/アイスボトル(小)600mL(幅30mm)/アイスボトル(大)1000mL(幅50mm) 材質表地・裏地:ポリエステル/背面保冷材:アルミ・ポリウレタン/ホース:シリコンゴム/タンク材質:TPU サイズフリー(S~5L相当) 質量(g)680(バッテリー含まず)/バッテリー:133 胸囲(cm)80~130 肩幅(cm)28 着丈(cm)40.5 冷却時間【猛暑時】アイスボトル(小):1.5~2時間/アイスボトル(大):約2.5時間/ペットボトル×1本:1.5~2時間/ペットボトル×2本:約2.5時間【通常時】アイスボトル(小):2~2.5時間/アイスボトル(大):約3時間/ペットボトル×1本:2~2.5時間/ペットボトル×2本:約3時間 前身丈(cm)44 後身丈(cm)42
1セット
19,900 税込21,890
翌々日出荷

砂糖・糖類ゼロでも、コクのあるバニラアイスとビスケットクランチのザクザク食感が楽しめるチョコバー
1箱(75mL×24個)
5,598 税込6,046
4日以内出荷

環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい
用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など 成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料(クリアは含まず) 容量(mL)20 塗り面積(m2)0.15(塗り方により変わります) 寸法(縦×横×高さ)(mm)21×21×131 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.02L 危険物の性状非水溶性
1本(20mL)
1,998 税込2,198
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (1144種類の商品があります)

★国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。★国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!。★国産車・輸入車・バイク 世界の全メーカー純正色がオーダー可能!
用途自動車ボディ、バンパー、金属等の塗装、自動車、バイクの補修に。塗り面積:0.9~1.2m2 (2~3回塗り)※カラー・塗り方によって塗装できる範囲に差があります。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1箱(600mL)ほか
3,398 税込3,738
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4143種類の商品があります)

ジャッキアップ不要で簡単、ラクラク取付け。 9mmリングで快適性、静粛性向上。 亀甲タイプで横滑りしにくい。 9mmリング、ケーブル仕様により車体に干渉しにくい。 締付時に緩みにくいスライドギア仕様。 ドイツの工業規格TUV・GSを取得。
1セット(2個)
5,790 税込6,369
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)