無給油でも使用可能です。
静かな回転です。
中荷重、中速用途に適しています。
チェーンやベルトの伸びを調節します。
アイドラー、ピン、タイトナーを組み合わせて使用します。
ボールベアリング一体成形です。
用途平ベルト、タイミングベルト用。
巻付角度のアップ。
揺動、振動、衝動の低減。
種類ローラー
材質プーリー:ポリアミド樹脂製(ガラス繊維強化)
色ブラック
タイプボールベアリング一体成形
材質(ベアリング)スチール
KANA標準アイドラースプロケットは、ローラチェーンの伝動に於いて適切なテンションを保持いたします。
スプロケットの歯部には、歯先硬化を施していますので、耐久性に優れ円滑で静粛な回転が得られます。
材質機械構造用炭素鋼
表面処理黒染(四三酸化鉄皮膜)
歯部処理歯先高周波焼入
無給油でも使用可能です。
静かな回転です。
中荷重、中速用途に適しています。
チェーンやベルトの伸びを調節します。
アイドラー、ピン、タイトナーを組み合わせて使用します。
ボールベアリングは止め輪で固定しています。
用途巻付角度のアップ。
揺動、振動、衝動の低減。
障害物の迂回。
平ベルト、タイミングベルトでご使用になれます。
Φ2ワイヤー用樹脂製アイドラーで径がΦ32のタイプです。
荷重の目安:~30N
トラスコ品番827-9285
材質(本体部)樹脂、(ベアリング部)鋼、(スペーサー部)ステンレス
質量(g)13
キット内容ベアリング用スペーサー×1、樹脂製アイドラ ー(単品)×1
1個
¥660
税込¥726
9日以内出荷
ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)の、荷物を搬送する側(キャリヤ側)でベルトを支持するローラです。
JIS規格に準拠した各種アイドラに対応しており、ご使用のベルト幅に応じてお選びいただけます。
用途屋外ベルトコンベア用キャリヤローラ
平ベルトの従動ローラとしてご使用になれます。
フランジ高さがベルト厚さよりも低いので、ローラーの上まで搬送ワークを通すことができます。
ボールベアリングは止め輪で固定してあります。
材質プーリー/S45C(無電解ニッケルメッキ)、止め輪/スチール
材質(ベアリング)スチール
材質歯先高周波焼入
タイプTS
種類アイドラー
列数1
表面処理黒染
スプロケット形状C形
備考17016~
部品名称ギヤ(アイドラ)
関連資料展開図1(0.8MB) 展開図2(0.79MB) 展開図3(0.83MB) 展開図4(0.8MB) 展開図5(0.82MB) 展開図6(0.79MB) 展開図7(0.82MB) 展開図8(0.83MB)
図解NoFHD-350CM 減速機1部品_No.13、FHD-350CM 減速機2部品_No.13、FHD-300CM 減速機2部品_No.13、FHD-351CM 減速機1部品_No.17、FHD-300CM 減速機1部品_No.13、FHD-301CM 減速機2部品_No.17、FHD-351CM 減速機2部品_No.17、FHD-301CM 減速機1部品_No.17
1個
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
部品名称ブツシユ(アイドラ)
関連資料展開図1(0.8MB) 展開図2(0.79MB) 展開図3(0.83MB) 展開図4(0.8MB) 展開図5(0.82MB) 展開図6(0.93MB) 展開図7(0.79MB) 展開図8(0.82MB) 展開図9(0.93MB) 展開図10(0.83MB)
図解NoFHD-300CM 減速機1部品_No.15、FHD-301CM 減速機2部品_No.16、FHD-301CM 減速機1部品_No.16、FHD-300CM 減速機3部品_No.28、FHD-350CM 減速機1部品_No.15、FHD-300CM 減速機2部品_No.15、FHD-351CM 減速機2部品_No.16、FHD-350CM 減速機3部品_No.28、FHD-350CM 減速機2部品_No.15、FHD-351CM 減速機1部品_No.16
1個
¥489
税込¥538
7日以内出荷
部品名称カラー(アイドラ)
関連資料展開図1(0.8MB) 展開図2(0.79MB) 展開図3(0.83MB) 展開図4(0.8MB) 展開図5(0.82MB) 展開図6(0.79MB) 展開図7(0.82MB) 展開図8(0.83MB)
図解NoFHD-350CM 減速機1部品_No.14、FHD-300CM 減速機2部品_No.14、FHD-351CM 減速機1部品_No.15、FHD-350CM 減速機2部品_No.14、FHD-301CM 減速機1部品_No.15、FHD-300CM 減速機1部品_No.14、FHD-351CM 減速機2部品_No.15、FHD-301CM 減速機2部品_No.15
1個
¥399
税込¥439
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ