551件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大気汚染防止等の地球環境保全に欠かせないアイドリングストップ用品。
材質エコユニボード 厚さ(mm)2.5 穴径(Φmm)2.5 質量(g)490 エコマーク認定認定
1枚
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
1,498 税込1,648
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1枚
3,298 税込3,628
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1枚
699 税込769
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)




取付方式スタンド式 材質鋼板下地、全面反射シート張り、鉄枠 寸法(mm)1400×550、(全高)1600 質量(kg)6.7
1台
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
1,598 税込1,758
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)


種別防犯・防災・安全 材質ポンジ 文字のぼり アイドリングストップ! 縦(mm)1800 横(mm)600
1枚
1,798 税込1,978
10日以内出荷

文字内容工事関係車両アイドリングストップ 取付方式ステッカー 材質PPステッカー トラスコ品番738-1247 寸法(mm)450×300 質量(g)57
1枚
879 税込967
3日以内出荷

1個
999 税込1,099
翌々日出荷

文字内容アイドリングストップ駐停車中のエンジン停止は、東京都条例・・ 取付方式4隅穴 材質アルミ 仕様Φ2.5mm穴4スミ トラスコ品番743-4138 寸法(mm)450×600
1枚
9,298 税込10,228
翌々日出荷

文字内容メーカーはアイドリングストップ運動を実施しています 材質ペット樹脂 トラスコ品番743-4189 寸法(mm)150×200
1個
2,398 税込2,638
当日出荷


国内新車搭載シェアNo.1 国内補修シェアNo.1のGSユアサフラッグシップモデル。 最新の車両制御に対応 幅広い車種に搭載可能 最新技術の採用 ちょい乗りにも対応 とって付き インジケーター付き 防爆液栓
定格電圧(V)12(液入充電済み) 箱高(mm)202
1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

世界130ヶ国で採用され、砂漠・極寒地域での過酷な環境でも実績のあるBM-LINK社のバッテリー。アイドリングストップ車&標準車対応の高性能バッテリー.。独自の二重蓋構造により電解液の蒸発による液枯れを防ぎ寿命まで補水がいらないメンテナンスフリー構造。耐振動・防爆・耐熱・耐寒仕様設計で安心して使用していただけます。バッテリーの状況がすぐにわかるインジケーター付。取付・取り外しに便利な収納式取っ手付。●強化ダイヤモンドメッシュ極板が耐久力の向上と電気の効率的な出力を実現。●特殊繊維shrinking paperが活物質の脱落防止。
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


表示内容アイドリングストップ 取付方式吊り下げ 材質帆布 厚さ(mm)0.4 寸法(mm)550×450
1枚
1,898 税込2,088
4日以内出荷


備考2~6フクム 部品名称セイゲンソウチ(アイドリング) 関連資料展開図1(0.86MB) 展開図2(0.94MB) 展開図3(0.82MB) 展開図4(0.82MB) 展開図5(0.66MB) 展開図6(0.94MB) 展開図7(0.94MB) 展開図8(0.93MB) 展開図9(0.84MB) 展開図10(0.84MB) 展開図11(0.94MB) 展開図12(0.75MB) 展開図13(0.91MB) 展開図14(0.86MB) 展開図15(0.86MB) 展開図16(1.01MB) 展開図17(1.01MB) 展開図18(0.86MB) 展開図19(1.01MB) 展開図20(1.1MB) 展開図21(0.92MB) 展開図22(0.86MB) 展開図23(0.92MB) 展開図24(0.86MB) 展開図25(0.94MB) 展開図26(0.83MB) 展開図27(0.92MB) 展開図28(0.92MB) 展開図29(0.66MB) 展開図30(0.83MB) 展開図31(0.62MB) 展開図32(0.75MB) 展開図33(0.75MB) 図解NoSSA-G550 エンジン(アイドリング制限装置・停止ソレノイド・燃料噴射ポンプ)部品_No.1、SSA-F616(4)-1 エンジン(アイドリング制限装置・停止ソレノイド・燃料噴射ポンプ)部品_No.1、SSA-N550 エンジン アイドリング制限装置部品_No.17、SSA-α602M エンジン(アイドリング,フューエルフィルタ)(2004年7月生産分~)部品_No.1、SSA-S1002(4)-1 エンジン アイドリング制限装置・停止ソレノイド・燃料噴射ポンプ部品_No.1、SSA-Z600MAT アイドリング制御装置・停止ソレノイド・燃料噴射ポンプ部品_No.1、SSA-N550DX エンジン アイドリング制限装置部品_No.17、SSA-S611 エンジン アイドリング制限装置・停止ソレノイド・燃料噴射ポンプ部品_No.1、SSA-S602DXM エンジン アイドル制限装置部品_No.16、SSA-V600C エンジン アイドリング・フューエルフィルタ ※2004年7月生産分から部品_No.1など
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷

サイズH300mm×W600mm。大きな文字でしっかり表示!シンプルでお手軽な駐車場表示板です。屋外設置に適したプラスチック板です。4ヶ所に取付用の穴があいています。結束バンドやヒモ、針金で金網などの構造物に固定できます。
用途フェンス等に取付ける注意・案内表示板です。 文字内容アイドリングSTOP 材質プラスチック板2mm 寸法(高さH×幅W)(mm)300×600 加工内容周囲4ヶ所穴あけ
1枚
1,298 税込1,428
4日以内出荷

アイドリングストップ車対応。メンテナンスフリー。シールドタイプ
タイプ密閉
1個
6,898 税込7,588
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

アイドリングストップコントローラー データシステム 動画あり
アイドリングストップコントローラー「ISC434」は、エンジン始動時にアイドリングストップ機能を自動でOFFにする製品です。メーカー標準搭載のアイドリングストップ機能は、エンジン始動後、アイドリングストップOFFスイッチを押さないかぎり毎回動作します。そのため、アイドリングストップ機能が不要な方はエンジン始動後に毎回スイッチを押さなければいけません。本製品はエンジン始動時にアイドリングストップ機能を自動でOFFにしますので、わずらわしいスイッチ操作から解放されます。
電源電圧(V)DC12 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×13.5×37(突起部除く) 消費電流(mA)約20 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.37MB)
1箱
5,398 税込5,938
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アイドリングストップ機能付の車両は、イグニッションON 時にアイドリングストップ機能をOFFにしても、再度イグニッションON にすると強制的にONに戻ってしまいます。本製品を装着するとイグニッションON → OFF時のアイドリングストップ機能のON又はOFFを記憶しており、毎回、アイドリングストップスイッチ操作を行う必要が無くなります。車両スイッチへ直接施工することで、後付けスイッチを使用せず、車室内の美観を損ないません。アイドリングストップ機能をお使いになる時には、アイドリングストップスイッチを押すだけで機能復帰し、設定を記憶します。 暑い夏も寒い冬もエアコンの冷暖房がしっかり効いて、車内は1年中快適です。エアコンを止めないので雨天時などの湿度の高い日でも窓ガラスがくもりにくくなります。繰り返されるエンジン再始動を減らすので、バッテリーの負担とお財布の負担を軽減します。信号で停車しても、エンジンを止めないので発進のタイミングが遅れません。
1個
4,798 税込5,278
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


ISC436-H アイドリングストップコントローラー データシステム 動画あり
煩わしいスイッチ操作から解放!アイドリングストップコントローラーは、エンジン始動時にアイドリングストップ機能を自動でOFFにする製品です。メーカー標準搭載のアイドリングストップ機能は、エンジン始動後、アイドリングストップOFFスイッチを押さないかぎり毎回動作します。そのため、アイドリングストップ機能が不要な方はエンジン始動後に毎回スイッチを押さなければいけません。本製品はエンジン始動時にアイドリングストップ機能を自動でOFFにしますので、わずらわしいスイッチ操作から解放されます。
付属品ISC436-H本体、両面テープ、取付/取扱説明書 備考※本製品はDC12V車専用です。 / ※本製品の取付は必ず専門の知識・設備のある取扱業者にて行ってください。 電源電圧DC12V 消費電流(mA)40以下 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×13.5×37(※突起部除く)
1台
6,998 税込7,698
6日以内出荷



備考020~060フクム 部品名称アイドリングセイゲンソウチASSY 関連資料展開図1(0.58MB) 展開図2(0.35MB) 展開図3(0.35MB) 展開図4(0.35MB) 展開図5(0.68MB) 展開図6(0.6MB) 展開図7(0.82MB) 展開図8(0.82MB) 展開図9(0.54MB) 展開図10(0.7MB) 展開図11(0.58MB) 展開図12(0.58MB) 展開図13(0.62MB) 展開図14(0.63MB) 展開図15(0.6MB) 展開図16(0.63MB) 展開図17(0.9MB) 展開図18(0.56MB) 展開図19(0.56MB) 展開図20(0.65MB) 展開図21(0.56MB) 展開図22(0.56MB) 展開図23(0.71MB) 展開図24(0.61MB) 展開図25(0.83MB) 展開図26(0.77MB) 展開図27(0.76MB) 展開図28(0.75MB) 展開図29(0.92MB) 展開図30(0.92MB) 展開図31(0.6MB) 展開図32(0.92MB) 展開図33(0.92MB) 展開図34(0.69MB) 展開図35(0.71MB) 展開図36(0.67MB) 展開図37(0.71MB) 展開図38(0.67MB) 展開図39(0.71MB) 展開図40(0.71MB) 展開図41(0.72MB) 展開図42(0.88MB) 展開図43(0.88MB) 図解NoSSA-N550 エンジン アイドリング制限装置部品_No.1、SSA-α1000S エンジン(アイドリング,フューエルフィルタ)部品_No.1、SSA-N550DX エンジン アイドリング制限装置部品_No.1、SSA-α601 エンジン(アイドリング,フューエルフィルタ)部品_No.1、SSA-α510 エンジン エンジン停止レバー部品_No.1、SSA-F615M-2AD エンジン アイドル制御装置・フューエルフィルタ部品_No.1、SSA-S550 エンジン アイドリング制限装置部品_No.1、SSA-α602M エンジン(アイドリング,フューエルフィルタ)(初号機~2004年6月生産分)部品_No.1、SSA-F616M エンジン アイドリング制限装置部品_No.1、SSA-S1002 エンジン アイドリング制限装置 ~2004年6月部品_No.1、SSA-S600 1996ネン エンジン アイドル制御装置部品_No.1、SSA-S600 2001ネン エンジン アイドル制限装置部品_No.1、SSA-S1000 エンジン アイドリング制限装置部品_No.1など
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷

「AQUA DREAM」 PLATINUM BATTERYのご紹介 当バッテリー(AQUA DREAM PLATINUM BATTERY)は、ISO 9001 / TS 16949 / ISO 14001 の国際品質に認証され、世界各国に流通が成されている、WORLDWIDE バッテリーです。 日本国内で活躍する多くの四輪車に強力なパワーを供給することができる最高峰レベル(高始動×大容量×優性能)のバッテリーです。 始動性能を最大限に高めるため、内部構造の電気の流れをスムーズにしつつ、内部短絡の発生を防止しています。これがバッテリー性能に如実に表れています。 内部に防爆フィルターを設置し、外部からの要因となる引火爆発の可能性を大幅に低下させ、また、振動や衝撃に耐えられる設計を施しています。 より長くお使い頂けるように、充放電時の電解液の減少を抑えるカルシウムすず合金を採用し、プレートを強化することで性能劣化を抑えます。 過酷な使用条件でも耐久性を維持するバッテリー活物質内の特殊添加剤が活物質の結晶構造を強化し、バッテリーの寿命を延ばします。 メンテナンスフリーの最大特徴であるインジケーターにより、バッテリーの状態、交換時期を知ることができます。 電気の流れをスムーズにするグリッド設計によって始動力を高めました。 活物質の結晶構造を強化する特別な添加剤を加えることによって寿命を延ばしました。 密封カバーの特別な構造を採用することによってユーザーの危険を保護します。 POINT-1 補水不要のMF (メンテナンスフリー)バッテリーです。 (通常のバッテリーは、バッテリー液が減ると、精製水、またはバッテリー用補充液を補充する必要が有りますが、AQUA DREAMバッテリーは補水が不要です。) POINT-2 シールド型 液栓の無い密閉型のMF (メンテナンスフリー)バッテリーです。 (JIS MF SERIES/DIN MF SERIES/STARTING & CYCLINGバッテリーの全てが対象です。) POINT-3 インジケーターを適用して、製品の交換時期や状態を一目で確認することができます。 (JIS MF SERIES/DIN MF SERIES/STARTING & CYCLINGバッテリーの全てが対象です。) POINT-4 バッテリーの運びや装着に便利な人間工学的なハンドルデザインを採用しました。 (ハンドル/取っ手は、JIS MF SERIESの充電制御車対応/DIN MF SERIES/STARTING & CYCLINGバッテリーとなります。) (ハンドル/ロープタイプは、大型業務車両用バッテリーです。) POINT-5 特許を取得した特殊な端子/Patent Bushingは、ユーザーに安心感と便利さを提供しています。 (JIS MF SERIES/DIN MF SERIES/STARTING & CYCLINGバッテリーの全てが対象となります。)
箱高(mm)200 定格電圧(V)12
1個
8,498 税込9,348
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


備考2~5フクム 部品名称アイドリングセイゲンソウチASSY 関連資料展開図1(1.06MB) 展開図2(0.82MB) 展開図3(0.74MB) 展開図4(0.74MB) 展開図5(0.73MB) 図解NoSSA-S500 エンジン フューエルカム軸部品_No.18、BSA-500JD-125THシリーズ エンジン アイドリング制限装置、停止ソレノイド、燃料噴射ポンプ部品_No.1、SSA-S500A エンジン フューエルカム軸部品_No.18、SSA-N500 エンジン フューエルカム軸・アイドリング制限装置部品_No.18、SSA-S501 フューエルカム軸部品_No.18
1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷